耐酸性に富み、腐食知らず。良質の鉛を使用したネバリのある特殊合金でできていますので、強力で安全な施工を実現します。硬質壁に木ネジによって器物を取り付ける合理的なスクリューアンカーです。
用途コンクリート・ブロック・大理石に適しています。
配線・配管・ガス水道工事・衛生器具取りつけ工事・ダクト取りつけ工事などにも便利です。
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
ねじの呼びM4.2
呼び径4.2
材質鉄
表面処理ユニクロめっき
頭部径(Φmm)約11
コンクリート・ブロック・ALCパネル用ファスナー。ナイロン100%。-40℃~+100℃の温度に耐える。内部にガイドがついている為、施工時の木ねじはみ出しを防止。2本のウィングが共回りを防止。
用途笠木取り付け。洗面器取り付け。
材質(本体)ナイロン製
適合材コンクリート・ブロック・ALCパネル
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト
表面処理三価ホワイト
マルチタイプねじ固定式アンカーです。色々な建材にボルトを素早く立てることができます。ALC、合板、木材に下穴なしでダイレクトに施工が可能です。押出し成形セメント板、アスファルトにも使用可能です。下穴が必要です。
用途各種金具の固定。手すりブラケット電線引き込み金具ダクターチャンネルテレビ、監視モニタなどの設備エアコン室外機ブラケットブロック塀補強金具の固定アイナット家具組立、転倒防止金具の固定
2018年トラスコ掲載ページ2 0514
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト
表面処理三価ホワイト
軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。木材下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ネジにナットが組み込まれています。ウッドハンガーは軽量鋼(1mm以下)下穴不要で使用できます。
線径(Φmm)4.5
呼びM4.5
スプレーするだけで優れた潤滑効果が得られます。
速乾性なのでベタつかず、ホコリが付かないため可動部を汚しません。
金属はもちろんゴム・プラスチック・木・紙製の素材にも安心。
有機則規制外商品です。
用途再給油ができない箇所や給油が困難な場所の長期潤滑。
自動車、農具、電動工具の可動部の潤滑。
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)-20~70
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性潤滑
危険物の性状非水溶性
色々な建材にボルトを素早く立てることができます。
用途ALC、ブロック、木材
適合材ALC、ブロック、木材
仕様座付ナット付、パック入
材質鉄
表面処理生地
爪数4
ねじ山種類メートル並目
ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ。
用途木工用
材質スチール
軽くて錆びません。ねじの深さに合わせてカットできます。
一目でわかるサイズ別カラー
用途コンクリート、タイル・石材等への木ねじの取り付けに。
材質プラスチック
適合材コンクリート、タイル・石材
部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、打込み脚用です。
長さ(mm)12.5
材質亜鉛合金ダイカスト
下穴径(Φmm)11.6~12
表面処理三価ホワイト
寸法d1(mm)32
寸法d2(mm)15
寸法d3(mm)12
寸法h(mm)2.5
寸法d4(mm)23
寸法d5(mm)3.5
ねじ先端部が変則ピッチの為、と目付け材の浮きあがりを防止します。
ALC発泡体をくずしにくく、内部にねじ山を形成していきます。
用途ALC材に金具、コンパネ、桟木などに取り付けに
材質スチール
表面処理ラスパート
適合材ALC
呼び径d(mm)5.3
1セット(100個)
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
耐熱・耐寒性があり-40~100℃まで使用できる。
耐経年変化及び耐候性に優れる。
耐振動性・耐衝撃性に優れる。
用途ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等への各種取り付けに。
材質樹脂
適合材ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等へ
空回り防止機能付!平座がボードにギュ~ッと潜り込み今までに無い効き具合!。取付時のぐらつき無し。ビットが十字にバッチリ噛み合います。
用途カーテンレール、房掛け、タオル掛け、額縁、電気器具等
適合ビス呼び径3~4(コーススレッドは4.5)mm、長さ取り付けの厚さ+20mm以上
頭径(Φmm)15
全長(mm)30
付属品下穴用ビス(下地の確認、仕上げ向上として)
材質ナイロン(ガラス繊維入)
足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。木割れしにくい!。長さ13・16mmは空回り防止のため、足割ではありません。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。
用途軸部が細く打ち込みやすい木工用ビス
材質スチール
表面処理クロメート
適合ドライバープラス#2
大・小、2種類の竹ベラがセットになっています。
先端をナイフ等で好きな角度にカットできます。
幅(mm)19(大・小)
全長(mm)300(大)、190(小)
材質竹
1枚
¥559
税込¥615
当日出荷
ねじ長さ(mm)首下より約2/3
材質/仕上ステンレス
完成品なので到着後すぐに使用できます。
パーム配合のため掃きやすく、細かなホコリもキレイに掃ける業務用フロアホーキです。
柄が180度自在に曲がって毛先は床面にフィットします。
用途学校、工場、店舗、オフィスや通路、階段などのお掃除に最適です。
各種タイル、フローリングなどの床清掃にご使用ください。
毛丈(mm)40
全長(mm)1310
材質(柄部)天然木
材質(頭)天然木、スチールクロームメッキ
材質(毛)再生ポリエステル60%、黒パーム20%、馬毛20%
繰り返し・詰め替え対応
コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
短い工期、低コスト。配線、配管等の多い場所に効果を上げる点支持具。
コンクリートスラブに直接接着剤で固定し、その上に床パネルを張っていく工法で、現場の加工部分がほとんどありません。
洗面所など水廻りの小部屋から、配線・配管の多い台所など、あらゆる局面で優位性を発揮します。
上部寸法(mm)97×97×厚み15
圧縮最大荷重(N)3000
各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。
掘る・すくう作業に適したスタンダードタイプです。また木柄なので使うほど手に馴染みます。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など
材質(頭)鉄(50Mn)
全長(mm)970
板厚(mm)1.6
材質(柄部)ナラ
独自に開発された専用液がボード内部へ深く浸透してアンカーをガッチリ固定します。壁自体を強化する仕組みで引抜・せん断荷重は35kgf、90分以内では10kgf程度です。
用途石膏ボード専用のため9・12・15mmの全ての厚みに対応しています。ガラス容器の中の液を綿棒に付け、穴の内部の周囲に塗り込みます。専用液を塗り込んでから10分以内にアンカープラスドライバーで締め込みます。90分程度そのままにしておけば、アンカーを強固に固定できます。
適合材石膏ボード
成分ポリウレンタン樹脂(MD:1%以上)
取付可能対象(ねじ)3.5~4mm
種別化学反応型(湿気硬化)
こんなお得な商品も!
デッキブラシ
モノタロウ
¥499
税込¥549
商品タイプ本体
全長(mm)1140
材質(ブラシ部)PVC
材質(ハンドル)天然木
材質(ヘッド)天然木
繰り返し・詰め替え対応
木軸には国産白樺材を使用した高品質綿棒です。
用途センサーやレンズ表面の清掃。
各種採取、実験など、培養試験など。
材質綿球:コットン+レーヨン混紡、軸:白樺材
材質(軸)木
ステンレス鋼を研磨していますので、錆びにくく、適度なしなりがあります。
パテ練りの他、狭い部分へのパテ塗り、スクレーパー代わり等に使用可能です。
材質(ハンドル)単板(厚約15mm)
材質(ブレード)ステンレスバネ鋼
ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定し、頭が埋没しにくい。
用途木工用
材質スチール
表面処理ユニクロ
適合ドライバープラス#2
オリジナル形状 木ねじ低頭で仕上がりすっきり
材質鉄
表面処理ニッケルめっき
「木ライト」(モクライト)は、間伐材を利用した、環境にやさしい高性能100%リサイクル製品の油・液体吸着材です。あらゆる油・液体を強力に吸着する為、掃きとりが容易です。
また、製造時に焼成行程がない為、Co2発生量も少なく、油吸着後の処理費も減容率が良いため低コストです。
自重の1.2~2倍の吸着力があり、軽い為運搬や作業が容易です。
対応オイル、水
1袋(28L)
¥6,198
税込¥6,818
欠品中
マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼き入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしで打ち込むことが可能です。
材質ステンレスSUS
軽くて丈夫です。ワークに傷がつきにくいです。
用途板金、木工、建築など。
種類木ハンマー
材質(頭)アッシュ
材質(柄部)ヒッコリー
主な用途建築作業/大工作業/板金作業
Rタイプブラケットのみ寸0~4対応
自動ロック式抜け止め標準装備
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
角度(°)腕金具0.75アップ
下穴の径を極限まで最適化。木材への負荷と引抜強度をちょうど良くバランスさせました。
木が割れにくいのに、引抜強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々。
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状フラット
鉄工作業全般 刻印 ポンチ マークの打込み。
種類ハンマー柄
暖かみのある木質を生かした伝統的なドライバです。
種類グリップドライバー
材質(グリップ)木製
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通あり
鋭く尖った綿球で、細軸綿棒では清掃しにくかった細かい部分に利用できます。
軸長(mm)80
先端径(mm)4.5
トラスコ品番293-9568
質量(g)30
タイプ両綿球・コーンシェイプ型、木軸
材質(軸)白樺材
質量(g/本)0.3
材質(綿球)コットン100%
1袋(100本)
¥649
税込¥714
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ