農具 :「果樹園用ハサミ」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
みかんや果実の収穫に。 丸い刃先は、デリケ―トな果物に傷がつきにくい設計です。 また、刃先が短いので細かな作業を難無くこなします。
用途みかんや果実の採収に 刃長(mm)24 使用目的採収 切断対象みかん、果実 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

枝が硬い柑橘類の収穫に適した鋏、柑橘類以外の青果にも
用途果樹用 全長(mm)160 刃長(mm)30 材質炭素鋼 切断対象果樹 替えバネA-102
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。 柑橘を傷つけないよう刃の先が反っています。
用途みかん・かき・野菜等に 全長(mm)162 質量(g)100 切断対象かき、みかん、野菜
1丁
889 税込978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ぶどうの摘粒・収獲作業に。衛生的なステンレス製。ミニトマトやイチゴの芯切りにも。
用途果樹・菜園用 全長(mm)158 刃長(mm)35 材質ステンレス鋼 替えバネバネ無し
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷

高耐久・プロ仕様! 高耐久設計により、プロも愛用。 切れ味抜群! 刃には高級刃物用鋼を使用。 軽量! 高級角型アルミ合金使用。 便利なツメ付! 切った枝のカキ出しに便利。
用途植木・果樹剪定専用 刃長(mm)65 使用目的剪定 切断対象果樹、植木 最大切断長(mm)生木約25(直径)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャープな刃先で摘花や芽切りなど細かい作業に最適です。樹脂グリップで握りやすく、長時間の作業でも疲れにくいです。 ハードクロームメッキ仕上げで、錆びにくく、お手入れ簡単です。
用途園芸鋏 全長(mm)約165 刃長(mm)40 切断能力(mm)(生木)5 仕様刃部:SK-5 質量(g)約67 使用目的園芸鋏 材質(ハンドル部)PP・TPR
1個
929 税込1,022
当日出荷

直刃仕様。刃先丸で収穫物にキズがつきにくい。ハンドルが大きいため、軍手を着用しての使用も楽々。
全長(mm)145 刃長(mm)24 質量(g)63
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

上向きの作業が多いぶどう農家さんに声を形にしました。なめこの収獲にも。
用途果樹・菜園用 全長(mm)175 刃長(mm)48 材質ステンレス鋼 替えバネバネ無し
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

プロも愛用!摘果鋏エクストラロングタイプ。 「ねばり」と「硬さ」を兼ね備えた製法により、細かな刃先ながらしっかり切れ、摘果・収穫作業に最適です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。 刃長55mmのエクストラロングタイプ。
用途摘果や収穫など 全長(mm)200 刃長(mm)55 仕様板金+ビニールコーティンググリップ 質量(g)125 使用目的収穫、摘果 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

つけたまま作業ができる指かけハンドル・・・両手が使える鋏。 実を傷つけにくい刃背部・R面取り・・・両方の刃背部を丸く面取りしています。 さびにくいステンレス製刃。
寸法(mm)100
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷

鋏を置かずに、両手で収穫すると作業効率があがりますよ! 刃はステンレス製でサビに強い(1318S)
寸法(mm)100 オレンジ
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

曲刃仕様。刃が大きく丈夫なため、大型柑橘の軸切に最適。
全長(mm)180 刃長(mm)30 質量(g)125
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

曲刃でキズを防いで根元までカット。 デリケ―トな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。 錆に強いステンレス鋼を使用しています。
用途果実の収穫作業に 全長(mm)170 刃長(mm)26 仕様曲刃、板金+ビニールコーティンググリップ 質量(g)110 使用目的収穫作業 切断対象果実 材質(刃)ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

プロも愛用!摘果鋏エクストラロング、ガード付タイプ。 「ねばり」と「硬さ」を兼ね備えた製法により、細かな刃先ながらしっかり切れ、摘果・収穫作業に最適です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。 グリップガードが付いている為、手に持ったままで果実採収が可能で、効率がアップします。 刃長55mmのエクストラロングタイプ。
用途摘果や収穫など 全長(mm)200 刃長(mm)55 仕様板金+ビニールコーティンググリップ 質量(g)130 使用目的収穫、摘果 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

山形のぶどう農家さんの声を形に!先端部が細い形状
用途果樹・菜園用 全長(mm)175 刃長(mm)50 材質炭素鋼 替えバネバネ無し
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

太い枝がラクに切れるアンビルタイプの剪定鋏です。 アンビルとは「金床」の意味で、切り刃と受刃が包丁とまな板のような役割を果たし、受け刃は平らに近くなっています。 切り刃は通常の剪定鋏より薄く、切断時の抵抗が少ないため、太い枝をラクにカットすることができます。
用途太い枝をラクにカット 切断対象太い枝 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロも愛用!摘果鋏ロングタイプ。 デリケ―トな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。
用途摘果・採収作業など 全長(mm)190 刃長(mm)46 トラスコ品番249-3802 質量(g)115 材質(グリップ)塩化ビニール(PVC) 使用目的採収作業、摘果 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)茎:6
1丁
889 税込978
当日出荷

プロも愛用!摘果鋏ロングタイプ。 デリケ―トな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。 刃長46mmのロングタイプ。
用途摘果・採収作業に 仕様板金+ビニールコーティンググリップ トラスコ品番752-4714 材質高炭素刃物鋼 レッド 質量(g)115 使用目的採収作業、摘果 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)茎:6 全長×刃長(mm)190×46
1個
949 税込1,044
当日出荷

プロも愛用!摘果鋏エクストラロングタイプ。 「ねばり」と「硬さ」を兼ね備えた製法により、細かな刃先ながらしっかり切れ、摘果・収穫作業に最適です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。 錆に強いステンレス鋼を使用しており、水回りや酸性の強い果物・野菜の摘果や収穫にオススメです。 刃長55mmのエクストラロングタイプ。
用途摘果や収穫など 全長(mm)200 刃長(mm)55 仕様板金+ビニールコーティンググリップ 質量(g)125 使用目的収穫、摘果 材質(刃)ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります