農具 :「果樹」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
剪定鋏 ラチェット式 モノタロウ 動画あり
ラチェット機能により切断作業が楽になります。 軽量で丈夫なアルミ製のボディです。
用途果樹の剪定に。庭木の整枝作業に。 全長(mm)203 刃長(mm)60 切断能力(Φmm)(生木)20 材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ 質量(g)238 使用目的剪定、整枝作業 切断対象庭木、果樹
1丁
特価
629 税込692
当日出荷

使い易く、切れ味抜群!! 超軽量、メッキ仕上げ! スベリ止め加工の軽量ハンドル! 本職使用!
用途植木、果樹剪定用 使用目的剪定 切断対象果樹、植木
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

鍛造造り
用途庭木・果樹剪定用。 全長(mm)200 刃長(mm)60 最大切断能力(mm)10 材質(柄部)炭素刃物鋼 使用目的剪定用 切断対象庭木、果樹 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
7,598 税込8,358
4日以内出荷

芽切り、枝切りも。
用途庭木・果樹剪定用。 全長(mm)180 刃長(mm)60 材質(柄部)炭素刃物鋼 使用目的剪定用 切断対象庭木、果樹 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷

究極の軽さを実現!アルスのカーボン製高枝鋏。
用途果樹・庭木 切断対象庭木、果樹 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

鍛造造り
用途庭木・果樹剪定用。 最大切断能力(mm)10 材質(柄部)炭素刃物鋼 使用目的剪定用 切断対象庭木、果樹 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
11,980 税込13,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

滑りにくいグリップ採用
用途庭木・果樹剪定用。 全長(mm)200 刃長(mm)60 最大切断能力(mm)10 材質(柄部)スチールグリップ付 使用目的剪定用 切断対象庭木、果樹 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
2,898 税込3,188
4日以内出荷

握り部のバランスがいい剪定鋏
用途庭木・果樹剪定用。 最大切断能力(mm)10 材質(柄部)スチール 使用目的剪定用 切断対象庭木、果樹 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

上刃にアール刃を使用、従来に比べよりスムーズな切れ味を実現します。 手にフィットし、疲れにくいデザインを採用しました。
用途庭木・果樹剪定用。 切断能力(mm)15 材質(柄部)スチールグリップ付 使用目的剪定用 切断対象庭木、果樹 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

ステンレス製のため、サビ・木ヤニに強いです。
用途庭木・果樹の剪定に 全長(mm)200 切断能力(Φmm)10 刃渡り(mm)60 トラスコ品番868-2278 材質ステンレス鋼 質量(g)200 材質(柄部)ステンレス刃物鋼 使用目的剪定 切断対象庭木、果樹 材質(刃)ステンレス刃物鋼
1丁
2,698 税込2,968
4日以内出荷

ニシガキ工業プロ200 剪定鋏
超軽量!こだわりの軽さと切れ味 プロ200シリーズは剪定鋏としてはトップクラスの軽さを誇り、一般の方から本職の方まで幅広く愛される商品となっています。 高級刃物鋼を使用した刃は粘りや耐久性にも優れ、バネの使用感や収納可能なストッパーなど、切れ味や機能性にもこだわり、求められる要素を全て満たした鋏となってます。
用途果樹、植木剪定用(剪定全般) 全長(mm)200 刃長(mm)60 仕様ガード付、ハードクロムメッキ 質量(g)約205 使用目的剪定全般、剪定用 切断対象果樹、植木
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

超軽量!こだわりの軽さと切れ味 プロ200シリーズは剪定鋏としてはトップクラスの軽さを誇り、一般の方から本職の方まで幅広く愛される商品となっています。 高級刃物鋼を使用した刃は粘りや耐久性にも優れ、バネの使用感や収納可能なストッパーなど、切れ味や機能性にもこだわり、求められる要素を全て満たした鋏となってます。
用途果樹、植木剪定用(剪定全般) 仕様赤柄、ハードクロムメッキ 使用目的剪定全般、剪定用 切断対象果樹、植木
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

アルミダイカストハンドル仕様! ハードクロームメッキ仕上げの為、鋭い切れ味で、木のヤニが付きにくい! 丈夫で滑りにくいラバーグリップ付! 反発力に優れたスプリングを使用しているため、開閉がとてもスムーズ! 高炭素鋼使用で、優れた耐久性!
用途バラや果樹類など太い枝や茎の剪定に。 生花、盆栽、草花のカットやお手入れに。 使用目的カット、剪定、手入れ、生花 切断対象バラ、太い枝や茎、果樹、盆栽、草花
1丁
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

軽くて長~く、力もいらない1台2役の高枝電動ハサミ。高い所の柿などの果実収穫や隣の敷地に伸びてしまった枝切りに大活躍!。手元や高い場所の果実収穫や切った枝を下に落とせないなどに便利なキャッチ機能搭載「高枝電動ハサミ」の新登場です。ポールを装着してもわずか1.7kgと軽いうえ150cm~最長217cmに伸びるので、身長も合わせると3m先の枝や果実も落とさずにつかめます。電動だから力もいらず最大15mmの枝まで切れて、固い竹の枝もスパッと切断OK!。女性やご年配の方でも作業がラクラクです。1回のフル充電で3 0 分(※無負荷時)使え、ポールをはずすと手元用電動ハサミにもなるので、野菜の収穫や植木の剪定にも便利。ポール握り部は角度調整付き、誤作動を防ぐWスイッチで安心して使え、。コードレスでどこでも使えるので庭や畑と家中で大活躍する高枝電動ハサミです。
用途キャッチ機能を生かした果樹の収穫や隣家に伸びた枝切りやつかみ切りに。高枝チェーンソーや高枝ノコギリでは切りづらかった小枝やツルの切断に。ボリューム・ボサボサになった小枝の整理に セット内容本体、延長ポール、バッテリー、充電アダプター 材質樹脂、アルミ他 質量(g)(約)本体750、延長ポール770、バッテリー180 直径(Φcm)最大切断:1.5(樹木によって異なる) バッテリー電圧(V)12 リチウムイオンバッテリー(型番:AL-C15D_3) 充電時間(分)(フル充電)約120分 刃渡り(cm)6 本体寸法(cm)高さ11×奥行5×長さ34(高枝時:150~217) 稼働時間(分)(無負荷作動時)約30
1セット
18,280 税込20,108
3日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります