農具 :「植木」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリップ部分にバネが付いているため、手への疲労が少なく楽に開閉できます。カーボン含有量の高いステンレス刃物鋼を使用しており、硬さ、耐摩耗性に優れています。折りたたみ式バネのため、安全に収納できます。
用途収穫、園芸、農作業、花のお手入れなど。 トラスコ品番149-5947 全長(mm)157 材質/仕上刃:ハイカーボンステンレス刃物鋼、グリップ:ABS樹脂 質量(g)52 刃長(mm)35 切断能力(mm)5 使用目的お手入れ、収穫、園芸、農作業 切断対象
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷

鋼付刃で切れ味抜群。
切断能力(mm)(生木)5 材質刃部:刃物鋼 幅(mm)85 高さ(mm)200 質量(g)200 奥行(mm)20
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

盆栽や小型の植木などの整枝に使用する鋏です。グリップ部から刃までが長く細いので、枝葉の混みいった部分に差し込んで使用するのに向いてます。
用途盆栽等の生木の切断の際に 仕様全鋼 全長(mm)210 刃長(mm)50 切断能力(mm)5以下 刃部硬度HRC56 使用目的整枝 切断対象盆栽や小型の植木など アズワン品番64-3670-07
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

切れ刃は手仕上げ(サテン仕上げ)のはまぐり刃
用途草木類の剪定に 切断対象草木類の剪定に 使用目的剪定 刃長(mm)約60 切断能力(Φmm)5 材質(刃)SK-85 全長(mm)200
1丁
2,398 税込2,638
翌日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります