農具 :「片手刈込鋏」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
握りタイプのプロユース向け
用途庭木・生垣などの剪定・刈り込み作業用 全長(mm)275 刃長(mm)130 材質(柄部)炭素刃物鋼 使用目的刈り込み作業、剪定 切断対象庭木、生垣 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
8,998 税込9,898
当日出荷

葉刈りなどの仕上げ作業用です。刃長タイプで効率抜群。
切断能力(mm)(生木)10 材質刃部:刃物鋼 幅(mm)90 高さ(mm)270 質量(g)380 奥行(mm)20
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷

適合270mmまでの片手刈込鋏ガード付用 幅(mm)約11.5 厚さ(mm)約6.5 適合ベルト幅(mm)約4 アズワン品番64-8284-76
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

TS132 片手刈込鋏ガード付金止 おの義刃物 動画あり
葉刈り用に!剪定鋏に本革をグリップに巻いてみました。 鋼と本革のカラーバランスが大変良く、また一味違う仕上がりになりました。 専門職人さんが一つ一つ丁寧に巻いており、握った時のフィット感が大変良く、滑りにくくなっております。 また、使えば使うほど日焼けや手の汗などで色合いが更に深まり愛着の湧く逸品になります。 両刃の為、新芽や若葉もよく切れます。 刃の裏側を透いてありますのでシャープな切味と、樹液焼きのヤニなどが裏透き部分にたまり、刃の開き詰まりを軽減します。 ガード付は、作業中、持ったまま剪定した落葉を掃う際、手を守り、ケガ防止になります。 丈夫な特殊ネジを使用。 全身鍛造ですので丈夫で耐久性があり、切味鋭い商品です。 また研直し・歪取り作業などのメンテナンスもできます。 植木の刈り込み剪定作業、形を整える仕上げや植木の植え替え時に鉢の大きさに合わせるために根切り、盆栽用としても愛用されています。 全てが鍛冶職人手作り品。 納得いく一品です。
仕様全鋼(紙箱)・本革グリップ仕上・予備用松葉バネ付 全長(mm)270 刃長(mm)115 使用目的剪定 切断対象葉刈り用
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷

鋭利な長刃で植木の葉刈に最適! 安全ガード付!(取り外し可) 鍛造、裏スキ、鏡面、メッキ仕上げ! スベリ止め加工の軽量ハンドル! 本職使用!
用途植木の葉刈・仕上げ用 使用目的仕上げ、葉刈 切断対象植木
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)約39 適合280mm~320mmまでの大型片手刈込鋏ガード付用 幅(mm)約11.5 厚さ(mm)約6.5 適合ベルト幅(mm)約4 アズワン品番64-8284-77
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

切刃が長いので、直線ラインを作ることが可能。若葉、新芽などが揃ったときの仕上げ鋏です。
用途生垣や庭木の葉刈り、仕上げ用に 全長(mm)270 刃長(mm)115 切断能力(mm)Φ8 寸法(mm)325×80×30 材質(本体)S58C 質量(g)253 使用目的仕上げ、葉刈り 切断対象庭木、生垣 硬度HRC(刃部)60±1
1丁
5,598 税込6,158
当日出荷

ガード付ハンドルで使いやすい切れ味最高の長刃タイプ
用途植木などの葉刈剪定に 全長(mm)290 刃長(mm)120 質量(g)290 使用目的剪定、葉刈 切断対象植木
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

剪定・整枝作業用です。葉刈りなどの仕上げ作業用です。刃長タイプで効率抜群。軽量・丈夫なアルミボディ。
用途木鋏 全長(mm)260 刃長(mm)110 材質刃部:刃物鋼 質量(g)260 切断対象
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

吉岡刃物製作所植木鋏 150mm
用途ガーデニング、農園等に。 刃渡り(mm)150 材質安来鋼青紙 使用目的ガーデニング
1丁
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト設計でキワや狭い所の芝生・雑草刈りに最適です。軽量・丈夫なアルミボディを採用しています。狭いところや隅っこの芝刈りに最適です。錆に強いステンレス刃を採用しています。使いやすい樹脂コートハンドルを採用しています。
用途道路や花壇のきわ、飛石のまわり、植込みの中などの芝刈機の使えないところ、ちょっとした芝生のお手入れ 全長(mm)320 刃長(mm)140 材質刃部:ステンレス、ハンドル部:アルミ 質量(g)240 使用目的手入れ 切断対象芝生
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

適合片手刈込鋏ガードなし用 アズワン品番64-8284-78
1個
2,998 税込3,298
欠品中

極上牛革使用! 型くずれしにくいプレス型押仕上げ!(ポケット部分) 防水効果抜群!アクリル加工仕上げ!(台部分) ポケットには高級ヌメ革使用! 台には両面エバ革使用! 大型補強リベット使用! 丈夫な極太糸使用!
全長(mm)340 適合本体N-207、N-208 質量(g)280
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

長い刃が葉切りに最適
用途庭木・生垣などの剪定・刈り込み作業用 全長(mm)270 刃長(mm)125 材質(柄部)炭素刃物鋼 使用目的刈り込み作業、剪定 切断対象庭木、生垣 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
19,980 税込21,978
3日以内出荷

永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切断径(mm)10 仕様カシメリベット(9mm)、曲刃仕上げ 材質安来鋼白紙
1丁
9,598 税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バックの中に小さな袋が付いており、刃をその中に入れ保護します。 柄の方を2つのマジックテープで固定します。 周りにポケットが4つ付いています。
長さ(mm)900 幅(mm)210 質量(kg)1.8 深さ(mm)185 アズワン品番64-8284-53
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

取手が回転するので作業に合わせて調節でき、スプリング付きなので片手で連続作業が行えます。
用途芝生専用の刈込鋏 全長(mm)345 材質柄部:ABS樹脂 使用目的刈込鋏 切断対象芝生 材質(刃)カーボン鋼(高周波焼入れ)
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング