農具 :「目切狭」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。ループ部分を小指にはめていただくことにより、作業時の落下を防ぎます。
用途みかん・かき・野菜等に 全長(mm)190 質量(g)110 刃長(mm)45 切断対象かき、みかん、野菜
1丁
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽につかえる芽切り用のハサミです。
用途お庭での園芸鋏に。農作業に。 全長(mm)約190 刃長(mm)約55 切断能力(mm)(生木)6 材質(刃部)ステンレス、(柄部)スチール PVCカバー 質量(g)約110 使用目的園芸鋏、農作業 硬度HRC50±2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1丁
409 税込450
当日出荷

プロも愛用!摘果鋏ロングタイプ。 デリケ―トな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。
用途摘果・採収作業など 全長(mm)190 刃長(mm)46 トラスコ品番249-3802 質量(g)115 材質(グリップ)塩化ビニール(PVC) 使用目的採収作業、摘果 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)茎:6
1丁
799 税込879
当日出荷

収穫物を傷つけにくいように刃の側面を丸く加工しています。細かく作業ができるように刃先を細かくしています。
用途果樹、野菜の収穫、摘果、摘花作業。 全長(mm)170 刃長(mm)35 トラスコ品番409-4841 材質刃:高級炭素刃物工具鋼、柄:鋼板製、プラスチックコーティング 質量(g)100 使用目的収穫、摘果、摘花作業 切断対象果樹、野菜
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷

庭園の松の木の手入れ用の鋏です。 最高級刃物鋼を材料とし、刃持ちと切れ味を発揮します。 バネ付です。
用途植木鋏 全長(mm)190 刃長(mm)45 材質(刃)高級刃物鋼、(柄)炭素鋼 質量(g)120
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

使い易く、切れ味抜群! 鋭利な刃先で狭い場所に最適! 超軽量、メッキ仕上げ! スベリ止め加工の軽量ハンドル! 本職使用!
用途植木・果樹の芽切り・切り花摘み取り用 全長(mm)200 刃長(mm)70 質量(g)140 使用目的切り花、摘み取り、芽切り 切断対象果樹、植木
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

グラスファイバーハンドル採用で軽量化、耐久性がアップしました。グラスファイバーハンドル採用で、メーカー従来品と比べ約25%軽くなり、作業時の身体の負荷を軽減します。ヤニや汚れの付きにくいフッ素コート刃を採用し作業後のお手入れも簡単です。ハンドルを軽く握ればロックが外れるワンタッチロック機構を採用し作業がスムーズに始められます。
用途剪定・整枝作業用。 材質ハンドル:グラスファイバー 上刃:SK5 下刃:S50C 刃形フッ素コート刃 ハンドルグラスファイバー 使用目的剪定、整枝作業 機能ワンタッチロック解除
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。ループ部分を小指にはめていただくことにより、作業時の落下を防ぎます。
用途みかん・かき・野菜等に 全長(mm)180 質量(g)105 切断対象かき、みかん、野菜
1丁
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

衛生的なオールステン。刃が長く細いのが特徴。
用途果樹・菜園用 全長(mm)200 刃長(mm)70 材質ステンレス鋼 替えバネA-202
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

剪定鋏 アルミ柄 モノタロウ 動画あり
軽量で丈夫なアルミ製のボディです。
用途果樹の剪定に。庭木の整枝作業に。 全長(mm)184 刃長(mm)48 切断能力(Φmm)(生木)10 材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ 質量(g)176 使用目的剪定、整枝作業 切断対象庭木、果樹
1丁
999 税込1,099
欠品中

細かい作業ができるように刃先を細かくしています。収穫物を傷つけにくいように刃の側面を丸く加工しています。
用途果樹、野菜の収穫、摘果、摘花作業。 全長(mm)185 刃長(mm)48 トラスコ品番409-4867 材質刃:高級炭素刃物鋼、柄:鋼板製、プラスチックコーティング 質量(g)105 使用目的収穫、摘果、摘花 切断対象果樹、野菜
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

信州型芽切と言われた形状、刃が短い、グリップ無しのプロ仕様
用途果樹・菜園用 全長(mm)170 刃長(mm)48 材質鍛造炭素鋼 替えバネA-302
1個
3,298 税込3,628
10日以内出荷

全長(mm)210 適合ベルト幅(mm)40 適合芽切り鋏専用 材質牛革 幅(mm)80mm(うち口の部分:65mm) アズワン品番64-8284-74
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

きゅうり農家様の声を形にしました、収穫サイズに合せた全長200mm
用途果樹・菜園用 全長(mm)200 刃長(mm)70 材質ステンレス鋼 替えバネA-102
1個
1,898 税込2,088
欠品中

はさみ 剪定用 モノタロウ 動画あり
枝の剪定作業に便利なハサミです。
用途お庭での園芸鋏に。農作業に。 全長(mm)約202 刃長(mm)約60 切断能力(mm)(生木)19 材質(刃部)合金鋼、(柄部)PVC 質量(g)約220 使用目的園芸、農作業 硬度HRC56±2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1丁
509 税込560
当日出荷

芽切り・摘果・収穫に使用できます。先細の直刃ですので、狭所での収穫作業に最適です。 スキ加工でヤニが付きにくくスムーズな開閉が持続します。ヤニ逃し付。革製ストッパー付。
用途収穫鋏 切断能力(mm)(生木)6 仕様刃部:65Mn 質量(g)102 使用目的収穫鋏 材質(ハンドル)鉄(樹脂コーティング)
1個
889 税込978
当日出荷

果樹などの芽摘み等に適します。
全長(mm)190 刃長(mm)45 質量(kg)0.11
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります