農具 :「草切りはさみ」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
庭木だけでなく、雑草刈にもお使いいただけます。 柄と刃部に段差が付いており、作業中に手が地面に擦れることなく安全です。 バネ付きで刃先が自動的に開くのでスムーズに作業できます。 収納時は刃の開きを防止する安全ロック付きです。 刃はサビに強い無電解メッキ仕様です。
用途庭木・生垣などの剪定・刈り込み作業用 全長(mm)505 切断能力(mm)10 刃長(mm)145 トラスコ品番868-2972 質量(g)660 材質(柄部)天然木 使用目的刈り込み作業、剪定 切断対象庭木、生垣 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷

芝刈り専用の刃付。柔らかい草をきれいに切り取ります。バネ付きのため、開く作業をラクにします
用途芝生のお手入れ 全長(mm)540 刃長(mm)165 寸法(mm)550×155×60 柄長330 質量(g)653 材質(柄部)本樫 使用目的手入れ 切断対象芝生 硬度HRC(刃部)HRC56~58±1 材質(刃)S65MO
1丁
2,498 税込2,748
翌々日出荷

コンパクト設計でキワや狭い所の芝生・雑草刈りに最適です。軽量・丈夫なアルミボディを採用しています。狭いところや隅っこの芝刈りに最適です。錆に強いステンレス刃を採用しています。使いやすい樹脂コートハンドルを採用しています。
用途道路や花壇のきわ、飛石のまわり、植込みの中などの芝刈機の使えないところ、ちょっとした芝生のお手入れ 全長(mm)320 刃長(mm)140 材質刃部:ステンレス、ハンドル部:アルミ 質量(g)240 使用目的手入れ 切断対象芝生
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

【立ったままで雑草刈り 腕が疲れない新ワザでチョキン!】。細い雑草から太い雑草までラクラク刈り込み。根元から水平にきれいに刈り込めます。アームにバネがついてはさみの開閉がスムーズに。軽く腕を動かすだけではさみが開閉し、雑草を刈り取っていきます。ロングパイプで腰をかがめず楽な姿勢をキープ。様々な雑草に対応する刃長タイプ。刃先は雑草を逃さないVカットすべり止め付き。刃部はサビに強い表面処理加工済み。刃物クリーナー「ヤニ取り エコスプレー」」付き!
用途田端のうね・畔ぎわ、家庭の花壇、家庭菜園、庭の植木周りなどの雑草刈りに。 全長(mm)980 刃長(mm)175 セット内容はさみ部:1個/パイプ柄:2本/専用スパナ:1本/取扱説明書:1枚/天寿 ヤニ取り エコスプレー(250mL):1本 高さ(mm)780 質量(g)約1200 使用目的家庭菜園、雑草刈り 切断対象植木周りなど、田端のうね、畔ぎわ、花壇
1セット
8,998 税込9,898
欠品中

重量も軽く切れ味も抜群なの疲労を軽減
寸法(mm)245×900×160 (グリップ)赤 質量(g)1220 材質(柄部)アルミ 材質(刃)ステンレス
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

整枝・剪定に最適です。剪定・整枝作業用です。短柄タイプの刈込鋏です。
用途刈込鋏。 全長(mm)495 刃長(mm)150 切断目安(Φmm)5 材質刃部:65Mn、柄:水曲柳 使用目的刈込
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

刃の形状により切断能力が向上しました。 刈り込みと太い枝切りの兼用タイプです。
用途庭木・生垣等の剪定、刈り込み、太枝切りに。 全長(mm)650 刃長(mm)170 切断能力(mm)25 トラスコ品番342-9369 質量(g)900 材質(柄部)天然木 使用目的切り、刈り込み、剪定 切断対象太枝、庭木、生垣 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490 刃幅(mm)70 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
749 税込824
当日出荷

立ったままの姿勢で雑草刈ができるので非常に楽です。狭い隙間や芝生刈にも最適です。
用途芝生の剪定、ちょっとした雑草の除去に。 全長(mm)900 質量(g)1540 刃長(mm)320 材質(柄部)アルミ 材質(刃)刃物鋼
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

全長(mm)310 刃長(mm)110 トラスコ品番442-4964 質量(g)360 材質(柄部)スチール 材質(刃)高品位刃物鋼(クロムコーティング)
1丁
8,498 税込9,348
当日出荷

SGW-2 立ち楽雑草カット 千吉 動画あり
立ったまま楽に除草作業が出来る立ち刈はさみです。ギザ刃仕様でやわらかい雑草も逃さずカットできます。ヤニや汚れに強いフッ素加工刃でお手入れ簡単です。手元のスイッチで6段階の伸縮が簡単に行なえます。
用途除草作業。 仕様ギザ刃付・6段階伸縮 材質刃部:S50C ハンドル:アルミ グリップ:PP&TPR 質量(g)1550 使用目的除草作業
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

SGW-1 立ち刈り芝生鋏 千吉 動画あり
立ったまま芝刈り作業が可能です。作業状況に応じて刃部の角度が変えられます。タイヤ付きで作業が楽にできます。ヘッド角度を変えることで、刃刈り・整枝作業にも使用できます。
用途芝刈り、整枝作業用。 全長(mm)約1290 切断目安(Φmm)生木:5まで 質量(g)約670 使用目的刈り、整枝作業 切断対象 材質(刃)刃物鋼 材質(ハンドル)樹脂 材質(パイプ)アルミ
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

通常のハサミでは切りにくいリアル人工芝や厚手の防草シートのカットに便利です。R刃とギザ刃が対象を逃さずカットします。女性の方や手の小さな方にもお使い頂けるように、グリップの開き幅を調整できるスイッチ付です。人工芝や防草シートなどの地面に合わせた状態で切る事が多い対象物に最適です。通常のハサミでは刃や手が、開いた際に地面に接触し切りにくいですが、刃とグリップに角度が付いていて切断しやすいです。
用途リアル人工芝、防草シートの切断。 切断能力(mm)アルミ・アルミ線・銅線まで1.0、銅板・トタン板・ブリキ板・針金0.5まで、ステンレス板0.3まで、電気コード10まで、プラ板2.0まで・皮革4.0・ゴム板5.0、アルミ線・銅線・針金2.5まで 材質刃部:ステンレス(420J2) グリップ:PP+TPR 刃部硬度HRC53±2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×220×25 切断対象リアル人工芝、防草シート
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

sita(サイタ)ミニミニ刈込鋏
機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 手軽でちょっとした植木・庭木の剪定作業に便利
全長(mm)400 質量(g)420 有効切断能力(mm)8 刃先(mm)150
1個
879 税込967
当日出荷

軽くて使い易いお手頃価格。軽量アルミパイプ柄を採用した庭木の剪定作業用刈込鋏。刃の部分は全体熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。軽さと丈夫さを兼ね備えたアルミパイプ柄を採用しています。手元グリップ付ですべりにくく、手になじみ作業能率がアップします。切断能力:10mm以下生木に限る。
全長(mm)650 質量(g)640 刃長(mm)165 材質(グリップ)樹脂 材質(柄部)アルミパイプ 刃先スチール
1個
1,998 税込2,198
欠品中

握りやすく、力の入りやすいグリップ付です。握りやすく、力の入りやすい特殊形状グリップです。「押す」「引く」どちらの作業にも使い易い新グリップです。
用途除草作業用。 仕様パワーグリップ付 材質刃部:S45C グリップ:PP+TPR 材質(刃)S45C
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

庭木等のお手入れに。錆びにくいステンレス刃採用でお手入れ簡単!
刃長(mm)150
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップ付きで保管収納に便利・多用途に使える万能タイプです。サビに強いステンレス製です。携帯・収納に便利なキャップ付です。
用途園芸鋏。 全長(mm)約185 切断能力(mm)(生木)5 仕様キャップ付 材質刃部:ステンレス、ハンドル部:TPR 質量(g)約68 使用目的園芸鋏
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります