農具 :「豊稔鎌」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光山作 片刃中厚鎌(豊稔中厚鎌) 豊稔企販 動画あり
かたい草(ヨシ、ススキ等)刈りに適した硬度に仕上げています。 肉厚があり、歯が欠けにくいよう仕上げています。 刃研もOKです。
用途かたい草刈り用。 刃の種別鋼付
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

職人が一つ一つ鍛造しています。強度を持たせながらも、軽く使いやすく仕上げています。刃研ぎもOKです。
用途山の下刈りや雑木など。林業はもちろん、電気工事・土木工事の山での作業に。 刃長(mm)240 刃幅(mm)50 全長(mm)1350 トラスコ品番367-9012 質量(g)約890 柄長さ(mm)1200 材質(柄部) 刃の種別鋼付 材質(刃)高炭素刃物鋼(白鋼)
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷

HT-0620 光山作 木鎌(豊稔木鎌) 豊稔企販 動画あり
雑木刈り、小枝切りに適した硬度に仕上げています。
用途木刈用。 刃長(mm)175 刃幅(mm)49 全長(mm)360 トラスコ品番249-4124 質量(g)375 材質(柄部) 刃の種別片刃、鋼付 材質(刃)高炭素刃物鋼(白鋼)
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

職人が一つ一つ鍛造しています。強度を持たせながらも、軽く使いやすく仕上げています。刃研ぎもOKです。
用途山の下刈りや雑木など。林業はもちろん、電気工事・土木工事の山での作業に。 刃長(mm)150 刃幅(mm)45 全長(mm)360 トラスコ品番367-9021 質量(g)480 材質(柄部) 刃の種別鋼付 材質(刃)高炭素刃物鋼(白鋼)
1丁
6,398 税込7,038
当日出荷

HT-0660 光山作 両刃木鎌165mm 豊稔企販 動画あり
雑木刈り、小枝切りに適した硬度に仕上げています。
用途木刈用。 刃長(mm)165 刃幅(mm)44 全長(mm)360 トラスコ品番404-8857 材質刃:高炭素刃物鋼(白鋼)、柄:樫 質量(g)330
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

刃こぼれしにくい!波刃。
1本
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先までのこ目を付けた草取り専用鎌です。
用途草取り用。 刃長(mm)120 刃幅(mm)26 全長(mm)280 トラスコ品番249-4230 質量(g)80 刃の種別全鋼
1丁
889 税込978
当日出荷

立ったまま、背の高い草を払い刈りするのに使います。 刃研ぎもOKです。
用途刈払用。 刃の種別鋼付
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬く、錆びにくく、切れ味のよい特殊裏目仕上げ。錆を嫌う野菜の収穫に。
刃長(mm)170 柄長さ(mm)210 全長(mm)300 仕様 トラスコ品番836-0081 材質(刃)金2号ステンレス鋼
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

HT1030 光山作 万能鎌 豊稔企販 動画あり
裏目式鋸鎌に角度を付けているため、草削り・取り、草刈りにと万能に使っていただける逸品です。お庭のお掃除に最適です。
用途草削り、取り、草刈り用。 刃長(mm)120 刃幅(mm)25 全長(mm)270 トラスコ品番249-4221 質量(g)90 材質(柄部)ポプラ 刃の種別全鋼 材質(刃)高炭素刃物鋼
1本
899 税込989
当日出荷

切れ味、価値を求めた鋸鎌。
用途稲刈、草刈、野菜の収穫に。 刃長(mm)170 柄長さ(mm)210 仕様刃の目立て:小目(細目) トラスコ品番111-4046 材質(刃)SK-5鋼
1丁
759 税込835
当日出荷

硬い草の草刈り用。鋼付刃で切れ味抜群。
用途除草作業用 柄長さ(mm)360 仕様鋼付 全長(mm)420 質量(g)200 奥行(mm)25 刃幅(mm)40 刃の種別両刃
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HT-0967 特選 表鋼小鎌 豊稔企販 動画あり
鋭利な刃、草削りに最適の角度で永く切れます。
刃長(mm)120 柄長さ(mm)270 トラスコ品番751-6576 質量(g)120 材質(刃)白2複合鋼
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

全鋼 鋸鎌 モノタロウ 動画あり
ノコギリのようなギザギザの刃がついた鎌です。 機械ではできない部分の稲刈りや麦刈りや、太い草を刈るのに最適です。
用途稲刈り作業・草刈りなどに 材質刃部:S50C HRC52~55、柄部:天然木 全長(mm)約350 質量(g)約90 刃長(mm)約160 柄長さ(mm)約210
1本
269 税込296
当日出荷

鋭利な切れ味の特殊裏目仕上げ。ホウレン草、水菜など軟弱野菜の収穫用。
刃長(mm)120 柄長さ(mm)210 トラスコ品番123-1781 材質(刃)SK-5鋼
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷

光山作 ステンレス鋼鋸鎌 豊稔企販 動画あり
高級ステンレス鋼を使用し、刃先硬度を高くすることにより大変良い切れ味とさびにくさを実現しました。
用途稲刈り草取り用。 刃長(mm)170 刃幅(mm)30 全長(mm)335 柄長210 質量(g)100 刃部硬度HRC58~59
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本格的な鍛造方法で仕上げた最高の両刃木鎌。
刃長(mm)150 柄長さ(mm)330 トラスコ品番111-4057 材質(刃)安来鋼白紙2号
1丁
4,198 税込4,618
翌日出荷

鋭利な切れ味の特殊裏目刃仕上げ。野菜全般の収穫用。
刃長(mm)135 柄長さ(mm)210 材質(刃)SK-5鋼
1丁
1,398 税込1,538
翌日出荷

左用です。
用途やわらかい草刈用。 刃長(mm)180 刃幅(mm)30 全長(mm)330 トラスコ品番404-8814 材質刃:高炭素刃物鋼(白鋼)、柄:ポプラ 質量(g)140
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

本鋼付です。完全な熱処理により(HRC65)大変よい切れ味です。何度でも刃研ぎができます(刃研ぎには、別途ダイヤ砥石などが必要です)。
用途やわらかい草刈用。 刃長(mm)120 刃幅(mm)26 柄長さ(mm)240 全長(mm)270 トラスコ品番836-0075 材質刃:高炭素刃物鋼、柄:ポプラ 質量(g)80 2018年トラスコ掲載ページ9 1378
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング