農具 :「高枝 のこぎり 電動」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃先衝撃焼入れにより3倍永切れします。 折りたたみ式のため安全です。 刃先角度を5段階で変えられます。
用途高い枝木の剪定用。 杉やヒノキの枝打ち用。 刃長(mm)390 最大切断径(Φmm)約130 切り幅(mm)1.5 ピッチ(mm)5.0 材質(本体)アルミ合金 刃厚(mm)2 材質(刃)SK鋼
1本
19,880 税込21,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります