農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。
斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
手動蓄圧式スプレーです。
ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。
広範囲に散布できるフラットノズルも付属。
スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。
種類蓄圧式
型式肩掛式
ホース長さ(mm)約1000
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤/水
ノズル一頭口
材質(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。
直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。
刃厚(mm)約2
穴径(Φmm)25.4
蓄圧式噴霧器なので、加圧後連続散布ができます。
ノズル部分を回すと、細かい霧・ストレート水流に切替えが可能です。
スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途植物の水やりに。、薬品の散布に。
種類蓄圧式
型式手持式
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤/水
材質(容器)PE、(スプレー)PP、(噴口部分)真鍮
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

刈払機用チップソー 草刈用
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
一般雑草下刈用。4面研磨、斜強力埋込。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
取付穴径(Φmm)25.4
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。
特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用
種別SA形
ベルト高さ(mm)7.0
ベルト上幅(mm)12.7
電気抵抗(Ω)6M以下
使用限界温度(℃)-30~90
こんなお得な商品も!

農業機械用Vベルト LB形
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。
また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト
ベルト高さ(mm)9.5
ベルト幅(mm)16.5
電気抵抗(Ω)6M以下
使用限界温度(℃)-30~+90
こんなお得な商品も!

農業機械用Vベルト LA形
モノタロウ
¥779~
税込¥857~
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。
また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト
ベルト高さ(mm)8.0
ベルト幅(mm)12.5
電気抵抗(Ω)6M以下
使用限界温度(℃)-30~+90
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。
特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用
種別SB形
ベルト高さ(mm)9.0
ベルト上幅(mm)16.7
電気抵抗(Ω)6M以下
使用限界温度(℃)-30~90
こんなお得な商品も!

ガーデンスプレー
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油・石灰硫黄合剤にも使えます。
種類蓄圧式
タンク容量(L)4.0
型式肩掛式
ホース長さ(m)1.25
ノズル長(mm)390
対応溶液薬剤/マシン油(園芸用)/石灰硫黄合剤/アルコール
ノズル1段1頭口
材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー
質量(g)960
色ホワイト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×354
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
チップ付近の丸いコブが草刈り作業中の小石などに効果を発揮します。
用途一般草刈用
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
金属刃なので目立て直しができます。
用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。
刃厚(mm)約1.5
穴径(Φmm)25.4
材質SK85(SK5)
電池式の電動噴霧器。霧の広がりを自由に調節できます。従来機種に比べ音が静かになりました。
音の静かな振動型ポンプ内蔵(従来のギアモーターポンプ)と比べ、静音性を実現、隣近所にもやさしい駆動音です。
用途庭木の殺虫、消毒に。
種類電池式
ホース長さ(m)約1.6
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
ノズル一頭口
噴霧能力(mL/min)約260
使用電池単1形乾電池×4本(別売)
材質(パイプ)グラスファイバー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上
長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械
RoHS指令(10物質対応)対応
背負って手漕ぎで加圧する手動噴霧器。使いやすく、疲れにくい新設計。軽さと姿勢の安定に配慮しました。
用途薬剤散布に
ホース長さ(m)1.2
ノズル長(mm)600
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形
ベルト高さ(mm)9
ベルト上幅(mm)16.7
RoHS指令(10物質対応)対応
分解せずにコードが巻き取れるナイロンコードカッター。作業中に軽く地面を叩くだけで自動的にコードが繰出す。ほとんどの刈払機に取付が可能、4本コードのため、2本コードより作業効率大幅アップ。
用途草刈、壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに
付属品丸型コード2.5mm×2.5m×2本、ワッシャ1枚、M10ナット1個、M8ナット1個、M8ボルト1個、M7ボルト1個
質量(kg)0.28
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×117×68.5
取付可能コード径(Φmm)1.6-3.0(4.0使用する場合は2本出しのみ可能です)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.6MB)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
こんなお得な商品も!

スターターロープ ナイロン製
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途刈払機等のスターターロープなど。
仕様金剛打(12打)
材質ナイロン
色白
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
チタニウムを含有することにより耐久性が向上。
高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。
材質PA66+チタン粉末配合
形状四角型
長さ(m)50
両肩から吊り下げることで肩への負担軽減と安定した作業が得られます。
腰部分への刈払機の振動や衝撃を保護するためのあてパッド付きです。
刈払機の着脱も簡単に行えます。
用途刈払機用
材質(ベルト)PP、(バックル)PP、(パッド)ポリエステル、(金具)鉄
ベルト幅(mm)38
ベルト長さ(mm)1300(胴回り)、800(肩掛けバンド)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
鋸の目立てを応用した千鳥刃に、縦埋込み超硬チップを採用しました。
直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ナイロン製のコードなのでコンクリートを傷つけません。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。
長さ(m)70
形状丸型
材質PA6+PA66
色オレンジ
太さ(mm)2.4
1巻
¥819
税込¥901
当日出荷
こんなお得な商品も!

草刈り用ナイロンコード四角型 チタン配合
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
草刈用ナイロンコード。
小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。
チタニウムを含有することにより耐久性、柔軟性が優れており摩耗抵抗力が高くなります。
高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途草刈り
形状四角型
こんなお得な商品も!

刈払機用チップソー 草刈用 コブ付タイプ
モノタロウ
¥849
税込¥934
耐久力バツグン。
新刃型+コブ付で切れ味鋭く小石に強い。
用途一般草刈り、荒れ地刈りに。
刃厚(mm)1.8
刃数(p)36
刃形両側刃
板厚(mm)1.25
仕様J型埋込
穴径(Φmm)25.4
表面処理ブルーメタリック塗装
取付穴(mm)25.4
金属刃なので目立て直しができます。
用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。
外径(Φmm)255
刃数(p)3
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)約1.5
材質SK85(SK5)
1枚
¥589
税込¥648
当日出荷
先端チップだけでなく台座部分にも刃があるので切れ味が向上しました。
用途一般草刈、下刈用
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
振動で雑草を根こそぎ抜きます。コードレスなので電源の無い場所でもご使用いただけます。
コード刈払い機やカマでは根が残り、すぐに生えて来ますが、除草バイブレーターは根から抜くので草が生えにくい。
草むしりは重労働ですが振動で楽に早く除草できます。
刃物や薬品を使わず除草できるので、小さなお子様やペットを飼われているご家庭にも安心です。
砂利の間の生えた雑草も抜けて、砂利も飛び散りにくいです。
用途除草、草抜き、お庭の草むしり、プランターの雑草抜き
電圧(V)直流 7.2
バッテリー電圧(V)7.2
バッテリー容量(mAh)1500
充電時間(時間)約4
付属品充電器、ブレード(WE-705)、六角棒レンチ(本体収納)、ブレードカバー(ブレード装着)
材質(本体)ナイロンガラス樹脂、エラストマー樹脂
消費電力(W)(充電器)5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約330×65×175(ブレード取付時)
モーター直流マグネットモーター7.2V
使用時間(分)約25(無負荷の使用時)
バッテリーリチウムイオン電池
ストローク数(min-1[回/分])約2300(無負荷時)
充電器出力DC9.5V、400mA
充電器入力AC100V(50/60Hz)
ストローク幅(mm)8
ブレード幅(mm)50
充放電回数(回)約250
ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK!
回転したまま叩いてコード繰り出し
ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。
市販の2.0mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。
丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。
21cc前後の刈払機に最適!
形状丸型
付属品丸型Φ2.4mm×約2M
適合各種2.0~3.0mmナイロンコード
材質カッター本体/樹脂、ハウジング/PA6、刃押え金具/AI、スプリング/80C、ボビン/PA66、アイレット/アルミダイキャスト、カバー/PA6、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)
アズワン品番64-4067-74
1巻
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
潤滑性、エンジンにやさしい。厳しい環境下でも高性能を発揮!。FD級混合比 50:1 ゼノア純正2サイクルエンジンオイル。
先端部がアルミ製のため、タップ時の衝撃や作業での摩耗に強い、高耐久仕様!
適合マキタ製エンジン刈払機全機種・充電式草刈機全機種(チップソー標準付属タイプ)・MUR1600/MUR1601・MUR2600
取付可能コード径(Φmm)~Φ3.0
1巻
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
振動で雑草を根こそぎ抜きます。
刈払い機やカマでは根が残り、すぐに生えて来ますが、除草バイブレーターは根から抜くので草が生えにくい。
草むしりは重労働ですが振動で楽に早く除草できます。
刃物や薬品を使わず除草できるので、小さなお子様やペットを飼われているご家庭にも安心です。
砂利の間の生えた雑草も抜けて、砂利も飛び散りにくいです。
用途除草、草抜き、お庭の草むしり、プランターの雑草抜き
消費電力(W)80
電源コード(m)0.2
無負荷ストローク数(min-1)約2500
ストローク幅(mm)10
材質(本体)ナイロンガラス樹脂、エラストマー樹脂
材質(刃)高炭素鋼、クロームメッキ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×85×175(電源コード除く ブレード取り付け時)
付属品ブレード(WE-701)、六角棒レンチ(本体収納)、ブレードカバー(ブレード装着)
幅(mm)85
全長(mm)約300
質量(kg)0.9
高さ(mm)175
電源(V)AC100(50/60Hz)
連続使用時間(分)約20
電源タイプAC電源式
アズワン品番64-8900-76
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ナイロン製のコードなのでコンクリートを傷つけません。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。
長さ(m)70
形状四角型
材質PA6+PA66
色白
太さ(mm)2.2
1巻
¥899
税込¥989
当日出荷
油差タッチでグリース注入できます。
耐熱・高速回転に優れています。
高級リチュームグリースです。
使用温度範囲(℃)-20~+135
使用推奨温度範囲(℃)-20~+120
最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えます
ホース内径(Φmm)8.5
ねじの呼びG1/4
強度があり、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
摩擦にも強く、耐熱性にも優れています。
用途農業機械、建設機械等のエンジン始動用に。保湿用シート等の固定や、結束にも最適です。
仕様ナイロン金剛打(12打)
材質ナイロン
色白
全身を覆える2m×2mの大型のネットで、周囲への飛散を防止します。ネットは0.7mmの網目のポリ塩化ビニル(PVC)製のメッシュタイプです。軽量で扱いやすい樹脂パイプのフレームを採用し、持ち運びが簡単です。コンパクトに収納でき、持ち運びも便利です。水洗いOK。
用途大型ネットで周囲への飛散を防ぐ
材質ネット・パイプ:ポリ塩化ビニル(PVC)
質量(kg)2.5
幅(cm)200
高さ(cm)200
網目(mm)0.7
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
業界初!蓄圧式の振り子ホース付なのでどんな角度からでもスプレーOK!角度を付けていても最後まで吸い上げます。
アルコール消毒にも使えます。但し、無水エタノールの場合は80%以下にうすめて下さい。
種類蓄圧式
型式手持式
対応溶液アルコール
材質(ノズル)真鍮製
コード交換が超簡単。差し込み巻き込むだけ。
回転中、地面を叩くだけで自動的にコードが出る自動繰り出し式。コードは中敷の付いたボビンに巻かれる構造なので絡まず溶着せずスムースにコードが出ます。本体は、コンパクトで薄型軽量。ナイロンコードはアルミ含有アルエッジコード使用。
付属品アルエッジ4ツイストコード2.4mm×1.5m
高さ(mm)50
外径(Φmm)110
1巻
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。