絞り込み
ブランド
- アイリスオーヤマ
- モノタロウ(25)
- BIGM(丸山製作所)(66,053)
- ホンダ(38,343)
- スバル(14,491)
- 三菱(4,886)
- ヤンマー(3,396)
- 工進(2,122)
- 永田製作所(1,794)
- 新ダイワ(795)
- 京セラインダストリアルツールズ(479)
- シングウ(新宮商行)(464)
- マキタ(441)
- ゼノア(428)
- 共立(350)
- 麻場(328)
- ハスクバーナ(261)
- フルプラ(236)
- セフティー3(224)
- 三陽金属(ERBA)(88)
- アルミス(87)
- ブランドをもっと見る
特価

除草剤用電池式噴霧器
アイリスオーヤマ¥5,298税込¥5,8281台当日出荷乾電池式ですぐに使える、薬剤に合わせて使い分けできる2種類のノズルタイプの電池式噴霧器です。粒状噴口ノズルは接触型除草剤用で除草剤がかかった部分のみ枯らし、他に移行しない性質の除草剤に適しています。泡状噴口ノズルは移行型除草剤用で葉や茎から植物全体に吸収され、植物全体を枯らす性質の除草剤に適しています。液量がひと目でわかる透明タンク、広口でいれやすく、かきまぜやすい形状です。付属品泡状墳口ノズル、スポイト(目安として約1~1.2mL)仕様ノズル伸縮調節範囲:61~83cm、泡状噴口能力:約360cc/分(7.2V)、粒状噴口能力:約680cc/分(7.2V)色サンドイエロー質量(g)1136種類電池式電源(V)DC9(単1乾電池6本)タンク容量(L)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×180×310ノズル長(cm)83
充電式噴霧器
アイリスオーヤマ¥8,398~税込¥9,238~1台当日出荷電動でラクラク使用できる、充電式噴霧器です。害虫駆除・水やり・雑草対策・草木の消毒などの庭のお手入れに使用できます。1回の充電で約2時間連続使用可能です。ハンドルレバーが固定可能で、連続して使用するのに便利です。噴口キャップを回すことで簡単に噴霧状態を調節可能です。キャップを緩めると狭く噴射、締めると広く噴霧します。持ち運びに便利な肩掛けベルト付きです。付属品噴霧ノズル、肩掛けベルト、USB充電ケーブル(約1m、USB Type-C)色ホワイトグレー定格電圧DC3.7V最高圧力0.3MPaバッテリーリチウムイオン電池充電時間約2.5時間(5V、1A連続使用可能時間約2時間噴霧圧力MPa(kgf/cm2)0.2バッテリー容量(mAh)2000
充電式グラストリマー用替ブレード
アイリスオーヤマ(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(10枚)当日出荷アイリスオーヤマ製 充電式グラストリマー JGT230専用の替ブレードです。質量(g)4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)28×3.5×99アズワン品番65-2021-94
充電式ヘッジトリマー18V
アイリスオーヤマ¥13,980~税込¥15,378~1台翌々日出荷剪定に便利なヘッジトリマーです。バッテリー式でコードがないので、どこでも楽に使えます。付属品・ブレードカバー ・Type-Cバッテリー定格電圧(V)18連続使用時間40分(無負荷時)バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)120最大切断能力(mm)16端子Type-Cストローク数(min-1)1300
充電式グラストリマー用替刃(ナイロン刈刃)
アイリスオーヤマ¥999税込¥1,0991セット(10枚)4日以内出荷充電式グラストリマーJGT160Mシリーズの専用ナイロン刈刃です。庭木や花壇まわりのきわ刈り、柔らかい草の刈り込みなどに最適です。10枚入りです。適合機種JGT160Mシリーズ材質ガラス入りナイロン質量(g)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×30×2.2刈り幅(mm)直径約Φ160
充電式ハンディバリカン用替ブレード
アイリスオーヤマ¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷充電式ハンディバリカン専用の替えブレードです。 10.8Vと18Vのどちらにも、お使いいただけます。適合充電式ハンディバリカンJHC1210/充電式ハンディバリカンJHC1218質量(g)200刈込み幅(mm)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×145×26
【軽量1.9kg】充電式ヘッジトリマー 10.8V
アイリスオーヤマ¥9,998税込¥10,9981台翌々日出荷コードレスで軽量、ハイパワーの充電式ヘッジトリマーです。生垣や庭木のお手入れに最適です。取り回しやすい両刃タイプです。安全なダブルロック付きです。形を整える刈り込みもできます。面で均一に刈り込めるため、美しい見た目に仕上がります。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。市販の5V3A以上のUSB充電器(PSE適合品)を使用してください。質量(kg)1.8色サンドベージュ×オレンジ定格電圧(V)10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×188×169ブレード長さ(mm)350バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約130端子Type-C運転時間22分(無負荷時)
電池式噴霧器 ツインノズル
アイリスオーヤマ¥4,798税込¥5,2781台4日以内出荷乾電池式ですぐに使える、ノズルがツインタイプの電池式噴霧器です。害虫駆除・水やり・雑草駆除・草木の消毒などの庭のお手入れに活用できます。墳口キャップで簡単に霧の細かさが調節可能、キャップを緩めると粗い霧に、キャップを閉めると細かい霧になります。ロングノズルで高いところもラクラク散布、ツインノズルは角度が自由に調節でき広範囲に噴霧できます。付属品延長パイプ(27cm)※ノズル最長110cm、スポイト(目安として約1~1.2mL)仕様ノズル伸縮調節範囲:61~83cm色ダークグレー質量(g)1275種類電池式電源(V)DC9(単1乾電池6本)タンク容量(L)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×150×280噴射能力(mL/min)約600(7.2V)噴霧能力(mL/min)約500(7.2V)ノズル長(cm)83
充電式ハンディバリカン用替トリマーブレード
アイリスオーヤマ¥2,398税込¥2,6381個当日出荷充電式ハンディバリカン専用の替えトリマーブレードです。 10.8Vと18Vのどちらにも、お使いいただけます。適合充電式ハンディバリカンJHC1210/充電式ハンディバリカンJHC1218質量(g)300刈込み幅(mm)180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×350×25
【軽量約2kg】充電式ポールヘッジトリマー 10.8V
アイリスオーヤマ¥13,980~税込¥15,378~1台翌々日出荷軽量で伸縮式ポールなので、高所の剪定もラクラクできる、充電式ポールヘッジトリマーです。可動式ハンドルと肩掛けストラップ付きで、女性や高齢者でも楽に剪定作業ができます。ヘッド角度が調節可能なので、難しい角度でも剪定することができます。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。市販の5V3A以上のUSB充電器(PSE適合品)を使用してください。バッテリー容量(Ah)2
噴霧器別売部品パッキンセットジェット用
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷噴霧器用の別売のパーツです。質量(g)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×175×20
【軽量1.9kg】充電式グラストリマー 10.8V
アイリスオーヤマ¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単草刈りできる充電式グラストリマーです。ヘッド、補助ハンドル、パイプが調整できるので、使う方の身長や作業場所に応じて調整ができます。用途に合わせて替刃が選べる、金属刈刃とナイロンコードの2WAYタイプです。メインパイプが伸縮パイプで最小(収縮時)990mm~最大(伸長時)1280mmまで調節できます。ヘッドに草が絡みにくい構造で、長い草も絡みにくく使いやすいです。地面に金属刃が当たりにくい構造で、草と地面のキワが刈りやすいです。フロントカバーを取り付けて作業することで、刈刃がブロック塀・建物・庭木などの障害物に当たりづらくなります。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。市販の5V3A以上のUSB充電器(PSE適合品)を使用してください。付属品ナイロンコード(2本)・金属刃(1枚)・Type-C充電ケーブル・Type-C充電バッテリー・補助ハンドル・安全カバー・フロントカバー質量(kg)2色サンドベージュ×オレンジ定格電圧(V)10.8刈込み幅(mm)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900~1200×206×165角度調整範囲ヘッド角度調整:4段階ブレードナイロンコード+金属刃バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)20(無負荷)端子Type-Cストローク数(min-1)5600
充電式グラストリマー 18V
アイリスオーヤマ¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷ナイロンブレードで切れ味抜群。硬い雑草も良く刈れる!工具レスで取り付け簡単付属品・専用ブレード10本・ゴーグル・Type-C充電バッテリー質量(kg)2(充電池除く)定格電圧(V)18刈込み幅(mm)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850~1070×230×180~360連続使用時間20分(無負荷)ブレードナイロンブレードバッテリー容量(Ah)2充電時間(分)120端子Type-Cストローク数(min-1)8000
充電式グラストリマー
アイリスオーヤマ¥16,980税込¥18,6781台翌日出荷平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単に草刈りできる充電式グラストリマーです。 ヘッド、補助ハンドル、パイプが調整できるので、使う方の身長や作業場所に応じて調整ができます。用途に合わせて替刃が選べる、金属刈刃とナイロン刈刃の2WAYタイプです。 メインパイプが最小1070mm~最大1480mmまで伸縮します。ヘッドに草が絡みにくい構造で、長い草も絡みにくく使いやすいです。地面に金属刃が当たりにくい構造で、草と地面のキワが刈りやすいです。 ブロック塀・建物・庭木などの障害物の近くで作業する場合は、フロントカバーを取り付けて作業することで刈刃が障害物に当たりづらくなります。肩掛けベルト付きで作業が疲れにくく、長さも作業しやすいように調節できます。用途芝生や雑草の刈り込み、剪定、壁のキワ刈りに。芝刈り機、芝刈機付属品充電式リチウムイオン電池DBL1820、充電器DBLC18、金属刈刃、ナイロン刈刃5個、フロントカバー、安全カバー、六角レンチ、ボックスレンチ、ゴーグル、肩掛けベルト、補助ハンドル材質本体:ガラス入りナイロン(PA6+GF30)、金属刈刃: 65Mn鋼、ナイロン刈刃:ガラス入りナイロン(PA6+GF30)色ホワイト質量(g)1600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1480×192×230刈り幅(mm)金属刈刃:160、ナイロン刈刃:160
充電式ヘッジトリマー
アイリスオーヤマ¥17,980税込¥19,7781台当日出荷コードレスで軽量、ハイパワーの充電式ヘッジトリマーです。 刈り込み幅350mmの取り回しやすい両刃タイプで刈り込み作業も楽に操作できます。 生垣や庭木のお手入れに最適です。 両刃駆動で切れ味抜群です。 形を整える刈り込みもできます。 面で均一に刈り込めるため、美しい見た目に仕上がります。 安全なダブルロック付きです。用途生垣や樹木の剪定、剪定バリカン、草刈機付属品充電式リチウムイオン電池DBL1820×1個、充電器 DBLC18×1個色ホワイト質量(g)2300刈込み幅(mm)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×184×174バッテリーリチウムイオン二次電池バッテリー電圧(V)DC18充電器入力AC100V(50/60Hz)充電時間(分)60電源タイプ充電式ストローク数(min-1)最大1300最大切断径(Φmm)16運転時間(分)連続40
噴霧器別売部品ピストルF型(ホームスプレー)
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷噴霧器用の別売のパーツです。色グレー質量(g)52寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×152×33
ヘッジトリマー
アイリスオーヤマ¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷軽量でハイパワーのヘッジトリマーです。生垣や庭木のお手入れに最適です。 安全なダブルロック付きです。刈り込み幅が550mmと長い設計のため、広範囲の作業が可能です。 面で均一に刈り込めるため、美しい見た目に仕上がります。ハンドルが回転するため、生垣の側面も楽に作業できます。色ホワイト質量(g)3600定格消費電力(W)600刈込み幅(mm)550寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×210×210電源タイプAC電源式定格電源AC100V 50/60Hzアズワン品番65-1969-16最大切断径(Φmm)18電源コード(cm)35ストローク数(min)(最大)1600
充電式グラストリマー 18V
アイリスオーヤマ¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単草刈りできる充電式グラストリマーです。ヘッド、補助ハンドル、パイプが調整できるので、使う方の身長や作業場所に応じて調整ができます。用途に合わせて替刃が選べる、金属刈刃とナイロン刈刃の2WAYタイプです。メインパイプが最小1070mm~最大1480mmまで伸縮します。ヘッドに草が絡みにくい構造で、長い草も絡みにくく使いやすいです。地面に金属刃が当たりにくい構造で、草と地面のキワが刈りやすいです。ブロック塀・建物・庭木などの障害物の近くで作業する場合は、フロントカバーを取り付けて作業することで刈刃が障害物に当たりづらくなります。肩掛けベルト付きで作業が疲れにくく、長さも作業しやすいように調節できます。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。出力20W以上のUSB Type-C™端子搭載の充電器(PSE適合品)をご用意ください。付属品Type-Cバッテリー、ゴーグル、肩掛けベルト定格電圧(V)18伸縮範囲(mm)ポール:900~1500本体質量(kg)2.4刈込み幅(mm)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1480×192×230連続使用時間20分(無負荷)角度調整範囲ヘッド角度調整可能(4段階)充電時間(分)120バッテリー容量(mAh)2000端子Type-C
電動芝刈機
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷広範囲に刈れるロータリー式の電動芝刈機です。 ロータリー式で水平方向に均一に刈ることができる電動芝刈機です。 刈込幅が 320mm で一気に広範囲を刈ることができます。 タイヤ位置を上下させて刈高を 3 段階で調節が可能です。 グラスキャッチャー(集草ボックス)は 30Lと大容量で、草捨て回数が減らせるため作業効率もアップします。 安全ロックボタン付きです。付属品グラスキャッチャー、ワイヤー、ハンドル(下) 2本、コードフック 2個、ハンドル固定ノブナット 2個、ハンドル固定ねじ 2本、ハンドル固定根角ボルト 2本材質PP寸法(mm)1140×380×960色ホワイト質量(g)7000電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)1000刈込み幅(mm)320刈込み高さ(mm)25/45/65(3段階)保証期間お買い上げ日より1年間切断方法ロータリー式防水保護等級IPX4集草容量(L)30
充電式ハンディバリカン18V
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷軽量&コンパクトで、木の周りや極の刈り込みに最適な、充電式ハンディバリカンです。 園芸機械・電動工具18Vシリーズと共通のバッテリーと充電器です。 バリカンと別売トリマーブレードの2wayタイプ。 ワンタッチで簡単に付け替えできます。 誤作動防止のダブルロック機能付きなので、安心・安全に使用できます。 充電時間は約60分です。用途芝生や雑草の刈り込み、芝生のきわの仕上げ、花壇、剪定、芝刈り、草刈り付属品18Vバッテリー、充電器、バリカンブレード質量(kg)1.1使用温度範囲(℃)0~40(充電池)定格電圧(V)DC18(充電池)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1150刈込み幅(mm)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)371×120×131充電器出力DC20V2A充電器入力AC100V(50/60Hz)充電時間(分)60電源タイプ充電式充電池タイプリチウムイオン二次電池バッテリー容量(mAh)2000運転時間(分)110(連続)
充電式ハンディバリカン10.8V
アイリスオーヤマ¥11,980税込¥13,1781台翌々日出荷軽量&コンパクトで、木の周りや極の刈り込みに最適な、充電式ハンディバリカンです。 園芸機械・電動工具10.8Vシリーズと共通のバッテリーと充電器です。 バリカンと別売トリマーブレードの2wayタイプ。 ワンタッチで簡単に付け替えできます。 誤作動防止のダブルロック機能付きなので、安心・安全に使用できます。 充電時間は約60分です。用途芝生や雑草の刈り込み、芝生のきわの仕上げ、花壇、剪定、芝刈り、草刈り付属品10.8Vバッテリー(DBL1015)、充電器、ACアダプター、ブレード質量(kg)0.9使用温度範囲(℃)0~40(充電時5~35)定格電圧(V)DC10.8(充電池)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1150刈込み幅(mm)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×120×125充電器出力DC13.5/1.5A充電器入力AC100~240(50/60Hz)充電時間(分)60電源タイプ充電式充電池タイプリチウムイオン二次電池バッテリー容量(mAh)1500運転時間(分)約50(無負荷時)
充電式ポールチェーンソー
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台3日以内出荷高い木の切断に最適! やや斜めになっている事で切りやすい。用途高い枝の剪定、切断に。質量(g)3100規格ソーチェーン:91PX-33E(3/8”ピッチ)電圧(V)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1460~2015×105×150バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)60バー全長(mm)170(チェーン)チェーンスピード(m/s)[m/分]2.8オイルタンク容量(mL)80運転時間(時間)20(無負荷時)