絞り込み
電源タイプ
  • 充電式(3)
  • 電動式(2)
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • 工進(182)
  • マキタ(125)
  • 新ダイワ(105)
  • ニシガキ工業(65)
  • 京セラインダストリアルツールズ(29)
  • 共立(25)
  • ムサシ(24)
  • シングウ(新宮商行)(24)
  • アルミス(23)
  • YAMAZEN(山善)(17)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(14)
  • EARTH MAN(12)
  • ゼノア(12)
  • sita(サイタ)(12)
  • BLACK&DECKER(11)
  • YARD FORCE(11)
  • セフティー3(10)
  • エスコ(8)
ブレード長さ(mm)
  • 350(2)
  • 530(1)
刈込み幅(mm)
  • 80(1)
  • 120(3)
  • 180(1)
  • 254(1)
  • 350(1)
  • 410(1)
  • 550(1)
最大切断径(Φmm)
  • 16(3)
  • 18(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動工具セール。夏のダメージをリセット!仕事はかどる厳選商品がお買い得!。9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式グラストリマー用替ブレード アイリスオーヤマ

    充電式グラストリマー用替ブレード

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(10枚)
    当日出荷
    アイリスオーヤマ製 充電式グラストリマー JGT230専用の替ブレードです。
    質量(g)4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)28×3.5×99アズワン品番65-2021-94
  • 充電式ヘッジトリマー18V アイリスオーヤマ

    充電式ヘッジトリマー18V

    アイリスオーヤマ
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    剪定に便利なヘッジトリマーです。バッテリー式でコードがないので、どこでも楽に使えます。
    付属品・ブレードカバー ・Type-Cバッテリー定格電圧(V)18連続使用時間40分(無負荷時)バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)120最大切断能力(mm)16端子Type-Cストローク数(min-1)1300
  • 充電式ハンディバリカン用替ブレード アイリスオーヤマ

    充電式ハンディバリカン用替ブレード

    アイリスオーヤマ
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    充電式ハンディバリカン専用の替えブレードです。 10.8Vと18Vのどちらにも、お使いいただけます。
    適合充電式ハンディバリカンJHC1210/充電式ハンディバリカンJHC1218質量(g)200刈込み幅(mm)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×145×26
  • 【軽量1.9kg】充電式ヘッジトリマー 10.8V アイリスオーヤマ

    【軽量1.9kg】充電式ヘッジトリマー 10.8V

    アイリスオーヤマ
    9,998税込10,998
    1台
    翌々日出荷
    コードレスで軽量、ハイパワーの充電式ヘッジトリマーです。生垣や庭木のお手入れに最適です。取り回しやすい両刃タイプです。安全なダブルロック付きです。形を整える刈り込みもできます。面で均一に刈り込めるため、美しい見た目に仕上がります。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。市販の5V3A以上のUSB充電器(PSE適合品)を使用してください。
    質量(kg)1.8サンドベージュ×オレンジ定格電圧(V)10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×188×169ブレード長さ(mm)350バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約130端子Type-C運転時間22分(無負荷時)
  • 充電式ハンディバリカン用替トリマーブレード アイリスオーヤマ

    充電式ハンディバリカン用替トリマーブレード

    アイリスオーヤマ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    充電式ハンディバリカン専用の替えトリマーブレードです。 10.8Vと18Vのどちらにも、お使いいただけます。
    適合充電式ハンディバリカンJHC1210/充電式ハンディバリカンJHC1218質量(g)300刈込み幅(mm)180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×350×25
  • 【軽量約2kg】充電式ポールヘッジトリマー 10.8V アイリスオーヤマ

    【軽量約2kg】充電式ポールヘッジトリマー 10.8V

    アイリスオーヤマ
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    軽量で伸縮式ポールなので、高所の剪定もラクラクできる、充電式ポールヘッジトリマーです。可動式ハンドルと肩掛けストラップ付きで、女性や高齢者でも楽に剪定作業ができます。ヘッド角度が調節可能なので、難しい角度でも剪定することができます。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。市販の5V3A以上のUSB充電器(PSE適合品)を使用してください。
    バッテリー容量(Ah)2
  • 充電式ヘッジトリマー アイリスオーヤマ

    充電式ヘッジトリマー

    アイリスオーヤマ
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    コードレスで軽量、ハイパワーの充電式ヘッジトリマーです。 刈り込み幅350mmの取り回しやすい両刃タイプで刈り込み作業も楽に操作できます。 生垣や庭木のお手入れに最適です。 両刃駆動で切れ味抜群です。 形を整える刈り込みもできます。 面で均一に刈り込めるため、美しい見た目に仕上がります。 安全なダブルロック付きです。
    用途生垣や樹木の剪定、剪定バリカン、草刈機付属品充電式リチウムイオン電池DBL1820×1個、充電器 DBLC18×1個ホワイト質量(g)2300刈込み幅(mm)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×184×174バッテリーリチウムイオン二次電池バッテリー電圧(V)DC18充電器入力AC100V(50/60Hz)充電時間(分)60電源タイプ充電式ストローク数(min-1)最大1300最大切断径(Φmm)16運転時間(分)連続40
  • ヘッジトリマー アイリスオーヤマ

    ヘッジトリマー

    アイリスオーヤマ
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷
    軽量でハイパワーのヘッジトリマーです。生垣や庭木のお手入れに最適です。 安全なダブルロック付きです。刈り込み幅が550mmと長い設計のため、広範囲の作業が可能です。 面で均一に刈り込めるため、美しい見た目に仕上がります。ハンドルが回転するため、生垣の側面も楽に作業できます。
    ホワイト質量(g)3600定格消費電力(W)600刈込み幅(mm)550寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×210×210電源タイプAC電源式定格電源AC100V 50/60Hzアズワン品番65-1969-16最大切断径(Φmm)18電源コード(cm)35ストローク数(min)(最大)1600
  • ヘッジトリマー アイリスオーヤマ

    ヘッジトリマー

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1台
    翌々日出荷
    軽量でハイパワーのヘッジトリマーです。生垣や庭木のお手入れに最適です。 安全なダブルロック付きです。形を整える刈り込みもできます。 操作が簡単で女性でも扱いやすく、手軽にお使いいただけます。
    ホワイト質量(g)2100定格消費電力(W)450刈込み幅(mm)410寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×140×175電源タイプAC電源式定格電源AC100V 50/60Hzアズワン品番65-1969-15最大切断径(Φmm)16電源コード(cm)35ストローク数(min)(最大)1600
  • 充電式ハンディバリカン18V アイリスオーヤマ

    充電式ハンディバリカン18V

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷
    軽量&コンパクトで、木の周りや極の刈り込みに最適な、充電式ハンディバリカンです。 園芸機械・電動工具18Vシリーズと共通のバッテリーと充電器です。 バリカンと別売トリマーブレードの2wayタイプ。 ワンタッチで簡単に付け替えできます。 誤作動防止のダブルロック機能付きなので、安心・安全に使用できます。 充電時間は約60分です。
    用途芝生や雑草の刈り込み、芝生のきわの仕上げ、花壇、剪定、芝刈り、草刈り付属品18Vバッテリー、充電器、バリカンブレード質量(kg)1.1使用温度範囲(℃)0~40(充電池)定格電圧(V)DC18(充電池)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1150刈込み幅(mm)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)371×120×131充電器出力DC20V2A充電器入力AC100V(50/60Hz)充電時間(分)60電源タイプ充電式充電池タイプリチウムイオン二次電池バッテリー容量(mAh)2000運転時間(分)110(連続)
  • 充電式ハンディバリカン10.8V アイリスオーヤマ

    充電式ハンディバリカン10.8V

    アイリスオーヤマ
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷
    軽量&コンパクトで、木の周りや極の刈り込みに最適な、充電式ハンディバリカンです。 園芸機械・電動工具10.8Vシリーズと共通のバッテリーと充電器です。 バリカンと別売トリマーブレードの2wayタイプ。 ワンタッチで簡単に付け替えできます。 誤作動防止のダブルロック機能付きなので、安心・安全に使用できます。 充電時間は約60分です。
    用途芝生や雑草の刈り込み、芝生のきわの仕上げ、花壇、剪定、芝刈り、草刈り付属品10.8Vバッテリー(DBL1015)、充電器、ACアダプター、ブレード質量(kg)0.9使用温度範囲(℃)0~40(充電時5~35)定格電圧(V)DC10.8(充電池)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1150刈込み幅(mm)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×120×125充電器出力DC13.5/1.5A充電器入力AC100~240(50/60Hz)充電時間(分)60電源タイプ充電式充電池タイプリチウムイオン二次電池バッテリー容量(mAh)1500運転時間(分)約50(無負荷時)
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ