絞り込み
ブランド
- ハスクバーナ
- モノタロウ(24)
- BIGM(丸山製作所)(66,063)
- ホンダ(38,506)
- スバル(14,522)
- 三菱(4,894)
- ヤンマー(3,426)
- 工進(2,486)
- 永田製作所(1,875)
- 新ダイワ(1,243)
- 三ツ星ベルト(703)
- 麻場(683)
- 京セラインダストリアルツールズ(528)
- 共立(479)
- シングウ(新宮商行)(478)
- ゼノア(463)
- マキタ(444)
- セフティー3(260)
- フルプラ(238)
- 東日興産(TN)(124)
- ブランドをもっと見る
特価

ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S93G(91VXL)-52E 585404252
ハスクバーナ¥2,698税込¥2,9681本当日出荷X-CUT(TM) S93Gは、3/8”ミニ、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産で、非常に正確で優れたパフォーマンスのチェンです。 ローキックバックで、切れ味が持続するため、オペレータの操作性は向上し、身体への負担も軽減されます。 H35または91VXLに相当。適合機種【チェーンソー】540i XPピッチ3/8"mini長さ(cm)バー:35制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数52ゲージ長さ(mm)1.3ゲージ1.3mm長さ(inch)バー:14カッターセミチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-72E 585639572
ハスクバーナ¥3,500税込¥3,8501本当日出荷ピッチ.325"長さ(cm)バー:45制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数72ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:18カッターセミチゼル
ハーネス デュオバランス
ハスクバーナ¥8,598税込¥9,4581個当日出荷人間工学に基づいて設計された肩、胸、背中で支えるタイプのハーネスです。背中部分にある板が体への負担を軽減します。刈払い機をつなげる部分が自由に動くようになっているので、体を大きく動かす必要がありません。
エンジンチェンソー(120e Mark II )
ハスクバーナ(7件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷使いやすく、始動も簡単。小木の伐採や薪つくりを時々行うホームオーナーに最適なガーデンチェンソー。 低排ガス、低燃費のX-Torq(R)エンジンテクノロジーとフィルターを清潔に保つエアインジェクションの特長を備えています。 安全性を高めるためのローキックバックチェン付き。サイドチェンテンショナーにより、チェン張りも工具を使わず、簡単に行えます。SmartStart(R)で、始動性も抜群。用途薪割、剪定、日曜大工スパークプラグチャンピオン RCJ7Y質量(kg)5.1排気量(mL)38.2チェーン形式3/8[91PX]、52コマ
ハスクバーナ ナイロンコード コアカット 2.0mmx15m 597669201
ハスクバーナ¥1,098税込¥1,2081個欠品中五角形のプロファイルを持つプロ仕様のトリマーライン用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状コアカット長さ(m)15太さ(mm)2
ナイロンカッタ T25B
ハスクバーナ(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷このトリマーヘッドは、時計回り・反時計回りの双方向に回転可能。ハスクバーナ独自の「Tap'n go」システム搭載。 先端部分をたたくとナイロンコードがが自動的に供給されます。 静音タイプのナイロンカッタ:ウィスパーライン付き。Φ2.5mm×5m。バッテリー刈払機専用。長さ(m)5寸法(Φmm)2.5
純正ガイドバースプロケットノーズバー
ハスクバーナ¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から5日以内出荷緩やかなカーブと小さなノーズ半径は、キックバックのリスクを軽減し、カッティングコントロールを容易にします。バーは、傷や腐食を防ぐためにエポキシ樹脂でコーティングされています。適合機種【チェンソー】135e/540i XP(R)/T540 XP(R) AutoTune(TM)寸法(mm)ゲージ:1、3タイプBar :Laminated、バー(ロング):スプロケットノーズバーピッチ3/8" miniマウントバー:HSM
ハスクバーナ エンジンチェーンソー 135 Mark II 部品 スターター
ハスクバーナ¥379~税込¥417~1個当日出荷から7日以内出荷用途部品の交換に仕様部品グループ:スターター適合(本体品番)135 Mark II
手押し式芝刈り機用 グラスキャッチャー(集草カゴ)
ハスクバーナ¥4,998税込¥5,4981台5日以内出荷ノヴォレット専用の集草かご(オプション・別売)です。ノヴォレットの54、64、540N の機種に簡単に取り付けることができます。容量(L)45
ハスクバーナ ナイロンコード コアカット 2.4mmx15m 597669210
ハスクバーナ(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷五角形のプロファイルを持つプロ仕様のトリマーライン用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状コアカット長さ(m)15太さ(mm)2.4
ハスクバーナ ウィスパーツイスト 2.4mmx12m 597669120
ハスクバーナ¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷ねじれたプロファイルを備えたプロ仕様のトリマーラインは、低騒音と低振動のための空力形状を作ります用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状ウィスパーツイスト長さ(m)12太さ(mm)2.4
ハスクバーナ ウィスパーツイスト 2.0mmx112m 597669111
ハスクバーナ¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷ねじれたプロファイルを備えたプロ仕様のトリマーラインは、低騒音と低振動のための空力形状を作ります用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状ウィスパーツイスト長さ(m)112太さ(mm)2
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-64E 585639564
ハスクバーナ¥2,998税込¥3,2981本当日出荷ピッチ.325"長さ(cm)バー:38制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数64ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:15カッターセミチゼル
ハスクバーナ ナイロンコード コアカット 3.0mmx56m 597669231
ハスクバーナ¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷五角形のプロファイルを持つプロ仕様のトリマーライン用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状コアカット長さ(m)56太さ(mm)3
ハスクバーナ ウィスパーツイスト 2.0mmx15m 597669110
ハスクバーナ¥999税込¥1,0991個欠品中ねじれたプロファイルを備えたプロ仕様のトリマーラインは、低騒音と低振動のための空力形状を作ります用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状ウィスパーツイスト長さ(m)15太さ(mm)2
手押し式芝刈り機 540ノヴォレット
ハスクバーナ(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷シリンダーモアの540 ノヴォレットは、40cmの刈幅と少し大きめな手押し式ローンモアでありながら、不快な音をを最小限に抑えています。 これは、最高の技術を駆使したボールベアリングをタイヤの部分に使用しているため実現しました。 固定刃とリール刃の間が1/100mm単位で調整可能。スウェーデン鋼を使用した耐久性の高い固定刃、リール刃が使用されています。 ギヤを入れ換えることによって自分で刃の目立てができるようになっています。刈り幅(mm)400刈込み高さ(mm)12~38仕様(刈取システム)リール式5枚刃乾燥質量(kg)9.1
エンジンヘッジトリマ(122HD45)
ハスクバーナ¥31,980税込¥35,1781台5日以内出荷ハスクバーナのヘッジトリマ 122HD45 は、 Smart Start(R)などの使いやすい機能が付いたエントリーモデルです。庭木や家周りの剪定をお手軽に行えます。用途庭木、生垣、植え込みの刈込みブレード長さ(mm)450燃料タンク容量(L)0.3高さ(mm)(ブレード)28乾燥質量(kg)4.7スパークプラグNGK CMR6Aブレード両刃電源タイプエンジン式排気量(cm3)21.7
エンジンチェンソー(135 Mark II )
ハスクバーナ¥37,980税込¥41,7781台当日出荷小木の伐採や薪つくりに時々チェンソーを使用する一般のユーザーの方向けのガーデンチェンソー。 堅牢なつくりで、信頼性があり、使いやすいチェンソー。サイドチェンテンショナーでチェン張りも楽に行え、始動性もよく、簡単に取り扱うことができます。バーサイズは14"。用途薪割、剪定、日曜大工スパークプラグNGK BPMR7A質量(kg)4.7排気量(mL)38チェーン形式3/8[S93G]、52コマ
手押し式芝刈り機 54
ハスクバーナ¥17,980税込¥19,7781台欠品中54ノヴォレットは、ベーシックなリール式5枚刃の芝刈機であり、小規模な芝生に最適です。刈幅は40cmとワイド。刈高は、12-38mmの4段階調整式。別売のグラスキャッチャー(集草カゴ)を取り付けると、刈り取った丈の長い草を収集することができます。仕様(刈取システム)リール式5枚刃刈り幅(mm)400刈込み高さ(mm)12~38乾燥質量(kg)9.1
ロボット芝刈り機 Automower チャージステーションハウス 屋根
ハスクバーナ¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から5日以内出荷・雨や太陽光から芝刈機を保護: ハスクバーナ ロボット芝刈り機用の屋根は、耐久性の高い素材で作られており、雨や太陽光から芝刈機を長期間保護します。・操作性抜群: 開閉式の屋根により、充電中でもキーパッドやディスプレイを簡単に操作できます。メンテナンスも簡単: 背面の開閉式ハッチから、ワイヤー接続に簡単にアクセスできます。ハスクバーナ ロボット芝刈り機用の屋根があれば、大切な芝刈機を快適に長くお使いいただけます材質Plasticカラーコード灰色
ハスクバーナ ウィスパーツイスト 1.5mmx15m 597669101
ハスクバーナ(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個5日以内出荷ねじれたプロファイルを備えたプロ仕様のトリマーラインは、低騒音と低振動のための空力形状を作ります用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状ウィスパーツイスト長さ(m)15太さ(mm)1.5
ハスクバーナ エンジンチェーンソー 120eMark ll 部品 チェンブレーキ2
ハスクバーナ¥879税込¥9671個4日以内出荷用途部品の交換に仕様部品グループ:チェンブレーキ2適合(本体品番)120eMark ll部品名称ナット
ハスクバーナ エンジンチェーンソー 135 Mark II 部品 キャブレタおよびエアフィルター
ハスクバーナ¥179~税込¥197~1個4日以内出荷用途部品の交換に仕様部品グループ:キャブレタおよびエアフィルター適合(本体品番)135 Mark II
ハスクバーナ エンジンチェーンソー 135 Mark II 部品 クラッチおよびオイルポンプ
ハスクバーナ¥399~税込¥439~1個当日出荷から5日以内出荷用途部品の交換に仕様部品グループ:クラッチおよびオイルポンプ適合(本体品番)135 Mark II
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-80E 585639580
ハスクバーナ¥3,798税込¥4,1781本当日出荷ピッチ0.325″長さ(cm)バー:50制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数80ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:20カッターセミチゼル
エンジンチェンソー 560XPG-MarkⅡ
ハスクバーナ(1件のレビュー)¥189,800税込¥208,7801台6日以内出荷560 XP(R)G Mark II は、林業プロの様々な作業と樹種に使用できる多用途の 60cm3 のチェンソーです。50cm (20インチ) の X-TOUGH(TM) LIGHT バーと X-CUT(TM) S35G (0.325 インチ) を装備しています。スリムで操作性のよいボディに、大型チェンソーのパワーを求めるなら、このチェンソーはメーカーの最高のエンジン式チェンソーの 1 台です。AutoTune(TM)3.0 (オート・チューン 3.0) と SST (シンプルスタートテクノロジー) を搭載したこのチェンソーは、常に簡単に始動し、あらゆる状況で最適に動作します。高回転の X-Torq(R) エンジンにより、広葉樹や大型針葉樹の伐採、玉切り、枝払いが簡単に行えま。ヒーティングハンドル仕様。仕様●排出ガス (CO2 EU V):778 g/kWh●等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:3.7 m/s2●等価振動レベル (ahv , eq) 前 ハンドル:3.7 m/s2ピッチ.325"出力(kW)3.5チェンタイプS35G乾燥質量(kg)本体6チェンスピード(m/sec)(最大出力時)18.5騒音レベル(dB(A))(耳元)107適合寸法(cm)推奨バー長:33~50音響パワーレベル(dB)118(A)(LWA)保証値バー(cm)50排気量(cm3)59.8
エンジンチェンソー(440e II )
ハスクバーナ¥69,980税込¥76,9781台欠品中非常に簡単に始動して、巧みに操作ができるチェンソーをお探しの方に、理想的な次世代の軽量高効率のオールラウンドソーです。ゆっくりとした始動操作でも簡単に始動し、ボディはさらにスリムになり、燃料キャップはフリップアップ式を採用しています。低燃費と排気ガスの排出量の削減を実現するX-TORQ(R)エンジンを搭載しています。また、スマートスタート(R)機能を備え、プライマポンプとチョーク一体型ストップスイッチにより、簡単に始動することが可能です。さらに、ツールレスチェーンテンショナーにより取り扱いが簡単になりました。用途枝払い、造園業、薪割、剪定質量(kg)4.4排気量(mL)40.9スパークプラグNGK BPMR7A、チャンピオン RCJ7Yチェーン形式0.325"[21BPX]、64コマ
純正ガイドバーX-TOUGH LIGHTバー
ハスクバーナ¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷ハスクバーナ X-TOUGH LIGHTバーは、軽量で扱いやすく、長持ちするように設計された高性能ガイドバーです。・軽くて疲れにくい: 従来のバーよりも軽量なので、長時間作業でも疲れにくいです。・丈夫で長持ち: 先端は交換式で、摩耗しても簡単に交換できます。また、バー本体もコーティングで覆っているので、傷やサビに強く長持ちします。・スムーズな切れ味: オイルホールが摩擦を減らし、燃料消費を抑えます寸法(mm)ゲージ:1.5マウントバー:HSM
純正ガイドバーX-FORECEバー
ハスクバーナ¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷X-FORCEバーはチェーンソーのパワーを極限まで引き出すタフで高性能なガイドバーです。・圧倒的な耐久性:サポートシールドベアリング搭載で、過酷な使用条件にも耐えられるタフな設計。/軽量でパワフル:センタープレートの形状とカットアウトを最適化し、軽量化と剛性を両立。切れ味と操作性を向上。・スムーズなオイル供給::溶接を最適化することで、潤滑性を向上させ、チェーン切れや目詰まりを抑制適合機種【チェンソー】550 XP(R) Mark II TrioBrake(TM)/550XP(R) Mark II/550XP(R)G Mark II寸法(mm)ゲージ:1.5タイプBar :Laminated lightweight、バー(ロング):スプロケットノーズバーピッチ0.325マウントバー:HSM
ハスクバーナ ナイロンコード コアカット 3.0mmx10m 597669230
ハスクバーナ¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷五角形のプロファイルを持つプロ仕様のトリマーライン用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状コアカット長さ(m)10太さ(mm)3
ハスクバーナ ナイロンコード コアカット 2.7mmx70m 597669221
ハスクバーナ¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷五角形のプロファイルを持つプロ仕様のトリマーライン用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状コアカット長さ(m)70太さ(mm)2.7
ハスクバーナ ナイロンコード コアカット 2.4mmx90m 597669211
ハスクバーナ¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷五角形のプロファイルを持つプロ仕様のトリマーライン用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状コアカット長さ(m)90太さ(mm)2.4