絞り込み
ブランド
- オーミヤ
- モノタロウ(25)
- BIGM(丸山製作所)(66,058)
- ホンダ(38,514)
- スバル(14,500)
- 三菱(4,887)
- ヤンマー(3,423)
- 工進(2,572)
- 永田製作所(1,875)
- 新ダイワ(1,243)
- 三ツ星ベルト(703)
- 麻場(673)
- 京セラインダストリアルツールズ(528)
- 共立(479)
- シングウ(新宮商行)(478)
- ゼノア(458)
- マキタ(443)
- ハスクバーナ(266)
- セフティー3(260)
- フルプラ(238)
- 東日興産(TN)(124)
- ブランドをもっと見る
特価

モーター動噴(圧力計付)
オーミヤ¥169,800税込¥186,7801台翌々日出荷用途吐出水量は吸水量の約80%になります。付属品吸水ホース13mm(G1/2)/オーバーフローホース/吸水ストレーナー20mm(G3/4)/高圧ホース8.5mm(G1/4ネジ)x10m質量(kg)17出力0.4KW定格電圧(V)単相100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×250×225最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3ノズルSORM高圧ホース(m)1/4"×10吸水量(L/min)7
ベジピカハイブリッド(水流式野菜洗い機)
オーミヤ¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷家庭の一般的なコンセントで使える野菜洗い機。 根菜や葉物野菜の土汚れや水耕栽培のウレタンを、ハイブリッドノズルの高圧噴射でらくらく落とします。 冷たい水で、手で擦りあわせながら綺麗に洗う根菜。 ベジピカを利用することで、手を水に直接触れず高圧水流で汚れを落とすことが可能です。 大掛かりな野菜洗浄機と違い、家庭のコンセントで使用が可能です。 メーカー従来品と同等の高圧噴射ながらも、63%の節水を実現した、ハイブリッドノズル。 洗う野菜に応じてノズルの向きを自由に変えられるマルチアングルシステムにより、様々な野菜を低コストで洗浄可能です。 総重量4.5kg。どこでも楽に持ち運べる超軽量PVC素材を採用しています。 野菜に応じた適切な水量に、レバーのみで簡単に調節することが可能です。接続ネジはPF1/4(8.5mm)です。 洗う野菜に応じて野菜投入口の角度を調節できる3Dハンドルを採用しています。用途水流式野菜洗い(水菜、ほうれん草、しょうが、ねぎ、にんじん、大根、水耕栽培野菜)材質本体:PVC、ハイブリッドノズル:真鍮、スタンド:鉄(防錆塗装済)質量(kg)4.3色グレー寸法(奥行D×高さH)(mm)野菜投入口:180×100取付ねじホース:G1/4(8.5mm)吐出水量(L/min)【圧力別】1.5MPa:2.7、 2.0MPa:3.1、 2.5MPa:3.4、 3.0MPa:3.7、 3.5MPa:4.0奥行D×幅W×高さH(mm)360×290×320適正使用圧力(MPa)1.5~3.5
洗浄ガンノズル
オーミヤ¥12,980税込¥14,2781丁当日出荷ピストルタイプで消毒から洗浄まで幅広く使用可能用途洗浄用仕様【噴霧状態(棒状)】噴出量[2.0MPa]:9.1L/min 到達距離:8.5m全長(mm)約300質量(g)300ノズル口径(Φmm)噴口穴:2.0