絞り込み
ブランド
  • オーミヤ
  • モノタロウ(25)
  • BIGM(丸山製作所)(66,052)
  • ホンダ(36,749)
  • スバル(14,481)
  • 三菱(4,885)
  • ヤンマー(3,395)
  • 工進(2,123)
  • 永田製作所(1,794)
  • 新ダイワ(795)
  • 京セラインダストリアルツールズ(478)
  • シングウ(新宮商行)(464)
  • マキタ(441)
  • ゼノア(426)
  • 共立(350)
  • 麻場(328)
  • ハスクバーナ(262)
  • フルプラ(236)
  • セフティー3(224)
  • アルミス(87)
  • 三陽金属(ERBA)(87)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
土壌分析サービス 注文ステップ
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モーター動噴(圧力計付) オーミヤ

    モーター動噴(圧力計付)

    オーミヤ
    169,800税込186,780
    1台
    翌々日出荷
    用途吐出水量は吸水量の約80%になります。付属品吸水ホース13mm(G1/2)/オーバーフローホース/吸水ストレーナー20mm(G3/4)/高圧ホース8.5mm(G1/4ネジ)x10m質量(kg)17出力0.4KW定格電圧(V)単相100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×250×225最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3ノズルSORM高圧ホース(m)1/4"×10吸水量(L/min)7
  • ベジピカハイブリッド(水流式野菜洗い機) オーミヤ

    ベジピカハイブリッド(水流式野菜洗い機)

    オーミヤ
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷
    家庭の一般的なコンセントで使える野菜洗い機。 根菜や葉物野菜の土汚れや水耕栽培のウレタンを、ハイブリッドノズルの高圧噴射でらくらく落とします。 冷たい水で、手で擦りあわせながら綺麗に洗う根菜。 ベジピカを利用することで、手を水に直接触れず高圧水流で汚れを落とすことが可能です。 大掛かりな野菜洗浄機と違い、家庭のコンセントで使用が可能です。 メーカー従来品と同等の高圧噴射ながらも、63%の節水を実現した、ハイブリッドノズル。 洗う野菜に応じてノズルの向きを自由に変えられるマルチアングルシステムにより、様々な野菜を低コストで洗浄可能です。 総重量4.5kg。どこでも楽に持ち運べる超軽量PVC素材を採用しています。 野菜に応じた適切な水量に、レバーのみで簡単に調節することが可能です。接続ネジはPF1/4(8.5mm)です。 洗う野菜に応じて野菜投入口の角度を調節できる3Dハンドルを採用しています。
    用途水流式野菜洗い(水菜、ほうれん草、しょうが、ねぎ、にんじん、大根、水耕栽培野菜)材質本体:PVC、ハイブリッドノズル:真鍮、スタンド:鉄(防錆塗装済)質量(kg)4.3グレー寸法(奥行D×高さH)(mm)野菜投入口:180×100取付ねじホース:G1/4(8.5mm)吐出水量(L/min)【圧力別】1.5MPa:2.7、 2.0MPa:3.1、 2.5MPa:3.4、 3.0MPa:3.7、 3.5MPa:4.0奥行D×幅W×高さH(mm)360×290×320適正使用圧力(MPa)1.5~3.5

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業機械