絞り込み
ブランド
  • 和コーポレーション
  • モノタロウ(24)
  • BIGM(丸山製作所)(66,060)
  • ホンダ(38,507)
  • スバル(14,510)
  • 三菱(4,894)
  • ヤンマー(3,426)
  • 工進(2,483)
  • 永田製作所(1,875)
  • 新ダイワ(1,243)
  • 三ツ星ベルト(703)
  • 麻場(682)
  • 京セラインダストリアルツールズ(528)
  • 共立(479)
  • シングウ(新宮商行)(478)
  • ゼノア(461)
  • マキタ(445)
  • ハスクバーナ(268)
  • セフティー3(260)
  • フルプラ(238)
  • 東日興産(TN)(124)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
土壌分析サービス 注文ステップ
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 畜産用粉石灰・肥料散布器コロコロローラー 和コーポレーション

    畜産用粉石灰・肥料散布器コロコロローラー

    和コーポレーション
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷
    石灰散布における作業負担を大幅軽減・均一でムラのない散布を実現・動力不要の手押し式で簡単・エコ・畜産現場、防疫ライン、園芸施設周りなど幅広く活用可能。「粉石灰を手で撒くのは重労働」という声に応えた、高密度石灰散布の決定版。”コロコロと転がすだけ”でプロのような仕上がりが得られる、現場の声から生まれた実用的な製品です。
    用途石灰散布性能(畜産用メッシュ装着時)・消石灰20kgで約120m(1m2あたり約280g)・農業用メッシュ使用時:約300m(1m2あたり約110g)※散布密度が高く、1回で路面が白くなるまでしっかり撒けます。 補助機能:メッシュ袋を外せば、たい肥・鶏ふん等の散布も可能・たい肥20kgで約30m(1m2あたり約1kg)・発酵鶏ふん30kgで約15m(1m2あたり約3.3kg)材質【石灰散布用メッシュ】ポリエステル黒色種類手動式奥行(mm)400容量(L)【ローラー】70ローラー幅(mm)610本体質量(kg)10ハンドル高さ(mm)1150
  • マルチ肥料散布機30L 和コーポレーション

    マルチ肥料散布機30L

    和コーポレーション
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    進む速度で散布幅・量が調整できます。360度散布。散布カバーを使えば両サイドだけの散布も可能。手元レバーで落とす量を調整します。散布幅は進む速度で調整します。
    用途30Lタンク・うね幅(タイヤ幅狭い)の肥料散布機。粒状から粉末状の肥料や塩カル等の散布に便利です。付属品レインカバー、石よけ網仕様タイヤ圧:25PSI質量(kg)11.8容量(L)ホッパー:30保証期間本体6ヶ月寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)815×530×890RoHS指令(10物質対応)対応タイヤ幅(mm)(外寸)270タイヤ外径(mm)310散布幅(m)3.048~3.657
  • 石灰・肥料散布器コロコロローラー 和コーポレーション

    石灰・肥料散布器コロコロローラー

    和コーポレーション
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷
    効率的な石灰散布、コロコロローラーで簡単に!。20kgの石灰で200m~300mを60cm幅で一気に散布!。作業時間を大幅に短縮し、効率的な散布が可能です。抗菌効果のある石灰を簡単に撒くことで、鶏舎や牛舎、豚舎の衛生状態を改善。健康な家畜を育てるお手伝いをします。省力化で経営をサポート!重い石灰を運ぶ手間なし。軽量設計のコロコロローラーで、誰でも簡単に散布できます。コストパフォーマンス抜群!石灰の使用効率を高め、無駄を省いて経営コストを削減。※有機石灰散布不可
    用途石灰や堆肥などの肥料を散布幅60cm幅を維持し、押し引きして簡単に散布が出来ます。鶏舎・豚舎・牛舎でのウィルス予防の石灰散布に。田畑の土壌改良の石灰散布に。ローラー内のメッシュ袋に石灰を入れて転がすと1袋(20kg)で約200m~300mの散布ができます。メッシュ無しで堆肥や牛糞などの湿った肥料撒きにも最適です。苦土石灰・消石灰を畝上のふかふか土でも、特長のローラー状の散布で土に埋まらず60cm幅をキープしきれいに散布ができます。アスファルト路面でもお手軽に石灰散布が行えます。奥行(mm)400容量(L)ローラー:70ローラー幅(mm)610本体質量(kg)10ハンドル高さ(mm)1150
  • 3輪マルチ肥料散布機 和コーポレーション

    3輪マルチ肥料散布機

    和コーポレーション
    44,980税込49,478
    1台(60L)
    3日以内出荷
    肥料散布機に直径31センチのエアー入りタイヤ3輪を取り付け、不整地路面や凹凸路面でも安定した肥料散布が行えます。 押し引きし易い適度なハンドル高90cm。 タイヤ速度にギアが連動しプロペラが回転し肥料が散布されます。 押し・引きのどちらでも散布が可能です。 歩行速度により散布幅~3m散布可能(不整地路面~約2m)。
    用途大型乗用散布機で作業が難しい果樹の木の間やハウス内の散布作業に、田畑の土良改良剤散布に、融雪剤散布に【ホッパー】深緑本体質量(kg)14.4タイヤサイズ31(エアタイヤ)散布幅(m)~3.5寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)88×55×90ホッパー容量(L)60
  • マルチ肥料散布機60L 和コーポレーション

    マルチ肥料散布機60L

    和コーポレーション(5件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷
    進む速度で散布幅・量が調整できます。360度散布。手元レバーで落とす量を調整します。散布幅は進む速度で調整します。
    用途60Lタンク仕様の肥料散布機。粒状から粉末状の肥料や塩カル等の散布に便利です。仕様タイヤ圧:25PSI質量(kg)11.5容量(L)ホッパー:60保証期間本体6ヶ月寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)800×550×1060RoHS指令(10物質対応)対応タイヤ幅(mm)(外寸)530タイヤ外径(mm)310散布幅(m)3.048~3.657
  • 刃道チップソー 255mm 5枚組 和コーポレーション

    刃道チップソー 255mm 5枚組

    和コーポレーション
    9,998税込10,998
    1組
    4日以内出荷
    完全斜埋め込み型で衝撃に強い!精密4面研磨で切れ味抜群!アサリ角10度だから切れ味抜群!耐衝撃型・完全埋め込み型・4面研磨!
    刃数(p)40サイズ(mm)Φ255
  • コロコロローラー ライト 和コーポレーション

    コロコロローラー ライト

    和コーポレーション
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    入れて転がすだけでたい肥が撒けます。
    質量(kg)10本体寸法(mm)約幅610×長さ400×高さ1150・1200※ハンドル取付時サイズ(mm)ローラードラムの網目穴:1穴約20×12ホッパー容量(L)70
  • 電動バッテリー3輪肥料散布機 撒きざんまい 和コーポレーション

    電動バッテリー3輪肥料散布機 撒きざんまい

    和コーポレーション
    119,800税込131,780
    1台(60L)
    3日以内出荷
    電動・バッテリー式の電動肥料散布機。 直径31センチのエアー入りタイヤ3輪を取り付け、不整地路面や凹凸路面でも安定した肥料散布が行えます。 押し引きし易い適度なハンドル高90cm。 バッテリー満充電で連続運転が約10時間の肥料撒き作業が行えます。 1反(991.74m2=300坪)が約15分(メーカー比)とスピーディーな作業を実現しました。 肥料の粒の大きさや重さにもよりますが、電動の回転板の力で散布するための散布範囲は約5メートルを均一に撒けます。 押しでも引きでも散布可能です。 デコボコが多い場所では、散布機を引くことで散布が楽に行えます。 電動なので押しても引いても一定の散布量・散布幅が維持できます。 回転板が電動のため、広範囲かつ安定した散布量を実現。 12Vモーター+リチウムフェライトバッテリー搭載で、走行速度にかかわらず一定の散布幅を維持して散布作業が行えます。 肥料をとばす回転板は速度調整が可能。 手元のダイヤルで無段階に調整できます。 撒きたい肥料に合わせた、好みの散布量・散布幅に変更できます。 ボリュームスイッチの調整ですじ撒きも簡単に行えます。 低速回転で細かい調整ができ、最小約40cm幅の散布ができます。
    用途大型乗用散布機で作業が難しい果樹の木の間やハウス内の散布作業に、田畑の土良改良剤散布に、融雪剤散布に【ホッパー】深緑本体質量(kg)18.7バッテリーリン酸鉄リチウムバッテリー48000mh/153Whバッテリー容量(Ah)12タイヤサイズ31(エアタイヤ)充電可能回数約1000回散布幅(m)0.4~5.5散布時間10時間(連続)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)96×55×94ホッパー容量(L)60
  • 電動4輪運搬車エネトラ4 和コーポレーション

    電動4輪運搬車エネトラ4

    和コーポレーション(2件のレビュー)
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷
    最大積載120kg迄。 電動モーターで動く24Vバッテリー仕様。 前進5.0km/h、後進3.0km/hの速度調整器による無段階速度調整が可能です。 登板角度12度。 不整地路面、山道、坂道、畑内での重量物運搬に便利です。 傾斜地での停車に後輪ブレーキストッパー付き。 オプションKT-0108を取り付ける事で、荷台ワイド型=野菜コンテナ×4個積載可能、BOXフレーム=坂道走行中時に積載物の脱落を防ぎます。 薪や肥料運びに便利です。 エアー不整地タイヤにより、悪路でも走行が楽に行えます。
    用途排気ガスが出ないクリーンな運搬作業が可能。 ハウス栽培や屋内での作業に。 田畑作業場でのローリータンクやコンテナ籠運搬時に便利です。仕様最大走行可能斜面/12°(積載量100kg)材質フレーム/冷間圧延鋼板(SPC材)、本体平荷台/耐衝撃性ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)、前輪エアー入りタイヤ/ゴム、後輪/PP樹脂・EVA(酢酸ビニール共重合樹脂)質量(kg)35(バッテリー含まない)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1558~1658×510~590×870~980伸縮範囲(mm)(左右ガードフレーム)各60最大積載量(kg)120モーター直流ブラシモーター430W/3200rpmハンドル高さ(mm)上/980、中/950、下/870機能過電流保護ブレーキ形式前輪ディスクブレーキバッテリーDC12V 10Ah×2=24V/10Ah 再充電可能鉛蓄電池(シールドバッテリー)タイヤサイズ前輪エアー入りタイヤ/外径Φ310mm×厚100mm、後輪/Φ240mm×厚70mm充電器出力26V/1A 鉛酸電池専用充電器充電器入力AC100V~240Vフレーム(mm)(フロントガードフレーム)90RoHS指令(10物質対応)対応最高速度(km/h)5作動温度(℃)-10~60
  • エネトラ4、エネトラ4ミニー用バッテリー(和コーポレーション) 和コーポレーション

    エネトラ4、エネトラ4ミニー用バッテリー(和コーポレーション)

    和コーポレーション
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    和コーポレーションの電動運搬車共用バッテリー。24V(12V×2/10Ah), 10A 再充電可能鉛蓄電池
    質量(kg)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×160×170
  • 刃道チップソー 230mm 5枚組 和コーポレーション

    刃道チップソー 230mm 5枚組

    和コーポレーション
    9,998税込10,998
    1組
    4日以内出荷
    完全斜埋め込み型で衝撃に強い!精密4面研磨で切れ味抜群!アサリ角10度だから切れ味抜群!耐衝撃型・完全埋め込み型・4面研磨!
    刃数(p)36サイズ(mm)Φ230
  • 背負い式 肥料散布機 和コーポレーション

    背負い式 肥料散布機

    和コーポレーション
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    粒剤や粉剤肥料を均一に広範囲に撒くことができノズル反転で筋蒔きも可能です。本体が軽量でコシアミ付のため散布詰まりがありません。透明パイプで散布量がみえます。
    用途粒剤や粉剤肥料散布機。質量(kg)2.5サイズ(mm)幅350×高さ550×奥行き300
  • どこでもケンマ 和コーポレーション

    どこでもケンマ

    和コーポレーション
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    草刈り機にチップソーを取り付けたまま簡単に刃研ぎができます。チップソー安定板を取り付けたままでも研磨可能。約10~20秒で刃研ぎが完了。電源要らずお手軽で、現場でケンマができ効率UP!重さ1kgだから持ち運び便利。だれでも簡単コツ要らず。300回以上の目立てが可能!
    付属品丸型ロープフック1本寸法(mm)刃物適用範囲:230・255質量(kg)1
  • 電動肥料散布機 撒きざんまいプレミアム 和コーポレーション

    電動肥料散布機 撒きざんまいプレミアム

    和コーポレーション
    239,800税込263,780
    1台
    4日以内出荷
    1多彩な肥料に対応・粒状・粉状・ペレット状・たい肥(含水率50%未満)の肥料に幅広く対応可能。有機肥料・石灰肥料・発酵鶏糞など、多様な肥料を均一に散布できます。2 均等散布調整ノブ搭載・肥料のムラなく均一な散布が可能な『均等散布調整ノブ』を搭載。初心者でも簡単にプロ並みの作業ができます。3 2つの専用モーターを採用・攪拌(アジテーター)専用モーターと、散布(インペラー)専用モーターをそれぞれ搭載。肥料をしっかり攪拌しながら散布するため、詰まりやムラを防ぎます。4 手軽な電動式・低騒音設計・操作が簡単な電動式を採用。静音性に優れ、住宅地や早朝の作業でも周囲への迷惑を軽減します。5 バッテリー長持ち、長時間稼働・高品質なリン酸鉄リチウムバッテリーを採用し、約2~6時間(肥料種類により異なる)の連続使用が可能。充電を気にせず効率的に作業を進められます。6 扱いやすい軽量・コンパクト設計・本体重量約24kgのコンパクト設計で、取り付けや移動が簡単。小規模圃場や畑の狭い通路でもラクラク使用できます。7 幅広い散布範囲・最大約5mの散布幅を実現。短時間で広範囲に均一散布ができ、作業時間を大幅に短縮します。8 安心の日本製品質・開発から製造まで日本国内で行われ、高品質かつ耐久性に優れています。故障のリスクが少なく、安心して長期間使用いただけます。(BT-中国製)
    用途水田や畑作の肥料散布(粒状肥料、ペレット肥料、粉状肥料など)。野菜畑や果樹園の石灰・土壌改良剤散布。発酵鶏糞や牛糞堆肥などの有機肥料の散布、もみがら、菜種油粕、ようりん、ゼオライトなどの肥料および土壌改良資材の散布。ビニールハウス内での肥料・土壌改良剤散布。牛舎、鶏舎などへの消臭剤や防疫剤(粉状、粒状)の散布、牧草地の石灰散布による土壌改善。グラウンドや運動場、芝生管理などでの土壌改良剤や肥料の均一散布。公園やゴルフ場の芝管理のための肥料散布・土壌改良作業その他【攪拌棒(アジテーター)】石灰粉末用・標準用各1本付質量(kg)24幅(cm)【最大散布】40~500範囲(mm)【散布】400~500 (散布幅調整スピードボリューム機能付き)モーター散布駆動モーター:【上】直流12V 15rpm【下】直流12V 560rpmバッテリーリン酸鉄リチウムバッテリー付(KTP-480)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)620×950×845バッテリー容量(Ah)12最大負荷電流(A)【過負荷停止装置】10運転時間【連続散布】約2~6時間ホッパー容量(L)60(白色)
  • 畜産用粉石灰メッシュ袋 和コーポレーション

    畜産用粉石灰メッシュ袋

    和コーポレーション
    419,800税込461,780
    1セット
    4日以内出荷
    1使いたい時は散布機、普段は台車として・軽くて便利な2WAY電動セット・散布作業は年数回でも、電動運搬車は日々活躍・日本製の散布機+台湾製の高品質台車で、コスパと機能性を両立2撒く・運ぶを1台で自在に・ムダなく、効率的に使える電動肥料散布機・散布機は軽量24kg。台車は35kg(バッテリー除く)で現場まで楽に運搬・石灰・堆肥(含水率50%以下)など、多彩な肥料に1台で対応3台車として使えるから、無駄がない・散布時以外は電動台車として多用途に使えて経済的・
    用途1粒状肥料、粉状肥料、ペレット肥料の散布(石灰、堆肥、発酵鶏糞、牛糞堆肥、ようりん等)。水田・畑・果樹園への土壌改良剤の散布。含水率50%以下の堆肥や有機肥料の均一散布2農作業全般での運搬用途(電動台車単体使用。収穫物(野菜、果物、米袋等)の運搬作業。家畜舎内外の清掃用品、消毒剤、防疫資材の運搬・移動3牛舎、鶏舎への飼料、牧草、敷料などの運搬4グラウンド・運動場・ゴルフ場での肥料散布や土壌改良剤の散布作業。土木工事現場における資材運搬、機材の移動作業その他【攪拌棒(アジテーター)】石灰粉末用・標準用各1本付質量(kg)(KT-MK2)24(KT-8FRX)42幅(cm)【最大散布】40~500範囲(mm)【散布】400~500 (散布幅調整スピードボリューム機能付き)モーター散布駆動モーター:【上】直流12V 15rpm【下】直流12V 560rpmバッテリー(KT-MK2)リン酸鉄リチウムバッテリー付(KTP-480)、(KT-8FRX)24V鉛蓄電池(12V10Ah×2個入)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(KT-MK2)620×950×845 / (KT-8FRX)510-590×1558-1658×870-980連続使用可能時間【電動台車】2時間(100kg積載時)最大負荷電流(A)【過負荷停止装置】10運転時間【連続散布】約2~6時間ホッパー容量(L)60(白色)
  • 農業用粉石灰メッシュ袋 和コーポレーション

    農業用粉石灰メッシュ袋

    和コーポレーション
    18,980税込20,878
    1枚
    4日以内出荷
    KT-5656 コロコロローラー専用 農業用メッシュ袋 網目粗い
    材質【石灰散布用メッシュ】ポリエステル白色
  • 畜産用粉石灰メッシュ袋 和コーポレーション

    畜産用粉石灰メッシュ袋

    和コーポレーション
    18,980税込20,878
    1枚
    4日以内出荷
    KT-5657 コロコロローラー専用 畜産用メッシュ袋 網目細かい
    材質【石灰散布用メッシュ】ポリエステル白色
  • 電動撒きざんまい用ポータブルバッテリー(リン酸鉄リチウムイオン) 和コーポレーション

    電動撒きざんまい用ポータブルバッテリー(リン酸鉄リチウムイオン)

    和コーポレーション
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、耐久性や安全性に優れた最新の技術を採用しており、あらゆる場面で便利に使える設計になっています。(長寿命・高い安全性)。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、通常のリチウムイオン電池に比べて熱安定性が高く、発火リスクが低いため、長期的に安心して使用できます。特にキャンプや災害時の非常用電源として信頼性が求められるシーンで活躍します。
    用途(48,000mAhの大容量)。一度の充電でスマホやタブレットを何度も充電できる大容量バッテリーです。電力消費の激しいデバイスでも安心して使え、長時間の使用が必要なアウトドア活動や、停電時のバックアップ電源としても最適です。(緊急用ライト付き)。緊急用のライトが内蔵されており、災害時や停電時にも即座に使える実用的な機能を搭載しています。キャンプや夜間の作業時にも安心です。質量(kg)約1.5バッテリー容量(Ah)12保証期間購入日から6ヶ月入力端子専用充電器、DC、USB Type-C寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)150×210×40充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)48000出力端子USB Type-A、USB Type-A(QC3.0)、USB Type-C、DC12V/15A充電可能回数約1000回バッテリー容量(Wh)153
  • 電動散布機・撒きざんまい(撒きざんまいリチウムBT付+KT-8FRX電動運搬車エネトラ4鉛蓄電池24V付)セット 和コーポレーション

    電動散布機・撒きざんまい(撒きざんまいリチウムBT付+KT-8FRX電動運搬車エネトラ4鉛蓄電池24V付)セット

    和コーポレーション
    299,800税込329,780
    1セット
    4日以内出荷
    満充電で、連続2時間の田んぼの肥料撒きが作業行えます。(電動肥料散布機は連続10時間使用可能) 一反分はおそよ15分(※メーカー計測)とスピーディーな作業を実現しました。ホッパー容量も60Lと大容量なので、肥料の補充動作が少なくなります。散布範囲は約5メートル、落下口を開き、回転インペラーの回転で散布します。荷台には80kg以内の荷物の積載が可能ですので、追加肥料を積載した状態で散布でき、肥料を取りに行く労力軽減、時間の短縮にもなります。散布落下口の回転インペラーは速度調整可能。手元のダイヤルで無段階に調整します。回転速度により好みの散布幅に調整できます。
    用途不整地路面や悪路の環境で、台車上には40kg、肥料散布機内も40kg、合計80kgを積載して肥料撒きが行えます。粒状肥料散布や乾燥肥料散布に。付属品(KT-60ELB)リン酸鉄リチウムバッテリー1個、網カバー1枚、レインカバー1個、六角棒レンチ1ヶ、KT-8FRX取付用接続アタッチメント1セット/(KT-8FRX)エネトラ4電動台車1台、24V鉛バッテリー1ヶ寸法(mm)(KT-60ELB)幅550×長880×高690/(KT-8FRX)幅510~590×長1558~1658×高870~980質量(kg)(KT-60ELB)10kg/(KT-8FRX)42kg容量(L)60基本スピード(前進)~5km/h(後進)~3km/h(KT-8FRX)最大積載量(kg)120(KT-8FRX)モーター(KT-60ELB)PWM方式無段階制御/430W(KT-8FRX)バッテリー24V10Ah鉛蓄電池(KT-8FRX)、48000mAh/153Whリン酸鉄リチウムバッテリー(KT-60ELB)バッテリー容量(Ah)12タイヤタイプエアー入不整地ラグタイヤ、後輪ストッパー付ノーパンクタイヤ(KT-8FRX)登坂角度最大:12度(KT-8FRX)ホッパー容量(L)60L(KT-60ELB)
  • 電動肥料散布機 撒きざんまい 汎用タイプ KT-8FR(X)専用取付アタッチメント付 和コーポレーション

    電動肥料散布機 撒きざんまい 汎用タイプ KT-8FR(X)専用取付アタッチメント付

    和コーポレーション
    119,800税込131,780
    1台(60L)
    3日以内出荷
    和コーポレーション製KT-8FR(X)をご利用頂いているお客様に便利な専用取付キット付。電動・バッテリー式の電動肥料散布機。 お手持ちの手押し台車に取り付けると、手押し電動肥料散布機に。 エンジン・電動運搬車に取り付ければ、自走式電動運搬車になります。 使用者の用途に応じて台車を取替えいろいろな場面での肥料撒き作業にお役立ていただけます。 リン酸鉄リチウムバッテリ付属で最大負荷時連続10時間作業可能です。 また屋外での非常用電源としてご利用頂けキャンプなどで活用できます。
    用途大型乗用散布機で作業が難しい、果樹の木の間やハウス内の散布作業に。田畑の土良改良剤散布に。融雪剤散布に。ホッパー:深緑種類電動容量(L)60本体質量(kg)12.5(バッテリ含む)バッテリーリン酸鉄リチウムバッテリー48000mh/153Whバッテリー容量(Ah)12充電可能回数約1000回散布幅(m)0.4~5.5散布時間10時間寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)88×55×69
  • 電動肥料散布機 撒きざんまい 汎用タイプ 和コーポレーション

    電動肥料散布機 撒きざんまい 汎用タイプ

    和コーポレーション
    119,800税込131,780
    1台(60L)
    3日以内出荷
    電動・バッテリー式の電動肥料散布機。お手持ちの手押し台車に取り付けると、手押し電動肥料散布機に。 エンジン・電動運搬車に取り付ければ、自走式電動運搬車になります。 使用者の用途に応じて台車を取替えいろいろな場面での肥料撒き作業にお役立ていただけます。 リン酸鉄リチウムバッテリ付属で最大負荷時連続10時間作業可能です。 また屋外での非常用電源としてご利用頂けキャンプなどで活用できます。
    用途大型乗用散布機で作業が難しい、果樹の木の間やハウス内の散布作業に。田畑の土良改良剤散布に。融雪剤散布に。ホッパー:深緑種類電動容量(L)60本体質量(kg)12.5(バッテリ含む)バッテリーリン酸鉄リチウムバッテリー48000mh/153Whバッテリー容量(Ah)12充電可能回数約1000回散布幅(m)0.4~5.5散布時間10時間寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)88×55×69
  • 電動アシスト運搬車 エネトラ4ミニー 和コーポレーション

    電動アシスト運搬車 エネトラ4ミニー

    和コーポレーション
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    最大積載荷重120kgまで可能 採取用カゴ(520×325サイズ)2個積載可能 人力では運搬が難しい山道、坂道、凹凸路面で大活躍 トリガーの握り具合で5.0km/h迄無段階操作可能 後進も3km/h迄を無段階に速度調整可能 100kg積載時連続使用可能時間2時間 バッテリーが無くても人力運搬も可能
    用途ハウス内にコンテナカゴ運搬や田畑での肥料運搬作業に。山道、傾斜面での重量物運搬に活躍します。ブレーキ前輪:ディスクブレーキ、後輪:足踏みタイヤブレーキ最大積載量(kg)120本体質量(kg)45.3(バッテリー7kg含)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)最小:1080×580×880、最大:1270×820×980荷台寸法(mm)フロント:長740~930(内寸)(フレーム1~7段ピン固定式)、サイド:幅540~780(内寸)(フレーム1~5段ピン固定式)ハンドル高さ(mm)(上)980、(中)930、(小)880バッテリーDC12V10A×2個=24V/10Ah充電時間(時間)8~14RoHS指令(10物質対応)対応走行時間2時間(100kg積載時)登坂角度12度
  • エネトラ4用コンテナボックスオプション 和コーポレーション

    エネトラ4用コンテナボックスオプション

    和コーポレーション
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    四輪タイプ・電動エコキャリア21専用
    材質耐衝撃性ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)RoHS指令(10物質対応)対応

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業機械