農業機械 :「タイヤ」の検索結果
特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
斜面の上から長い法面の草刈作業ができます。4WDの幅広スパイク車輪が、斜面をしっかりとらえ安定した草刈を可能にします。大径タイヤでスピードアップモデルチェンジでさらに効能率に!
仕様能率(反/時間):【1】0.7、【2】0.9、【3】1.0、【41.3(直線刈時)
型式YB/GEH802
種類フリーナイフ×8枚
ベルト(刈取)VベルトSA-23.1(W1000)×1
車輪特殊スパイク車輪(4輪)(幅広スパイク)
ハンドル5段伸縮1400~2000mm、上下:ワンタッチ可変式(6段調整・70°)、左右:ワンタッチ可変式(11段調整・216°)
ハンドル長さ(mm)1400~2000(5段階)
刈り幅(mm)500
刈込み高さ(mm)35~70(最大100)(4段調整)
全長×全幅W×全高(mm)1700×550×1100
クラッチ作動:噛合式、走行:噛合式
走行速度(km/h)前進【1】1.34、【2】1.69、【3】2.08、【4】2.61、後進【1】1.34、【2】1.69、【3】2.08、【4】2.61
油量(L)1.45(混合50:1)
排気量(cc)79.4
走行タイプ前進4段後進4段、副変速仕様
1台
¥339,800
税込¥373,780
7日以内出荷
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。刈幅800mmの10馬力仕様。クローラー搭載で軟弱地でも安定した草刈が可能です。
仕様後輪クローラー、能率(反/時間):【1】0.7、【2】1.6、【3】2.7
質量(kg)220
種類ハンマーナイフ×46枚
ベルト(中間)SB62/W800×1本、(刈取)SB39/W800×1本、(走行)SA46/W800×1本
車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラー
ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段)
刈り幅(mm)800
刈込み高さ(mm)20~85(無段階)
全長×全幅W×全高(mm)1670×960×950
クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)7.3
走行速度(km/h)前進【1】0.91、【2】1.93、【3】3.30、後進【1】0.91
油量(L)E:1、G:6.0
馬力(PS)10
走行タイプ前進3段 後進1段
1台
¥799,800
税込¥879,780
7日以内出荷
学校・公園・工場・病院など、狭い場所から広い場所まで、様々なフィールドでの芝刈作業に最適です。芝刈しながら同時に収草。 学校、工場、公園などの芝刈りに最適です
仕様収草バック80L、能率(反/時間):【1】1.3、【2】1.6、【3】1.9
質量(kg)50
種類ウイングナイフ×1枚
車輪前輪:特殊タイヤ(樹脂製) 後輪:特殊タイヤ/ラチェット付(樹脂製)
ハンドル上下:固定式3段階
刈り幅(mm)530
刈込み高さ(mm)14~75(6段調整)
全長×全幅W×全高(mm)1605×564×1050
クラッチ作動:ブレーキ付/単板クラッチ、走行:噛合式
最大出力(kW)4
走行速度(km/h)前進【1】2.5、【2】3.0、【3】3.6
油量(L)E:0.65、G:1.4
馬力(PS)5.5
走行タイプ前進3段
1台
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。長い草や小笹にもラクラク対応。細かく粉砕するので放草しても早く土に還元します。
仕様能率(反/時間):【1】0.5、【2】0.8、【3】1.8
質量(kg)125
種類ハンマーナイフ×32枚
ベルト(中間)LA63×1本、(刈取)LA39×1本、(走行)LA46×1本
車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:タイヤ4.00-7(Φ400)
ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)
刈り幅(mm)520
刈込み高さ(mm)20~80(無段階)
全長×全幅W×全高(mm)1700×710×960
クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)4.6
走行速度(km/h)前進【1】0.95、【2】1.99、【3】3.50、後進【1】0.95
油量(L)E:0.55、G:3.6
馬力(PS)6.3
走行タイプ前進3段 後進1段
1台
¥449,800
税込¥494,780
7日以内出荷
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。セルフスターターでキーを回せばらくらくエンジン始動
仕様能率(反/時間):【1】0.5、【2】0.8、【3】1.8
質量(kg)130
種類ハンマーナイフ×32枚
ベルト(中間)LA63×1本、(刈取)LA39×1本、(走行)LA46×1本
車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:タイヤ4.00-7(Φ400)
ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)
刈り幅(mm)520
刈込み高さ(mm)20~80(無段階)
全長×全幅W×全高(mm)1700×710×960
クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)4.6
走行速度(km/h)前進【1】0.95、【2】1.99、【3】3.50、後進【1】0.95
油量(L)E:0.55、G:3.6
馬力(PS)6.3
走行タイプ前進3段 後進1段
1台
¥539,800
税込¥593,780
7日以内出荷
機体前方の2つのディスクが支柱や幹周りに生えた雑草を綺麗に刈ります。業界初!幹周りの草を楽々草刈り
仕様ワンタッチバック
質量(kg)78
種類樹脂ナイフ4枚、ナイロンコード4本
ベルト(刈取)VベルトSA30×1本、SA32×1本、SA47×1本、(走行)VベルトSA31×1本
車輪前輪:プラスチックタイヤ後輪タイヤ3.50-5
刈り幅(mm)樹脂ナイフ270×2、ナイロンコード320×2
刈込み高さ(mm)45・70・90
全長×全幅W×全高(mm)1870×660×830
クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)2.2
調整方式ハンドル:ワンタッチ可変式上下4段階
走行速度(km/h)前進【1】1.3、【2】1.7、後進【1】1.1、【2】1.5
油量(L)E:0.4、G:1.6
馬力(PS)3
走行タイプ前進2段 後進2段
1台
¥369,800
税込¥406,780
7日以内出荷
本機に作業機を付け替えることにより、草刈、耕耘、集草など様々な作業ができる多目的ティラーです。独自のヒッチシステムで、動力伝達経路がワンタッチでつながります。ホイールタイプ。草刈機や収穫機など様々なアタッチメントの取り付けが可能。
質量(kg)110
車輪タイヤ16×7.00-8
ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段階)、左右:ワンタッチ可変式(5段階)
全長×全幅W×全高(mm)1040×780×1060
クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)5.9
走行速度(km/h)前進:【1】1.2 、【2】2.06 、【3】2.98 、【4】5.13、後進:【1】1.3 、【2】2.24
油量(L)E:1.0、G:6.0
馬力(PS)8
走行タイプ前進4段 後進2段
1台
¥549,800
税込¥604,780
7日以内出荷
「家庭菜園」から「本格的な菜園」まで、用途別にさまざまなスペックの耕うん機があります。耕うんとともに、さまざまな管理作業にも大活躍します。内側の爪が逆転、外側の爪が正転し、固いほ場をラクに耕うん。オーレックおすすめの耕うん機です。
質量(kg)80
車輪幅(mm)520(外~外)
ベルト(走行)SA32(W600)×1本
車輪タイヤ3.50-7(Φ3530)
ハンドル上下:3段可変
全長×全幅W×全高(mm)15510×610×1060
クラッチ走行:デッドマンクラッチ(ベルトテンション式)
爪数ナタ爪14本
最大出力(kW)4.6
走行速度(km/h)移動【1】1.16、【2】4.48、【R】1.16、作業【1】1.16(一軸正逆)
油量(L)E:0.55、G:3.6
馬力(PS)6.3
耕運幅(mm)500
走行タイプ前進2段 後進1段
1台
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
「家庭菜園」から「本格的な菜園」まで、用途別にさまざまなスペックの耕うん機があります。耕うんとともに、さまざまな管理作業にも大活躍します。広い畑をしっかり耕うんするならコチラ。固い土をパワフルに耕す、正転・逆転耕うん爪が標準装備。
仕様ロータリー回転、正転1段 逆転1段
質量(kg)78
車輪幅(mm)520(外~外)
ベルト(走行)SA32(W600)×1本
車輪タイヤ3.50-7(Φ3530)
ハンドル上下:3段可変
全長×全幅W×全高(mm)15510×610×1060
クラッチ走行:デッドマンクラッチ(ベルトテンション式)
爪数正逆爪12本
最大出力(kW)4.6
走行速度(km/h)移動【1】1.16、【2】4.48、【R】1.16、作業【1】1.16(正転)、【1】1.16(逆転)
油量(L)E:0.55、G:3.6
馬力(PS)6.3
耕運幅(mm)500
走行タイプ前進2段 後進1段
1台
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
畝づくり・除草・中耕などの、様々な作業に対応致します。必要なパワー、畑の広さなど、用途によって選んでいただけます。様々なアタッチが揃ったハイエンド機。フロントロータリーで安心して作業ができます。
仕様ロータリー回転2段、エンジンベース高、サイドクラッチ付
質量(kg)86
車輪幅(mm)400~480(標準ホイルチューブ140)
回転数(min-1[r.p.m])低速:273、高速:494
ベルトSB-46(W800)×1本
車輪タイヤ3.50-6(Φ330)
全長×全幅W×全高(mm)1450×560×730
クラッチ作動:噛合式、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)4.6
調整方式ハンドル:ワンタッチ可変式(左右:5段調整、上下:5段調整)
走行速度(km/h)前進【1】0.9、【2】1.4、【3】2.7、後進【1】0.8、【2】1.4
油量(L)E:0.55、G:3.0
馬力(PS)6.3
耕運幅(mm)500
走行タイプ前進3段 後進2段
1台
¥379,800
税込¥417,780
7日以内出荷
畝づくり・除草・中耕などの、様々な作業に対応致します。必要なパワー、畑の広さなど、用途によって選んでいただけます。シリーズ最大のエンジン出力!パワフル&スムーズな作業を実現。
仕様ロータリー回転2段、エンジンベース低、サイドクラッチ付
質量(kg)87
車輪幅(mm)520~580(標準ホイルチューブ190)
回転数(min-1[r.p.m])低速:273、高速:494
ベルトSB-46(W800)×1本
車輪タイヤ3.50-7(Φ350)
全長×全幅W×全高(mm)1450×655×740
クラッチ作動:噛合式、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)5.1
調整方式ハンドル:ワンタッチ可変式(左右:5段調整、上下:5段調整)
走行速度(km/h)前進【1】1.0、【2】1.5、【3】2.9、後進【1】0.8、【2】1.5
油量(L)E:0.55、G:3.0
馬力(PS)7
耕運幅(mm)600
走行タイプ前進3段 後進2段
1台
¥399,800
税込¥439,780
7日以内出荷
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。作業効率が高く、”余裕の草刈り”を実現。オーレックおすすめの商品です。
仕様能率(反/時間):【1】0.6、【2】1.3、【3】2.3
質量(kg)135
種類ハンマーナイフ×38枚
ベルト(中間)LA62×1本、(刈取)LA39×1本、(走行)LA46×1本
車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:16×7.00-8(Φ400)
ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ボトル固定式(左右各2段階)
刈り幅(mm)650
刈込み高さ(mm)20~80(無段階)
全長×全幅W×全高(mm)1670×810×930
クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)5.8
走行速度(km/h)前進【1】0.95、【2】1.99、【3】3.50、後進【1】0.95
油量(L)E:1、G:6.0
馬力(PS)8
走行タイプ前進3段 後進1段
1台
¥549,800
税込¥604,780
7日以内出荷
シンプルな操作性で、牧草刈作業から雑草刈作業まで、思いのままに簡単牧草刈作業が行えます。反転可能な集草機です。
仕様スプリングイタイン長×8本、スプリングイタイン短×8本、能率(反/時間):【1】1.5、【22.5、【3】3.6
質量(kg)BX800:110、HM122X:68
車輪タイヤ16×7.00-8
ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段階)、左右:ワンタッチ可変式(5段階)
刈り幅(mm)1200
全長×全幅W×全高(mm)BX800:1040×780×1060、HM122X:1100×1380×890(集草板除く)
クラッチ作動:ベルトテンション、操向:サイドクラッチ、走行:ベルトテンション
刈込高さ調整前輪アーム調整
最大出力(kW)5.9
走行速度(km/h)前進【1】1.2、【2】2.98、【3】5.13、後進【1】1.3、【2】2.24
油量(L)E:1.0、G:6.0
馬力(PS)8
走行タイプ前進4段 後進2段
1台
¥879,800
税込¥967,780
7日以内出荷
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。スピーディーに、より強く!ゼロターンを搭載した立ち乗りブルモアー
仕様クローラー・ゼロターン、アワーメーター搭載、能率(反/時間):0~6.0
質量(kg)320
種類ハンマーナイフ×46枚
ベルト(中間)SB41/W800×2本、(刈取)SB39/W800×2本、(走行)SB34/W800×1本
車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラー
刈り幅(mm)800
刈込み高さ(mm)作業部電動昇降、30~320 (無段階)
全長×全幅W×全高(mm)1725×1000×1140
クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)9.6
走行速度(km/h)高速:前進0~7.5、後進0~4.5、低速:前進0~4.5、後進0~2.6
油量(L)1.1/6.1
馬力(PS)13
走行タイプHST
1台
¥1,698,000
税込¥1,867,800
7日以内出荷
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。HSTタイプのハンマーナイフローター。変速操作がよりスムーズになりました。
仕様能率(反/時間):0~4.8
質量(kg)160
種類ハンマーナイフ×46枚
ベルト(中間)SB62/W800×1本、(刈取)SB39/W800×1本、(走行)SA41/W800×1本
車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:16×7.00-8(Φ400)
ハンドル上下:ワンタッチ可変式(5段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段)
刈り幅(mm)800
刈込み高さ(mm)20~80(無段階)
全長×全幅W×全高(mm)1670×95×1080
クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)7.3
走行速度(km/h)前進:0~5.9、後進:0~3.0
油量(L)E:1、G:5.4
馬力(PS)10
走行タイプ無段階HST
1台
¥759,800
税込¥835,780
7日以内出荷
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。さびに強いステンレスをロータリーカバーに採用。泥も付きにくく、らくらくメンテナンス。
仕様能率(反/時間):【1】0.6、【2】1.3、【3】2.3
質量(kg)135
種類ハンマーナイフ×38枚
ベルト(中間)LA62×1本、(刈取)LA39×1本、(走行)LA46×1本
車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:16×7.00-8(Φ400)
ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ボトル固定式(左右各2段階)
刈り幅(mm)650
刈込み高さ(mm)20~80(無段階)
全長×全幅W×全高(mm)1670×810×930
クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)5.8
走行速度(km/h)前進【1】0.95、【2】1.99、【3】3.50、後進【1】0.95
油量(L)E:1、G:6.0
馬力(PS)8
走行タイプ前進3段 後進1段
1台
¥609,800
税込¥670,780
7日以内出荷
あぜ道の上面側面を同時に草刈でき、肩掛式草刈機と比べ大幅に作業時間を短縮します。軽量コンパクト!低価格で使いやすい一台です。
仕様ダブルナイフ仕様、トルクリミッター付、能率(反/時間):【1】0.7、【2】1.2(直線刈時)
型式三菱/GB121PN-412
種類バーナイフ×4枚(左右各2枚)
ベルト(刈取)コグベルト:HO-ⅡSB44×1本、(走行)Vベルト:SA29×1本
車輪前輪:スパイク車輪(Φ310)、後輪:幅広タイヤ/12×5.50-6
ハンドル上下:菊座固定式
刈り幅(mm)600
刈込み高さ(mm)10~70
全長×全幅W×全高(mm)1780×860×940
クラッチ作動:ベルトテンション、走行:噛合式
最大出力(kW)3
走行速度(km/h)前進【1】1.1、【2】1.9、後進【1】1.5
油量(L)E:0.5、G:2.5
馬力(PS)4.2
走行タイプ前進2段後進1段
1台
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
あぜ道の上面側面を同時に草刈でき、肩掛式草刈機と比べ大幅に作業時間を短縮します。軽量コンパクト!刈幅600mmの二輪駆動
仕様能率(反/時間):【1】0.7、【2】1.2(直線刈時)
型式三菱/GB181PN-412
種類フリーナイフ×8枚
ベルト(刈取)コグベルト:HO-ⅡSB44×1本、(走行)Vベルト:SA29×1本
車輪前輪:スパイク車輪(Φ310)、後輪:幅広タイヤ/12×5.50-6
ハンドル上下:菊座固定式
刈り幅(mm)600
刈込み高さ(mm)10~70
機能トルクリミッター付
全長×全幅W×全高(mm)1780×860×940
クラッチ作動:ベルトテンション、走行:噛合式
駆動方式2WD
最大出力(kW)4.6
走行速度(km/h)前進【1】1.1、【2】1.9、後進【1】1.5
油量(L)E:0.55、G:3.6
馬力(PS)6.3
走行タイプ前進2段後進1段
1台
¥319,800
税込¥351,780
7日以内出荷
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。走行部にクローラーを採用。高い走破性を実現。オプションのステップで草刈もらくらく
仕様後輪クローラー、能率(反/時間):【1】0.6、【2】1.3、【3】2.2
質量(kg)200
種類ハンマーナイフ×38枚
ベルト(中間)LA62×1本、(刈取)LA39×1本、(走行)LA46×1本
車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラー
ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段)
刈り幅(mm)650
刈込み高さ(mm)20~85(無段階)
全長×全幅W×全高(mm)1670×810×950
クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)5.8
走行速度(km/h)前進【1】0.91、【2】1.93、【3】3.30、後進【1】0.91
油量(L)E:1、G:6.0
馬力(PS)8
走行タイプ前進3段 後進1段
1台
¥689,800
税込¥758,780
7日以内出荷
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。刈幅800mm ロータリー正転・逆転機能を搭載したブルモアー
仕様後輪クローラー、立乗りステップ(標準装備)、ロータリー正転・逆転切替、能率(反/時間):【1】0.7、【2】1.6、【3】2.7
質量(kg)255
種類ハンマーナイフ×46枚
ベルト(中間)SB61/W800×1本、(刈取)SB45/W800×1本、(走行)SA46/W800×1本
車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラー
ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段)
刈り幅(mm)800
刈込み高さ(mm)ワンタッチ刈高調整、20~85 (無段階)
クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)7.3
走行速度(km/h)前進【1】0.91、【2】1.93、【3】3.30、後進【1】0.91
油量(L)E:1、G:6.0
馬力(PS)10
走行タイプ前進3段 後進1段
1台
¥1,198,000
税込¥1,317,800
7日以内出荷
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。走行部にクローラーを採用。セルスタートでらくらく始動
仕様後輪クローラー、セルスタート、能率(反/時間):【1】0.6、【2】1.3、【3】2.2
質量(kg)205
種類ハンマーナイフ×38枚
ベルト(中間)LA62×1本、(刈取)LA39×1本、(走行)LA46×1本
車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラー
ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段)
刈り幅(mm)650
刈込み高さ(mm)20~85(無段階)
全長×全幅W×全高(mm)1670×810×950
クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)5.8
走行速度(km/h)前進【1】0.91、【2】1.93、【3】3.30、後進【1】0.91
油量(L)E:1、G:6.0
馬力(PS)8
走行タイプ前進3段 後進1段
1台
¥789,800
税込¥868,780
7日以内出荷
あぜ道の上面側面を同時に草刈でき、肩掛式草刈機と比べ大幅に作業時間を短縮します。フリーナイフ仕様で石が多い場所、背の高い草に威力を発揮!
仕様能率(反/時間):【1】0.8、【2】1.3(直線刈時)
型式三菱/GB181PN-412
種類フリーナイフ×8枚
ベルト(刈取)コグベルト:HO-ⅡSB44×1本、(走行)Vベルト:SA29×1本
車輪前輪:スパイク車輪(Φ310)、後輪:幅広タイヤ/12×5.50-6
ハンドル上下:菊座固定式
刈り幅(mm)690
刈込み高さ(mm)10~70
機能トルクリミッター付
全長×全幅W×全高(mm)1780×905×940
クラッチ作動:ダブルテンション、走行:噛合式
駆動方式2WD
最大出力(kW)4.6
走行速度(km/h)前進【1】1.1、【2】1.9、後進【1】1.5
油量(L)E:0.55、G:3.6
馬力(PS)6.3
走行タイプ前進2段後進1段
1台
¥329,800
税込¥362,780
7日以内出荷
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。最大出力10.0ps。刈幅もワイドになりました。
仕様能率(反/時間):【1】0.8、【2】1.6、【3】2.8
質量(kg)155
種類ハンマーナイフ×46枚
ベルト(中間)SB62/W800×1本、(刈取)SB39/W800×1本、(走行)SA46/W800×1本
車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:16×7.00-8(Φ400)
ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段)
刈り幅(mm)800
刈込み高さ(mm)20~80(無段階)
全長×全幅W×全高(mm)1670×960×930
クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)7.3
走行速度(km/h)前進【1】0.95、【2】1.99、【3】3.50、後進【1】0.95
油量(L)E:1、G:6.0
馬力(PS)10
走行タイプ前進3段 後進1段
1台
¥689,800
税込¥758,780
7日以内出荷
シンプルな操作性で、牧草刈作業から雑草刈作業まで、思いのままに簡単牧草刈作業が行えます。往復狩りで能率の良い作業ができます。アタッチメントの取り付けが可能で、ソルゴなどもスムースに刈り取れます。
仕様能率(反/時間):【1】1.1、【2】1.8、【3】2.6
質量(kg)BX800:1100、B91RLX:51
種類フリーナイフ×2枚
車輪タイヤ16×7.00-8
ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段階)、左右:ワンタッチ可変式(5段階)
刈り幅(mm)880
刈込み高さ(mm)20~60
全長×全幅W×全高(mm)BX800:1040×780×1060、B91RLX:1835×900×1040(集草板除く)
クラッチ作動:ベルトテンション、操向:サイドクラッチ、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)5.9
走行速度(km/h)前進【1】1.2、【2】2.98、【3】5.13、後進【1】1.3、【2】2.24
油量(L)E:1.0、G:6.0
馬力(PS)8
走行タイプ前進4段 後進2段
1台
¥749,800
税込¥824,780
7日以内出荷
小型ながら高能率。果樹園などの雑草刈に最適です。コンパクトで高性能な芝・雑草刈機。デフ&デフロック付で、たいへん走行がスムーズです。
仕様デフ&デフロック式、能率(反/時間):【1】0.8、【2】1.4、【3】2.2
種別操向装置:デフ式&デフロック付
質量(kg)69
種類バーナイフ×1枚
ベルト刈取:VベルトSB-32(W800)×1本、走行:VベルトSA-26(W600)×1本
車輪前輪:特殊プラスチック(Φ200) 後輪:特殊大径タイヤ(Φ350)
ハンドル上下:調整可、左右:調整可
刈り幅(mm)500
刈込み高さ(mm)10~70
全長×全幅W×全高(mm)1550×580×965
クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)4
走行速度(km/h)前進【1】1.6 、【2】2.7 、【3】4.3 、後進【1】2.0
油量(L)E:0.65、G:1.4
馬力(PS)5.5
走行タイプ前進3段 後進1段
1台
¥359,800
税込¥395,780
7日以内出荷
あぜ道の上面側面を同時に草刈でき、肩掛式草刈機と比べ大幅に作業時間を短縮します。前進3速、高出力、高耐久でパワフル草刈を実現!!
仕様能率(反/時間):【1】0.9、【2】1.6、【3】2.3(直線刈時)
型式三菱/GB221PN-412
種類フリーナイフ×8枚
ベルト(刈取)コグベルト:HO-ⅡSB44×1本、(走行)Vベルト:SA31×1本
車輪前輪:スパイク車輪(Φ310)、後輪:幅広タイヤ/12×5.50-6
ハンドル上下:菊座固定式
刈り幅(mm)710
刈込み高さ(mm)10~70
機能トルクリミッター付、フリーナイフ、ハンドル左右3段階調整、前輪角度調整、高耐候性鋼カバー
全長×全幅W×全高(mm)1780×915×940
クラッチ作動:ダブルテンション、走行:噛合式
駆動方式2WD
最大出力(kW)5.1
走行速度(km/h)前進【1】1.3、【2】2.2、【3】3.2、後進【1】1.3
油量(L)E:0.55、G:3.6
馬力(PS)7
走行タイプ前進3段後進1段
1台
¥399,800
税込¥439,780
7日以内出荷
小型ながら高性能。操作性を向上させ、グランド、果樹園の草刈に最適です。
種別操向装置:デフ式&デフロック付
種類バーナイフ×1枚
ベルト刈取:VベルトLB-72×1本、走行:VベルトSA-38×1本
車輪前輪:プラスチックタイヤ後輪:3.50-7(Φ350)
ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段階)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段階)
刈込み高さ(mm)10~90
クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション
走行速度(km/h)前進【1】1.8、【2】3.0、後進【1】1.8
油量(L)E:0.55、G:3.6
走行タイプ前進2段 後進1段
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。