農業機械 :「タイヤ」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤがPUノーパンク仕様で、ブレーキがついています。ハウスカー椅子歩行補助用など、様々な用途でお使いいただけます。
材質本体:アルミ合金、タイヤ・ハンドル部分:発泡ウレタン、ホイール部分:PE 寸法(mm)本体(荷台):550(550)×390(390)×890(360) 車軸ホイル軸:PE20×52mm 本体質量(kg)7.5 適合工具組立・調節に必要な工具等:13ミリレンチ(ハンドル位置の調節に使います)
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

収穫コンテナを3個積みできる長いフレーム!。方向転換用ステップ付き。
材質本体:アルミ合金、タイヤ・ハンドル部分:発泡ウレタン、ホイール部分:PE 耐荷重(kg)80 本体質量(kg)10.3 荷台寸法(mm)有効寸法:1110×400/最大1350×640 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)伸縮前:1220×450×890/伸縮後:1560×670×890
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

シンセイ自在アルミハウスカー8インチノーパンクタイヤTC4518AL。8インチタイヤで収穫コンテナの運搬もラクラク。コンテナ1個積載可能。自在タイヤで小回りが良い
質量(kg)約10 耐荷重(kg)約80 荷台寸法(mm)内寸(約)540×380 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×500×860
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

シンセイ2個積み自在アルミハウスカー8インチノーパンクタイヤTC4519AL-2。8インチタイヤで収穫コンテナの運搬もラクラク。コンテナ2個積載可能。自在タイヤで小回りが良い
質量(kg)約11.7 耐荷重(kg)約80 荷台寸法(mm)内寸(約)770×540 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×540×910
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

大きさは自由自在!伸縮フレーム。フロントサイドバーが伸縮し収穫コンテナが多数積載可能!。走破性の高いノーパンクタイヤ仕様。前輪は13インチの大型タイヤで土に埋まらず、後輪は10インチの自在タイヤで悪路に強い!!。コンテナ2個を楽々積載可能。後輪が自在で取り回しが楽。大型頑丈で耐久性抜群。
材質本体:アルミ合金、タイヤ:発泡ウレタン、ハンドルグリップ:発泡ウレタン、ホイール部分:PE 耐荷重(kg)120 本体質量(kg)17 荷台寸法(mm)有効寸法:幅820×奥行620/最大幅920×奥行850 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)伸縮前:950×695×900/伸縮後:1060×930×900
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

破砕力が4tあります。タイヤ付きで移動が楽です
仕様薪割力:4t 直径Φ5~25cm 長さ52cm (薪割力、能力は木材ノ材質や乾燥状態によって異なります。保証値ではありません。) 電源(V)100 オイル量(L)3.5
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

シンセイ収穫台車
イチゴや野菜などの収穫用に最適!。軽くて頑丈なアルミフレーム!。悪路に強い30cmノーパンクタイヤ!。フレームが伸縮し、収穫物に合わせて高さと幅の調節ができます!。コンテナ4個積載可能。畝の幅145cmまで伸縮可能。悪路に強い30cmノーパンクタイヤ!
材質本体:アルミ合金、タイヤ:発泡ウレタン、ホイール部分:スチール 耐荷重(kg)30 本体質量(kg)8.5 荷台寸法(mm)有効寸法:荷台幅630×奥行670/サイドテーブル幅335×奥行580 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)伸縮前:730×980×690/伸縮後:730×1350×800
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

20インチのノーパンクタイヤ仕様でパンクもコワくない。折り畳み式なので、コンパクトに収納が可能。
材質タイヤ:発泡ウレタン/スポーク:スチール/フレーム:アルミ合金 耐荷重(kg)120 本体質量(kg)16.2 荷台寸法(mm)有効寸法:970×640×320 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1630×920×620
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷

強力電動油圧式薪割機 7t WS7T クロスカッター付 モーター直結型強力2本シリンダー!タイヤがついているので移動も楽です。
質量(kg)78 電源(100V50/60hz 1500W)●圧力スピード2段階調製可●薪割り力7T コード長さ(m)5 内容量(L)オイル容量6.5 寸法(cm)106×27.5×51
1台
100,980 税込111,078
3日以内出荷

シンセイ静音プラスチック台車PH3016P。静音ゴムタイヤを使用。折りたたみ式で、使用後はコンパクトに収納できる。軽くて持ち運び楽々
質量(kg)17.4 耐荷重(kg)約300 荷台寸法(mm)(約)900×600mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)900×600×820
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

深くて大きな船が水や土を運搬するのに便利です。15インチのノーパンクタイヤが作業効率の向上に役立ちます。本体が軽く、船の取り外しが簡単なので、収納もラクラク。
材質フレーム:スチール/船:プラスチック 寸法(mm)約全長1360×高さ810 質量(kg)約13(フレーム10/船3) 容量(L)(液体)約90 耐荷重(kg)約150 タイヤタイプ15インチノーパンク フレーム幅(mm)約700
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

ギアロック式ブレーキ採用。ハンドルから手を放すとブレーキがかかり、斜面でも停車が可能です。静音タイヤなので移動運搬が静かに行えます。折り畳み式で収納時に場所を取りません。荷台はプラスチック製でで丈夫です。
材質荷台:プラスチック、タイヤ:合成ゴム、ギヤ機構:スチール 折りたたみ寸法(mm)ハンドル折りたたみ時:高さ240mm
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります