農業機械 :「チェンソー燃料」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーシャープ(自動目立):5秒で目立てが可能な『パワーシャープ』仕様のチェンソー。 従来の目立ては経験と手間が必要でしたが、パワーシャープであれば誰でも速攻の5秒目立てが可能です。 環境に優しいECOエンジン。 独自のリサーキュレーター技術で燃費約33%向上。 ハイブリット防振機構・チェン張りが簡単なインテンズバー仕様。
寸法(mm)(ガイドバー)350/14インチ パワーシャープ専用 スパークプラグCJ-8Y 付属品パワーシャープキット・プラグレンチ 質量(kg)3.4 タイプリアハンドル タンク容量(L)燃料/0.24、オイル/0.18 排気量(mL)30 使用燃料25:1混合燃料 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×230×241 エンジン形式2サイクルエンジン 始動方式Rスタート(リコイル方式) チェーン形式PS52
1台
42,980 税込47,278
欠品中

用途部品の交換に 仕様部品グループ:燃料タンクおよびハンドル 適合(本体品番)120eMark ll 部品名称ハンドガード
1個
399 税込439
4日以内出荷

比較的簡単なチェンソー作業を行う農家や一般ユーザーのために開発され、とても使い勝手がよく、軽量でコンパクトなチェンソーです。 X-Torq(R)エンジンを搭載し、環境に優しく低燃費です。また、スマートスタート(R)、燃料ポンプとオートリターン・ストップ・スイッチにより、簡単に始動できます。
用途造園業、薪割、剪定、日曜大工 スパークプラグNGK CMR6H 質量(kg)3.92 排気量(mL)35.2 チェーン形式3/8"[91PX]、52コマ
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

エンジン不調の特効薬。エンジン内部の汚れ除去に効果的。フラッシング作用でデポジットを除去。高濃度洗浄剤(PEA)配合。
用途エンジン式チェーンソー専用洗浄剤。 付属品スポイト 材質容器・キャップ・中栓・カバー:プラ 寸法(mm)93×30×20 質量(g)80 タイプエンジン式チェーンソー用 内容量(mL)50
1本
629 税込692
4日以内出荷

【排出ガス自主2次規制適合品】庭木のお手入れや丸太の切断に。取り回しやすく、作業性の良いトップハンドル。「インテンズバー」でらくらくソーチェン調整。
用途木材の伐採・枝打ち・丸太の切断に、 排気量(mL)30.1 質量(kg)(本体)3.4、(全装備)4.0 付属品プラグレンチ、チェンカバー トラスコ品番419-8514 使用燃料混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級) 機能簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ 燃料タンク容量(L)0.25 オイルタンク(L)0.15 点火方式電子制御 キャブレターダイヤフラム式 給油方式自動給油式 点火プラグNGK BPM8Y 振動3軸合成値(m/s2)4.2
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

非常に簡単に始動して、巧みに操作ができるチェンソーをお探しの方に、理想的な次世代の軽量高効率のオールラウンドソーです。ゆっくりとした始動操作でも簡単に始動し、ボディはさらにスリムになり、燃料キャップはフリップアップ式を採用しています。低燃費と排気ガスの排出量の削減を実現するX-TORQ(R)エンジンを搭載しています。また、スマートスタート(R)機能を備え、プライマポンプとチョーク一体型ストップスイッチにより、簡単に始動することが可能です。さらに、ツールレスチェーンテンショナーにより取り扱いが簡単になりました。
用途枝払い、造園業、薪割、剪定 質量(kg)4.4 排気量(mL)40.9 スパークプラグNGK BPMR7A、チャンピオン RCJ7Y チェーン形式0.325"[21BPX]、64コマ
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷

環境に優しいECOエンジン。独自のリサーキュレーター技術で燃費約33%向上。スプリングとゴムの2つの組合せによるハイブリッド防振装置で低振動を実現。 エンジン始動の楽なRスタート方式(リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動がラクです)。 エンジン高回転対応により切削スピードが向上。 インテンズバー採用によりチェン貼りが簡単。エンジン始動後、スロットルを握ると自動的にチョークが戻る『オートリターンチョーク』装備。
寸法(mm)(ガイドバー)350/14インチ スパークプラグCJ-8Y 付属品プラグレンチ 質量(kg)3.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)237×580×212 排気量(mL)30.1 使用燃料25:1混合燃料 燃料タンク容量(L)0.24 オイルタンク(L)0.18 エンジン形式2サイクルエンジン 始動方式Rスタート(リコイル方式) エンジン総排気量(cm3)30 チェーン形式91PX-52E
1台
32,980 税込36,278
欠品中

ゼノア エンジンチェーンソー GZ381 部品 燃料タンク
用途部品の交換に 仕様部品グループ:燃料タンク 適合本体GZ381
1個
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ゼノア エンジンチェーンソー GZ360 部品 燃料タンク
用途部品の交換に 仕様部品グループ:燃料タンク 適合本体GZ360
1個
209 税込230
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

環境に優しいECOエンジン。 独自のリサーキュレーター技術で燃費約33%向上。 スプリングとゴムの2つの組合せによるハイブリッド防振装置で低振動を実現。 エンジン始動の楽なRスタート方式(リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動がラクです)。 エンジン高回転対応により切削スピードが向上。 インテンズバー採用によりチェン貼りが簡単。 エンジン始動後、スロットルを握ると自動的にチョークが戻る『オートリターンチョーク』装備。
寸法(mm)(ガイドバー)350/14インチ スパークプラグCJ-8Y 付属品プラグレンチ 質量(kg)3.4 タンク容量(L)燃料/0.24、オイル/0.18 排気量(mL)30 使用燃料25:1混合燃料 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×230×241 エンジン形式2サイクルエンジン 始動方式Rスタート(リコイル方式) チェーン形式91PX-52E
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷

部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい 適合本体GZ3500T
1個
99 税込109
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

GZ3500T-EZは、環境にやさしく、使う人にやさしい環境対応エンジン、「ストラト・チャージド 」を搭載しており、排出ガスを低減すると同時に、従来機種と比較し約30%の燃費効率を向上させています。また、玉切りから低木の伐倒、果樹の剪定に幅広く活用でき、軽さとパワーのバランスに非常に優れたモデルです。その他、工具なしでエアクリーナカバーの着脱が簡単に行える容易なメンテナンス性能や、プライマリポンプ付きで始動性がよいなど、ユーザー様にとって扱いやすい機能が多く搭載されています。
質量(kg)3.4 排気量(mL)35.2 全長(cm)30 燃料タンク容量(L)0.25 スパークプラグNGK CMR6H キャブレターダイヤフラム、バタフライバルブ式(始動ポンプ付き) 全高(cm)23 全幅(cm)23.5
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

用途部品の交換に 仕様部品グループ:燃料タンク 適合(本体品番)135 Mark II
1個
529 税込582
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途部品の交換に 仕様部品グループ:燃料タンクおよびハンドル 適合(本体品番)120eMark ll 部品名称スクリュー
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

用途部品の交換に 仕様部品グループ:燃料タンクおよびハンドル 適合(本体品番)120eMark ll 部品名称スクリュー
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷

用途部品の交換に 仕様部品グループ:燃料タンクおよびハンドル 適合(本体品番)120eMark ll 部品名称グロメット
1個
339 税込373
4日以内出荷

用途部品の交換に 仕様部品グループ:燃料タンクおよびハンドル 適合(本体品番)120eMark ll 部品名称燃料フィルター
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

用途部品の交換に 仕様部品グループ:燃料タンクおよびハンドル 適合(本体品番)120eMark ll 部品名称SPRING. HANDGUARD POSITION
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷

用途部品の交換に 仕様部品グループ:燃料タンクおよびハンドル 適合(本体品番)120eMark ll 部品名称ニップル
1個
269 税込296
4日以内出荷

用途部品の交換に 仕様部品グループ:燃料タンクおよびハンドル 適合(本体品番)120eMark ll 部品名称スぺーサープレート
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

用途部品の交換に 仕様部品グループ:燃料タンクおよびハンドル 適合(本体品番)120eMark ll 部品名称燃料ホース
1個
209 税込230
4日以内出荷

用途部品の交換に 仕様部品グループ:燃料タンクおよびハンドル 適合(本体品番)120eMark ll 部品名称ボス
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

用途部品の交換に 仕様部品グループ:燃料タンクおよびハンドル 適合(本体品番)120eMark ll 部品名称グロメット
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

用途部品の交換に 仕様部品グループ:燃料タンクおよびハンドル 適合(本体品番)120eMark ll 部品名称バー
1個
669 税込736
4日以内出荷

用途部品の交換に 仕様部品グループ:燃料タンクおよびハンドル 適合(本体品番)120eMark ll 部品名称アイソレーター
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

用途部品の交換に 仕様部品グループ:燃料タンクおよびハンドル 適合(本体品番)120eMark ll 部品名称アイソレーター
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

用途部品の交換に 仕様部品グループ:燃料タンクおよびハンドル 適合(本体品番)120eMark ll 部品名称ホース
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

用途部品の交換に 仕様部品グループ:燃料タンクおよびハンドル 適合(本体品番)120eMark ll 部品名称チェンキャッチャー
1個
209 税込230
4日以内出荷

用途部品の交換に 仕様部品グループ:燃料タンクおよびハンドル 適合(本体品番)120eMark ll 部品名称ボルト
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

用途部品の交換に 仕様部品グループ:燃料タンクおよびハンドル 適合(本体品番)120eMark ll 部品名称チェックバルブ
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

用途部品の交換に 仕様部品グループ:燃料タンクおよびハンドル 適合(本体品番)120eMark ll 部品名称スクリュー
1個
709 税込780
4日以内出荷

用途部品の交換に 仕様部品グループ:燃料タンクおよびハンドル 適合(本体品番)120eMark ll 部品名称スクリュー
1個
279 税込307
4日以内出荷

用途部品の交換に 仕様部品グループ:燃料タンクおよびハンドル 適合(本体品番)120eMark ll 部品名称CAP. SPRING HANDGUARD
1個
259 税込285
4日以内出荷

用途部品の交換に 仕様部品グループ:燃料タンクおよびハンドル 適合(本体品番)120eMark ll 部品名称スプリング
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

用途部品の交換に 仕様部品グループ:燃料タンクおよびハンドル 適合(本体品番)120eMark ll 部品名称プラグ
1個
419 税込461
4日以内出荷

用途部品の交換に 仕様部品グループ:燃料タンクおよびハンドル 適合(本体品番)120eMark ll 部品名称FELLING DOG
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

点火プラグNGK BPMR7A(CHAMPION RCJ7Yも使用可) 使用燃料潤滑油混合ガソリン 始動方式リコイルスターター 給油方式自動給油式 混合比25(無鉛ガソリン):1(2サイクル専用オイル) エンジン型式単気筒空冷2サイクルガソリンエンジン
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インテンズバー採用。ガイドバー横のピニオンギアからチェン張りが簡単に行えます。燃料タンクとオイルタンク部をスケルトン仕様とすることで残量を認識しやすい仕様としました。カジュアルチェンソーの中でも34.4cm3の高出力エンジンを搭載したハイスペック仕様です。softスタートやバージポンプ、オートリターンチョークによりエンジン始動が容易に行えます。チェンブレーキやチェンキャッチャー、チェン張りサイドアクセスなど、プロ機同様の装備を採用しています。独自のサイクロン技術により細かい粉塵をエンジン外部へ排出する「G-FORCE」システムを採用。これにより、ロングメンテナンスサイクルを可能にしました。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)386×233×271 乾燥質量(kg)3.7 燃料タンク容量(L)0.28 点火方式フライホイールマグネト 始動方式softスタート 点火プラグNGK BPMR8Y エンジン総排気量(cm3)34.4 振動3軸合成値(m/s2)5 オイルタンク容量(L)0.23
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シングウ(新宮商行)チェンソー
林業のプロ、セミプロに最適な高回転高出力機。 強制吸塵システムやスケルトン燃料タンクなど細部にまで使い勝手を追求伐倒から枝払い、玉切り作業までをこなすオールラウンドチェンソーです。 チェンオイルの無駄な消費を抑えるクラッチ連動オイルポンプを装備しています。 厳寒地での利用を前提に最新のアイシング防止装置を内蔵しています。
排気量(mL)37.7 質量(kg)4.4 振動3軸合成値(m/s2)4.2
1台
85,980 税込94,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オールラウンドチェンソーは、使用頻度は少なくとも、強度や高い信頼性を求める品質志向のユーザーに最適なモデルです。X-Torq(R)エンジンは、燃料消費量を削減し、排気量を低減させます。オートリターン ・ストップスイッチ、ツールレステンショニング、燃料の残量を確認できる透明な燃料ラベルなどの機能を搭載し、より扱いやすい設計となっています。また、スマートスタート(R)やパージポンプにより、さらに始動性を高めました。
用途枝払い、造園業、薪割、剪定 質量(kg)5.1 排気量(mL)45.7 スパークプラグチャンピオン RCJ7Y、NGK BPMR7A チェーン形式0.325"[21BPX]、72コマ
1台
97,980 税込107,778
4日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります