農業機械 :「枝切り 電動」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源を気にせず、どこでも高枝切りができるリチウムイオンバッテリー2.5Ah式。高い枝の切断には167~231cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適。付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。低い木の枝や切断した枝のカットなどは本体のみでの使用が最適。トリガースイッチでスピード調節も可能。肩掛けベルトや保護メガネ付属で剪定作業をしっかりサポート
用途枝の剪定に。 高枝切りばさみ 高枝ばさみ 剪定 枝切 セット内容本体一式、2.5Ah リチウムイオンバッテリー×1、充電用USBケーブル(type-C to C)×1、枝切刃210mm×1、枝キャッチャー×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、取扱説明書 定格電圧(V)10.8 本体質量(kg)2.4 連続使用時間(分)【無負荷】40 バッテリー2.5Ah リチウム電池 充電時間約120分 充電器入力UBS充電type-C DC 5V/2A9V/2.5A12V/2.5A(最大30W) 最大切断能力(mm)庭木約80 ストローク長(mm)約20 ストローク数(min-1)2500 取扱説明書(3.03MB) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)167-231×6.8×11.8
1セット
15,980 税込17,578
4日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ヘッジトリマ
細い枝、玉造の剪定に 本体を保持しやすい新形状ボディ 低振動。両刃駆動。 スタンダード刃。3面研磨刃。
用途生垣、植え込みの刈込み、玉造に刈込幅に合わせたバリエーション ストローク数(min-1)1500 ストローク量(mm)18 刈込み幅(mm)210 最大切断径(Φmm)10 電源(V)単相100 電流(A)0.9 消費電力(W)80 コード長さ(m)0.25 駆動方式(刈刃)両刃駆動 長さ(mm)454 付属品ブレードセット(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・延長コード(10m)・コードストラップ(ベルトフック付) 仕様刃物/スタンダード刃 延長コード(m)10 質量(kg)0.85 電源タイプAC電源式 取扱説明書(1.18MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

【軽量設計で疲れにくく、32ミリの枝も楽々・連続切断!! コンパクト・軽量の あんたが職人 ポータブル電動剪定鋏 PG LePo】。超軽量設計の重量約940g(バッテリー装着時)!。最大32mmの枝も楽々、連続切断!。バッテリー装着のコードレス式なので、枝に引っ掛かることなくストレスフリー。バッテリーは3個セットで、長時間の作業でも充電時間を気にせず連続使用が可能。液晶画面でバッテリーの残量が確認できるので、連続使用時の交換時期が一目で確認できます。充電器は3個同時に連続充電が可能で、1個ずつ充電する必要はありません。刃の開き幅を最大幅と約半分の幅の2通りを選べるので、枝の太さに合わせて変更可能です。指でトリガーを引くだけで、最大32mmまでの枝を切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断/再開ができます。
用途果樹剪定や生木剪定に。 仕様本体 付属品本体、バッテリー、充電器、リチウムイオンバッテリー16.8V(容量:2.5Ah)×2個、リチウムイオンバッテリー16.8V(容量:2.0Ah)×1個、ツールキット(スパナ×1、六角レンチ×2)、取扱説明書 使用方法(1)バッテリーをハサミ本体の電源ソケットに接続してください。(2)電源ソケット横にある電源スイッチを3秒間押して、ピープ音と共に液晶画面が点灯することを確認してください。(3)トリガーを2回連続して引いて下さい。「ピピピッ」と電子音と共に可動刃が自動的に開きます。(4)トリガーを引き離しすると、合わせて可動刃が開閉します。(5)トリガーを引いた状態で3秒間待つとピープ音が1回鳴り、トリガーを離すと可動刃の開き幅が変わります。また、同じ手順で元の幅に戻ります。※最大幅と約半分の幅の2通りです。※出荷時は最大幅に設定されています。(6)可動刃は、開いている状態でトリガーを6秒間引き続けると、ピープ音が2回鳴り、可動刃が閉じた状態になります。電源をオフにする際は、可動刃が閉じた状態でお切りください。※電源がオンの状態で約3分間放置されますと、自動で電源がオフになります。 質量(g)940 電圧(V)16.8 使用温度(℃)-10~60 バッテリー容量(Ah)2.5×2、2.0×1 バッテリー電圧(V)16.8(容量2.5×2)、16.8(容量2.0×1) 充電電圧(V)AC110~220 充電時間(時間)1.5~2 電源タイプ充電式 最大切断径(Φmm)32 稼働時間(時間)3~4 最大電流(W)500
1台
83,980 税込92,378
当日出荷

YARD FORCE 24Vコードレス高枝電動チェーンソー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/OREGON製チェーン刃搭載) YARD FORCEシリーズ累計40万台以上販売の大人気「高枝電動チェーンソー」が、最新の24Vコードレス仕様で新登場! 1回のフル充電でなんと180本の枝が切れるスタミナ120%UPを実現※。 充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園でも使えて、立ち回りも楽々。だから作業も素早くできます。 刃は世界の「OREGON(オレゴン)」ブランドで、吸い込まれるような滑らかさでパワフル切断。 長さは230~280cmに伸縮し、ヘッド角度も変えられるので、枝の向きに合わせて作業でき、3m以上の高枝も切断出来ます。 Wスイッチで誤作動も防げて、刃の張り調整も工具不要。体にあわせベルト位置を調節して腕への重さを軽減できます。 届いてすぐ作業できるバッテリー1個、充電器、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、チェーン部カバーも標準付属します。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので使わない時は隙間にスッキリ収納出来ます。 最新式なので使いやすさはシリーズナンバーワンです。 世界的なチェーンソーメーカー老舗OREGON社製チェーン刃搭載。 コードレスながらチェーン高回転5.5m/秒で最大18cm径の太高枝をみるみる切断します。 24V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)バッテリーでパワーある切断と残量ゲージで時間の目安が計れます。 充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山等でも使えて、立ち回りも楽々に使用できます。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。
セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、ソーチェーンカバー、ショルダーベルト、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、取扱い説明書(保証書) 寸法(幅W×高さH)(cm)約15×9 質量(kg)本体:約3.4 材質スチール、アルミ、樹脂他 バッテリー容量(Ah)2.0 バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付) 充電時間(分)フル:約80 稼働時間(分)(無負荷作動時)35 チェーン搭載:OREGON 91P033X(ピッチ3/8 コマ数33) ガイドバー長さ(mm)203 最大切断能力(Φmm)180 角度調整範囲ヘッド部(3段階):0°・15°・30° 安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ 全長(cm)約230~280(伸縮式) チェーン形式搭載:OREGON 91P033X(ピッチ3/8 コマ数33) 長さ(mm)203 電圧(V)24 チェーンスピード(m/s)[m/分]5.5
1セット
19,880 税込21,868
欠品中

YARD FORCE 18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付) コードレス高枝ポール付2WAY電動のこぎり。 軽量ハイパワーな本体(重量1.4Kg/バッテリー含)と強靭な粘りと切味持つスイス企業製OEM刃2種(木用・金属用)採用。 用途に合わせて刃と高枝ポール(重量1Kg)選択装着可能な「18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)コードレス2WAY電動のこぎり」です。 2100 回/分のストローク回数と刃切れ味に使い易い握手部と刃先形状によりスムーズに切断可能。 引越しや大掃除などで出る例えばプラスチックケース・厚手ダンボール・雨どい・アミパイプ・トタン・ブロック・廃タイヤなどの粗大ゴミ分解処理や解体作業も細かく切ってコンパクト化し簡単処分できます。 木用刃を装着したら棚など自作できる日曜大工用電動のこぎり工具に早変わり!。 更に付属延長ポール装着したら最長2.1m・合計重量2.4Kgと軽量で身長含めれば大凡3m上のお庭樹木の高枝切りのこぎりとして大変身します。 本体部のヘッド角度も変えられ高枝切りなら直径10cmまで切断できます。 高い場所も届き、誤作動を防ぐダブルスイッチ付きで安全性にもしっかり配慮、ご年配の型や女性でも扱いやすい設計となっています。
用途本体持っての作業でハンディコードレス電動のこぎりとして使用した場合の参考切断能力。 【切断能力】。 [金属(合板・軟鋼)用ブレード刃選択時]。 参考切断素材:合板、プラスチック、竹、ポリプロピレン、釘および釘が入った木材、ネジ、軟鋼金属、パイプ(アルミプロファイル) 等。 参考切断厚サイズ(約):合板10~100mm、プラスチック8~50mm、釘の入った木材5~100mm、軟鋼金属8mm、パイプ(アルミプロファイル)3~12mm。 [木(枝切り・木材)用ブレード刃選択時]。 参考切断素材:木材、パーチクルボード、木材のポケット切断、プラスチック、竹、ゴム、ダンボール、合板木材等。 参考切断厚サイズ(約):木材6~100mm、パーチクルボード6~60mm、プラスチック6~100mm。 。 ・本体に延長ポールを装着してコードレス高枝切り電動のこぎりとして使用した場合の参考切断能力。 【切断能力】。 [切断可能高さ]。 最長2.1m(本体にポール装着しポールを伸ばした場合の長さ)、身長含めれば大凡3m頭上の高枝を切断。 [作業時の重量]。 本体1Kg+ポール1Kg+バッテリー0.4Kg=合計重量2.4Kg。 [切断可能枝直径幅(木用ブレード刃使用)]。 10cm バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)20 充電時間(時間)約1.5 セット内容本体、高枝延長ポール、18V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器 材質スチール、アルミ、樹脂、他 質量(kg)約2.4(本体約1+高枝延長ポール1+バッテリー0.4) バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付) 角度調整範囲高枝ポール時ヘッド部/3段階 ストローク数(min-1[回/分])0~2100 ブレード木用×1、金属用×1(スイス製) 電源タイプ充電式 稼働時間(フル充電での連続稼動)約30分(無負荷作動時) ストローク長(mm)13 安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)本体手持ち仕様/42×9×15.5、高枝仕様/160~210×9×15.5
1セット
16,880 税込18,568
3日以内出荷

LPH-1025 充電式 高枝ポールトリマー 高枝ヘッジトリマー YAMAZEN(山善) 動画あり
生け垣の高さや使用場所に応じて本体のヘッジ角度が調節可能。162度の角度調整可能。段数:9段(毎段18度)。下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることが可能。電源を気にせず、どこでも高枝切りができるLi-ionバッテリー2.5Ah式。 生け垣の高さに合わせて着脱ポールの接続本数を変更することで3段階の高さ調節が可能。高さ調節は「伸長タイプ」ではなく「ポール継ぎタイプ」のため、先端に重量負担が掛かりにくい構造。約1.97kgの軽量タイプなので作業も快適におこなえる。 切込み幅約30cmとワイドで効率の良い剪定が可能。広い面を一度に刈り取れる。両面駆動:先端ブレードはあらゆる方向で刈り込み可能。
用途電動式のガーデントリマー、ヘッジトリマー、植木バリカン、生垣バリカンとして。 定格電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)2.5 充電時間(時間)約2 刈込み幅(mm)300 セット内容本体一式、バッテリー×1、専用充電器×1、ブレード刃(本体取付済)×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、ドライバー×1、取扱説明書 材質ケース:ABS、本体パイプ:アルミ 質量(kg)1.97 オレンジ 切断能力(mm)8 連続使用時間(分)(無負荷)約80 全長×全幅W×全高(mm)2710-660×80×122 バッテリーリチウム電池 バッテリー電圧(V)10.8 保証期間お買い上げ日より1年 電源タイプ充電式 取扱説明書(3.18MB)
1台
19,880 税込21,868
当日出荷

BSH-120 充電式剪定ばさみ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式剪定ばさみ
用途電気の力で手軽に剪定。力いらずで連続作業も楽々!剪定した”かさばる枝”を捨てやすいサイズに小さくカット。 定格出力電圧(V)DC3.6 容量1300mAh 最大切断径(Φmm)(枝)12 充電時間(分)約60 電源(V)(充電器)AC100(50/60Hz) 電圧(V)DC3.6(リチウムイオン電池) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×52×98 付属品ブレード(刃)、ブレードカバー、充電器 質量(kg)(本体)0.6、(充電器)0.1 トラスコ品番439-9960 バッテリー電圧(V)3.6 電源タイプ充電式 取扱説明書(0.91MB)
1台
9,198 税込10,118
当日出荷

SHINKO(新興製作所)チェーンソー
自動給油式。スイッチはダブル式で安全。切れ味の良いオレゴンソーチェーン採用。手にやさしいラバーグリップ採用。
用途丸太(薪)切り・枝打ち・彫刻の荒削等に。 電源(V)単相100 消費電力(W)1050 電流(A)11 コード長さ(m)1.85 切断有効長さ(mm)300 周波数(Hz)50/60 チェーン形式オレゴン91VG-46 チェーンスピード(m/min)330 オイルタンク容量(mL)80
1台
10,980 税込12,078
10日以内出荷

YARD FORCE 24V 3mコードレス高枝電動のこぎりライト (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/日本製ブレード刃搭載) 軽い! 長い!作業がラクになって早い!しかもパワフル24Vリチウムイオンバッテリー搭載! とにかく軽てパワフルストロークで身長合わせ3メートル以上の高枝もグングン切断していく気持ち良さが更に魅力のYARDFORCE 3m高枝電動のこぎりライト新登場です! 長さは、YARDFORCE高枝全シリーズ最長となる3mにも関わらず、2.6kgの軽量化に成功。 そのカギが日本初上陸の24Vバッテリー! 新開発の24V電池によって、軽量小型モーターで!パワーとスタミナを実現しました。 1回80分の急速フル充電で35分も連続稼働(※無負荷作動時間)。 直径20mmの枝なら、なんと340本も切断できるパワーとスタミナです。だから作業がラクなうえに時短にも繋がります。 ブレード刃は、国内刃物で有名な兵庫県三木産を採用して切れ味を追求しました。 もちろん、本体機能性は初心者にも使いやすい安全・便利機能も充実しています。 国内刃物で有名な兵庫県三木産のブレード刃を採用して切れ味を追求。 コードレスながらストローク数は0~2700回/分で最大15cm径の太高枝をみるみる切断します。 24V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)バッテリーでパワーある切断と残量ゲージで時間の目安が計れます。 充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山等でも使えて、立ち回りも楽々に使用できます。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。
最大切断径(Φmm)150 セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、日本製のこぎり(レシプロソー刃)、ショルダーベルト、保護メガネ、取扱い説明書(保証書) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)組立時最小:約90×150×1620、延長ポール取付時:約90×150×2580~3050 質量(g)本体:約2200、バッテリー:約440 材質樹脂、アルミ、スチール他 バッテリー電圧(V)24 バッテリー容量(Ah)2.0 バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付) 充電時間(分)フル:約80 稼働時間(分)(無負荷作動時)約35連続作動 ブレード搭載:日本製トリプル3D刃 ストローク数(回/分)0~2700 ストローク長(mm)20 安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ 電源タイプ充電式
1セット
18,000 税込19,800
3日以内出荷

軽い、長い、家中の植木や雑草のお手入れがこれ1台で役に立つ!。2WAY電動のこぎりと2WAY電動バリカンの2つヘッドが交換可能な1台4役(4WAY)セットの高枝ポールバリカンソーが新登場!。伸びた垣根、高枝、植え込み、切り落とした枝の剪定など、お家中の木の剪定、片付けがこれ1台で出来る。デュアルモデル「12Vコードレス4WAYデュアル枝切りツールセット(ハンディ・ポール2WAY電動バリカンⅢ+2WAY電動ノコギリ)」です。剪定時のあらゆる場面に対応するため、電動バリカンと電動のこぎりの優れた特徴を生かした2ヘッドを搭載。両ヘッド共に3D刃採用で軽量小型なのに抜群の切れ味を発揮。電動のこぎり装着モードは、シリーズ初の「枝ロックバー(枝固定ガード)」搭載で、揺れて切りにくかった高枝もしっかり固定してストレス軽減ラクに切り落とせます。採用するブレード刃は切れ味が鋭い国産製を採用。枝ロックバーを外せば約10cm径の太枝もラクラク切断できます。バリカン装着モードは、バリカンは刈る所に合わせてハンディー本体ヘッド角度6段調節可能、。パワーアップした毎分1500回のストロークに加えて3Dブレード刃でスーッとなぞるだけで抜群の切れ味でスムーズにラクラク切れるヘッジトリマー型刃を搭載、。刈り込み可能トリマー長は30cm、最大切断枝径は10mm※の小枝刈り込みができます。(※樹木により硬い柔らかい枝があり切断及び切断能力も異なります、また細い小枝でも、硬い小枝や1ストローク中に硬い小枝の本数が増えた場合、力強いエンジン式と違いモーターの力不足によって切断が困難な硬い小枝もあります)。もちろん二つのヘッドモード共にWスイッチの安全装置付きで操作も安心です。高枝ポールをつけてもバリカンモード2Kg、のこぎりモード2.1Kgと軽量で、。両ヘッド共に延長ポールを装着しての高所剪定作業もポールグリップが3段階に調節可能なので作業に合わせて持ちやすい角度に調整できます。最長はバリカンモード約2.4m長、ノコギリモードは2.3m長になり、ポールは伸縮可能で身長を合わせれば高さ3mの生垣や高枝にも届きます。
用途伸びた垣根、高枝、植え込み、芝刈り、草刈り、切り落とした枝の剪定など セット内容本体×2「バリカン、のこぎり(日本製3Dブレード刃150mm付)」、延長ポール、12Vリチウムイオン電池、充電アダプター、肩ベルト、枝ロックバー(枝固定ガード)、バリカン刃プラスチックカバー、取扱い説明書(保証書)他 材質樹脂、アルミ、スチール他 質量(kg)バリカン/本体約1、のこぎり/本体約1.2、共有バッテリー0.18、共有ポール0.8 ストロークバリカン:1500rpm、のこぎり:2700rpm 切断径(mm)【最大】バリカン:10 (樹木によって異なる) 刈り込みブレード長300、のこぎり:100 寸法(cm)●バリカン/本体:幅7×高さ12×長さ63(ポール取付時:長さ178~244) ●のこぎり/本体:幅7.5×高さ14×長さ52(ポール取付時:長さ166~232) バッテリー12Vリチウムイオン電池(充電式) 充電時間(分)約120(フル充電/急速充電) バッテリー稼動時間連続稼動:バリカン:約50分、のこぎり:約30分 (※無負荷時)
1セット
23,980 税込26,378
3日以内出荷

これまで、専門業者に頼んだり、脚立にのぼり手作業で剪定をしていた高所の作業も、高枝ポールチェーンソーを使えば、自分で簡単に作業することができます。 延長ポールを繋げると最大約3mになり、高所の太い枝もラクラク剪定可能です。 また、延長ポールを付けずに長さ約2mでも使用できるので高さの違う場所で大活躍。 組み立て簡単です。
バッテリー電圧(V)18 最大切断能力(mm)(木材)Φ170 チェーンスピード(m/s)1.9 チェーン長(mm)200 使用チェーン90SG-34コマ(A6158) 充電時間(分)60 バッテリーリチウムイオン バッテリー数1 質量(kg)3.5(電池含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)12×293.5×21.5 付属品18Vリチウムバッテリー、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、延長ポール、収納バッグ、保護メガネ 作業量(目安)(木材)Φ38mm×149本 トラスコ品番769-7678
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M503 300ミリチェンソー マキタ 動画あり
小型・軽量で優れた取り回し。 電動式チェーンソーが100Vで手軽に使える。 切断能力もアップしました(メーカー比)
チェーン形式90PX 電源(V)100 電流(A)8.1 コード長さ(m)2 全長(mm)568 質量(kg)2.2 消費電力(W)770 バー全長(mm)ガイドバー:300 チェーンスピード(m/s)[m/分]7
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

コードレスならではの機動性。薪切り、枝払いに!工具レスチェーン刃交換!
チェーンスピード(m/s)[m/分]5.0[300] チェーン形式25AP-42E 付属品丸ヤスリ、チェーンオイル、チェーンカバー 振動3軸合成値(m/s2)4.3 カーボンブラシ呼び番号430 長さ(mm)(ガイドバー)115 質量(kg)2.5(バッテリ含む) 電圧(V)18 適合バッテリーマキタ18Vリチウムイオンバッテリ(BL1860B、BL1850B、BL1850、BL1830B、BL1830、BL1820B、BL1815N)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
当日出荷

YARD FORCE 高枝切り電動チェーンソーVmax(100V電源コード仕様/OREGON製チェーン刃搭載)は、 3mもの高い場所の直径25cmとなる太枝も世界的老舗ブランドOREGON(オレゴン)刃と高枝チェーンソーVmaxの機能性によって、 吸い込まれるような速さでズバッ!っとスピーディーかつスムーズに切断する問答無用の約1馬力(700kW)のパワーと切れ味がある 100Vコンセントコード電源供給型仕様の高枝切り電動チェーンソーです。 大変で面倒な高枝切りが自分で簡単に出来る「YARDFORCE高枝切り電動チェーンソー」が、 更にシリーズ最大の切断力約1馬力(700W)に加え、OREGONハイクラスチェーン91シリーズソー刃(ピッチ3/8inch・9.5mm、リンク数40)にパワーアップして登場。 切れ味を徹底的に求めて特別ロングガイドバーにオレゴン91シリーズ刃を採用することで、YARDFORCEシリーズ最大の切断直径25cmを実現しました。 長さは本体ポール225~280cmに無段階調節できるので、身長を入れると3mの高さにある25cmの太い枝も力要らずでバッサリ切り落とせます。 組立式でコンパクトなので収納、保管も省スペース。もちろん使いやすさはそのままで、角度調節も刃の張り調節も簡単。 本体機器付属の安全装置Wスイッチ、肩ベルト、保護メガネも付いて初心者でも安心です。 アタッチメントを替えることなくモーターヘッド先端部の重みを利用しながら25cmまでの太枝に OREGON刃を当てるだけでスムーズにすーと切り進むことができます。 ヘッド部分は作業性に便利なワンタッチで3段階(0・15・30度)に角度調節できるので様々な角度の枝も工夫して切断ができ、 100V電源コードの長さは余裕の20mで広範囲の敷地作業が可能です。 世界的なチェーンソーメーカー老舗OREGON社製チェーン刃搭載。 スピーディーかつスムーズに切断する問答無用の回転スピード12m/秒と約1馬力(700kW)のパワーが魅力 3mもの高い場所の直径25cmとなる太枝も簡単バッサリ! 20mコード付きなので広作業範囲で作業が可能。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。
セット内容本体(20m電源コード付)、ソーチェーンカバー、ショルダーベルト、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、取扱い説明書(保証書) 材質スチール、アルミ、樹脂他 質量(kg)約3.6(コード含まず) 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)本体:150×90×2200~2820 電源コード(m)100V:20 電源(V)家庭用電源AC100 角度調整範囲ヘッド部(3段階):0°・15°・30° 最大切断能力(Φmm)250 安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ 消費電力(W)700 バー全長(mm)約300 チェーンスピード(m/s)[m/分]無負荷時:12 チェーン形式使用:OREGON 91P040X「ピッチ3/8(9.5mm) コマ数40)
1セット
21,880 税込24,068
3日以内出荷

庭木の剪定に! 。枝払いや枝木の細断に便利!! 。小さいけれど切れ味抜群!! 落とした枝のカットにも。女性でも使いやすい1.1kgの軽量ボディー。1回の充電で生木(シラカン)なら約140本切断可能!!
用途果樹・庭木の剪定、枝払い作業に最適。格段に作業効率を向上させます。 幅(mm)105 質量(kg)(電池装着時)約1.1 高さ(mm)355 奥行(mm)120
1台
8,798 税込9,678
9日以内出荷

チェーンソーの刃全体がカバーで覆われており、使用時は木を"挟んで"切断する独自の方式を採用。 ハンドルの2ヶ所のスイッチを握って動作させるシステムで高い安全性を実現。
バッテリー容量(Ah)2 最大切断能力(mm)(木材)Φ100 チェーン長(mm)約150 使用チェーン25AP-42コマ(A6150) 充電時間(分)60 タイプ【チェーン】25AP-42コマ(A6150) バッテリーリチウムイオン充電池 バッテリー数1 質量(kg)【電池込】約3.1 寸法(縦×横×高さH)(cm)18×60×25 付属品18Vリチウムバッテリー、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンオイル、収納バッグ 作業範囲【目安木材】38×130 トラスコ品番769-7708 電圧(V)18 チェーンスピード(m/s)[m/分]約3.8
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

18V共通バッテリーシリーズ 高い枝でも、中間ポールを抜いて低い枝でも剪定可能。伸縮ポール最大約3mの長さで、高い枝もラクラク剪定。中間ポールを抜いて使用もできて低い枝も剪定可能。
用途切断や伐採などに。庭木 剪定 生垣 刈り込み 電気チェンソー 切断 枝払い 枝木 剪定 丸太 伐採 薪割り 庭木の伐採 丸太切り 電気のこぎり 付属品着脱式伸縮延長ポール、肩掛けバンド、チェーンカバー、チェンソーオイル、保護メガネ、取扱説明書 電圧(V)直流18 本体質量(kg)1.3 チェーンスピード(m/s)約6 電源タイプ充電式 最大切断能力(mm)約180 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)8.5×57×12 標準作業時間目安:約20分(バッテリーYBP-1825の場合) 取扱説明書(4.45MB)
1台ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

もっとザクザクハードに、、もっと長い時間使いたい!。というたくさんのユーザー様からのリクエストにお応えして、。これまでの使いやすさに加えて「耐久性」「ストローク安定性」「長時間稼働性」を兼ね備えたプロ仕様モデルにグレードアップ!。長時間使っても安定の動作と切れ味をお約束する小型で高性能ブラシレスモーターを搭載しパワーアップして新登場。ハイクラスモデルでも、とにかく軽くて長い!。伸縮・接続式で延長ポール無しの場合は全長約162~209cmまで伸ばして使用可能、。もっと長く、延長ポール接続の場合は全長約258~305cmに無段階調節で伸ばすことが可能なので、。身長分も足せば、今まで届かなかった屋根の軒先近くに伸びた高枝が梯子を使って切っていた約4mの高さの枝にも届いて切断することができます。さらに小型で高性能ブラシレスモーターを採用して先端の軽量化にも成功、取り回し本体重量は約2.6kgと軽量です。新開発24Vバッテリー電力供給によるブラシレスモーターでは、1回80分の急速フル充電で45分も連続稼働(※無負荷作動時間)。コードレスながらストローク数は0~2700回/分で最大15cm径の太高枝をみるみる切断します。直径20mmの枝なら、なんと350本も切断できるパワーとスタミナがあります。とにかくよく切れる!先端ノコギリのブレード刃は、日本の刃物名産地として名高い兵庫県三木産ブレードを採用。日本の樹木を切断するにはやはり日本古来の伝統と技術が生かされたブレードが最適です。アサリ幅の広い精巧な横びき刃は生木の切断にうってつけ。細かい木屑をうまく外に逃しながら切り進められます。そして電動ノコギリとしても作業がラクなうえに時短にも繋がります。本体の操作ハンドル部分は3段階角度調可能で作業状態で切り替えられ、誤作動安全機能Wスイッチで安心設計にも充実しています。
用途充電式なので、電源コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山林等でも使えて、立ち回りも楽々に使用できます。ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。 仕様搭載ブレード刃:日本製トリプル3D刃 セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、日本製のこぎり、ショルダーベルト、保護メガネ、取扱い説明書(保証書) 材質樹脂、アルミ、スチール他 質量(kg)(約)本体2.6、バッテリー440g ストローク0~2700(回数)/分 形式バッテリー:リチウムイオン(残量ゲージ付) サイズ(cm)延長ポール取付時:(約)奥行9×幅15×高さ258~305 切断能力最大:Φ15cm(標準付属ブレード使用時) 寸法(cm)組立時最小:(約)奥行9×幅15×高さ162~209 充電時間フル:(約)80分急速充電 バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)24 ストローク長(mm)20 安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ 稼働時間(分)(無負荷作動時)約45分連続作動
1セット
22,700 税込24,970
3日以内出荷

YARDFORCE 12V高枝電動のこぎり専用純正替刃です。刃物で有名な兵庫県三木産の日本製ブレード刃です。庭木の剪定や枝払いや剪定後の枝処理にも最適です。ブレード長が150mmでバタつきにくく、切り始めがスムーズです。適応機種:LSA30P-JP、LSA30BN-JP、Y3LS-C08-0000、LSC21P-JP
用途YARDFORCE 12V高枝電動のこぎり専用純正替刃 ピッチ(mm)2.4 板厚(mm)0.9 刃渡り(mm)150
1本
1,598 税込1,758
7日以内出荷

YARD FORCE高枝チェーンソー用OREGON替刃です。 ※対応機種は次の通りです。 1.YARD FORCE 18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付) コードレス高枝電動チェーンソー。 2.YARD FORCE 高枝2WAYチェーンソーPro。 3.YARD FORCE 高枝切りチェーンソー3
適合高枝チェーンソー3/高枝2WAYチェーンソー/18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付) コードレス高枝電動チェーンソー セット内容OREGON 91P033X 材質スチール 質量(g)約109
1巻
4,500 税込4,950
当日出荷

YARDFORCE 24Vコードレス3m高枝電動のこぎり専用純正替刃です。刃物で有名な兵庫県三木産の日本製ブレード刃です。生木の剪定、枝・幹の伐採に最適です。適応機種:LSC21P-JP、Y3LS-C08-0000、LSA30P-JP、LSA30BN-JP
用途YARDFORCE 24Vコードレス3m高枝電動のこぎり専用純正替刃 ピッチ(mm)3 板厚(mm)0.9 刃渡り(mm)210
1本
1,598 税込1,758
10日以内出荷

自動電源オフ機能あり(1分) 軽量かつ重量バランスの良いハンドル構造だから、取り回しが重要な枝切り作業でも疲れず楽に作業ができます。 直径5cmの枝は2.5秒で切断可能 満充電で直径3cmの枝なら約300本切断できます。※満充電時、使用条件によって異なります。 跳ね返り防止ガード付きなので、初心者でも安心してご使用いただけます。
仕様●有効切断長:125mm●オイルタンク容量:110ml●バッテリー:18V(リチウムイオン2.0Ah)●充電時間:約60分●サイズ:195(W)×475(L)×195(H)mm●重量:2.3kg(バッテリーなど付属品含む)●付属品:チェーンガイドバーチェーンケースチェーンオイルバッテリーパック充電器 アズワン品番65-2237-13
1台
32,700 税込35,970
翌日出荷

SHINKO(新興製作所)電気チェーンソー
丸太(薪)切り・枝打ち・彫刻の荒削等に。自動給油式。スイッチはダブル式で安全。切れ味の良いオレゴンソーチェーン採用。手にやさしいラバーグリップ採用。
電源(V)単相100 消費電力(W)1350 電流(A)13.9 コード長さ(m)1.85 切断有効長さ(mm)350 質量(kg)4.1 周波数(Hz)50/60 チェーン形式オレゴン91VG-52 チェーンスピード(m/min)370 オイルタンク容量(mL)80
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

軽くて作業がとってもラクな超軽量コンパクトなハンディー仕様及び高枝切りポール仕様で使える2WAYタイプチェーンソー「YARDFORCE 12Vコードレス高枝チェーンソーミニ」が新登場! お客様からのリクエストで一番多い「もっと軽い高枝チェーンソーないの?」の声に...ついにお応えする「2WAYタイプ高枝電動チェーンソーミニ」。 とにかく軽量化を追求してヘッド部を極限まで小型化しました。 重さはなんとヘッド部分のハンディーミニチェーンソーがバッテリー含めて約1.1kgと軽量小型。 ポール部を接続してもハンディー部分・ポール部分・バッテリー含めて総本体重量が1.7kgと従来の高枝電動チェーンソー商品の半分以下を実現。 小型とはいえチェーンソーなので切れ味は抜群。 最長175cmまで伸ばせて、身長も合わせて高さ2mもの高枝切りもバッサリラクラクです。 枝切断能力は、切断枝径最大10cm! フル充電で連続30分稼働!(※無負荷時)・105本切断!(※径2cmの枝の場合) 安全構造のWスイッチや刃カバー付きでポール手元スイッチ部も可変式で操作も安心です。 軽量ボディー12V充電式なので、持運びも楽であり、コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山林等でも高い枝切りや手元の枝や木材切りに使えて、立ち回りも楽々に使用できます。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。
セット内容本体(ヘッド部本体)、高枝切り用ポール、12Vリチウムイオンバッテリー1個、充電器(100V用)、チェーンソーオイル(メーカー標準付属)、サブハンドル(ハンディー使用時に取付)、チェーン刃部プラスチックカバー、取扱い説明書(保証書) 付 材質樹脂、アルミ、スチール他 質量(kg)本体(ミニハンディー部・ポール):約1.5、バッテリー:約0.2 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)ハンディ時:約110×100×390(ポール取付時:長さ1280~1750) バッテリー12Vリチウムイオン電池(充電式) 充電時間(分)約80(フル充電/急速充電) 回転速度約5m/s 最大切断径(Φmm)木材:100(樹木によって異なる) バッテリー稼動時間約30分(無負荷時) 作動音(dB)90 ガイドバー長さ(mm)105(刃渡り)
1セット
16,000 税込17,600
3日以内出荷

小型で使いやすいハンディタイプのチェンソー。オレゴン社製チェーンとバーを採用。毎秒8.5mのチェーンスピードで素早く切断が可能。チェーンオイル自動給油機能付き、オイル注油が不要です。工具無しでチェーン調整・交換が可能
用途枝の切り落としに 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×240×100 本体質量(kg)1.8 モーターブラシモーター チェーンスピード(m/s)8.5 バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah 使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリー 作業量(目安)Φ30ミリ×300本(杉) 充電時間(分)約60 チェーン形式80BX-26 関連資料(1.06MB) 取扱説明書(10.58MB) ガイドバー長さ(mm)100
1台
9,898 税込10,888
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽い、長い、特殊なガードパーツの枝ロックバー(枝固定ガード)もあり、切りやすいから女性もラクラク!。高枝切りと手元での作業ができるハンディータイプの1台2役の電動のこぎりが枝ロックバー(枝固定ガード)付きで新登場!。軽量12Vバッテリーで延長ポールをつけても2.1kgと超軽量。高枝切りから手元の枝切りまでこれ1台でできる1台2役のコードレス電動のこぎりです。延長ポール使用時の長さは166~232cmまで伸縮可能。66cmも調節でき、家中の色々な高さの木に使えます。シリーズ初の「枝ロックバー(枝固定ガード)」搭載で、揺れて切りにくかった高枝もしっかり固定してストレス軽減ラクに切り落とせます。採用するブレード刃は切れ味が鋭い国産製を採用。2時間のフル充電で30分使え(※無負荷時)、コードレスなので持ち運びも簡単です。安心のWスイッチと便利な角度調節機能付き。
用途植木や高枝、揺れて切りづらい小枝の切断、切り落とした枝の剪定など セット内容本体(日本製3Dブレード刃150mm付)、延長ポール、12Vリチウムイオン電池、充電アダプター、肩ベルト、枝ロックバー(枝固定ガード)、取扱い説明書(保証書)他 材質樹脂、アルミ他 質量(kg)本体約1.2、共有バッテリー0.18、共有ポール0.8 ストローク2700rpm 切断径(mm)最大:100 寸法(cm)高枝時/幅7.5×長さ166~232×高14、手持ち時/長さ52 バッテリー12Vリチウムイオン電池(充電式) 充電時間(分)約120(フル充電/急速充電) バッテリー稼動時間連続稼動:約30分 (※無負荷時)
1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷

MUC022GRU 350ミリ充電式チェーンソー(40Vmax) マキタ 動画あり
エンジン式35mLクラス チェーンスピード25.5m/秒の高速切断で玉切りから伐倒、枝払いまで幅広い作業がスピーディに行えます。 ハイパワーブラシレスモータ搭載、高出力・高耐久・メンテナンスフリー。 エンジン式同等の粘り強い使用感 過度な押付け力による回転数低下を感覚的に把握しやすく、刃物を押し付ける力の調整がしやすい。 「リトリガ」不要で素早く再起動(ロック時)※※過負荷によりロックしても、負荷を取り除けば、トリガを引き直さずに再起動。トリガを引いたまま作業を再開できます。※ロックの状態によっては再起動しない事があります。 エンジン式同等以上の優れた加速性 トリガオンから素早く全速回転 オン/オフを繰り返す、細かい枝払い作業が軽快に行えます。優れたトリガレスポンスで連続作業も快適。 軽量で優れた取り回し性 質量4.9kg※と軽量なため、細かな連続作業も軽快にこなします。※BL4040F装着時。 伐倒にも 正確な切断をサポートする最適ハンドル設計により安定した切断が行えます。視認性に優れた伐倒ライン 高い防水性能 雨の中でも運転可能な、防滴・防じん「ウェットガード」& 防水保護等級「IPX4」を採用。 薄刃 80TXL仕様 ゲージ厚1.1mmの薄刃仕様。切断抵抗を大幅低減。鋭い喰いつきで快速切断。竹切断にも対応。ピッチ:0.325”。 スプロケットノーズバー 先端部のスプロケット(歯車)でチェーンの回転抵抗を減らし、パワーを最大限に伝達。 新ツールレスチェーン調整機構で大型ダイヤル方式でテンション調整がしやすい。 金属製スパイクで材料に鋭く食い込む。 「収納式」大口径オイルタンクキャップ 金属製チェーンキャッチャ
付属品チェーンオイル、チェーンカバー、レンチ13-16、丸型ヤスリ4 長さ(mm)ガイドバー:350 質量(kg)4.9 バッテリー【使用推奨】BL4050F(5.0Ah) (別販売品)、BL4040F(4.0Ah) (標準付属品) 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)225×752×271 バッテリー電圧(V)直流36(40max) 作業量(目安)(1充電)杉丸太200mm約58本 チェーン形式80TXL-59E チェーンスピード(m/min)0~1,530 振動3軸合成値(m/s2)3.5
1台
93,980 税込103,378
3日以内出荷

チェンソー CNS 18-30 バッテリーセットは、軽量なので扱いやすく、取り回しやすい刃の長さで設計されているので、樹木のメンテナンスだけでなく、本格的な庭木の伐採作業にも使用できる初めてのチェンソーに最適な製品です。 さらに工具不要で手軽にメンテナンスができるチェーン・テンションシステムや自動チェーン注油機能を搭載しており、メンテナンス面にも配慮した設計となっています。 また、キックバック防止機能で自動チェーンブレーキが働くため、初めてチェンソーを使用される方でも安全にお使いいただけます。 バッテリーパワー18 V 2.5 Ahと急速充電器を付属。
用途細い枝の切り分け、木の枝打ち、薪の切断 溝(mm)ガイドバーの溝:300 バッテリー18Vバッテリープラットフォーム ブレード長さ(mm)300 1充電当たりの作業量Φ10 cmの枝:最大35(2.5Ah)、最大70(5.0Ah) 機能工具不要のチェーン・テンションシステム、自動チェーン注油機能、チェーンブレーキ、オイルレベル計 駆動方式ブラシレスモーター 付属品ガイドバーの溝、チェーン刃、オイルボトル、チェーンカバー チェーンスピード(m/s)10 質量(kg)3.4(アクセサリーを含まない) タンク容量(mL)200 電圧(V)18 使用時間(分)最大10(2.5Ah)、最大20(5.0Ah) ※一回の充電 ドライブリンク数45 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)690×230×245 振動フロントハンドルの振動値(ΔK=1.5m/s2):3.5、リアハンドルの振動値(ΔK=1.5m/s2):5.2 仕様チェーンピッチ:3/8"LP、チェーンゲージ:1.1mm/0.043"、音量パワーレベルの保証(dB(A)):101
1台
84,980 税込93,478
5日以内出荷

PH-3000 高枝ヘッジトリマー AC電源タイプ 10m延長コード付き YAMAZEN(山善) 動画あり
生け垣の高さや使用場所に応じて、本体のヘッジ144度の角度調節が可能。 下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることができる。 AC電源タイプなのでバッテリー切れの心配なし。もちろん、10m延長コードも付属。 着脱式伸縮延長ポールの着脱、伸縮によって生け垣の高さに合わせて高さ調節が可能。(約234.5cmから約300cm) 切込み幅約30cmとワイドで効率よく広い面を一度に刈り取ることができる。 両面駆動でヘッジトリマー先端ブレードはあらゆる方向で刈り込可能。
用途庭などの剪定作業に。高枝切りばさみ 電動ノコギリ 太枝切りバサミとして。高枝ヘッジトリマー コンセント 軽量 切断 工具 ガーデン用品。 セット内容本体一式、延長コード10m×1、ブレード刃(本体取付済)×1、ブレードカバー(ブレード刃に取付済)×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、コードストラップ ×1、ベルトフック ×1、取扱説明書 質量(kg)2.7 ホワイト 電流(A)1.5 消費電力(W)150 電源AC100V(50/60Hz) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約1500 刈込み幅(mm)約300 角度調整範囲9段階(毎段18度) 絶縁方式回二重絶縁 材質(刃)特殊鋼/クロムコーティング 定格時間30分 電源タイプAC電源式 取扱説明書(1.73MB) 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)2345~3000×85×130
1台
14,880 税込16,368
当日出荷

充電式チェンソー  18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 動画あり
枝切り用の充電式小型軽量チェンソー 簡単操作、充電式で静かに作業が可能 安全に使える 跳ね返り防止ガード付き 直径5cmの枝を2.5秒、3cmなら300本切断可能 本体2.3kgの業界最軽量クラス 工具無しでチェーン調整・交換が可能 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。
用途家周りの枝の切断に モーターブラシモーター バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah 充電時間(分)約60
1台ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LS C15-JP 24Vブラシレス高枝チェーンソー (24V2.0Ah残量ケージ付バッテリー/充電式) YARD FORCE 動画あり
人気の「YARDFORCEコードレス高枝電動チェーンソー」がブラシレスモーター搭載と新設計で、。更なる軽さと重量バランス・パワーを備えて実現!。最も取り回しやすくなり、バッテリー含めても約3Kgと軽量化されて新登場しました!。延長ポール内蔵の伸縮式なので短いまま手軽に運べ、サッと伸ばして簡単に高枝切断ができる、。どこにでも運べて使える大人気コードレスタイプのブラシレス高枝チェーンソーです。稼働長持ちとパワーを生み出すYARDFORCE製品共有型の24Vバッテリーを搭載した充電式なので。電源コードが届かない広い家、別荘、果実園、畑、山林などでも力強い作業性を発揮、。本体長さは145~205cmに伸縮可能、身長もあわせると3m以上の高枝切りも取り回し良く切断が出来ます。小型で高出力のブラシレスモーターにより、ガイドバーサイズ203mm・切断能力は最大径約203mmの太枝もパワフルにスムーズに切断していきます。Wスイッチ採用により誤作動も防げ、チェーンソー刃の張り調整も簡単操作設計。標準付属24V2.0Ahバッテリーは、フル充電時間約1.5時間、稼働時間は約35分(無負荷作動時)。肩ベルト装着して腕への重さを軽減できます。届いてすぐに作業できるチェーンソーオイル付なので安心です。
用途充電式なので電源コードが届かない広い家、別荘、果実園、畑、山林などでも力強くスピーディーな枝切断作業性を発揮 仕様回転スピード(無負荷時):10m/s セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電アダプター、肩ベルト、、ブレードカバー、チェーンソーオイル、取扱説明書(兼保証書) 材質スチール、アルミ、グラスファイバー、樹脂他 質量(kg)本体2.5kg、バッテリー440g サイズ(cm)(約)幅10×高さ16.5×全長145~205 規格チェーン:GC08-38-43P(ピッチ7.6mm ゲージ1.1mm リンク数38) モーターブラシレス バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付) バッテリー容量(Ah)2 充電時間(分)フル 約80 安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ ガイドバー長さ(mm)203 最大切断能力(Φmm)203(実質150) 稼働時間(分)約35(無負荷作動時)
1セット
28,980 税込31,878
3日以内出荷

エンジン式とは違い、振動が少なく楽々作業可能に。パワーモード、エコモード切り替えを採用。パワーモードではエンジン式に負けないチェーンスピード13.3m/sを実現。ガイドバー&ソーチェーンは切れ味抜群の薄刃を採用したので、作業スピードが充電式とは思えない程早い。チェーンの張り方はクイックサイドテンション機構を採用。本体横のハンドルを回すだけでOK。過負荷保護装置、チェーンブレーキも標準装備ですので安全に作業可能。
用途切断、枝切り、ガーデニング、薪、切断、伐採、粗大ごみ、高枝切り、粗大ごみ、粗大ゴミ、チェーンソーアート、材木、丸太、切断、枝払い、枝木、剪定、丸太、伐採、薪割りに。切断工具、万能のこぎり、チェンソ、チェンソー、電気チェーンソー、電動チェーンソー、作業用品、チェーンソー、電動ノコギリ、電動のこぎり、電気のこぎり、エンジンチェーンソー、エンジンチェンソーとして。 バッテリー容量(Ah)2.5 質量(kg)4.1 電圧(V)36 最大回転数(min-1[r.p.m])(パワーモード)7000、(エコモード)6000 モーターブラシレスモータ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×715×248 連続起動時間(分)(パワーモード)15(±20%)、(エコモード)18(±20%) 速度範囲(m/s)チェーン:13.3(800m/分)、11.4(685m/分) ガイドバー長さ(mm)300(12インチ) モータ出力(W)最大:820
1台
39,980 税込43,978
欠品中

大型ごみ等の解体作業に便利!有効切断直径約10cm!1.1KG軽量で使いやすい。
用途木工切断、枝切り、伐採、庭木の剪定に! セット内容本体x1、バッテリーパックx1、充電器x1、チェーン刃x1、チェーン刃カバーx1、ドライバーx1、オイルx1、収納ケースx1,取扱説明書x1 質量(kg)バッテリー装着時:約1.2 能力伐採:最大約10cm チェーンスピード(m/s)5.2 バッテリーLi-ion DC21 1.5Ah 充電器電圧(V)入力100,出力21/1.2A 充電時間(時間)バッテリー:約2 バッテリー稼動時間約1時間(満充電無負荷の場合) 動作電圧(V)DC21
1台
9,198 税込10,118
翌々日出荷

PHS-3000 高枝ポールトリマー・ポールソー AC電源タイプ YAMAZEN(山善) 動画あり
ヘッドを切り替えるだけで4つの剪定作業ができるAC電源式 ガーデンポールトリマー&ポールソー 4WAYセット。 生け垣の高さや使用場所に応じてガーデントリマー本体のヘッジ角度が調節可能。 切込み幅約30cmとワイドで効率の良い剪定が可能。ガーデントリマーは両面駆動。 先端ブレードはあらゆる方向で刈り込みできる。 ガーデンソーは付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。
用途庭などの剪定作業に。高枝切り電動チェーンソー、高枝切りばさみ、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、剪定バサミとして。ポールトリマー ポールソー。コンセント 軽量 切断 工具 ガーデン用品。 仕様ガーデンソー枝切り刃:無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ セット内容ガーデントリマーポール付本体(ヘッジトリマー刃はガーデントリマーポール付本体に取付済)×1、ブレードカバー(ヘッジトリマー刃に取付済)×1、ガーデンソーポール付本体×1、枝切り刃210mm×1、枝キャッチャー×1、着脱式伸縮延長ポール×1、ハンドル×1、延長コード(VCT7A 2×0.72mm2)×1、コードストラップ×1、ベルトフック×1、保護メガネ×1、肩掛けバンド×1、取扱説明書×1 質量(kg)2.7 (各ヘッド取付時) ホワイト ピッチ(mm)3 電流(A)1.5 消費電力(W)150 電源AC100V(50/60Hz) 切断能力(mm)ガーデントリマー:最大約12/ガーデンソー:最大約80 刈込み幅(mm)約300 板厚(mm)0.9 絶縁方式回二重絶縁 振幅数(min-1[回/分])約1500 定格時間30分 ストローク長(mm)ガーデンソー:約20 ストローク数(min-1)ガーデンソー:約2500 刃渡り(mm)210 取扱説明書(3.02MB) 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)ポールトリマーヘッド使用時:2360~3000×85×130/ポールソー使用時:2360~3000×70×170
1台
22,880 税込25,168
4日以内出荷

高枝剪定の後に後片付けもできる、電動高枝剪定機とガーデンシュレッダーの2点セット。 【高枝剪定機】バッテリー残量を気にせず、高枝切りができるAC電源方式。剪定する木の高さに合わせて着脱ポールの接続や伸縮を変更することで3段階の高さ調節が可能。 【ガーデンシュレッダー】山のような園芸ゴミをまたたく間に1/6にできるシュレッダー。粉砕チップは燃えるゴミとして出すことができます。30mmの太枝も協力粉砕。移動しやすい車輪付き。2重安全装置(モーター過負荷防止ブレーカー、本体カバー安全スイッチ)付きで安心。
用途枝切、剪定、伐採、切断に。園芸 生け垣 庭 整備 太枝切り ノコギリ トリマー 粉砕 シュレッダー 仕様ガーデンソー(枝切り刃):無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ 付属品ガーデンシュレッダー:本体×1式、粉砕片バッグ×1、押し込み棒×1、保護メガネ×1、スパナ×1、六角レンチ×1、取扱説明書×1 セット内容高枝剪定機:ポールトリマーヘッド×1、ブレード刃(本体取付済)×1、ポールソーヘッド×1、210mm枝切り刃(日本製)×1、枝キャッチャー×1、着脱ポール(上)(中)(下)、バッテリー×1、専用充電器×1、充電器電源アダプター×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、ドライバー×1、取扱説明書×1 質量(kg)約2.7(ポールトリマーヘッド使用時/最長時)、約2.7(ポールソー使用時/最長時)、18(ガーデンシュレッダー) 電圧高枝剪定機:100 50/60Hz 電流(A)1.5(高枝剪定機)、15(ガーデンシュレッダー) 電源(V)100(50Hz/60Hz)(ガーデンシュレッダー) 消費電力(W)高枝剪定機:150、ガーデンシュレッダー:1500 刃長(mm)210(ガーデンソー/枝切り刃) 能力ガーデンシュレッダー(最大破砕能力):生木小枝(直径30mm) コード長さ(m)4(ガーデンシュレッダー) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3750(ガーデンシュレッダー) 刈込み幅(mm)約300(ガーデントリマー) 板厚(mm)ガーデンソー(枝切り刃):0.9 絶縁方式二重絶縁(高枝剪定機) 定格時間(分)高枝剪定機:30、ガーデンシュレッダー:25(※気温20度基準) 保証期間1年 振幅数(min-1[回/分])約1500(ガーデントリマー/無負荷) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.5×51×88.5(ガーデンシュレッダー) 電源タイプAC電源式 ストローク長(mm)約20(ガーデンソー) ストローク数(min-1)約2500(ガーデンソー) 最大切断径(Φmm)約12(ガーデントリマー)、約80(ガーデンソー) バッグ容量(L)ガーデンシュレッダー(粉砕):45 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)ポールトリマーヘッド使用時:236~300×8.5×13、ポールソー使用時:236~300×7×17 刃ピッチ(mm)ガーデンソー(枝切り刃):3
1セット
49,980 税込54,978
翌々日出荷

シングウ(新宮商行)チェンソー
林業のプロ、セミプロに最適な高回転高出力機。 強制吸塵システムやスケルトン燃料タンクなど細部にまで使い勝手を追求伐倒から枝払い、玉切り作業までをこなすオールラウンドチェンソーです。 チェンオイルの無駄な消費を抑えるクラッチ連動オイルポンプを装備しています。 厳寒地での利用を前提に最新のアイシング防止装置を内蔵しています。
排気量(mL)37.7 質量(kg)4.4 振動3軸合成値(m/s2)4.2
1台
85,980 税込94,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PS-3000セット 高枝ガーデンポールソー レシプロセット YAMAZEN(山善) 動画あり
太枝切りができるガーデンポールソーにゼットソー製の木工用刃、塩ビ用刃、金属用刃、竹切り刃をセットしたお得な商品。 【本体】AC電源タイプなのでバッテリー切れの心配なし。10m延長コードも付属しています。着脱式伸縮延長ポールの着脱、伸縮によって枝の高さに合わせて高さ調節が可能(約236.5cmから約300cm)。付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。トリガースイッチでスピード調節も可能。枝切り刃は安心の日本製 切れ味が違います。 【木工用替刃】リフォーム時の解体、造作時の窓抜き作業用ノコギリの替刃。縦横斜め引き。先端、窓開け専用刃で下穴いらず。柱の切断、木材の荒切りにも。刃がしなるため、壁に沿わせてフローリングやコンパネの切断が可能。 【塩ビ用替刃】塩ビ、PE管、ケイプラパイプ等切断用ノコギリの替刃。水道工事にレシプロを使うことで、仕事の作業効率をUPできます。 【竹切り用替刃】レシプロソー用竹切り用ノコギリの替刃。竹の伐採に特化した替刃です。伐採した竹を細く切って枝払いの処理もできる。刃先には、ハード、インパルス処理が施されています。切れ味、耐久性に優れている。 【金属用替刃】レシプロソー、セイバーソー用ノコギリ替刃。既設配管の切断、解体作業に。切り味の良い大きい刃とそれをサポートする小さな刃で切断スピードと耐久性をアップ。
用途枝切、剪定、伐採、切断、リフォーム、解体などに。園芸 生け垣 庭 整備 太枝切り 仕様枝切り刃:無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ、金属用替刃:14+18(インチ)バイメタル構造 セット内容本体一式、延長コード10m ×1、210mm枝切り刃(日本製)×1、替刃全4種×各1(木工用、塩ビ用、竹切り用、金属用)、枝キャッチャー×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、コードストラップ ×1、ベルトフック ×1、取扱説明書×1 質量(kg)約2.7 電流(A)1.5 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)150 刃長(mm)210(枝切り刃/木工用替刃/塩ビ用替刃/竹切り用替刃/金属用替刃) 刈込み幅(mm)1.1(竹切り用替刃) 板厚(mm)枝切り刃:0.9 絶縁方式二重絶縁 ストローク数(min-1[回/分])0~2500 定格時間(分)30 作業量(目安)角材(ホワイトウッド)幅27mm×厚さ38mm 260カット 刃先金属用替刃:ハイス鋼 電源タイプAC電源式 ストローク長(mm)約20 のこぎり板厚(mm)0.9(木工用替刃)、0.6(塩ビ用替刃)、0.8(竹切り用替刃) 最大切断径(Φmm)庭木80 取扱説明書(1.57MB) 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)236.5~300×7×16.5 刃ピッチ(mm)木工用替刃:3.0、塩ビ用替刃:1.5、竹切り用替刃:2.15、枝切り刃:3
1セット
19,980 税込21,978
翌々日出荷

ヘッドを切り替えるだけで4つの剪定作業ができる10.8V 充電式 ガーデンポールトリマー&ポールソー 4WAYセット。電源を気にせず、どこでも高枝切りができるリチウムイオンバッテリー。肩掛けベルトや保護メガネ付属で剪定作業をしっかりサポート。【ガーデンソー仕様】。高い枝の切断には167~231cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適。付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。低い木の枝や切断した枝のカットなどは本体のみでの使用が最適。トリガースイッチでスピード調節も可能。【ヘッジトリマー仕様】。生け垣の高さに合わせて180~243cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適。下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることが可能。126度のヘッジ角度調節が可能なため、状況に応じて調整してください。刈込幅約300mmとワイドで効率の良い剪定が可能
用途枝の剪定に、草木の刈り込みに。高枝ヘッジトリマー 高枝チェーンソー 生垣バリカン 高枝切り 剪定 枝切 竹切 高枝切りばさみ 高枝ばさみ セット内容【共通】本体一式、2.5Ah リチウムイオンバッテリー×1、充電用USBケーブル(type C-Type C)×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、取扱説明書【ガーデンソー】枝切刃210mm×1、枝キャッチャー×1【ヘッジトリマー】ブレードカバー(本体に取付け済)×1、ブレード(本体に取付け済)×1、ドライバー×1 定格電圧(V)10.8 本体質量(kg)【ガーデンソー】2.4【ヘッジトリマー】2.56 刈込み幅(mm)【ヘッジトリマー】約300 連続使用時間(分)【無負荷】40 バッテリー2.5Ah リチウム電池 充電時間約120分 充電器入力UBS充電type-C DC 5V/2A9V/2.5A12V/2.5A(最大30W) 最大切断能力(mm)【ガーデンソー】庭木約80【ヘッジトリマー】約6 ストローク長(mm)【ガーデンソー】約20 ストローク数(min-1)【ガーデンソー】2500【ヘッジトリマー】1200 取扱説明書(4.82MB) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【ガーデンソー】167-231×6.8×11.8【ヘッジトリマー】180-243×8×11.5
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷

BCS-250D/N1 ドリームパワー 電動チェーンソー(充電式) ナカトミ 動画あり
電源が確保できない場所でも使用できる充電式。コードを気にせず、取り回しの良い作業ができます。安全ボタンを握らないと電源が入らない安全設計。丸太(薪)切りや枝打ち等に最適です。刃を当てるだけで楽々切断。大容量の18V 4.0Ahリチウムイオン電池で、長時間運転が可能。
用途チェーンソーとして。切断 伐採 剪定などに。丸太 枝 エンジン音なし 排気ガスなし 充電式 付属品ソーチェーンカバー×1、充電器(BC18V4A)×1、バッテリー(BP18LI4A)×1、チェーンソーオイル×1 材質樹脂/スチール 質量(kg)3.4 切断有効長さ(mm)約220 チェーンスピード(m/s)3.5 連続使用時間(分)無負荷:約30(満充電時) バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)18 保証期間1年 モーター電圧(V)DC18 充電器出力DC23V 1500mA 充電器入力AC100V 50/60Hz 50VA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×24×24.5 充電時間(時間)約1.5、満充電:約3 バッテリー容量(mAh)4000 ソーチェーンE50S-40E(刃ゲージ(インチ):0.05、刃ピッチ(インチ):3/8LP、刃コマ数(枚):40) ガイドバー長さ(mm)250(10インチ)
1台
19,980 税込21,978
10日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります