農業機械 :「藤原産業 噴霧器」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。
ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。ハイパワータイプの為、噴霧量約2倍(メーカー社比)です。
1頭・2頭の切替可能な為、用途に合わせた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。
用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧に最適な噴霧器。
種類電池式
型式手持式
ホース長さ(m)約1.7
ノズル長(cm)約40~90
噴霧能力(mL/min)1頭口:約400、2頭口:約660
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤
ノズル1頭及び2頭
材質(本体)ポリプロピレン
材質(ノズル)アルミ
材質(ホース)塩ビ
材質(タンク)ポリエチレン
電源単1形乾電池6個
電池寿命(1頭口)約80L・(2頭口)約190L
噴射量(mL/min)1頭口:約640、2頭口:約830
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。1頭・2頭の切替可能な為、用途にあわた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。噴霧・噴射のスタート、ストップが手元でできる手元バルブ、目詰まり防止フィルターが付いています。
種類電気式
ホース長さ(m)約10
ノズル長(mm)700~1600
噴霧能力(mL/min)1頭口:300、2頭口:600
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤
コード長さ(m)約2.5
タイプACタイプ
ノズル1頭及び2頭
材質(本体)ポリプロピレン
材質(ノズル)アルミ
材質(ホース)塩ビ
材質(タンク)ポリプロピレン
高さ(mm)385
電源AC100V
噴射量(mL/min)1頭口/約3802頭口/約700
噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1頭時/0.342頭時/0.255
用途観賞植物への散水。庭木の殺虫、消毒。園芸用。
野菜、果実、草花等へのホルモン剤の散布。
種類半自動式
型式肩掛式
ホース長さ(m)1.0
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤、水
ノズル1頭口
材質(タンク)ステンレス
材質(ポンプ部)黄銅・ポリプロピレン
耐圧力性(kg/cm2)10
常用圧力(kg/cm2)3
用途観賞植物への散水。庭木の殺虫、消毒。園芸用。
野菜、果実、草花等へのホルモン剤の散布。
種類半自動式
型式肩掛式
ホース長さ(m)1.0
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤、水
ノズル1頭口
材質(タンク)ステンレス
材質(ポンプ部)黄銅・ポリプロピレン
耐圧力性(kg/cm2)10
常用圧力(kg/cm2)3
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。コンパクトになる伸縮ノズル、目詰まり防止フィルター、肩掛けベルトが付いています。
用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧に最適な噴霧器。
材質本体:タンク・ポリプロピレン ノズル:アルミ ホース:塩ビ
種類電池式
電源単1形乾電池4個
ホース長さ(m)約1.7
噴霧量(mL/min)約300
噴射量(mL/min)約440
電池寿命(総噴霧量)約120L
ノズル長(cm)約40~90
コンパクトで使いやすい電池式噴霧器、除草剤用です。扇状除草剤ノズルで効率よく散布出来ます。
薬剤が入れやすい大口径の薬入口です。電池式で持ち運びが楽に行えます。
用途除草剤の散布が可能な電池式噴霧器。
種類電池式
タンク容量(L)5
ホース長さ(m)約1.7
ノズル長(cm)約40~90
噴霧能力(mL/min)540
対応溶液薬剤
材質(本体)ポリプロピレン
材質(ノズル)アルミ
材質(ホース)塩ビ
材質(タンク)ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×175×360
電源単1形乾電池4個
電池寿命約120L
質量(kg)1.8(電池含む・タンク空)
関連資料(0.5MB)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ノズル長(cm)70~160(3段伸縮のため)
適合本体SSA-5 SSA-10
幅(mm)55
質量(g)200
奥行(mm)20
1式
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布できます。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。
用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧。
種類電池式
タンク容量(L)1
ノズル長(mm)約160
噴霧能力(mL/min)約200
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤
材質(本体)ポリプロピレン
材質(ノズル)アルミ
材質(ホース)塩ビ
材質(タンク)ポリプロピレン
電源単3形乾電池4個
電池寿命(総噴霧量):約20L
噴射量(mL/min)約320
関連資料(0.41MB)
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
経済的な替アダプターです。セフティ3噴霧器の交換用パーツです。
用途噴霧器パーツ。
適合機種SSD-3H/SSD-5H/SSA-5/SSA-10
材質(本体)ポリアセタール
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
大容量、広い面積や長時間使用が可能な背負式噴霧器です。庭木の殺虫・消毒に最適です。丈夫なステンレスタンクです。圧縮ハンドルが手元についているため、ビニルハウス内・温室・果樹等の散布に最適です。防除用2頭口ノズル付です。
用途噴霧作業。
ノズル長(cm)49
型式背負式
ねじ規格ISOネジ(PF1/4)
最高圧力(MPa)常用:0.5
耐圧(MPa)0.7
材質タンク部:SUS304 ノズル部:C3604BPE バンド部:ナイロン
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
軽くてコンパクト、肩掛けバンド付きで楽に作業が可能です。圧力式で、瞬間、連続噴霧が可能です。連続噴霧出来るレバーロック機能付きです。庭木・草花の消毒や殺虫の為の薬液の噴霧に最適です。扇状に噴霧でき除草剤噴霧に最適な噴口付です。
用途蓄圧式の噴霧器。
仕様噴霧目安:(霧)約1m・(直射)約6.5m
材質本体・ノズル:ポリプロピレン ホース:軟化ビニール 容器:ポリエチレン・パイプ:グラスファイバー
型式肩掛け式
質量(kg)1.1
種類蓄圧式
容量(L)4
安全弁設定圧力(MPa)約0.3
ノズル長(cm)30
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
押しても引いても水が出ます。
用途高い植木の消毒に。
種類手動式
型式手持式
幅(mm)40
高さ(mm)780
奥行(mm)40
質量(g)600
1個
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
アダプターの交換により多機種の噴霧器に使用できます。
用途手動式噴霧器用伸縮ノズル
ノズル長(cm)86~300
幅(mm)30
奥行(mm)40
こんなお得な商品も!

オートスプレー 加圧式
モノタロウ
¥529~
税込¥582~
可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。
ノズルより液だれしない構造です。
軽い力でレバーを押すことができます。
タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。
パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。
ノズルの角度を上下180°に傾けられます。
用途植物の水やり、薬品の散布
種類蓄圧式
型式手持式
対応溶液薬剤、水
材質(本体)ポリプロピレン
材質(ノズル)ポリプロピレン
材質(タンク)ポリエチレン
仕様180度可変ノズル、減圧力弁付
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
噴霧作業時の薬品等から目を守ります。L型空気口に為、薬剤が目に入る心配が少なく安全です。くもり止め付きレンズ採用で快適な噴霧作業ができます。
用途噴霧器作業の目の保護。
寸法(mm)170×80×60
材質(本体)PVC・プラスチック
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
用途柄杓型噴霧器用
幅(mm)25
高さ(mm)10
質量(g)5
奥行(mm)25
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
手動式噴霧器パーツです。半自動噴霧器9L用のロートキャップです。
用途噴霧器用パーツ。
種類オプション品
容量(L)9用
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
手動式噴霧器パーツです。半自動噴霧器4L用のロートキャップです。
用途噴霧器用パーツ。
種類オプション品
容量(L)4用
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
噴霧器の交換用部品です。噴霧器用のポンプケースカバーです。
用途噴霧器用交換部品。
仕様ねじ1本付(XTN3+14)
適合機種SSA-5/SSA-10用
材質樹脂
1個
¥649
税込¥714
4日以内出荷
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1個
¥199
税込¥219
4日以内出荷
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
噴霧器の取扱説明書です。電池式噴霧器取扱説明書です。
用途噴霧器用取扱説明書。
適合機種SSD-5J用
材質紙
1個
¥139
税込¥153
4日以内出荷
動力噴霧器防除用・洗浄機用・高揚水ポンプ・土木グラウト用などに使用できます。
4.0MPaの高耐圧で、大半の動噴機に使用可能です
柔軟性を有したソフトタイプのホースです
ホース内径(Φmm)8.5
ねじPF1/4
仕様金具付
材質ホース:塩化ビニル樹脂補強層:高弾性ポリエステル繊維
樹脂製のストレーナーです。吸水ホース先端に取り付けてゴミよけにご使用ください。
用途ポンプパーツ。
種類動力式噴霧器パーツ
PC製のストレーナーです。吸水ホース先端に取り付けてゴミよけにご使用ください。
用途ポンプパーツ。
種類動力式噴霧器パーツ
材質(本体)PC
内径(Φmm)25(1インチ)ホース用
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
手動蓄圧式スプレーです。
ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。
広範囲に散布できるフラットノズルも付属。
スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。
種類蓄圧式
型式肩掛式
ホース長さ(mm)約1000
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤/水
ノズル一頭口
材質(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
噴霧量は1回1.2mLで効率よく噴霧可能です。
残量が見やすい透明ボトルです。
噴口は真鍮製なので、細かな霧吹きが可能です。
振り子付きで、どの角度でも噴霧可能です。
用途庭木や花壇の水やり・消毒や防虫の噴霧作業
種類手動式
型式手持式
噴霧量(mL)1.2(1回)
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤、水
材質(ノズル)真鍮
噴霧量は1回1.2mLで効率よく噴霧可能です。
残量が見やすい透明ボトルです。
噴口は真鍮製なので、細かな霧吹きが可能です。
逆止弁付きで逆さ使用できます。
用途庭木や花壇の水やり・消毒や防虫の噴霧作業
種類手動式
型式手持式
噴霧量(mL)1.2(1回)
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤、水
材質(ノズル)真鍮
可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。
ノズルより液だれしない構造です。
軽い力でレバーを押すことができます。
タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。
パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。
23.5cmのノズル付きで手の届きにくい場所への散布に最適です(360度可変可能)。
用途植物の水やり、薬品の散布。
種類蓄圧式
型式手持式
ノズル長(mm)235
対応溶液薬剤、水
材質(本体)ポリプロピレン
材質(ノズル)ポリプロピレン
材質(タンク)ポリエチレン
仕様360度可変ノズル、減圧力弁付
ドリフトが少なく、少量散布(25L/10a)ができます。
セフティ3の噴霧器のノズルに取り付け可能です。
用途除草用(ラウンドアップ用)
材質PPPOMSUS304
幅(mm)25
高さ(mm)65
質量(g)20
奥行(mm)20
ねじ径PF1/4
ノズルN-KAL-9SB
噴出量(mL/min)540(0.2MPa)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1
2
3
4
5
次へ
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。