カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 農業資材・園芸用品
      • 農業機械
        • 防除機・噴霧器(3,922)
        • 刈払機(3,647)
        • バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ(698)
        • 草焼きバーナー(44)
        • 芝刈機(264)
        • チェーンソー(1,428)
        • シュレッダー・薪割機(106)
        • 耕うん機(635)
        • 農業機械部品(128,492)
        • 種子播種機(種まき機)(83)
        • 選別機(4)
        • 測定機器(114)
        • 唐箕・脱穀機(21)
        • 精米機・製粉機(19)
        • 運搬・収納・保管(303)
        • 水耕栽培・植物育成ライト(42)
        • 農機用洗浄剤(8)
        • 農機用バッテリー/オイル(82)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

農業機械 :「農業」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
土壌分析サービス 注文ステップ
関連キーワード
  • 農業資材
  • 農業機械用バッテリー
  • 農業機械部品
139,912件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(267件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LA形オレンジ三ツ星ベルト(197件のレビュー)
999税込1,099特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)8.0ベルト幅(mm)12.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SA形バンドー化学(159件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
やまびこ純正2サイクル専用混合ガソリン やまびこジャパンやまびこ純正2サイクル専用混合ガソリンやまびこジャパン
19,980税込21,978
1箱(1L×6本)
4日以内出荷
関連資料(0.33MB)
チューブ 東日興産(TN)チューブ東日興産(TN)(6件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
3日以内出荷
VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLB形スーパー AG-X三ツ星ベルト(80件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
2サイクルエンジンオイル ゼノア2サイクルエンジンオイルゼノア(7件のレビュー)
6,198税込6,818
1本(4L)
欠品中
潤滑性、エンジンにやさしい。厳しい環境下でも高性能を発揮!FD級混合比 50:1 ゼノア純正2サイクルエンジンオイル。
じょうご 台和じょうご台和(5件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
液体肥料等の液体や粉体の移し替えに最適です。
万能ビシャク 柄付 矢崎化工万能ビシャク 柄付矢崎化工(11件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
安全・安心なプラスチック製品なので、家庭用から業務用までご利用いただいております。 ヒシャク本体がポリエチレン製のため、有機溶剤にも使用出来ます。
容量(L)3.7ブラック材質(体)ポリエチレン、(柄)ラワン寸法(mm)Φ210×140質量(g)634柄長さ(mm)1200
スイッチ AY 120MM スバルスイッチ AY 120MMスバル(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
植物性チェーンオイル ハスクバーナ植物性チェーンオイルハスクバーナ(2件のレビュー)
1本(5L)
欠品中
ハスクバーナのXガードBIO (バイオ)は、再生可能な生分解性の原料をベースにしたプレミアムバイオチェンオイルです。 トップクラスの潤滑性と粘性を備えると同時に酸化安定性がアップしたことで酸化劣化を防ぐため、年間を通して使用できるチェンオイルです。また、土壌および水で容易に生分解され、人間または環境に対して無害です。製品が環境にやさしく、品質が高いと認められ、EUエコラベルおよび、ドイツのブルーエンジェル認証を取得しています。
仕様生分解性オイル
VベルトLA形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLA形スーパー AG-X三ツ星ベルト(83件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から12日以内出荷
特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
寸法T(mm)8.0寸法W(mm)12.5寸法θ40
マルチ散布器 セフティー3マルチ散布器セフティー3(9件のレビュー)
1,009税込1,110
1個
当日出荷
園芸作業から冬場の融雪散布まで幅広いシーンに活躍します。ロング注ぎ口採用で対象物を狙い撃ちできます。4・7・12の3種類の穴形状で様々な撒き方が可能です。透明ボトルで残量が見やすいです。握りやすいハンドル形状で疲労を軽減します。
用途除草剤(粒剤)・肥料・融雪剤等の散布。材質PP・PET穴径(Φmm)4・7・12タンク容量(L)2
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(279件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
カネシャトル アグロカネショウカネシャトルアグロカネショウ
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
粒状の薬剤を均一に散布することができます。薬剤は最大約7kg 入れることができ、肩掛けがついているため長時間の作業でも疲れにくいのが特徴です。
用途畑、農園等で粒状の除草剤や殺虫剤・殺菌剤などを金一に散布する際にご活用ください。タイプ粒剤散布器関連資料(0.2MB)
YARD FORCE 枝シュレッダー YARD FORCEYARD FORCE 枝シュレッダーYARD FORCE(13件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
上から枝を入れるだけで4.5cmの太い枝も1450Wのハイパワーでみるみる粉砕して細かなチップに早変わり。 チップなので袋に入れてゴミ出しも簡単だし堆肥や鉢植えの保湿などにも使える優れモノです。 タイヤ付きで移動も簡単。1年中枝木の処分に大活躍です。
セット内容本体、保護メガネ、手袋、押込み棒材質本体:スチール、樹脂他、刃:炭素鋼消費電力(W)1450電源家庭用電源AC100V本体質量(kg)12.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×530×880
ハンディ散粒器 TAKAGI(高儀)ハンディ散粒器TAKAGI(高儀)(25件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
キャップを回すだけ、散布量を簡単調節!アジャスト機能付。
用途肥料・種などの散布に。道路・玄関・駐車場の融雪剤散布に。種類散粒機・散布機・散粉機タンク容量(L)2質量(g)170寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×85×160アズワン品番64-4068-97
460ミリ充電式生垣バリカン(バッテリー・充電器付) マキタ460ミリ充電式生垣バリカン(バッテリー・充電器付)マキタ
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
仕様カット数:4000(min-1)(回/分)質量(kg)2.6タイプバッテリBL1830B・充電器DC18WC付き電源(V)直流18刃長(mm)460寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)845×175×165(バッテリー含む)連続使用時間(分)(無負荷時)3.0Ah:約48ストローク数(min-1[回/分])2000電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
充電式除草バイブレーター ムサシ充電式除草バイブレータームサシ(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
振動で雑草を根こそぎ抜きます。コードレスなので電源の無い場所でもご使用いただけます。 コード刈払い機やカマでは根が残り、すぐに生えて来ますが、除草バイブレーターは根から抜くので草が生えにくい。 草むしりは重労働ですが振動で楽に早く除草できます。 刃物や薬品を使わず除草できるので、小さなお子様やペットを飼われているご家庭にも安心です。 砂利の間の生えた雑草も抜けて、砂利も飛び散りにくいです。
用途除草、草抜き、お庭の草むしり、プランターの雑草抜き電圧(V)直流 7.2バッテリー電圧(V)7.2バッテリー容量(mAh)1500充電時間(時間)約4付属品充電器、ブレード(WE-705)、六角棒レンチ(本体収納)、ブレードカバー(ブレード装着)材質(本体)ナイロンガラス樹脂、エラストマー樹脂消費電力(W)(充電器)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約330×65×175(ブレード取付時)モーター直流マグネットモーター7.2V使用時間(分)約25(無負荷の使用時)バッテリーリチウムイオン電池ストローク数(min-1[回/分])約2300(無負荷時)充電器出力DC9.5V、400mA充電器入力AC100V(50/60Hz)ストローク幅(mm)8ブレード幅(mm)50充放電回数(回)約250
タンクキャリー付きエンジン動噴 MS-ERH50TH85-AAA-0 部品 工進タンクキャリー付きエンジン動噴 MS-ERH50TH85-AAA-0 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
タンクキャリー付きエンジン動噴 MS-ERH50TH85-AAA-0 部品
用途部品の交換に関連資料(1.74MB)
エンジン式粉砕機 粉砕径60mm ウッドチッパー SISエンジン式粉砕機 粉砕径60mm ウッドチッパーSIS
71,980税込79,178
1個
4日以内出荷
7馬力のハイパワーで効率よく粉砕!エンジン式粉砕機。木材、枝、竹に対応しており、最大直径60mmまで粉砕可能。面倒なベルト交換が不要なエンジン直動仕様。緊急時に役立つ、押すだけで停止する安全機能の緊急停止ボタン付き。角度を変えられる排出口で排出したい方向に飛ばせる。刃は2度使える両刃タイプ。クッション付きハンドルでしっかり握って移動できる。
仕様エンジンオイル:SAE10W-30、エンジン馬力:7馬力、最大粉砕径(mm):60質量(kg)45燃料無鉛レギュラーガソリン燃料タンク容量(L)3.6エンジンタイプ4ストロークOHV寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)158×51×102エンジンオイル量(L)0.6排気量(cc)212
ポリ万能杓 千吉ポリ万能杓千吉
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
農作業の必需品です。軽量な樹脂製ヘッドです。軽量で水に強くなっています。
用途水やり、肥料まき用。柄長さ(mm)約1050材質(柄部)材質(ヘッド)樹脂
チェンオイル Z2(H) ゼノアチェンオイル Z2(H)ゼノア
1,498税込1,648
1本(1L)ほか
6日以内出荷から9日以内出荷
ゼノア純正チェンオイル(オールシーズンタイプ)プロが認める、確かな潤滑力。温度による粘度変化が少ない高性能潤滑湯であるパラフィン系基油を使用。高性能基油と優れた糸引き性能により、高温域でも十分な油膜を保持しチェンとバーの摩耗を防ぎ、低温域では流動性を維持してハンドリング性を向上します。
粘度#20W~40
クボタ純正 ミッションオイル スーパーUDT2 クボタ(Kubota)クボタ純正 ミッションオイル スーパーUDT2クボタ(Kubota)
31,980税込35,178
1缶(20L)
6日以内出荷
クボタ純正オイルで、オールシーズンタイプ!多目的機能オイルです。
用途トラクタ、コンバイン、田植機などクボタ純正 ミッションオイル関連資料SDS(製品安全データシート)(0.16MB)
クボタ純正 ミッションオイル スーパーUDT2 クボタ(Kubota)クボタ純正 ミッションオイル スーパーUDT2クボタ(Kubota)
6,998税込7,698
1缶(4L)
6日以内出荷
クボタ純正オイルで、オールシーズンタイプ!多目的機能オイルです。
用途トラクタ、コンバイン、田植機などクボタ純正ミッションオイル
広口じょうご セフティー3広口じょうごセフティー3(11件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
広口ですので、液体や穀物を入れたり、移し替える際に便利です。 腐食を防ぐアルマイト加工処理品
材質アルミニウム
薄形Vベルト LB形 LB116 三ツ星ベルト薄形Vベルト LB形 LB116三ツ星ベルト
9,998税込10,998
1個
当日出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LBサイズ非標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ116ベルト長さ(mm)2946寸法T(mm)10寸法W(mm)16.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
電気式噴霧器 GT-5V-AAA-0 / GT-10V-AAA-0 部品 工進電気式噴霧器 GT-5V-AAA-0 / GT-10V-AAA-0 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
電気式噴霧器 GT-5V-AAA-0 / GT-10V-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番GT-5V-AAA-0 / GT-10V-AAA-0取扱説明書(2.7MB)
充電式剪定はさみ PPD-1825-AAA-0 部品 工進充電式剪定はさみ PPD-1825-AAA-0 部品工進(2件のレビュー)
219税込241
1個
4日以内出荷
充電式剪定はさみ PPD-1825-AAA-0 部品
用途部品の交換に関連資料(0.35MB)
農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SB形バンドー化学(103件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から30日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
汎用オイル Max Factory汎用オイルMax Factory(1件のレビュー)
999税込1,099
1缶(1L)
4日以内出荷
農機具・発電機等の小型ガソリンエンジンに最適な汎用エンジンオイル
SAE10W-30API(SL)ベースオイル鉱物油
充電式剪定はさみ PPD-1825B-AAA-0 部品 工進充電式剪定はさみ PPD-1825B-AAA-0 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
充電式剪定はさみ PPD-1825B-AAA-0 部品
用途部品の交換に関連資料(0.35MB)
マルチ肥料散布機60L 和コーポレーションマルチ肥料散布機60L和コーポレーション(5件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
進む速度で散布幅・量が調整できます。360度散布。手元レバーで落とす量を調整します。散布幅は進む速度で調整します。
用途60Lタンク仕様の肥料散布機。粒状から粉末状の肥料や塩カル等の散布に便利です。容量(L)ホッパー:60仕様タイヤ圧:25PSI質量(kg)11.5保証期間本体6ヶ月寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)800×550×1060RoHS指令(10物質対応)対応タイヤ幅(mm)(外寸)530タイヤ外径(mm)310散布幅(m)3.048~3.657
エンジン式粉砕機 粉砕径50mm ウッドチッパー SISエンジン式粉砕機 粉砕径50mm ウッドチッパーSIS
67,980税込74,778
1個
4日以内出荷
7馬力のハイパワーで効率よく粉砕!収集バッグ付きエンジン式粉砕機。木材、枝、竹に対応しており、最大直径50mmまで粉砕可能。排出が下方向だから収集処理が簡単。面倒なベルト交換が不要なエンジン直動仕様で、緊急時に役立つ押すだけで停止する安全機能の緊急停止ボタン付き。刃は2度使える両刃タイプを使用。投入範囲を最小限に抑え、飛散を大幅に軽減した設計です。
仕様エンジンオイル:SAE10W-30、エンジン馬力:7馬力、収集バッグ(L):40、最大粉砕径(mm):50質量(kg)40燃料無鉛レギュラーガソリン燃料タンク容量(L)3.6エンジンタイプ4ストロークOHV運転音(dB)112寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)98×58×97エンジンオイル量(L)0.6排気量(cc)212
平ベルトアトラス バンドー化学平ベルトアトラスバンドー化学(15件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷から4日以内出荷
継手金具で簡単に接合でき、機械に合わせた必要な長さのベルトが作れる 機械を分解せずにベルトの取り付け、取り外しが可能 従動側が正逆どちらの回転でも、タスキ掛けが可能
用途主に農業市場における昇降機用ベルトとして使用RoHS指令(10物質対応)対応
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴバンドー化学(65件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から6日以内出荷
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
荷車用タイヤ UL BRIDGESTONE(ブリヂストン)荷車用タイヤ ULBRIDGESTONE(ブリヂストン)(6件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
翌々日出荷から25日以内出荷
タイヤタイプチューブタイプ
TuflongAG 農業機械用バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)TuflongAG 農業機械用バッテリーエナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(20件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
Tuflongブランドの農業機械用バッテリー 振動、ホコリ、農閑期にも配慮した農業機械用バッテリー 電極板には自己放電の少ない耐食性カルシウム合金を採用しています。農閑期に長期間エンジン始動がない農業機械の使用環境にも配慮しました。 またカルシウム合金採用により,使用中の減液も抑制します。 負極板を特殊低抵抗PE袋セパレーターで包み、さらにガラスマットで正極板を挟んだ構造の愛称です。 この構造により活物質の脱落と下部短絡を防止し、バッテリーの耐振動性を一段と向上させています。 補水時に泥やホコリがバッテリー内部に入りにくい突出型液口栓を採用。また排気孔も目詰まりしにくい構造になっています。
用途農業機械、建設機械
オペレータシート 東日興産(TN)オペレータシート東日興産(TN)(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
スライドレール/スライドレバー付
材質PVCレザー、ウレタンスポンジ、スチール
農薬保管庫 ノーブランド農薬保管庫ノーブランド(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
農薬(劇物・毒物)の保管は完全ですかお子様を農薬事故から守ろう!
...

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業機械