農業機械 :「造園」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
最大切断径15mm刃のピッチを広げ(DKP-0336と比較し5mm拡大)、可動刃の円弧形状”クレセントエッジ”と固定刃の直線形状”ストレートエッジ”で構成された「ハイブリッドブレード」で葉刈りは勿論、整枝にもご使用いただけます。 ※最大切断径は、刃を軽く数秒間押し当てて切断できる枝の直径です。 樹木の種類や刃物の切れ味などにより変わります。 疲れにくい低振動【カウンターウエイト方式】モーター部は、シャトルとウエイトを前後逆方向に駆動させ振動を打消し合う「カウンターウエイト方式」を採用。 作業時の振動による身体への負担を和らげます。 ※DKW-0335T-Rの場合、DKP-0336と比較し、1/4以下の低振動刈り込みやすい角度に刃先の調節が可能【チルト機構】首振りメカニズム「チルト機構」の採用で、刈り込み角度に合わせて刃先の角度を調節できます(上下最大30°幅)。 手にしっかりフィットするグリップ【エラストマーグリップ】グリップ部は、本体グリップ、中間グリップ共に手にしっかりフィットするエラストマー樹脂を採用。 手元がすべりにくく安全に作業できます。 耐久性アップハードな作業環境にも耐えるよう、チルト部、モーターのベアリング支持方法を見直し、耐久性を向上させました。 経済的な替刃式替刃式で経済的です。 替刃は4つのネジを脱着するだけで、簡単でスピーディーに交換できます。
用途生垣、植え込みの整枝・葉刈り
ストローク数(min-1)1300
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)160
機構チルト機構
材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)
付属品刃カバー付、10m延長コード付
仕様スーパースイングカット方式、二重安全スイッチ、サーキットプロテクタ、替刃式、二重絶縁構造
全長(mm)1020
刃長(mm)350
刃数10
質量(g)2280
電源タイプAC電源式
適合替刃DKW-35-1
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)生木:15
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
最大切断径15mm刃のピッチを広げ(DKP-0336と比較し5mm拡大)、可動刃の円弧形状”クレセントエッジ”と固定刃の直線形状”ストレートエッジ”で構成された「ハイブリッドブレード」で葉刈りは勿論、整枝にもご使用いただけます。 ※最大切断径は、刃を軽く数秒間押し当てて切断できる枝の直径です。 樹木の種類や刃物の切れ味などにより変わります。 疲れにくい低振動【カウンターウエイト方式】モーター部は、シャトルとウエイトを前後逆方向に駆動させ振動を打消し合う「カウンターウエイト方式」を採用。 作業時の振動による身体への負担を和らげます。 ※DKW-0335T-Rの場合、DKP-0336と比較し、1/4以下の低振動刈り込みやすい角度に刃先の調節が可能【チルト機構】首振りメカニズム「チルト機構」の採用で、刈り込み角度に合わせて刃先の角度を調節できます(上下最大30°幅)。 手にしっかりフィットするグリップ【エラストマーグリップ】グリップ部は、本体グリップ、中間グリップ共に手にしっかりフィットするエラストマー樹脂を採用。 手元がすべりにくく安全に作業できます。 耐久性アップハードな作業環境にも耐えるよう、チルト部、モーターのベアリング支持方法を見直し、耐久性を向上させました。 経済的な替刃式替刃式で経済的です。 替刃は4つのネジを脱着するだけで、簡単でスピーディーに交換できます。
用途生垣、植え込みの整枝・葉刈り
ストローク数(min-1)1300
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)160
機構チルト機構
材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)
付属品刃カバー付、10m延長コード付
仕様スーパースイングカット方式、二重安全スイッチ、サーキットプロテクタ、替刃式、二重絶縁構造
全長(mm)1700
刃長(mm)350
刃数10
質量(g)2650
電源タイプAC電源式
適合替刃DKW-35-1
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)生木:15
1台
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
プロのハードユーザーもきっと満足のゼノア最新型ハイパワー&タフ仕様!始動性・加速性に選れた新型チョーク機構「デュアルチョークキャブレタ」搭載。下草刈りやハードな雑草刈りに最適なワンランク上のゼノアらしいパフォーマンス&耐久性。25.4ccジュラルミンパイプ造園向け・山林向け刈払機。
仕様パイプ:標準
質量(kg)4.5
サイズ(inch)チップソー:10
排気量(mL)25.4
ハンドル形状ループハンドル
1台
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
ゼノア最新型軽量&タフ仕様!始動性・加速性に選れた新型チョーク機構「デュアルチョークキャブレタ」搭載。下草刈りやハードな雑草刈りに最適な22.5ccジュラルミンパイプの造園・山林向け刈払機
仕様パイプ:標準
質量(kg)4.1
サイズ(inch)チップソー:10
排気量(mL)22.5
ハンドル形状ループハンドル
1台
¥71,980
税込¥79,178
4日以内出荷
ハイパワー強靭な設計。クラッチハウジング&ハンドルブラケットのダブル防振。トリガーレバー仕様。
タイプトリガーレバー
サイズ(inch)チップソー:10
ハンドル形状両手ハンドル
ハイパワー造園バリカンカルゼDKW用の替刃です。
用途生垣、植え込みの整枝・葉刈り
適合本体DKW-0335T-R、DKW-1035T-R
全長(mm)430
質量(g)400
刃長(mm)350
表面処理ハードクローム仕上げ
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)生木:15
1本
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
18Vバッテリ1本でパワフルに使える「充電式」運搬車。
農家、果樹園、造園、建設現場などあらゆるシーンで活躍。
後方からの光で反射、視認性を向上。
最大積載量(kg)130
タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り
電圧(V)18
仕様最大登坂能力12度
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
高性能で、軽量かつ非常に扱いやすい、プロユーザーのためのトップハンドルチェンソーです。造園業者に最適な一台です。
用途大工作業、剪定、丸太切り
乾燥質量(kg)2.4
寸法(inch)(バー)12
チェーン形式3/8(H38:90PX 45コマ)
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
軽量、ハイパワー、タフボディ。 広いパワーバンドで、パワフルに多用途で活躍します。造園土木や、公園管理作業に
用途間伐・伐採・枝払い・造園業・薪割・剪定・防災・解体
仕様電極ギャップ:0.5 mm
質量(kg)本体:5
出力(kW)2.4
最大トルク(N・m)2.7
排気量(mL)51.7
スパークプラグチャンピオン、RCJ7Y, NGK BPMR7A
燃料消費量(kg/h)1.26、531g/kWh
ポンプMax12 mL/min、Min5 mL/min
バー全長(mm)450
振動(m/s2)(ahv , eq) 前 ハンドル3.1、 (ahv , eq) リアハンドル3.2
回転速度(r/min)最大電力:9000 、アイドリング:2700
チェーン形式0.325”[H25:21BPX]
1台
¥99,800
税込¥109,780
4日以内出荷
切れ味が鋭く、キックバック軽減機能付き、軽量化チェーンです。旧製品91VGに比べ軽量化をはかり、さらに作業効率もアップしました。キックバックを防ぐバンパータイストラップを廃止し、さらに刃付け法を改良した事で切削性能が9パーセントアップしました(91VGとの比較)。新設計のバンパードライブリンクによってキックバックを減少させ、米国安全基準のANSI・B175.1に合致してます。刃持ちが良く、お手入れも簡単なので長くご愛用いただけます。山林作業や造園作業、趣味の木材加工に適してます。
用途チェーンソー用の交換用替刃。
ピッチピッチ:3/8・ゲージ:.050
材質鉄鋼材
加工ブルースチール加工
”世界一軽い。”と言われるだけでは物足りない。18.3ccながら25ccクラスのハイパフォーマンス。10"でも良くキレる。スゴキレ、。造園・林業プロにお勧め。
質量(kg)本体乾燥:2.2
タイプスパークプラグ:NGK CMR6A
ピッチ1/4"
速度最大出力時のチェン:14.1(m/s)
チェンタイプH00
全長(cm)27
燃料タンク容量(L)0.17
全高(cm)19
排気量18.3cm3
全幅(cm)19
オイルタンク容量(L)0.16
1台
¥62,980
税込¥69,278
4日以内出荷
農家、造園、林業と、フルタイムに使える軽量プロフェッショナルソー。トップハンドル、コンパクトなデザイン、パワフルで低エミッションのストラト・チャージド(R)エンジン搭載です。枝払いが、正確に、安全に、素早く行えます。
ピッチ1/4"
チェンタイプH00
乾燥質量(kg)2.6
全長(cm)26.4
燃料タンク容量(L)0.19
スパークプラグNGK CMR6A
全高(cm)21.5
全幅(cm)21.7
オイルタンク容量(L)0.17
排気量(cm3)27
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
”世界一軽い。”と言われるだけでは物足りない。18.3ccながら25ccクラスのハイパフォーマンス。10"でも良くキレる。スゴキレ、。造園・林業プロにお勧め。
質量(kg)本体乾燥:2.2
タイプスパークプラグ:NGK CMR6A
ピッチ1/4"
速度最大出力時のチェン:14.1(m/s)
チェンタイプH00
全長(cm)27
燃料タンク容量(L)0.17
全高(cm)19
排気量18.3cm3
全幅(cm)19
オイルタンク容量(L)0.16
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
軽量で高性能なチェンソーを求めるプロ志向のユーザーのためのチェンソーです。大工、建築業者、造園業者に最適で、優れた人間工学、高いパフォーマンス、チェンスピードが特長です。
用途剪定
乾燥質量(kg)2.4
寸法(inch)(バー)12
チェーン形式3/8(H38:90PX 45コマ)
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
タフな薮にも負けない、排気量30cm3の高出力&高トルクモデル。
プロユーザー用に開発された新型エンジンを搭載し、林業・造園プロのハード作業にも対応します。
付属品保護メガネ、刈刃(チップソー)、刈刃カバー、ソケットレンチ、トルクスレンチ、肩掛けバンド
質量(kg)5.6
レバー形式ツインスロットル
使用燃料混合燃料
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1800×273×257
燃料タンク容量(L)0.71
スパークプラグNGK CMR7H-10
始動方式リコイルスタータ
ハンドル形状ループハンドル
振動3軸合成値(m/s2)4.6
排気量(cm3)30.5
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
農家、造園、林業と、フルタイムに使える軽量プロフェッショナルソー。トップハンドル、コンパクトなデザイン、パワフルで低エミッションのストラト・チャージド(R)エンジン搭載です。枝払いが、正確に、安全に、素早く行えます。
タイプカービングバー
チェンタイプ25AP
乾燥質量(kg)2.6
全長(cm)26.5
燃料タンク容量(L)0.19
スパークプラグNGK CMR6A
全高(cm)21.5
振動(m/s2)等価振動レベル (ahv, eq) 前ハンドル:3.2、等価振動レベル (ahv, eq) リアハンドル:4.3
全幅(cm)22
バー(cm)25
オイルタンク容量(L)0.17
排気量(cm3)27
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
農家、造園、林業と、フルタイムに使える軽量プロフェッショナルソー。トップハンドル、コンパクトなデザイン、パワフルで低エミッションのストラト・チャージド(R)エンジン搭載です。枝払いが、正確に、安全に、素早く行えます。
タイプスプロケットノーズバー
チェンタイプ25AP
乾燥質量(kg)2.6
全長(cm)26.5
燃料タンク容量(L)0.19
スパークプラグNGK CMR6A
全高(cm)21.5
振動(m/s2)等価振動レベル (ahv, eq) 前ハンドル:3.2、等価振動レベル (ahv, eq) リアハンドル:4.3
全幅(cm)22
バー(cm)25
オイルタンク容量(L)0.17
排気量(cm3)27
1台
¥63,980
税込¥70,378
4日以内出荷
ゼノア最新型軽量&タフ仕様!。始動性・加速性に選れた新型チョーク機構「デュアルチョークキャブレタ」搭載。下草刈りやハードな雑草刈りに最適な22.5cm3ジュラルミンパイプの造園・山林向け刈払機
乾燥質量(kg)4.2
全長(cm)202.8
燃料タンク容量(L)0.5
スパークプラグNGK BPMR8Y
全高(cm)25.9
全幅(cm)25.5
排気量(cm3)22.5
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
ゼノア最新型軽量&タフ仕様!始動性・加速性に選れた新型チョーク機構「デュアルチョークキャブレタ」搭載。下草刈りやハードな雑草刈りに最適な22.5cm3ジュラルミンパイプの造園・山林向け刈払機
乾燥質量(kg)4.6
全長(cm)202.8
燃料タンク容量(L)0.5
スパークプラグNGK BPMR8Y
全高(cm)40.3
全幅(cm)56
排気量(cm3)22.5
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
ゼノア最新型軽量&タフ仕様!。始動性・加速性に選れた新型チョーク機構「デュアルチョークキャブレタ」搭載。下草刈りやハードな雑草刈りに最適な22.5cm3ジュラルミンパイプの造園・山林向け刈払機
乾燥質量(kg)4.6
全長(cm)202.8
燃料タンク容量(L)0.5
スパークプラグNGK BPMR8Y
全高(cm)40.3
全幅(cm)56
排気量(cm3)22.5
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
用途山林・造園・プロ向け
刃の種別10"チップソー(255×40P)
キャブレターダイヤフラム式 ロータリーバルブ
始動方式EZスタート
ゼノア最新型軽量&タフ仕様!。始動性・加速性に選れた新型チョーク機構「デュアルチョークキャブレタ」搭載。下草刈りやハードな雑草刈りに最適な22.5cm3ジュラルミンパイプの造園・山林向け刈払機
乾燥質量(kg)4.1
全長(cm)202.8
燃料タンク容量(L)0.5
スパークプラグNGK BPMR8Y
全高(cm)25.9
全幅(cm)25.5
排気量(cm3)22.5
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
排出ガス濃度を大幅に抑制するストラト・チャージド(R)エンジンを搭載し、低エミッション&低燃費。そして、最適ハンドルバランスで、身体への負担が少なく、操作性も抜群です。軽量・コンパクトで、パワフル-比類ない切れ味で、作業時間を短縮します。造園土木、農家向け。
タイプスプロケットノーズバー
チェンタイプ91VXL
乾燥質量(kg)4.4
全長(cm)39
燃料タンク容量(L)0.42
スパークプラグNGK CMR7H
全高(cm)27.5
全幅(cm)23.5
バー(cm)35
オイルタンク容量(L)0.27
排気量(cm3)39.1
1台
¥84,980
税込¥93,478
4日以内出荷
。超軽量で高耐久です。メーカー独自の刃物設計・ハイパーブレードです。国内排ガス規制適合エンジンを搭載し、さらに低燃費です。品質に自信の2年保証(プロユーザー様)です。造園業者向け剪定作業用に
仕様●刈込幅(mm):580●ストローク数(rpm):2300●長さ(mm):943●幅(mm):254●高さ(mm):190●排気量(cc):21.2●タンク容量(L):0.39●固定レバー●片刃タイプ●原産国:日本●コード番号:367-7784
アズワン品番67-2238-17
1台
¥72,980
税込¥80,278
5日以内出荷
ゼノア最新型軽量&タフ仕様!。始動性・加速性に選れた新型チョーク機構「デュアルチョークキャブレタ」搭載。下草刈りやハードな雑草刈りに最適な22.5cm3ジュラルミンパイプの造園・山林向け刈払機
乾燥質量(kg)4.5
全長(cm)182.8
燃料タンク容量(L)0.5
スパークプラグNGK BPMR8Y
全高(cm)39
全幅(cm)54.5
排気量(cm3)22.5
1個
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
排出ガス濃度を大幅に抑制するストラト・チャージド(R)エンジンを搭載し、低エミッション&低燃費。そして、最適ハンドルバランスで、身体への負担が少なく、操作性も抜群です。軽量・コンパクトで、パワフル-比類ない切れ味で、作業時間を短縮します。造園土木、農家向け。
ピッチ1/4"
チェンタイプH00
乾燥質量(kg)本体:4.4
全長(cm)39
燃料タンク容量(L)0.42
チェンスピード(m/sec)最大出力時:17.8
スパークプラグNGK CMR7H
全高(cm)27.5
長さ(inch)バー:16
全幅(cm)23.5
バー(cm)40
オイルタンク容量(L)0.27
排気量(cm3)39.1
1台
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
大径木の伐採を余裕でこなすハイパワー。バー長は、45cm(18”)と50cm(20”)が選べます。造園関係や、林業のプロユーザーに最適な一台です。また、セミオートデコンプを搭載した「スーパーeスタート」で、快適に始動します。
質量(kg)5
排気量(mL)49.3
1台
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
大径木の伐採を余裕でこなすハイパワー。バー長は、45cm(18”)と50cm(20”)が選べます。造園関係や、林業のプロユーザーに最適な一台です。また、セミオートデコンプを搭載した「スーパーeスタート」で、快適に始動します。G5201HPはヒーティングハンドル仕様です。
質量(kg)5.1
排気量(mL)49.3
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
バッテリーチェンソーGi400/Gi400Tは造園・林業プロ・アーボリストと幅広い層に適しています。ハイパワーを実現するモーター出力+BLi200Xの組合せで40cm3クラスの鋸断性能に!。冷却性・耐久性が向上し、オーバーヒートが起きにくい!。スリムなボディに絶妙な重心点で高い操作性を実現!
ピッチ.325”mini
長さ(cm)バー:40
チェンタイプSP21G
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)36
適合バッテリーBLi200X、BLi200ZR、BLi300、BLi100、BLi10、BLi20
オイルタンク容量(L)0.2
プロのハードユーザーのニーズを満たすゼノアのフラッグシップモデル。ハイパワー&タフ仕様!始動性・加速性に選れた新型チョーク機構「デュアルチョークキャブレタ」搭載。下草刈りやハードな雑草刈りに最適なワンランク上のパフォーマンス&耐久性をご提供します。アルミパイプの1.5倍の強度を持つジュラルミンパイプ仕様の造園・山林ハードプロ向け刈払機。
乾燥質量(kg)5
全長(cm)184.1
燃料タンク容量(L)0.68
スパークプラグNGK BPMR8Y
全高(cm)40.3
全幅(cm)56
排気量(cm3)25.4
1個
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
プロのハードユーザーのニーズを満たすゼノアのフラッグシップモデル。ハイパワー&タフ仕様!始動性・加速性に選れた新型チョーク機構「デュアルチョークキャブレタ」搭載。下草刈りやハードな雑草刈りに最適なワンランク上のパフォーマンス&耐久性をご提供します。アルミパイプの1.5倍の強度を持つジュラルミンパイプ仕様の造園・山林ハードプロ向け刈払機。
乾燥質量(kg)5
全長(cm)184.1
燃料タンク容量(L)0.68
スパークプラグNGK BPMR8Y
全高(cm)39
全幅(cm)54.5
排気量(cm3)25.4
1個
¥78,980
税込¥86,878
4日以内出荷
プロのハードユーザーのニーズを満たすゼノアのフラッグシップモデル。ハイパワー&タフ仕様!始動性・加速性に選れた新型チョーク機構「デュアルチョークキャブレタ」搭載。下草刈りやハードな雑草刈りに最適なワンランク上のパフォーマンス&耐久性をご提供します。アルミパイプの1.5倍の強度を持つジュラルミンパイプ仕様の造園・山林ハードプロ向け刈払機。
乾燥質量(kg)4.5
全長(cm)184.1
燃料タンク容量(L)0.68
スパークプラグNGK BPMR8Y
全高(cm)25.9
全幅(cm)25.5
排気量(cm3)25.4
1個
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
プロのハードユーザーのニーズを満たすゼノアのフラッグシップモデル。ハイパワー&タフ仕様!。始動性・加速性に選れた新型チョーク機構「デュアルチョークキャブレタ」搭載。下草刈りやハードな雑草刈りに最適なワンランク上のパフォーマンス&耐久性をご提供します。アルミパイプの1.5倍の強度を持つジュラルミンパイプ仕様の造園向け・山林向け刈払機。両手ハンドル仕様。
乾燥質量(kg)4
全長(cm)182.8
燃料タンク容量(L)0.5
スパークプラグNGK BPMR8Y
全高(cm)25.9
全幅(cm)25.5
排気量(cm3)22.5
1台
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
プロのハードユーザーのニーズを満たすゼノアのフラッグシップモデル。ハイパワー&タフ仕様!。始動性・加速性に選れた新型チョーク機構「デュアルチョークキャブレタ」搭載。下草刈りやハードな雑草刈りに最適なワンランク上のパフォーマンス&耐久性をご提供します。アルミパイプの1.5倍の強度を持つジュラルミンパイプ仕様の造園向け・山林向け刈払機。両手ハンドル仕様。
乾燥質量(kg)4.5
全長(cm)182.8
燃料タンク容量(L)0.5
スパークプラグNGK BPMR8Y
全高(cm)39
全幅(cm)54.5
排気量(cm3)22.5
1台
¥78,980
税込¥86,878
4日以内出荷
プロのハードユーザーのニーズを満たすゼノアのフラッグシップモデル。ハイパワー&タフ仕様!。始動性・加速性に選れた新型チョーク機構「デュアルチョークキャブレタ」搭載。下草刈りやハードな雑草刈りに最適なワンランク上のパフォーマンス&耐久性をご提供します。アルミパイプの1.5倍の強度を持つジュラルミンパイプ仕様の造園向け・山林向け刈払機。両手ハンドル仕様。
乾燥質量(kg)4.5
全長(cm)182.8
燃料タンク容量(L)0.5
スパークプラグNGK BPMR8Y
全高(cm)40.3
全幅(cm)56
排気量(cm3)22.5
1台
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
プロのハードユーザーのニーズを満たすゼノアのフラッグシップモデル。ハイパワー&タフ仕様!。始動性・加速性に選れた新型チョーク機構「デュアルチョークキャブレタ」搭載。下草刈りやハードな雑草刈りに最適なワンランク上のパフォーマンス&耐久性をご提供します。アルミパイプの1.5倍の強度を持つジュラルミンパイプ仕様の造園向け・山林向け刈払機。両手ハンドル仕様。
乾燥質量(kg)4.1
全長(cm)182.8
燃料タンク容量(L)0.5
スパークプラグNGK BPMR8Y
全高(cm)25.9
全幅(cm)25.5
排気量(cm3)22.5
1台
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
ハスクバーナ365は典型的なプロ用チェンソーです。
過酷な作業につくプロの方々と協力して開発されてきました。
軽さと高出力が魅力の頑丈なエンジンを搭載したこのチェンソーは
使い勝手でずば抜けており、幅広い用途で使用できるチェンソーです。
用途間伐 伐採 造園業 防災 解体
スパークプラグチャンピオン RCJ7Y
オールラウンドチェンソーは、使用頻度は少なくとも、強度や高い信頼性を求める品質志向のユーザーに最適なモデルです。X-Torq(R)エンジンは、燃料消費量を削減し、排気量を低減させます。オートリターン ・ストップスイッチ、ツールレステンショニング、燃料の残量を確認できる透明な燃料ラベルなどの機能を搭載し、より扱いやすい設計となっています。また、スマートスタート(R)やパージポンプにより、さらに始動性を高めました。
用途枝払い、造園業、薪割、剪定
質量(kg)5.1
排気量(mL)45.7
スパークプラグチャンピオン RCJ7Y、NGK BPMR7A
チェーン形式0.325"[21BPX]、72コマ
1台
¥97,980
税込¥107,778
4日以内出荷
非常に簡単に始動して、巧みに操作ができるチェンソーをお探しの方に、理想的な次世代の軽量高効率のオールラウンドソーです。ゆっくりとした始動操作でも簡単に始動し、ボディはさらにスリムになり、燃料キャップはフリップアップ式を採用しています。低燃費と排気ガスの排出量の削減を実現するX-TORQ(R)エンジンを搭載しています。また、スマートスタート(R)機能を備え、プライマポンプとチョーク一体型ストップスイッチにより、簡単に始動することが可能です。さらに、ツールレスチェーンテンショナーにより取り扱いが簡単になりました。
用途枝払い、造園業、薪割、剪定
質量(kg)4.4
排気量(mL)40.9
スパークプラグNGK BPMR7A、チャンピオン RCJ7Y
チェーン形式0.325"[21BPX]、64コマ
1台
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
比較的簡単なチェンソー作業を行う農家や一般ユーザーのために開発され、とても使い勝手がよく、軽量でコンパクトなチェンソーです。
X-Torq(R)エンジンを搭載し、環境に優しく低燃費です。また、スマートスタート(R)、燃料ポンプとオートリターン・ストップ・スイッチにより、簡単に始動できます。
用途造園業、薪割、剪定、日曜大工
スパークプラグNGK CMR6H
質量(kg)3.92
排気量(mL)35.2
チェーン形式3/8"[91PX]、52コマ
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
1
2
次へ
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。