カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 農業資材・園芸用品
      • 農業機械
        • 農業機械部品(1)
        • 農機用バッテリー/オイル(1)

農業機械 :「75d26r」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
土壌分析サービス 注文ステップ
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TuflongAG 農業機械用バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)

    TuflongAG 農業機械用バッテリー

    エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(20件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    Tuflongブランドの農業機械用バッテリー 振動、ホコリ、農閑期にも配慮した農業機械用バッテリー 電極板には自己放電の少ない耐食性カルシウム合金を採用しています。農閑期に長期間エンジン始動がない農業機械の使用環境にも配慮しました。 またカルシウム合金採用により,使用中の減液も抑制します。 負極板を特殊低抵抗PE袋セパレーターで包み、さらにガラスマットで正極板を挟んだ構造の愛称です。 この構造により活物質の脱落と下部短絡を防止し、バッテリーの耐振動性を一段と向上させています。 補水時に泥やホコリがバッテリー内部に入りにくい突出型液口栓を採用。また排気孔も目詰まりしにくい構造になっています。
    用途農業機械、建設機械
  • Cリング(ジクヨウ26) BIGM(丸山製作所)

    Cリング(ジクヨウ26)

    BIGM(丸山製作所)
    649税込714
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格K283-026000図解NoJHT601S 本体部品_No.53、BHT500DSR 本体部品_No.48、JHT751S 本体部品_No.53、BHT600DSR 本体部品_No.15、JHT600DR 本体部品_No.15、BHT600DR 本体部品_No.15、MHT235DSV-60R 本体部品 Cリング(ジクヨウ26)_No.21、HT230D 2000ネンBIG-M 本体部品_No.42、BHT600S 本体部品_No.15、MC-HTJ ブレード(24)クミタテ部品_No.16、BHT751S 本体部品_No.55、BHT600 本体部品_No.43、BHT750S 本体部品_No.15、HT230 2000ネンBIG-M 本体部品_No.33、BHT601S 本体部品_No.55、BHT500D 本体部品_No.40、MHT230S-75 本体部品 Cリング(ジクヨウ26)_No.26、MHT238S-75 本体部品 Cリング(ジクヨウ26)_No.22、MHT235DS-60R 本体部品 Cリング(ジクヨウ26)_No.21、MHT230DS-60R 本体部品 Cリング(ジクヨウ26)_No.47

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

85d26r特集
おすすめ人気ランキング
農業機械