カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- シュレッダー・薪割機(1)
- 農業機械部品(4)
- 農業機械
- 農業資材・園芸用品
絞り込み
農業機械 :「BPR6ES」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。

エンジン式薪割機
シンセイ¥320,800税込¥352,8801台翌々日出荷エンジン式なので電源の無い屋外、山林での作業に最適です。・破砕力20トンのパワーで長さ60センチまでの丸太を割ることが出来ます。仕様油圧オイル:タンク容量:15.1L(総容量18.9L)・気温0℃以下:自動車用オートマチックトランスミッションオイル・気温0℃以上:ISO32 / SAE10W / SAE32 / ISO46質量(kg)180寸法(cm)高さ:約116.5・幅:約130.5・長さ:約218、シリンダー:長さ57.5・幅10、裁断可能:長さ:60・直径:約45~60エンジンタイプYF168F-2-000・ 気温0℃以下:5W-30・4サイクルエンジン・リコイルスターター点火プラグNGK BPR6ESサイクルタイム約17秒オイル量(L)0.6排気量(cc)196
スパークプラグ
BIGM(丸山製作所)¥969税込¥1,0661個8日以内出荷規格BPR6ES部品名称スパークプラグ図解NoMGC-605R クランクケース,シリンダ部品_No.41、MGC-705R クランクケース,シリンダ部品_No.41、MGC-605R-F クランクケース,シリンダ部品_No.41
スパークプラグ
BIGM(丸山製作所)¥999税込¥1,0991個8日以内出荷備考BPR6ES部品名称スパークプラグ図解NoGS305E-Hエンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品 スパークプラグ_No.15、エンジン(HONDA) エンジン(MKW1511DX-H,MBW1511DX-H)シリンダヘッド,シリンダバレル部品_No.15、GKSE30 エンジン(シリンダヘッド・シリンダバレル)部品_No.15、MKW1515H エンジン(GX270UT2-SMX2)シリンダヘッド,シリンダバレル部品_No.15、MLSE30 エンジン(シリンダヘッド・シリンダバレル)部品_No.15、GS204E-H搭載エンジン エンジン クランクケース部品 スパークプラグ_No.15、エンジン(HONDA) エンジン(MKW1209DX-H,MSD520EW-H)シリンダヘッド,シリンダバレル部品_No.15
スパークプラグ
BIGM(丸山製作所)¥999税込¥1,0991個8日以内出荷規格BPR6ES図解NoGSL305-H エンジン クランクケース部品 スパークプラグ_No.15、TSW12H エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品_No.12、BP8040A エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品 スパークプラグ_No.12、TSW12H-C エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品_No.12、GSW15C-H エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品 スパークプラグ_No.12、MKW1210H(JP) シリンダヘッド,シリンダバレル部品_No.12、BP5040A エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品 スパークプラグ_No.12、GS305EH クランクケース部品 スパークプラグ_No.15、TSW41H エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品_No.12、MLKW1511H シリンダヘッド,シリンダバレル部品_No.12、TSW17H エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品_No.12、GSW105 エンジン クランクケース、シリンダ部品 スパークプラグ_No.8