カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 防除機・噴霧器(1)
- 刈払機(27)
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ(2)
- チェーンソー(16)
- 耕うん機(2)
- 農業機械部品(790)
- 農業機械
- 農業資材・園芸用品
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(751)
- ゼノア(19)
- スバル(18)
- ホンダ(9)
- 三菱(8)
- YAMAZEN(山善)(5)
- マキタ(4)
- ヤンマー(4)
- 京セラインダストリアルツールズ(3)
- TRUSCO(2)
- 三陽金属(ERBA)(2)
- シングウ(新宮商行)(2)
- キンボシ(1)
- 工進(1)
- 新ダイワ(1)
- Y'sGOD(1)
- 高芝ギムネ製作所(1)
- 三共コーポレーション(1)
- YARD FORCE(1)
- ブランドをもっと見る
農業機械 :「C25」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。

刈払機用チップソー 接地刈 特殊リブ形状 BLACK EDITION
YAMAZEN(山善)¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷から5日以内出荷一般雑草下刈用(接地刈タイプ)。特殊リブ形状で低く刈れる用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。芝、雑草、笹、細い小枝などに。
草刈チップソー 超人番長
高芝ギムネ製作所¥2,198税込¥2,4181枚翌日出荷メーカー比1.5倍の大型チップを採用し、長寿命で切れ味が抜群です。材質(台金)高級炭素工具鋼厚さ(mm)1.25穴径(Φmm)25.4材質(チップ)高硬度特殊チップ
草刈鋼鉄コブラ デカチップ
Y'sGOD(10件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681枚当日出荷ジャンボチップで長寿命。錆びにくいブラックコーティング。穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)約2適合排気量(cc)全排気量対応、エンジン・充電式対応(35~20cc)
250ミリ充電式チェンソー
マキタ¥34,980税込¥38,4781台当日出荷高出力+高回転 30mLエンジン式と同等の使用感! 18V×2=36Vハイパワートップハンドルチェンソー! 刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味。 切断スピード向上!パワーモード搭載 金属製スパイクバンパ付付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり4セット内容本体のみ長さ(mm)250厚さ(mm)ゲージ:1.3質量(kg)4.5(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)色青ピッチ1/4”電源(V)直流36(18×2)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)205×512×232(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)タンク容量(mL)30チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]チェーン形式25AP-60E振動3軸合成値(m/s2)<2.5商品タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)ガイドバー種類スプロケットノーズ
超軽量草刈チップソー2枚組
三共コーポレーション¥1,098税込¥1,2081パック(2枚)翌日出荷から翌々日出荷メッシュ軽量タイプなので作業時の負担を軽減!。チップは衝撃に強い斜埋込タイプを採用。耐久性に優れ切れ味抜群です!用途一般草刈り用刃厚(mm)2内径(mm)25.4
トクマルチップソー刈払機用山林下刈り用
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881枚当日出荷千鳥刃を採用しており切り屑などの捌けが良く、竹・笹・雑木を切るのに最適です。完全埋込み型チップ採用で衝撃に強く、耐久性があります。用途山林下刈り用。竹・笹・雑木に。仕様ブリスターパック入り材質刃部:超硬チップ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000刃数(p)60刃厚(mm)2.02018年トラスコ掲載ページ9 1448
2WAY 電動草刈り機 AC電源タイプ 10m延長コード付き
YAMAZEN(山善)(3件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台5日以内出荷金属刃と樹脂ブレードの2WAY仕様だから太い雑草も壁のキワ刈りも可能。 電源をつなげておけばいつでも使用可能。 刈幅160mmの金属刃で広範囲を効率よく作業可能。 太い雑草もサクサク草刈り。樹脂刃は「Xカッターフィート」を採用。 ”遠心力で切る”カッター回転が始まると爪が鋭く立ち上がり、芝生や雑草や固い草も刈ることができる。 本体は2分割仕様なのでおうちでの収納時や車のトランクに載せての移動時などに便利。 刈った草が飛び散りにくい大型安全カバー搭載。重量約1.9kgなので女性でも軽々持ち運びでき、使いやすいループハンドルで取り回しもラクラク。 安全ボタンと運転ボタンの2アクション式で安全面にも配慮。 取付穴径25.4mmの刈込幅160mmに適合する金属刃であれば、お客様ご自身にて簡単に刃の交換が可能。用途お庭のお手入れや壁のキワ刈り、剪定に。電源コード式、草刈り機、芝刈機、芝刈り機。グラストリマー、コンセント、軽量、ガーデン用品。付属品刈刃160mm×8P(内径25.4mm)、樹脂ブレード(Xカッターフィート)×1個、安全カバー、ループハンドル、ボックスレンチ、六角棒レンチ(ハンドル部に取付済)、延長コード10m、保護メガネ、肩掛けバンド、コードストラップ、ベルトフック、取扱説明書質量(kg)1.9色ホワイト電流(A)2.5消費電力(W)250電源AC100V(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000刈込み幅(mm)(金属刃)約160、(樹脂刃)約210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×1310×225絶縁方式二重絶縁取付穴径(Φmm)25.4定格時間30分
250ミリ充電式チェンソー
マキタ¥79,980税込¥87,9781台当日出荷高出力+高回転 30mLエンジン式と同等の使用感! 18V×2=36Vハイパワートップハンドルチェンソー! 刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味。 切断スピード向上!パワーモード搭載 金属製スパイクバンパ付付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり4セット内容本体、バッテリBL1860B×2本、2口急速充電器DC18RD長さ(mm)250厚さ(mm)ゲージ:1.3質量(kg)4.5(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)色青ピッチ1/4”電源(V)直流36(18×2)バッテリーリチウムイオン本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)205×512×232(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)タンク容量(mL)30チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]チェーン形式25AP-60E振動3軸合成値(m/s2)<2.5商品タイプ本体+バッテリ・充電器ガイドバー種類スプロケットノーズ1充電当たりの作業量BL1860B:杉角材50mm/約610本
ソーチェーン
Carlton¥2,698~税込¥2,968~1本4日以内出荷オレゴンツール25AP同等品、ピッチ1/4”、ゲージ.050(1.3mm) のループチェーン。 オレゴンツール社の持つカールトンブランドの製品で、刃は高い 耐久性と切れ味を兼ね備えたマイクロチゼル刃です。 危険なキックバック対策としてバンパードライブリンク採用。 プロアマユーザを問わない高性能チェーン。 出荷はビニール袋入り、カールトンの純正小箱は畳んだ状態で 出荷します。 オレゴン25APと同じ商品となります(製造工場同じ)現在お使いの チェーンのピッチ、ゲージ、コマ数が同じであればほとんどの製品で 交換が可能です。用途チェーンソー用替刃。ピッチ1/4インチゲージ0.5インチ(1.3mm)
24Vコードレス 除草耕運機 (24V残量ケージ付バッテリー充電式)
YARD FORCE(1件のレビュー)¥18,000税込¥19,8001セット3日以内出荷厚さ1.5mmのナローブレードで雑草を根こそぎ絡めとる!スリム、コンパクトだから、こんな場所で大活躍! 軽々耕せて根こそぎ除草できる1台2役の除草耕運機! 姿勢も作業もラクラク!立った姿勢で草刈りの手間も大幅軽減! 家庭菜園に大好評の「コードレス耕運機」が、とっても軽くコンパクトになって、除草機能も加わった「24Vコードレス除草耕運機」として新登場! 新開発の片側ヘッドに極薄ブレードを採用して、より狭い場所でも大活躍。 刃が薄いので力要らずで土に入り込んで雑草を根から絡め取るので、大変だった草刈りもラクラク。 保護カバー付きで壁際でも気にせず使えて、24V仕様なので耕うんもパワフルです。用途小さな家庭菜園、花壇、植栽の手入れ、キワの草刈に 壁際や建物周りの雑草に ・畑のうねの谷間の雑草に コンクリの細い隙間の雑草に etcセット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー、充電器(100V用)材質スチール、樹脂他質量(kg)本体:約1.7、バッテリー:約0.46無負荷回転数(min-1[r.p.m])250バッテリーリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー 充電式バッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)24充電時間(分)約80(フル充電/急速充電)バッテリー稼動時間約55分(無負荷時)安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)約160×180×970~1200耕運幅(mm)23
刈払機用チップソー 極デカチップ BLACK EDITION
YAMAZEN(山善)¥1,798税込¥1,9781枚5日以内出荷ロウ付け面積が大きく、衝撃に強くチップが飛びにくい刈り払機用チップソー。耐久性・作業効率UP。用途雑草・荒地穴径(Φmm)25.4
250ミリ充電式チェンソー(赤)
マキタ¥34,980税込¥38,4781台3日以内出荷高出力+高回転 30mLエンジン式と同等の使用感! 18V×2=36Vハイパワートップハンドルチェンソー! 刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味。 切断スピード向上!パワーモード搭載 金属製スパイクバンパ付付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり4セット内容本体のみ長さ(mm)250厚さ(mm)ゲージ:1.3質量(kg)4.5(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)色赤ピッチ1/4”電源(V)直流36(18×2)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)205×512×232(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)タンク容量(mL)30チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]チェーン形式25AP-60E振動3軸合成値(m/s2)<2.5商品タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)ガイドバー種類スプロケットノーズ
250ミリ充電式チェンソー(赤)
マキタ¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷高出力+高回転 30mLエンジン式と同等の使用感! 18V×2=36Vハイパワートップハンドルチェンソー! 刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味。 切断スピード向上!パワーモード搭載 金属製スパイクバンパ付付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり4セット内容本体、バッテリBL1860B×2本、2口急速充電器DC18RD長さ(mm)250厚さ(mm)ゲージ:1.3質量(kg)4.5(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)色赤ピッチ1/4”電源(V)直流36(18×2)バッテリーリチウムイオン本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)205×512×232(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)タンク容量(mL)30チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]チェーン形式25AP-60E振動3軸合成値(m/s2)<2.5商品タイプ本体+バッテリ・充電器ガイドバー種類スプロケットノーズ1充電当たりの作業量BL1860B:杉角材50mm/約610本
Cガタトメワ ジクヨウ 25
BIGM(丸山製作所)¥285税込¥3141個8日以内出荷規格ジクヨウ25部品名称Cガタトメワ ジクヨウ 25図解NoSSA-α510 リヤアクスル、ミッション部品_No.42、SSA-G530 8-3・メインミッション リヤ部品_No.37、SSA-α510DX リヤアクスル,ミッション部品_No.42、SSA-α510 M-A リヤアクスル,ミッション部品_No.42、SSA-α510 リヤデフ1部品_No.53、SSA-G530 8-1・フロントアクスル部品_No.39、SSA-α510-110 リヤデフ分解(1)部品_No.53、SSA-α510DX リヤデフ(1)部品_No.53、SSA-α500 リヤデフ1部品_No.53、SSA-α510DX M-A リヤアクスル,ミッション部品_No.42、SSA-α510-110 ミッション分解部品_No.42、SSA-G530 8-5・メインミッション リヤ部品_No.29、SSA-α510 M-A リヤデフ(1)部品_No.53、SSA-α510DX M-A リヤデフ(1)部品_No.53
Cガタトメワ ジクヨウ 25
BIGM(丸山製作所)¥285税込¥3141個8日以内出荷規格ジクヨウ25部品名称Cガタトメワ ジクヨウ 25図解NoBSM-1240SLT-C2-1 ブーム取付台 ノズル部品_No.28、BSA-650シリーズ カウンタシャフト部品_No.9、SSA-S602DX 給水ポンプ(1)部品_No.7、SSA-α600 給水ポンプ部品_No.6、SSA-F615M-2AD メインミッション(1)部品_No.66、BSA-420S ナックル組立 右前部品_No.12、SSA-F610 メインミッション(2)部品_No.18、CGM-610HNR 200M 給水ポンプ部品_No.6、SSA-F505 メインミッション(3)部品_No.27、BSA-662 1062シリーズ フロントアクスル分解部品_No.48、BSA-535 シリーズ ナックル組立2006年8月~部品_No.14、BSA-420JS 2000ネン ナックル組立 左後部品_No.12、BSA-420JWG G-3 ナックル組立 右後部品_No.12、SSA-V602C-DX 給水ポンプ部品_No.5、SSA-α600 台車(トランスミッション(2))部品_No.18、SSA-V602C 撹拌駆除部品_No.5など
Cガタトメワ ジクヨウ 25
BIGM(丸山製作所)¥285税込¥3141個8日以内出荷規格ジクヨウ25部品名称Cガタトメワ ジクヨウ 25図解NoBSA-651 951シリーズ ナックル部品_No.11、BSA-500JD-125THシリーズ ナックル部品_No.11
MW3SF25G(アカCケース)
BIGM(丸山製作所)¥89,980税込¥98,9781個8日以内出荷部品名称MW3SF25G(アカCケース)図解NoMKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.1、MKW1010-BC-1 フレーム,各部取付部品_No.21、MKW1010-BC-1(2013) フレーム,各部取付部品_No.21、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.1
ホース 25X300 VS C
BIGM(丸山製作所)¥679税込¥7471個8日以内出荷規格25X300VS-C部品名称ホース 25X300 VS C図解NoCBM-302SB 薬液配管部品_No.2、KBM-3015D-2 薬液配管部品_No.2、CBM-301SB 薬液配管部品_No.1、KBM-300N 薬液配管部品_No.2、CBM-300BD-K 薬液配管部品_No.2
ゼノア バッテリー 刈払機 BBC250PW 部品 アクセサリー
ゼノア¥149~税込¥164~1個当日出荷から5日以内出荷ゼノア バッテリーチェーンソー BBC250PW 部品 アクセサリー用途部品の交換に適合品番BBC250PW関連部品【部品グループ】アクセサリー
オレゴンチェンソー替刃
SK11(4件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。使用目立用ヤスリは4.0mm(5/32)・3.9mmをご使用下さい。用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。
鋸爪カッター用替刃 鋸爪ブレード
YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)¥1,388税込¥1,5271セット(20個)当日出荷SBC250BJ・KHR09-250・YNC-210用鋸爪カッター替刃 鋸爪ブレード。 キワガリに適した安心の樹脂ブレードで、鋸目設計で太めの草もバッサリ刈れる。用途SBC250BJ、KHR09-250、YNC-210、部品、充電芝刈り機、鋸爪ブレード。グラストリマー用、替え刃、プラスチック歯、ガーデン用品。質量(g)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×30×80対応機種SBC250BJ・KHR09-250・YNC-210
ゼノア バッテリーチェーンソー BBC250PW 部品 チューブ
ゼノア¥78~税込¥86~1個当日出荷から4日以内出荷ゼノア バッテリーチェーンソー BBC250PW 部品 チューブ用途部品の交換に適合品番BBC250PW関連部品【部品グループ】チューブ
ゼノア エンジン刈払機 BC2225S/ST 部品 チューブおよびシャフト
ゼノア(1件のレビュー)¥38~税込¥42~1個当日出荷から5日以内出荷ゼノア エンジン刈払機 BC2225S/ST 部品 チューブおよびシャフト用途部品の交換に適合品番BC2225S/ST関連部品【部品グループ】チューブおよびシャフト
チェンソー用ガイドバー ハードバー軽量 カービング仕様
スギハラ(SUGIHARA)¥9,998税込¥10,9981枚当日出荷から7日以内出荷非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部は超硬合金溶接構造に なっています。堅い木材の切断など厳しい条件下での使用に適しています。 故障が少ない(仕事が中断しない)。 少々、木に挟まれても修正が可能。 先端突っ込み切りが可能。 チェンの張りが緩んでも外れ難い。 グリス注入は不要(メンテナナンスが楽)。用途剪定作業用
...