ネット・シート・マルチ :「タイヤ」の検索結果
ネット・シート・マルチは、農作物を障害から守るために被覆して使う農業・園芸資材です。農作物の上から被せて使うネットは、防虫・防鳥・防風・日よけなど目的に合わせて製品が選べます。シートは農作物に被せたり地面に敷いたりすることで、乾燥防止、防寒、防草に効果的。マルチは土を覆って使う被覆材です。防虫、防草に効果があるほか、土の乾燥や泥水の跳ね返りも防ぎます。軽くて飛びやすいため、マルチ押さえや専用のピンで固定して使うのが一般的です。
関連キーワード
商品豆知識
めんどうなマルチング前後の溝掘りと土寄せが一度におこなえます。
レベラで水平の確認ができますので、安定した作業ができます。
PT-1350は、特殊な角度のタイヤでマルチを引っ張りながら押さえつけ、ディスクで覆土します。
PT-1350は、使用可能なフィルム幅が80~135cmの限定ですので構造がシンプルで操作が簡単です。またPT-950はフィルム幅が95cm専用ですので、さらに操作が簡単です。
アルミ製で軽量ですので、畝変えや移動を楽におこなえます。
トンネルやマルチ用のフィルムを持ち上げて運ばなくても台車で移動しながら展張や巻取りができます。
反転防止装置(ラチェット)が付いているので1人作業でもフィルムを整列させながら巻取りできます。
質量(kg)13.2
奥行(mm)920
全幅(mm)1730~2980
全高(mm)106,011,101,160
使用範囲(mm)(ビニール幅)1800~2100
タイヤタイプ16インチノーパンクタイヤ(16N)
有効幅(mm)1300以下
タイヤ幅(mm)450~1400
地上高さ(mm)(フィルム中心部)750、800、850
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
『農業・園芸資材』には他にこんなカテゴリがあります
ネット・シート・マルチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。