絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(46)
  • タカギ(473)
  • カクダイ(384)
  • サンホープ(250)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(210)
  • GAONA(ガオナ)(170)
  • イーエス・ウォーターネット(164)
  • セフティー3(152)
  • ネタフィム(147)
  • GARDENA(ガルデナ)(125)
  • 住化農業資材(116)
  • 岩崎製作所(112)
  • アイリスオーヤマ(109)
  • ニッコーエクステリア(107)
  • TOYOX(トヨックス)(76)
  • 玉川窯業(71)
  • グリーンライフ(70)
  • 三洋化成(48)
  • カクイチ(43)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3/4"NH プラグ(雄ねじ/1個) エスコ3/4"NH プラグ(雄ねじ/1個)エスコ
190税込209
1個
当日出荷
形状プラグエスコ品番EA124GC-1P
ホースハンガー[アルミ] エスコホースハンガー[アルミ]エスコ(13件のレビュー)
2,730税込3,003
1個
当日出荷
壁などにアンカーを打ち込み引っ掛けて使用して下さい。 取付けが容易にできるようにかぎ型の穴付。
ホース長さ(m)約30(巻取り)材質アルミ製エスコ品番EA124E-1寸法(mm)260(W)×140(D)×130(H)使用ホース内径(Φmm)15
ピストルグリップノズル エスコピストルグリップノズルエスコ(5件のレビュー)
1,920税込2,112
1個
当日出荷
冷水・温水どちらも使用可能。断熱性に優れたグリップ。後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能。連続噴射クリップにより、握ることなく連続的にスプレー可能。スプレー部のねじ山を保護するラバーヘッド付き。耐久性のある金属構造。
用途断熱グリップを備えたノズルは、日常的な清掃作業に最適シャワー種類ジェット・ミスト仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-5全長(mm)145質量(g)227使用温度範囲(℃)約70まで(耐熱ホース使用時)接続ねじ3/4”NHメス材質(グリップ)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(ボディ)亜鉛ダイカスト耐圧(psig)40~60(静的)
12/16mmx30m 散水ホースリール エスコ12/16mmx30m 散水ホースリールエスコ
10,500税込11,550
1個
当日出荷
レバーの握り加減で水量調整可能。 ねじれ防止キャップでホースがねじれません。
ホース長さ(m)30エスコ品番EA124KA-1A材質PP、ABS、塩化ビニールカバーなし寸法(mm)410×420×395質量(kg)5.9最高使用圧力(MPa)0.8キャスターなしホース寸法(内径×外径)(mm)12×16パターン6種類適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
スプリンクラー(三脚付) エスコスプリンクラー(三脚付)エスコ
11,300税込12,430
1個
翌々日出荷
散水径・角度調整ができます。
エスコ品番EA124KS-35全長(mm)1420接続ねじ3/4”NHメス関連資料仕様(0.35MB) 取扱説明書(日本語)(0.21MB)散水範囲(m2)(最大)約540
15/20mmx40m 散水ホースリール エスコ15/20mmx40m 散水ホースリールエスコ
33,000税込36,300
1個
翌々日出荷
巻き取りやすいホースガイド付。 耐寒、耐圧に優れた網入防藻ホース。 一次側ワンタッチ接続ニップル付。 重たいホースの巻き取りを楽にするパワーハンドル付。
ホース長さ(m)41エスコ品番EA124HC-40A材質スチール製(紛体塗装)カバーなし質量(kg)13.3最高使用圧力(MPa)0.4キャスターなしホース寸法(内径×外径)(mm)15×20パターン2種(強く握るとストレートに、弱く握ると拡散状になります)巻取形式手動
ピストルグリップノズル (プラグ付き) エスコピストルグリップノズル (プラグ付き)エスコ
1,330税込1,463
1個
翌日出荷
スプレーパターン2種(ジェット、ミスト)、レバーを深く握るとジェット、浅く握るとミスト。頻繁な使用に耐える金属製。耐錆性のステンレス鋼スプリング。後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能。連続噴射クリップにより、握ることなく連続的にスプレー可能。漏洩防止のパッキン付き。プラグ付き。
仕様【ねじサイズ】 吐出側:3/4”NHオス、接続側:3/4”NHメス材質亜鉛ダイカスト、 ステンレススプリング全長(mm)137質量(g)204 (プラグ除く)能力耐圧:60psi使用可能温度範囲約38℃までパッキン交換用/EA124GC-10 (パッキンセット10個入)
G 1/2" 雄ねじプラグ エスコG 1/2" 雄ねじプラグエスコ
580税込638
1個
当日出荷
形状プラグエスコ品番EA124LJ-13A蛇口取付形状ネジ付
内径12-15mm ホースカプラー エスコ内径12-15mm ホースカプラーエスコ
485税込534
1個
当日出荷
エスコ品番EA124LB-6材質ABS樹脂、AES樹脂、ポリアセタール接続方式ニップル-ホース適合ホース内径(Φmm)12~15
3/4"NH プラグ (雄ねじ) エスコ3/4"NH プラグ (雄ねじ)エスコ
350税込385
1パック(2個)
翌日出荷
2個入り。スプリンクラーやノズルに取付けるとワンタッチ着脱タイプになります。
材質ポリマー樹脂寸法(mm)32×42能力耐圧:60psiねじサイズ3/4”NHオス
散水ホースリール エスコ散水ホースリールエスコ(1件のレビュー)
4,160税込4,576
1個
翌日出荷
スプレーパターン4種(霧・拡散・シャワー・ジェット)フルカバータイプなので、雨風や直射日光からホースを守り、傷みにくくなっています。収納場所に困らないコンパクトサイズ。小さめの物置にもスッキリ収納。サイドホースの巻き取りができ、アクアガンを保管できる仕様雨風や直射日光からホースを守り、傷みにくくするハンディタイプのフルカバーホースリールです。アーチ状の巻き取り口がホースの片寄りを防ぐので、ホースの巻き取りが非常に簡単です。アクアガンと蛇口口金を付け替えることで、手持ちで使用する場合と据え置きして使用する場合のいずれにも対応できます。手持ちタイプと据え置きタイプの2WAYタイプ
ホワイト材質(本体)ポリプロピレン、ABS樹脂最高使用圧力(MPa)0.7材質(ホース)塩化ビニル樹脂ホース内径(Φmm)9外径(mm)12.6適合蛇口外径(Φmm)14~18(丸型口金外径)散水方式4種類
万能口金(ホースカプラー付) エスコ万能口金(ホースカプラー付)エスコ
1,070税込1,177
1個
当日出荷
エスコ品番EA124LB-5蛇口取付形状万能水栓用
ホースカプラー用フィルター(3個) エスコホースカプラー用フィルター(3個)エスコ
430税込473
1個
当日出荷
エスコ品番EA124GC-12
194x96mm ホースハンガー(ステンレス製/クランプ金具付) エスコ194x96mm ホースハンガー(ステンレス製/クランプ金具付)エスコ
11,500税込12,650
1個
当日出荷
エスコ品番EA124E-7
散水ホースリール EA124KAシリーズ エスコ散水ホースリール EA124KAシリーズエスコ
6,930税込7,623
1個
翌日出荷
スプレーノズル(プラグ付き) エスコスプレーノズル(プラグ付き)エスコ
3,820税込4,202
1セット
翌日出荷
プラグ付。スプレーパターン2種(ジェット、コーン)。ヘッドを回すとパターンを変更できます。親指で操作可能な水量調節スイッチ付。
全長(mm)183質量(g)340最高使用圧力60PSI最高使用温度(℃)約70まで(耐熱ホース使用時)材質(ボディ)亜鉛接続ねじ呼び径3/4 NHメス
分岐水栓 散水用 エスコ分岐水栓 散水用エスコ
1,850税込2,035
1個
翌日出荷
散水時の蛇口の分岐に、ホースを付けたまま手を洗えますサイドのダイヤルで吐水の方向が切替られます。
材質樹脂・ゴム・ステンレス鋼寸法(mm)145×170×50質量(g)220アズワン品番65-2109-64適合ホース耐圧(糸入り)、内径/12~15mm、外径/20mmまで適合蛇口外径(Φmm)【丸型蛇口】約14~18
ホースリール(シャワー付) エスコホースリール(シャワー付)エスコ
11,800税込12,980
1個
当日出荷
仕様●ホース長さ:20m●ホース:内径:15mm、外径:20mm●スプレーパターン:6種(霧・拡散・ストレート・ストップ・ジョーロ・シャワー)●最高使用圧力:0.69MPa以下●サイズ:308×400×340mm●材質:ポリプロピレン、塩化ビニール、ABS等●重量:6.15kg●適合蛇口外径:Φ15mm●替ノズル:EA124KC-1アズワン品番65-2109-52
344x144x257mm ホースハンガー(アルミ製) エスコ344x144x257mm ホースハンガー(アルミ製)エスコ
18,200税込20,020
1個
当日出荷
材質アルミダイカスト質量(kg)1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×144×257アズワン品番64-7818-23巻取長さ(m)ホース:約40(ホース内径15の場合)
15/20mmx30m 散水ホースリール(ステンレス製) エスコ15/20mmx30m 散水ホースリール(ステンレス製)エスコ
36,600税込40,260
1個
翌日出荷
材質リール:ステンレス、ホース:ポリエステル撚糸寸法(mm)415(W)×390(D)×460(H)質量(kg)9最高使用圧力(MPa)0.7以下ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20ホース長さ(m)(サイドホース)1適合蛇口外径(Φmm)外径16(丸型)
3/4"NH クイックコネクターセット エスコ3/4"NH クイックコネクターセットエスコ
875税込963
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA124GB-1A
スプレーノズル エスコスプレーノズルエスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
スプレーパターンが7つに変えられます。ホールドオープンクリップポリマー製調整ネジ付
シャワー種類コーン・ストリーム、フルフロー、シャワー、ジェット、フラット、ミストエスコ品番EA124LA-6全長(mm)140接続ねじ3/4inch-11.5(ASH)
ピストルグリップノズル エスコピストルグリップノズルエスコ
1,150税込1,265
1丁
翌日出荷
スプレーパターン2種(ジェット、ミスト)、レバーを深く握るとジェット、浅く握るとミスト。頻繁な使用に耐える金属製。耐錆性のステンレス鋼スプリング。後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能。連続噴射クリップにより、握ることなく連続的にスプレー可能。漏洩防止のパッキン付き。プラグなし。
仕様【ねじサイズ】 吐出側:3/4”NHオス、接続側:3/4”NHメス材質亜鉛ダイカスト、 ステンレススプリング全長(mm)137質量(g)204能力耐圧:60psi使用可能温度範囲約38℃までパッキン交換用/EA124GC-10 (パッキンセット10個入)
二方コック付きコネクター エスコ二方コック付きコネクターエスコ
2,210税込2,431
1セット(1セット)
欠品中
錆びないポリマー構造。耐衝撃性に優れ、標準的なバルブに比べて流量が多いため、広い範囲への散水も効率的に行えます。最大2本のホースを接続して、庭の複数の領域に一度に水をまきます。一時止水(ON/OFF)ノブ付き。
仕様プラグ付セット内容雌ねじプラグ×2個、2方コック付コネクター×1個材質ポリマー樹脂寸法(mm)【プラグ】Φ32×39、【コネクター】135×145(H)、【コネクター管径】Φ30ねじサイズプラグ:3/4”NHメス、コネクター:3/4"NH
丸蛇口用万能ゴム口金 (真鍮製) エスコ丸蛇口用万能ゴム口金 (真鍮製)エスコ
2,020税込2,222
1個(1個)
翌日出荷
強くて耐久性があり、錆びにくく、温度変化にも強いです。
用途材質真鍮、ゴム、スチール蛇口外径(Φmm)Φ16~26
エアーホースリール(ウレタン製) EA124BAシリーズ エスコエアーホースリール(ウレタン製) EA124BAシリーズエスコ
46,900税込51,590
1台
翌日出荷
万一、ホースが重なる場合もガイドローラーを軽く動かすことで巻乱れを解消します。ならして巻き取れるガイド付きエアーホースです。ホースも柔らかく、取り回しが楽にできます。自動車の整備や工場内でのエアー作業に適しています。使いやすくて軽量コンパクト。取り外し時の反動と不快音を抑えるパージプラグ付です。耐摩耗性に優れています。
仕様●内径×外径:8.5×12.5mm●全長:20m●使用圧力:1.5MPa●1次ホース:2m●サイズ:330×402×364.5(H)mm●接続:1次側/3/8パージプラグ 2次側/3/8ワンタッチロックカプラ●重量(kg):7.0●ホース材質:ブレード入りポリウレタン(外装色/ピンクパープル)●1次側にパージ付プラグ、2次側にワンタッチロック付カプラー付●安定感のある、三角形状のフレーム●ホース接続はワンタッチ●サビに強い、黄銅製スイベルジョイント採用●異物の巻き込みや粉じんの混入を防ぐスケルトン保護カバアズワン品番65-9246-07
散水ホースリール EA124KCシリーズ エスコ散水ホースリール EA124KCシリーズエスコ
17,600税込19,360
1個
翌日出荷
仕様●ホース長さ:30m●ホース:内径/15mm、外径/20mm●スプレーパターン:6種(霧・拡散・ストレート・ジョーロ・シャワー・ストップ)●最高使用圧力:0.7MPa以下●サイズ:400×432×400mm●材質:PP、PVC等●適合蛇口外径:Φ15mm●替ノズル:EA124KC-1●スーパー耐圧タイプアズワン品番65-9246-31
エアーホースリール(ウレタン製) EA124Bシリーズ エスコエアーホースリール(ウレタン製) EA124Bシリーズエスコ
41,100税込45,210
1台
翌日出荷
本体をメインエアーシステム側の側に置いたまま、エアーホースを必要なところまで引き出して使うタイプです。
仕様●内径×外径:10×14mm●全長:18m●重量(kg):7.6●接続:1次側/1/2プラグ 2次側/1/2ソケット●使用圧力:1.5MPa●ホース材質:ブレード入りポリウレタン●サイズ:348(W)×227(D)×398(H)mm●1次ホース:2mアズワン品番65-9246-05
散水ホースリール EA124KCシリーズ エスコ散水ホースリール EA124KCシリーズエスコ
19,300税込21,230
1個
翌日出荷
仕様●サイズ:376×430×360mm●材質:PP、PVC等●重量:8.28kg●最高使用圧力:0.69MPa以下●スプレーパターン:6種(霧・拡散・ストレート・ジョーロ・シャワー・ストップ)●ホースサイズ(内径×外径):15×20mm●ホース長:30m●適合蛇口外径:Φ15mm●替ノズル:EA124KC-1●スーパー耐圧タイプアズワン品番65-9246-32
ツイストノズル[2パターン] エスコツイストノズル[2パターン]エスコ
2,240税込2,464
1セット
翌日出荷
プラグ付。スプレーパターン2種(ジェット、ミスト)。グリップを回して、直射から噴霧までスプレーパターンが変わり、開閉もできます。
全長(mm)100最高使用圧力(MPa)0.41材質(ボディ)真鍮製(ラバーグリップ)接続ねじ呼び径3/4 NHメス
スプレーノズル[2パターン] エスコスプレーノズル[2パターン]エスコ
3,560税込3,916
1セット
翌日出荷
プラグ付(3/4”NHオス)。水量調節ツマミ付。スプレーパターン2種(ジェット、コーン)。ロック付。
全長(mm)222材質(ボディ)亜鉛接続ねじ呼び径3/4 NHメス
5m ミストホース エスコ5m ミストホースエスコ
6,800税込7,480
1個
当日出荷
超簡単スピード脱着。 水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口付き。 省エネミストタイプ(ミスト1個当たり1分間約43.8ml)。 きめ細やかなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用。 ガーデン用水道蛇口で使用できるタイプ。 建物の出入口や扇風機・工場扇に簡単取付、手軽にミスト散布が行えます。
セット内容ミストホース5m、ホース10m、蛇口セット、分岐蛇口、結束バンド、予備パーツ(ミスト部1個)材質ミスト:PE+真鍮、止水キャップ:PE、ホース:PE、蛇口セット:PP+鉄+ゴム、分岐蛇口:PP+ゴム、結束バンド:PP質量(g)500アズワン品番64-7942-10
3/4"NH クイックコネクターセット エスコ3/4"NH クイックコネクターセットエスコ
960税込1,056
1パック
当日出荷
ワンタッチでの接続と分離が可能になります。
セット内容自動シャットオフ雌ねじコネクター(38×55mm)、雄ねじプラグ2個(32×42mm)材質ポリマー樹脂ねじサイズ3/4"NH
G3/4”散水栓(フルボア/19mm用) エスコG3/4”散水栓(フルボア/19mm用)エスコ
3,420税込3,762
1個
翌日出荷
材質本体:真鍮(ニッケルメッキ) ハンドル:アルミねじ径G3/4”使用圧力1.02MPa使用流体適合ホース内径(Φmm)19
3/4”NHカプラー(雄ねじ) エスコ3/4”NHカプラー(雄ねじ)エスコ(1件のレビュー)
555税込611
1個
翌日出荷
仕様ホース先端部に取付けることで蛇口との脱着が容易になります。寸法(mm)直径38×55材質(本体)ポリマー樹脂ねじサイズ3/4”NH
三方カプラープラグ エスコ三方カプラープラグエスコ
750税込825
1個
翌日出荷
エスコ品番EA124LJ-12A
呼13 万能口金 エスコ呼13 万能口金エスコ
830税込913
1個
翌日出荷
エスコ品番EA124LB-9A蛇口取付形状万能水栓用
呼20 メタルネジ口金 エスコ呼20 メタルネジ口金エスコ
870税込957
1個
当日出荷
エスコ品番EA124LB-120蛇口取付形状ネジ付
500x410x450mm ホースリール(キャリー付) エスコ500x410x450mm ホースリール(キャリー付)エスコ(1件のレビュー)
23,400税込25,740
1個
翌日出荷
内径15mmホースを50~60m、内径18mmホースを40~50m巻き取れます。 大型ドラムとベアリング採用により、巻取りがスムーズです。 キャリー付で、移動散水作業にも便利です。
用途散水作業付属品内径18mm用アタッチメント、巻き取り用ハンドル、蝶ネジ、平ワッシャー、ホースバンド、L型レンチ、六角スパナエスコ品番EA124HE-2材質本体:スチール、車輪:ゴム、ホースジョイント部:アルミダイキャスト・ステンレスカバーなし質量(kg)7.8キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×520×910組立時間10分程度(組立に必要な工具は付属)巻取形式手動
500x410x450mm ホースリール エスコ500x410x450mm ホースリールエスコ(2件のレビュー)
13,400税込14,740
1個
翌日出荷
内径15mmホースを50~60m、内径18mmホースを40~50m巻き取れます。 大型ドラムとベアリング採用により、巻取りがスムーズです。
用途散水作業付属品内径18mm用アタッチメント、巻き取り用ハンドル、蝶ネジ、平ワッシャー、ホースバンドエスコ品番EA124HE-1材質本体:スチール、ホースジョイント部:アルミダイキャスト・ステンレスカバーなし質量(kg)5.1キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×410×450組立時間5分程度(工具不要)巻取形式手動
散水・かん水資材