絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(46)
  • タカギ(439)
  • カクダイ(392)
  • サンホープ(223)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(206)
  • GAONA(ガオナ)(193)
  • セフティー3(130)
  • アイリスオーヤマ(108)
  • 岩崎製作所(74)
  • TOYOX(トヨックス)(71)
  • グリーンライフ(53)
  • 三洋化成(49)
  • RAINBIRD(40)
  • カクイチ(38)
  • ミヤコ(34)
  • UNISON(ユニソン)(32)
  • 竹村製作所(32)
  • 住化アグリテック(31)
  • ハタヤリミテッド(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3/4"NH プラグ(雄ねじ/1個) エスコ

    3/4"NH プラグ(雄ねじ/1個)

    エスコ
    190税込209
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA124GC-1P形状プラグ
  • ホースハンガー[アルミ] エスコ

    ホースハンガー[アルミ]

    エスコ(13件のレビュー)
    2,730税込3,003
    1個
    当日出荷
    壁などにアンカーを打ち込み引っ掛けて使用して下さい。 取付けが容易にできるようにかぎ型の穴付。
    エスコ品番EA124E-1材質アルミ製寸法(mm)260(W)×140(D)×130(H)ホース長さ(m)約30(巻取り)使用ホース内径(Φmm)15
  • ピストルグリップノズル エスコ

    ピストルグリップノズル

    エスコ(5件のレビュー)
    1,920税込2,112
    1個
    当日出荷
    冷水・温水どちらも使用可能。断熱性に優れたグリップ。後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能。連続噴射クリップにより、握ることなく連続的にスプレー可能。スプレー部のねじ山を保護するラバーヘッド付き。耐久性のある金属構造。
    用途断熱グリップを備えたノズルは、日常的な清掃作業に最適仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-5全長(mm)145質量(g)227使用温度範囲(℃)約70まで(耐熱ホース使用時)接続ねじ3/4”NHメス材質(グリップ)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(ボディ)亜鉛ダイカスト耐圧(psig)40~60(静的)シャワー種類ジェット・ミスト
  • 散水ホースリール エスコ

    散水ホースリール

    エスコ
    20,800税込22,880
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    パワフルボディの本格派。スチール製ホースリール。巻き取りやすいホースガイド付。耐寒・耐圧に優れた網入防藻ホース。扱いやすい細径(外径Φ20×内径Φ15)で操作性が向上。ホース内面の藻の発生を抑えます。散水口は自在散布レバーノズル付き(スプレーパターン2種:ストレート/拡散)。二重Oリング方式の完全水漏れ防止設計。
    付属品ハンドル×1個、レバーノズル×1個、ノズルコネクタ×2個、ホースバンド×1個、ホースガイド×1個、ホースガイド取付用ネジ類×1SET仕様一次側接続形状:ワンタッチニップル付材質スチール製カバーなし最高使用圧力(MPa)0.4キャスターなしホース寸法(内径×外径)(mm)15×20パターン2種(ストレート・拡散)巻取形式手動
  • ミストパーツ(EA897AP-1,-11用) エスコ

    ミストパーツ(EA897AP-1,-11用)

    エスコ
    440税込484
    1個
    4日以内出荷
    用途交換用ミストパーツ(噴霧器)材質ジョイント部分:PE/噴霧部分:真鍮質量(g)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×15×20適合品番EA897AP-1、-11
  • ホースカプラー用フィルター(3個) エスコ

    ホースカプラー用フィルター(3個)

    エスコ
    430税込473
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA124GC-12
  • 3/4”NHカプラー(雄ねじ) エスコ

    3/4”NHカプラー(雄ねじ)

    エスコ(1件のレビュー)
    555税込611
    1個
    翌日出荷
    仕様ホース先端部に取付けることで蛇口との脱着が容易になります。寸法(mm)直径38×55材質(本体)ポリマー樹脂ねじサイズ3/4”NH
  • 3/4"NH プラグ(雌ねじ/1個) エスコ

    3/4"NH プラグ(雌ねじ/1個)

    エスコ
    320税込352
    1個
    当日出荷
    アメリカねじ用ステム付のホースに取り付けることでカプラー付スプレーノズルやスプリンクラーとの脱着が容易になります。
    エスコ品番EA124GC-2A材質ポリマー樹脂形状プラグ寸法(Φ×mm)32×39ねじサイズ3/4”NHメス
  • 3/4"NH コネクターキャップ(2個) エスコ

    3/4"NH コネクターキャップ(2個)

    エスコ
    160税込176
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA124GC-11形状キャップ
  • 194x96mm ホースハンガー(ステンレス製/クランプ金具付) エスコ

    194x96mm ホースハンガー(ステンレス製/クランプ金具付)

    エスコ
    11,500税込12,650
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA124E-7
  • 散水ホースリール エスコ

    散水ホースリール

    エスコ
    6,060税込6,666
    1個
    翌日出荷
    ★スプレーパターン6種。(霧・拡散・ジェット・ジョーロ・シャワー・ストップ)。ホースは耐圧糸入り、カバーは特許取得の「アーチ形状」で巻取りがスムーズ。
    材質本体:ポリプロピレン、ABS樹脂、、ホース:塩化ビニル樹脂、ガン:ABS樹脂、ポリアセタール質量(kg)3.9ライトベージュ/ホワイト最高使用圧力(MPa)0.8ホース長さ(m)15ホース寸法(mm)内径:12、外径:17サイズ(mm)310×362×333適合蛇口外径(Φmm)14~18
  • G3/4”散水栓(フルボア/19mm用) エスコ

    G3/4”散水栓(フルボア/19mm用)

    エスコ
    3,420税込3,762
    1個
    翌日出荷
    材質本体:真鍮(ニッケルメッキ) ハンドル:アルミねじ径G3/4”使用圧力1.02MPa使用流体適合ホース内径(Φmm)19
  • 呼20 メタルネジ口金 エスコ

    呼20 メタルネジ口金

    エスコ
    870税込957
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA124LB-120蛇口取付形状ネジ付
  • 3/4"NH クイックコネクターセット エスコ

    3/4"NH クイックコネクターセット

    エスコ
    875税込963
    1セット
    翌日出荷
    エスコ品番EA124GB-1A
  • ツイストノズル エスコ

    ツイストノズル

    エスコ(2件のレビュー)
    2,060税込2,266
    1個
    当日出荷
    直射から噴霧までスプレーパターンが変わり、開閉もできます。時計方向で閉、反時計方向で開きます。(3回転相当)
    エスコ品番EA124LA-14材質真鍮製(ラバーグリップ)全長(mm)100接続ねじ3/4inch-11.5(ASH)シャワー種類ジェット・ミスト
  • 3/4"NH クイックコネクターセット エスコ

    3/4"NH クイックコネクターセット

    エスコ
    1,270税込1,397
    1セット
    翌日出荷
    エスコ品番EA124GA-1
  • 900-1800mm 通水型ブラシ(伸縮柄) エスコ

    900-1800mm 通水型ブラシ(伸縮柄)

    エスコ
    11,200税込12,320
    1個
    翌日出荷
    シャットオフバルブにより水流調節ができます。
    エスコ品番EA928BM-401セット内容通水型硬短毛ブラシヘッド(EA928BM-4)×1個、通水型伸縮ブラシハンドル(EA928BM-180)×1個、アメリカねじ用雄ねじステム(EA124GC-23)×1個材質(毛)ポリエステル毛丈(mm)30ハンドル長さ(mm)900~1800ブラシ寸法(mm)270×80
  • スプレーノズル エスコ

    スプレーノズル

    エスコ
    1,150税込1,265
    1個
    翌日出荷
    スプレーパターンが7つに変えられます。ホールドオープンクリップ。ポリマー製。調整ネジ付
    エスコ品番EA124LA-6全長(mm)140接続ねじ3/4inch-11.5(ASH)シャワー種類コーン・ストリーム、フルフロー、シャワー、ジェット、フラット、ミスト
  • 散水用タイマー エスコ

    散水用タイマー

    エスコ
    3,210税込3,531
    1個
    7日以内出荷
  • マルチシンク エスコ

    マルチシンク

    エスコ
    21,600税込23,760
    1個
    翌日出荷
  • ガーデンシンク[樹脂製] エスコ

    ガーデンシンク[樹脂製]

    エスコ
    16,200税込17,820
    1個
    翌日出荷
    付属品:ゴム栓、目皿、排水栓。外観は御影石をイメージさせるシックで落ち着いた仕上がりです。お庭のお花や木への水やり、洗車、犬の足洗いなど、さまざまな場面でお使いいただけます。シンクの背面には洗剤やスポンジ等を収納できる受け皿と小物入れ、フックが付いています。専用の架台を使用すれば面倒な工事の必要なく簡単に組み立て、設置ができます。設置可能な水栓柱は85mm角までと幅広く対応します。
  • ガーデンシンク[樹脂製] エスコ

    ガーデンシンク[樹脂製]

    エスコ
    9,410税込10,351
    1個
    翌日出荷
    EA468ED-3用架台。
  • [通水型]ブラシ(伸縮ハンドル) エスコ

    [通水型]ブラシ(伸縮ハンドル)

    エスコ
    7,260税込7,986
    1セット(2本)
    翌日出荷
    ホース内径Φ15mm適応。高い所、店舗のウィンドウ、車のボディ洗い等に便利。ホースに接続すれば、頭部から水を出して洗えます。用途に合わせてブラシ部を縦にも出来ます。通水型。
    材質柄:パイプ鋼管 毛:ポリエステル ブラシ台:ポリエチレン 持ち手:塩化ビニールサイズ(mm)ブラシ:220×65 毛丈:56 全長:約1330~2000
  • ロータンクボールタップ(マルチタイプ) エスコ

    ロータンクボールタップ(マルチタイプ)

    エスコ
    6,430税込7,073
    1個
    翌日出荷
    仕様手洗管、補助給水管の有無にかかわらず、ほとんどのメーカーのロータンクへ取付できます。材質POM、黄銅ねじ径G1/2”
  • G1/2”散水栓(フルボア/13mm用) エスコ

    G1/2”散水栓(フルボア/13mm用)

    エスコ
    3,120税込3,432
    1個
    翌日出荷
    材質本体:真鍮(ニッケルメッキ) ハンドル:アルミねじ径G1/2”使用圧力1.02MPa使用流体適合ホース内径(Φmm)13
  • 三方カプラープラグ エスコ

    三方カプラープラグ

    エスコ
    750税込825
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA124LJ-12A
  • 呼13 メタルネジ口金 エスコ

    呼13 メタルネジ口金

    エスコ
    830税込913
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA124LB-113蛇口取付形状ネジ付
  • 3/4"NH/5/8"x3/4" ホース継手(真鍮製) エスコ

    3/4"NH/5/8"x3/4" ホース継手(真鍮製)

    エスコ
    1,740税込1,914
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA124GC-32F
  • 3/4"NH/5/8"x3/4" ホース継手(真鍮製) エスコ

    3/4"NH/5/8"x3/4" ホース継手(真鍮製)

    エスコ
    1,610税込1,771
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA124GC-31F
  • [EA124GB-2~4用] 17/27mm パッキンセット エスコ

    [EA124GB-2~4用] 17/27mm パッキンセット

    エスコ
    560税込616
    1セット
    翌日出荷
    エスコ品番EA124GB-5
  • 3/4"NH カプラ(雄ねじ・真鍮製) エスコ

    3/4"NH カプラ(雄ねじ・真鍮製)

    エスコ
    1,380税込1,518
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA124GB-4
  • 3/4"NH カプラ(雌ねじ・真鍮製) エスコ

    3/4"NH カプラ(雌ねじ・真鍮製)

    エスコ
    2,480税込2,728
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA124GB-3
  • 散水栓ボックス エスコ

    散水栓ボックス

    エスコ
    14,000税込15,400
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468Y-2
  • ロータリースプリンクラー エスコ

    ロータリースプリンクラー

    エスコ(1件のレビュー)
    5,730税込6,303
    1個
    翌日出荷
    芝生の不規則な形状に合わせて独自のスプレーパターンを作成できます。 散水範囲・散水距離・勢いを調節できます。 ペグを引き上げてスプレー範囲を短くしたり、引き下げてスプレー距離を長くしたりすることで、スプレー距離を簡単に変更できます。 調節ねじを右に回すと水の勢いが弱くなり、左に回すと勢いが強くなります。 耐衝撃性、防錆性のポリマー製で、安定性を高める転倒防止そり型ベース仕様。
    エスコ品番EA124KS-3材質ポリマー樹脂使用圧力(MPa)0.41角度(°)30~360(散布)接続ねじ3/4”NHメス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×290×160散水範囲(m)半径約4.8~13散水範囲(m2)539
散水・かん水資材