絞り込み
刈込み幅(mm)
- 320(1)
刈込み高さ(mm)
- 65(1)
ブランド
- アイリスオーヤマ
- マキタ(50)
- OREC(オーレック)(40)
- ISEKI(33)
- 共立(19)
- ツムラ(18)
- ハスクバーナ(14)
- ゴールデンスター(13)
- 京セラインダストリアルツールズ(11)
- エスコ(8)
- キンボシ(8)
- セフティー3(6)
- CANYCOM(6)
- アークランズ(4)
- ケルヒャー(3)
- カーツ (KAAZ)(3)
- YAMAZEN(山善)(2)
- GS(2)
- シングウ(新宮商行)(2)
- GARDENA(ガルデナ)(2)
- ブランドをもっと見る

電動芝刈機
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷広範囲に刈れるロータリー式の電動芝刈機です。 ロータリー式で水平方向に均一に刈ることができる電動芝刈機です。 刈込幅が 320mm で一気に広範囲を刈ることができます。 タイヤ位置を上下させて刈高を 3 段階で調節が可能です。 グラスキャッチャー(集草ボックス)は 30Lと大容量で、草捨て回数が減らせるため作業効率もアップします。 安全ロックボタン付きです。色ホワイト寸法(mm)1140×380×960質量(g)7000材質PP電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)1000刈込み幅(mm)320刈込み高さ(mm)25/45/65(3段階)集草容量(L)30切断方法ロータリー式防水保護等級IPX4付属品グラスキャッチャー、ワイヤー、ハンドル(下) 2本、コードフック 2個、ハンドル固定ノブナット 2個、ハンドル固定ねじ 2本、ハンドル固定根角ボルト 2本保証期間お買い上げ日より1年間