絞り込み
ブランド
  • 麻場(3)
  • セフティー3(2)
  • カーツ (KAAZ)(2)
  • 丸山製作所(2)
  • マリンテック(1)
  • 初田工業(1)
種類
  • エンジン式(1)
  • 手動式(半自動式)(2)
タンク容量(L)
  • 10(1)
ホース長さ(m)
  • 3
  • 1(11)
  • 1.1(3)
  • 1.2(11)
  • 1.25(6)
  • 1.3(15)
  • 1.35(2)
  • 1.5(17)
  • 1.6(3)
  • 1.7(5)
  • 1.8(6)
  • 2(14)
  • 2.5(4)
  • 5(6)
  • 10(9)
  • 20(16)
  • 30(6)
  • 50(9)
  • 100(3)
  • 130(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防除機は、噴霧器や散粒機、散布機、散粉機と関連するパーツのことで、草木の殺虫や殺菌、消毒のための薬剤散布、野菜や果実のホルモン剤散布などに使用します。種類は、大きく分けると、手動式噴霧器と動力式噴霧器、そして、霧にはせず液状や粒状の薬剤を撒く散粒機・散布機・散粉機です。大小さまざまな形状があり、ハンドスプレーから肩掛け式、背負い型のほか、車輪付きの大きな機械を押して散布するタイプも。また、動力式噴霧器の動力は電池式やエンジン式などがあります。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蓄圧式ポータブルシャワー マリンテック蓄圧式ポータブルシャワーマリンテック(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1式
欠品中
持ち運びしやすい軽量タイプの多機能ポータブルシャワーキャンプや海水浴などのアウトドアシーンにもおすすめ洗車・ペットの入浴・農薬散布・消毒・殺虫など多用途に・本体は丈夫で薬品にも強い特性を持つ高耐久性樹脂製・軽量で持ち運びしやすいデザイン・使い方簡単・ポンプを数回押して圧縮し、レバーのボタンを押すだけで噴射するので誰でもすぐに使用可・電源を必要としないので、いつでもどこでも使える!・安全圧力弁装置付き・用途に応じて選べる10種類の散水パターンシャワーヘッド付き・ワンタッチホースコネクター付き・5種類の予備パッキング付き・肩掛けベルト付き・大容量10L・3mレザーホース付き・安定した水流と適度な圧力の高効率ポンプシステム・屋外用のシャワーとしても最適・5リットルタイプも選択可(準備中)・1年保証
質量(kg)1材質(本体)PP・HDPE寸法(幅W×高さH)(mm)180×650タンク容量(L)10ホース長さ(m)3/レザーホース保証期間1年
半自動9L用イエローホース セフティー3半自動9L用イエローホースセフティー3
2,398税込2,638
1個
当日出荷
半自動用9L用ホース金具付きです。農薬散布に最適です。
用途噴霧器用ホース。材質PVC・真鍮・アルミ種類半自動ホース内径(Φmm)7.5
ワイヤーカクハンキ ADW-3(両回転) 麻場ワイヤーカクハンキ ADW-3(両回転)麻場
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
ワンタッチで簡単接続!撹拌機能が飛躍的に向上しました。 プロペラ、カゴ、底板、ナットはサビに強い高級ステンレス製。 鋼製ブレード入りで耐久性抜群のチューブです。 シャフト交換の簡単なフリー方式です。 フレキシブルシャフトは強力な8mm径を使用しています。
全長(m)3質量(kg)5.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])1800撹拌容量(L)1500回転方向両回転
単体動噴 SX251 カーツ (KAAZ)単体動噴 SX251カーツ (KAAZ)
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷
防除機
軸径(Φmm)20質量(kg)11ねじ吸水口ネジ:G5/8、余水口ネジ:G1/2、噴霧口ネジ:G1/4×2回転数(min-1[r.p.m])600~1000最高圧力(MPa)4.9ホース長さ(m)吸水ホース:3、余水ホース:3ホース径(Φmm)吸水ホース:16、余水ホース:13吸水量(L/min)15~25所要動力(kW)0.9~2.6
動力噴霧器単体 初田工業動力噴霧器単体初田工業
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
畜産消毒・環境衛生用にも使用可能です。長寿命のフッソパッキンで高い耐久性があります。各部取付ボルト・ビス類の材質はオールステンレスです。無圧室の採用により、薬槽の薬液がなくなり空運転の状態になっても5~10分の空運転では焼付を起しません。無圧室が受け止めるので、Vパッキンが摩耗しても水モレなし。運転時毎のオイル・グリスの点滴も必要ありません。
用途除草剤等の散布種類エンジン式
単体動噴 丸山製作所単体動噴丸山製作所
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
超硬セラコートシリンダを装備した動噴です。摩擦抵抗が小さく、耐摩耗性耐熱性に優れています。
ホース長さ(m)3
単体動噴 SX401 カーツ (KAAZ)単体動噴 SX401カーツ (KAAZ)
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
防除機
軸径(Φmm)20質量(kg)12.5ねじ吸水口ネジ:G1、余水口ネジ:G5/8、噴霧口ネジ:G1/4, G3/8、潅水口ネジ:R3/4回転数(min-1[r.p.m])600~1000最高圧力(MPa)4.9ホース長さ(m)吸水ホース:3、余水ホース:3ホース径(Φmm)吸水ホース:19、余水ホー:16吸水量(L/min)24~41所要動力(kW)1.5~4.2
半自動4L用イエローホース セフティー3半自動4L用イエローホースセフティー3
2,198税込2,418
1個
当日出荷
半自動用4L用ホース金具付きです。農薬散布に最適です。
用途噴霧器用ホース。材質PVC・真鍮・アルミ種類半自動ホース内径(Φmm)4.5
ワイヤーカクハンキ ADL-3LRT型 ジョイント付 麻場ワイヤーカクハンキ ADL-3LRT型 ジョイント付麻場
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
ワンタッチで簡単接続!撹拌機能が飛躍的に向上しました。 プロペラ、カゴ、底板、ナットはサビに強い高級ステンレス製。 鋼製ブレード入りで耐久性抜群のチューブです。 シャフト交換の簡単なフリー方式です。 フレキシブルシャフトは強力な8mm径を使用しています。
全長(m)3質量(kg)6.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])1400撹拌容量(L)2000回転方向両回転
ワイヤーカクハンキ ADL-3L(左) 麻場ワイヤーカクハンキ ADL-3L(左)麻場
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
ワンタッチで簡単接続!撹拌機能が飛躍的に向上しました。 プロペラ、カゴ、底板、ナットはサビに強い高級ステンレス製。 鋼製ブレード入りで耐久性抜群のチューブです。 シャフト交換の簡単なフリー方式です。 フレキシブルシャフトは強力な8mm径を使用しています。
全長(m)3質量(kg)5.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])1400撹拌容量(L)2000回転方向左回転
単体動噴 丸山製作所単体動噴丸山製作所
199,800税込219,780
1台
6日以内出荷
パルセーブチャンバーを搭載より優れた吸水効率と調圧性能
仕様所要動力(PS):3.5~4.5長さ(mm)415幅(mm)242質量(kg)11高さ(mm)361ホース長さ(m)3、吸水3.0(ストレーナ付)、排水:3.0ホース径(Φmm)吸水:19、排水:13最高圧力(MPa[kgf/cm2])5.0(1.0){50(10)}回転速度(min-1[r.p.m])900~1100吸水量(L/min)26~32所要動力(kW)2.6~3.3
噴霧器特集
おすすめ人気ランキング
防除機・噴霧器