絞り込み
種類
- エンジン式(1)
ホース長さ(m)
- 3
- 1(1)
- 1.1(1)
- 1.2(2)
- 1.3(1)
- 1.42(1)
- 1.5(5)
- 1.6(3)
- 1.7(6)
- 1.8(2)
- 3.6(2)
- 10(7)
- 20(13)
- 30(6)
- 40(3)
- 50(7)
- 60(2)
- 80(2)
- 100(3)
- 130(2)
- ホース長さ(m)をもっと見る
ブランド
- 麻場(3)
- カーツ (KAAZ)(2)
- 丸山製作所(2)
- 初田工業(1)
動力式噴霧器とは、電池や電気、モーターで動く噴霧器のことです。電池式噴霧器は、ミクロの噴霧粒子で、効率良く葉のすみずみまで散布します。動力式噴霧器の中では、最も需要が高い製品です。乾電池式噴霧器は、洗浄スイッチが付いているので簡単にお手入れができます。注入口付きなので、液の注入・排出時に、タンクを取り外す手間が要りません。電気式噴霧器は、手元で噴霧のスタートとストップができる手元バルブが付いており、 コードの長さは約2.5m。モーター式噴霧器のモーター出力(W)は、200/100Vです。

ワイヤーカクハンキ ADW-3(両回転)
麻場¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷ワンタッチで簡単接続!撹拌機能が飛躍的に向上しました。 プロペラ、カゴ、底板、ナットはサビに強い高級ステンレス製。 鋼製ブレード入りで耐久性抜群のチューブです。 シャフト交換の簡単なフリー方式です。 フレキシブルシャフトは強力な8mm径を使用しています。全長(m)3質量(kg)5.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])1800撹拌容量(L)1500回転方向両回転
動力噴霧器単体
初田工業¥149,800~税込¥164,780~1台3日以内出荷畜産消毒・環境衛生用にも使用可能です。長寿命のフッソパッキンで高い耐久性があります。各部取付ボルト・ビス類の材質はオールステンレスです。無圧室の採用により、薬槽の薬液がなくなり空運転の状態になっても5~10分の空運転では焼付を起しません。無圧室が受け止めるので、Vパッキンが摩耗しても水モレなし。運転時毎のオイル・グリスの点滴も必要ありません。用途除草剤等の散布種類エンジン式
単体動噴 SX251
カーツ (KAAZ)¥139,800税込¥153,7801台5日以内出荷防除機軸径(Φmm)20質量(kg)11ねじ吸水口ネジ:G5/8、余水口ネジ:G1/2、噴霧口ネジ:G1/4×2回転数(min-1[r.p.m])600~1000最高圧力(MPa)4.9ホース長さ(m)吸水ホース:3、余水ホース:3ホース径(Φmm)吸水ホース:16、余水ホース:13吸水量(L/min)15~25所要動力(kW)0.9~2.6
単体動噴 SX401
カーツ (KAAZ)¥149,800税込¥164,7801台5日以内出荷防除機軸径(Φmm)20質量(kg)12.5ねじ吸水口ネジ:G1、余水口ネジ:G5/8、噴霧口ネジ:G1/4, G3/8、潅水口ネジ:R3/4回転数(min-1[r.p.m])600~1000最高圧力(MPa)4.9ホース長さ(m)吸水ホース:3、余水ホース:3ホース径(Φmm)吸水ホース:19、余水ホー:16吸水量(L/min)24~41所要動力(kW)1.5~4.2
ワイヤーカクハンキ ADL-3LRT型 ジョイント付
麻場¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷ワンタッチで簡単接続!撹拌機能が飛躍的に向上しました。 プロペラ、カゴ、底板、ナットはサビに強い高級ステンレス製。 鋼製ブレード入りで耐久性抜群のチューブです。 シャフト交換の簡単なフリー方式です。 フレキシブルシャフトは強力な8mm径を使用しています。全長(m)3質量(kg)6.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])1400撹拌容量(L)2000回転方向両回転
ワイヤーカクハンキ ADL-3L(左)
麻場¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷ワンタッチで簡単接続!撹拌機能が飛躍的に向上しました。 プロペラ、カゴ、底板、ナットはサビに強い高級ステンレス製。 鋼製ブレード入りで耐久性抜群のチューブです。 シャフト交換の簡単なフリー方式です。 フレキシブルシャフトは強力な8mm径を使用しています。全長(m)3質量(kg)5.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])1400撹拌容量(L)2000回転方向左回転
単体動噴
丸山製作所¥199,800税込¥219,7801台5日以内出荷パルセーブチャンバーを搭載。より優れた吸水効率と調圧性能仕様所要動力(PS):3.5~4.5長さ(mm)415幅(mm)242質量(kg)11高さ(mm)361ホース長さ(m)3、吸水3.0(ストレーナ付)、排水:3.0ホース径(Φmm)吸水:19、排水:13最高圧力(MPa[kgf/cm2])5.0(1.0){50(10)}回転速度(min-1[r.p.m])900~1100吸水量(L/min)26~32所要動力(kW)2.6~3.3