防除機・噴霧器 :「噴霧器 電動」の検索結果

防除機は、噴霧器や散粒機、散布機、散粉機と関連するパーツのことで、草木の殺虫や殺菌、消毒のための薬剤散布、野菜や果実のホルモン剤散布などに使用します。種類は、大きく分けると、手動式噴霧器と動力式噴霧器、そして、霧にはせず液状や粒状の薬剤を撒く散粒機・散布機・散粉機です。大小さまざまな形状があり、ハンドスプレーから肩掛け式、背負い型のほか、車輪付きの大きな機械を押して散布するタイプも。また、動力式噴霧器の動力は電池式やエンジン式などがあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤマト農磁らくらくサンプ
種類電池式 タンク容量(L)10 ホース長さ(m)1.2 ノズル長(mm)480 噴霧能力(mL/min)700 ノズル縦型2頭口(G1/4) バッテリーリチウムイオン ポンプダイヤフラム式 モーター10.8V・直流 質量(kg)3.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×285×185 定格圧力(MPa)0.3
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷