動力式噴霧器 :「噴霧器 電動」の検索結果

動力式噴霧器とは、電池や電気、モーターで動く噴霧器のことです。電池式噴霧器は、ミクロの噴霧粒子で、効率良く葉のすみずみまで散布します。動力式噴霧器の中では、最も需要が高い製品です。乾電池式噴霧器は、洗浄スイッチが付いているので簡単にお手入れができます。注入口付きなので、液の注入・排出時に、タンクを取り外す手間が要りません。電気式噴霧器は、手元で噴霧のスタートとストップができる手元バルブが付いており、 コードの長さは約2.5m。モーター式噴霧器のモーター出力(W)は、200/100Vです。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤマト農磁らくらくサンプ
種類電池式 タンク容量(L)10 ホース長さ(m)1.2 ノズル長(mm)480 噴霧能力(mL/min)700 ノズル縦型2頭口(G1/4) バッテリーリチウムイオン ポンプダイヤフラム式 モーター10.8V・直流 質量(kg)3.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×285×185 定格圧力(MPa)0.3
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷