防除機・噴霧器 :「噴霧器 電動」の検索結果

防除機は、噴霧器や散粒機、散布機、散粉機と関連するパーツのことで、草木の殺虫や殺菌、消毒のための薬剤散布、野菜や果実のホルモン剤散布などに使用します。種類は、大きく分けると、手動式噴霧器と動力式噴霧器、そして、霧にはせず液状や粒状の薬剤を撒く散粒機・散布機・散粉機です。大小さまざまな形状があり、ハンドスプレーから肩掛け式、背負い型のほか、車輪付きの大きな機械を押して散布するタイプも。また、動力式噴霧器の動力は電池式やエンジン式などがあります。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化/防水性能向上!
種類電気式 消費電力(W)250/280(50/60Hz) 最高圧力(MPa)3.5 電源コード(m)3 モーター出力(W)200 吐出口ネジ:G1/4 モーター電圧(V)100 吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気式噴霧器 セフティー3 動画あり
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。1頭・2頭の切替可能な為、用途にあわた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。噴霧・噴射のスタート、ストップが手元でできる手元バルブ、目詰まり防止フィルターが付いています。
種類電気式 ホース長さ(m)約10 ノズル長(mm)700~1600 噴霧能力(mL/min)1頭口:300、2頭口:600 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤 コード長さ(m)約2.5 タイプACタイプ ノズル1頭及び2頭 材質(本体)ポリプロピレン 材質(ノズル)アルミ 材質(ホース)塩ビ 材質(タンク)ポリプロピレン 高さ(mm)385 電源AC100V 噴射量(mL/min)1頭口/約3802頭口/約700 噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1頭時/0.342頭時/0.255
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途吐出水量は吸水量の約80%になります。 付属品吸水ホース13mm(G1/2)/オーバーフローホース/吸水ストレーナー20mm(G3/4)/高圧ホース8.5mm(G1/4ネジ)x10m 質量(kg)17 出力0.4KW 定格電圧(V)単相100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×250×225 最高圧力(MPa)3.5 電源コード(m)3 ノズルSORM 高圧ホース(m)1/4"×10 吸水量(L/min)7
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

用途殺虫・殺菌・消毒剤・ホルモン剤等の散布に 種類電気式 容量(L)10 タンク容量(L)10 ホース長さ(m)10 ノズル長(mm)630~2010(4段階伸縮) 噴霧能力(mL/min)一頭口:噴霧時450/二頭口:噴霧時680 仕様直射・霧状切替ノズル 付属品ショルダーベルト、スポイト エスコ品番EA115YB-17 材質タンク:ポリエチレン、ノズル:アルミ 質量(kg)2.2 直径(Φmm)【キャップ部開口】48 電源(V)AC100 消費電力(W)27 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×220×400 電源コード(m)2.5 吐出圧力(MPa)0.26 噴霧量(L/min)1頭口:噴霧時0.45/直射時0.57、2頭口:噴霧時0.68/直射時0.74
1個
特価
11,780 税込12,958
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途殺虫・殺菌・消毒剤・ホルモン剤等の散布に 種類電気式 容量(L)5 タンク容量(L)5 ホース長さ(m)10 ノズル長(mm)630~2010(4段階伸縮) 噴霧能力(mL/min)一頭口:噴霧時450/二頭口:噴霧時680 仕様直射・霧状切替ノズル 付属品ショルダーベルト、スポイト エスコ品番EA115YB-16 材質タンク:ポリエチレン、ノズル:アルミ 質量(kg)1.9 直径(Φmm)【キャップ部開口】48 電源(V)AC100 消費電力(W)27 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×170×325 電源コード(m)2.5 吐出圧力(MPa)0.26 噴霧量(L/min)1頭口:噴霧時0.45/直射時0.57、2頭口:噴霧時0.68/直射時0.74
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

質量(kg)9.3 電源AC100Vモーター 定格電力(W)300 コード長さ(m)5 最高圧力(MPa)ポンプ:2.5 ホース長さ(m)(噴霧)10 ホース径(Φmm)(噴霧)7.5 吸水量(L/min)ポンプ:3.8(50Hz)/4.4(60Hz)
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

丸山製作所ポータブル動噴
運転音が静かで排ガスの心配が無く屋内作業にピッタリです。そしてハイパワーが魅力です。
長さ(mm)285 幅(mm)220 質量(kg)8.5 高さ(mm)200 圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.5(35)6段切替 ホース長さ(m)10 寸法(Φmm×m)噴霧ホース:7.5×10 モーター出力(W)250V 吸水量(L/min)2.9 標準付属ノズルペットズームノズル 定格電流(A)(50/60Hz)5.7
1台
65,980 税込72,578
3日以内出荷