絞り込み
タンク容量(L)
- 0.5(1)
- 0.65(1)
- 10(2)
- 15(3)
- 20(1)
- 28(1)
- 30(1)
- 50(1)
種類
- エンジン式(1)
ホース長さ(m)
- 3(1)
- 20(1)
- 50(2)
- 70(1)
- 100(1)
ブランド
- 初田工業
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- ECHO(エコー)(3)
- EXTREME(4)
- アイリスオーヤマ(4)
- アリミツ(5)
- アルミス(4)
- エスコ(3)
- カーツ (KAAZ)(3)
- セイワ(2)
- セフティー3(6)
- ゼノア(3)
- マキタ(18)
- マルナカ(5)
- 丸山製作所(50)
- 共立(83)
- 工進(28)
- 新ダイワ(10)
- 麻場(46)
- ブランドをもっと見る

動力噴霧器単体
初田工業¥149,800~税込¥164,780~1台3日以内出荷畜産消毒・環境衛生用にも使用可能です。長寿命のフッソパッキンで高い耐久性があります。各部取付ボルト・ビス類の材質はオールステンレスです。無圧室の採用により、薬槽の薬液がなくなり空運転の状態になっても5~10分の空運転では焼付を起しません。無圧室が受け止めるので、Vパッキンが摩耗しても水モレなし。運転時毎のオイル・グリスの点滴も必要ありません。用途除草剤等の散布種類エンジン式
動力散布機
初田工業¥148,900税込¥163,7901台3日以内出荷優れた操作性と安全性で「安心」をお約束。肥料散布と噴頭での除草散布・防除におすすめです。用途除草剤等の散布最大吐出量粉:9kg/min、粒:20kg/min排気量(mL)60.9乾燥質量(kg)12.1寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)400×530×810薬剤タンク容量(L)28エンジン型式丸山CD600D
バッテリー動力噴霧器
初田工業¥48,980~税込¥53,878~1台3日以内出荷新型リチウム電池2個搭載で約4時間作業可能!軽量コンパクトタイプでラクラク作業。4種類の噴口標準装備で、除草・防除が楽になりました!用途除草剤等の散布付属品樹脂2頭口/除草スーパー25、除草W型/樹脂ニュー自在噴口/ノズルパイプ/吐出ホース/レバーコック/バッテリー/ヒューズ/吸引機公称電圧(V)10.8バッテリーリチウムイオン蓄電池バッテリー容量(Ah)1.3ポンプ(型式)ダイヤフラム公称容量(Ah)1.3
セット動力噴霧器
初田工業¥299,800~税込¥329,780~1台3日以内出荷ワンタッチでエンジン始動!スイッチ内にセルモーター、バッテリースイッチなどを搭載。運転中にバッテリー充電を行います。電池切れの心配がありません。用途除草剤等の散布最高圧力5.0MPa
セット動力噴霧器
初田工業¥259,800税込¥285,7801台3日以内出荷アルミフレームがセットになった動力噴霧器です。用途除草剤等の散布寸法(mm)長さ440×幅550×高さ350質量(kg)28最高圧力5.0MPa給水量(L/分)17最大出力(kW)2.2(3.0)エンジン型式GB101LL
背負動力噴霧器
初田工業¥55,980~税込¥61,578~1台3日以内出荷水抜きが簡単に行えるポンプドレン搭載!遊動式V字マウントでエンジンの振動を吸収します。カバー付き除草ノズルが標準搭載です。用途除草剤等の散布吐出量(L/min)ポンプ常用:0.5~0.6標準付属ノズルワイド1頭口ノズル/除草カバー付きノズルエンジン型式丸山 GE233P排気量(cm3)22.5ポンプの種類カスケードポンプ
動力噴霧器 ゴローちゃん
初田工業¥149,800~税込¥164,780~1台3日以内出荷2サイクルエンジン搭載で更なる軽量化を実現。軽量アルミフレームセット台の採用で楽に移動できます。用途除草剤等の散布ホース内径(Φmm)噴霧:5最高圧力2.5MPaエンジン形式空冷2サイクル D26C給水量(L/分)常用:8.0
背負動力噴霧器
初田工業¥77,980~税込¥85,778~1台3日以内出荷高圧ポンプタイプの動力噴霧器。軽量樹脂製ポンプを採用することで耐久性が向上しました。鉄砲ノズルも使える多水量(8L/min)を実現。静音設計で低振動です。用途除草剤等の散布寸法(mm)長さ565×幅400×360最高圧力2.5MPaポンプ(型式)対向2連プランジャ式(高圧ポンプタイプ)吸水量(L/min)8噴口(標準付属)縦2頭口・除草カバー
『防除機・噴霧器』には他にこんなカテゴリがあります
農業機械 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら























![ポンピングウォッシュ8L REX(レックス)[自動車用品] ポンピングウォッシュ8L REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06089671-261015-02.jpg)