動力式噴霧器 :「除草 機械」の検索結果
動力式噴霧器とは、電池や電気、モーターで動く噴霧器のことです。電池式噴霧器は、ミクロの噴霧粒子で、効率良く葉のすみずみまで散布します。動力式噴霧器の中では、最も需要が高い製品です。乾電池式噴霧器は、洗浄スイッチが付いているので簡単にお手入れができます。注入口付きなので、液の注入・排出時に、タンクを取り外す手間が要りません。電気式噴霧器は、手元で噴霧のスタートとストップができる手元バルブが付いており、 コードの長さは約2.5m。モーター式噴霧器のモーター出力(W)は、200/100Vです。
商品豆知識
コンパクトで使いやすい電池式噴霧器、除草剤用です。扇状除草剤ノズルで効率よく散布出来ます。
薬剤が入れやすい大口径の薬入口です。電池式で持ち運びが楽に行えます。
用途除草剤の散布が可能な電池式噴霧器。
種類電池式
タンク容量(L)5
ホース長さ(m)約1.7
ノズル長(cm)約40~90
噴霧能力(mL/min)540
対応溶液薬剤
材質(本体)ポリプロピレン
材質(ノズル)アルミ
材質(ホース)塩ビ
材質(タンク)ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×175×360
電源単1形乾電池4個
電池寿命約120L
質量(kg)1.8(電池含む・タンク空)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
乾電池式ですぐに使える、薬剤に合わせて使い分けできる2種類のノズルタイプの電池式噴霧器です。粒状噴口ノズルは接触型除草剤用で除草剤がかかった部分のみ枯らし、他に移行しない性質の除草剤に適しています。泡状噴口ノズルは移行型除草剤用で葉や茎から植物全体に吸収され、植物全体を枯らす性質の除草剤に適しています。液量がひと目でわかる透明タンク、広口でいれやすく、かきまぜやすい形状です。
仕様ノズル伸縮調節範囲:61~83cm、泡状噴口能力:約360cc/分(7.2V)、粒状噴口能力:約680cc/分(7.2V)
付属品泡状墳口ノズル、スポイト(目安として約1~1.2mL)
色サンドイエロー
質量(g)1136
種類電池式
電源(V)DC9(単1乾電池6本)
タンク容量(L)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×180×310
ノズル長(cm)83
1台
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
ジョウロのように除草剤を低圧シャワー散布。散布量と散布幅が調整可能。単一乾電池4本別売。
用途除草剤の散布に
種類電池式
タンク容量(L)10
ホース長さ(m)1.1
ノズル長(mm)460
噴霧能力(mL/min)(通常散布用)2000/(少量散布用)700
主な用途除草剤用
対応溶液薬剤
接続ねじ噴口接続部: M12(専用噴口) パイプ接続部:M20
モーター直流6Vモーター
ポンプインペラーポンプ
標準作業時間約6時間(アルカリ乾電池使用時)
散布量(L/min)噴板(通常散布用)1.0~2.0(自在調整機能)噴板(少量散布用)0.3~0.7(自在調整機能)
使用電池アルカリ単一形 4本(別売)
質量(kg)3.0
電流(A)2
付属品スポイト、計量カップ、少量散布用噴板、ノズルパイプ46cm、専用シャワー噴口各1ケ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×155×505
トラスコ品番775-7964
電池寿命(時間)約6
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.015[0.15]
電池寿命約190~540L(アルカリ乾電池)
噴霧調整ジョウロ状
アズワン品番64-6358-14
噴口除草専用シャワー噴口
関連資料(42.5MB)
取扱説明書(1.8MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
電池式噴霧器はモーターのギアが液剤によって固まる、ギア詰まりを起こさないよう、構造を見直しました。TGMシリーズでは、ギアを使わない新開発モーターポンプです。
種類電池式
タンク容量(L)3
質量(g)1800
使用電池単1型乾電池4本
作業量(目安)約7時間半
噴射量(mL/min)700
電池寿命約315L
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
モーターが走行をアシストし、作業の際に負担軽減になります。
タイヤが太く大きいため、砂地や凹凸も楽に進めます。 手元のスロットルを押すだけの簡単操作 (前進のみ)。
最高速度は5段階で切り替えできます。 (MAX5km/h)
質量(kg)24
排気量(mL)25.6
最高圧力(MPa)2.5
連続運転時間(h)4
タイヤタイプインホイールモーター 2.50 1033J(ブロックタイヤ)
ポンプ対向2連プランジャ式
吸水量(L/min)7
充電時間(時間)6.5
噴口スーパー25動力用2頭口:約0.9L/min (1.0MPa時)、吊下げZノズル2頭口:約1.8L/min(1.0MPa時)
エンジン型式D26C 空冷2サイクル
走行速度(km/h)~5(5段階調整)
散布幅(m)~0.8 (カバー有)、~1.2 (カバー無)
1個
¥269,800
税込¥296,780
5日以内出荷
ダイヤフラムポンプ搭載で低騒音、低振動、長時間使用が可能になりました。
カートリッジ式電池ボックスで出し入れが簡単です。
庭木の殺虫・殺菌・消毒剤の散布に。
野菜・果実・草花などへのホルモン剤の散布に。
タンク容量、霧状噴口、除草噴口等、用途に合わせてお選びください。
用途薬剤散布に
種類電池式
使用電池アルカリ単一形 6本(別売)
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。
ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。ハイパワータイプの為、噴霧量約2倍(メーカー社比)です。
1頭・2頭の切替可能な為、用途に合わせた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。
用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧に最適な噴霧器。
種類電池式
型式手持式
ホース長さ(m)約1.7
ノズル長(cm)約40~90
噴霧能力(mL/min)1頭口:約400、2頭口:約660
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤
ノズル1頭及び2頭
材質(本体)ポリプロピレン
材質(ノズル)アルミ
材質(ホース)塩ビ
材質(タンク)ポリエチレン
電源単1形乾電池6個
電池寿命(1頭口)約80L・(2頭口)約190L
噴射量(mL/min)1頭口:約640、2頭口:約830
手間いらず、燃料いらず、静かに除草剤散布可能な充電式噴霧器。 消毒用としても使えます。 充電式なので操作も簡単、 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用同じバッテリーが使用可能。ダイヤフラムポンプ採用で薬剤固着しにくい構造です。
用途薬剤散布に
接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4
ホース長さ(m)1.3
関連資料(42.5MB)
消毒や除草剤散布の加圧作業が不要な背負い式乾電池噴霧器。スイッチオンで手軽に利用できます。
用途薬剤散布に
種類電池式
ホース長さ(m)1.2
主な用途除草・殺虫・消毒剤用
対応溶液薬剤
使用距離範囲(m)二頭口(霧):0.5、(直射):約4、泡状除草:幅約0.5、カバー付泡状除草:幅約0.35
使用電池アルカリ単一形 6本(別売)
接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:M16
電池寿命(時間)約4
ポンプギヤポンプ
電池寿命約100~160L(アルカリ乾電池)
噴霧調整霧・直射・泡状
関連資料(42.5MB)
取扱説明書(3.1MB)
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布できます。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。
用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧。
種類電池式
タンク容量(L)1
ノズル長(mm)約160
噴霧能力(mL/min)約200
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤
材質(本体)ポリプロピレン
材質(ノズル)アルミ
材質(ホース)塩ビ
材質(タンク)ポリプロピレン
電源単3形乾電池4個
電池寿命(総噴霧量):約20L
噴射量(mL/min)約320
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。
用途薬剤散布に
種類エンジン式
ホース長さ(m)1.5
ノズル長(mm)600
対応溶液薬剤
燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。コンパクトになる伸縮ノズル、目詰まり防止フィルター、肩掛けベルトが付いています。
用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧に最適な噴霧器。
材質本体:タンク・ポリプロピレン ノズル:アルミ ホース:塩ビ
種類電池式
電源単1形乾電池4個
ホース長さ(m)約1.7
噴霧量(mL/min)約300
噴射量(mL/min)約440
電池寿命(総噴霧量)約120L
ノズル長(cm)約40~90
背負って使うタイプです。
散布量、散布幅調整可能。
用途除草剤用
種類電池式
タンク容量(L)10
ホース長さ(m)1.1
ノズル長(mm)450
噴霧能力(mL/min)1000~2000
主な用途田んぼ
対応溶液薬剤
エスコ品番EA115Y-2
質量(kg)3
電源単1電池4本(EA758YA-1A)(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【タンク】330×155×505
ホース内径(Φmm)8.2
吐出圧力(MPa)0.015
材質(タンク)ポリエチレン
ホース長さ(mm)1100
散布量(L/min)1~2
1個
¥16,500
税込¥18,150
翌日出荷
除草剤散布にピッタリ、便利な背引きスターター。
用途田畑の殺虫、殺菌、除草剤撒布
種類エンジン式
タンク容量(L)10、【エンジン】約0.5
ホース長さ(m)1.5
ノズル長(mm)600
噴霧能力(mL/min)2000(縦型2頭口噴口使用)、800(カバー付泡状除草噴口使用)
付属品カバー付泡状除草噴口、縦型二頭口噴口、吐出ホース、ノズルパイプ、握りクリップ、ボールコック、軽量カップ、エンジン工具一式
エスコ品番EA115YB-21
質量(kg)5.7
直径(Φmm)(キャップ部開口)137
電源空冷2サイクルエンジン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×420×468
最高圧力(MPa)締め切り時:0.8
燃料消費(タンク一杯)約50分
吐出圧力(MPa)0.8
材質(ノズル)真鍮
エンジン回転数(min-1[r.p.m])6500
材質(タンク)樹脂
給水量(L/分)(最大)6
始動方法リコイルスターター方式
ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)6×1500
噴霧量(L/min)2(縦型2頭口噴口使用)、0.8(カバー付泡状除草噴口使用)
エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)0.5(0.67)
エンジン使用燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)
排気量(cc)22.7
1個
¥36,600
税込¥40,260
翌日出荷
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
圧力調整を「除草」(約1.0MPa:除草剤等の噴霧)・「中圧」(約2.0MPa:通常噴霧)・「高圧」(2.5MPa:殺虫・殺菌向き)の3段階で行えます。パワーのあるプランジャ式ポンプで広い圃場にも対応できます。
用途【樹脂広角縦型2頭口 WP-2D-3】。扇形状の霧で広角散布できます。一般防除(殺虫剤、殺菌剤用)用の噴口です。【グラッパー25(動力用)】。少量散布除草剤用噴口。目的物以外の飛散を防止するカバーを付きです。【Zノズル動力用ノズルチップ】。多量散布除草剤専用噴口。グラッパー25動力用のノズルチップを組み替えてご使用ください。
仕様空冷2サイクル:D26C
型式プランジャ式
質量(kg)8.8
タンク容量(L)20
排気量(mL)25.6
最高圧力(MPa)2.5
燃料タンク容量(L)0.65
吸水量(L)7.0/min
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
圧力調整を「除草」(約1.0MPa:除草剤等の噴霧)。「中圧」(約2.0MPa:通常噴霧)。「高圧」(2.5MPa:殺虫・殺菌向き)の3段階で行えます。パワーのあるプランジャ式ポンプで広い圃場にも対応できます。
用途【樹脂広角縦型2頭口 WP-2D-3】。扇形状の霧で広角散布できます。一般防除(殺虫剤、殺菌剤用)用の噴口です。【グラッパー25(動力用)】。少量散布除草剤用噴口。目的物以外の飛散を防止するカバーを付きです。
仕様4サイクル:HONDA GX25
型式プランジャ式
質量(kg)9
タンク容量(L)20
排気量(mL)25
最高圧力(MPa)2.5
吐出量(L/min)7
燃料タンク容量(L)0.53
1個
¥85,980
税込¥94,578
5日以内出荷
小型・軽量。
長寿命で継足し充電が可能なカートリッジ式10.8Vリチウムイオンバッテリー搭載。
手元スイッチ採用。
連続散布時間約60分(除草剤ノズル使用時タンク約4.5杯分)。
用途薬剤散布
タンク容量(L)10
種類電池式
吸水量(L/min)0.8
圧力(MPa)0.3
散布時間約60分(連続)
充電時間(分)約90
ポンプギヤポンプ
モーターDCモーター
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.5
本体寸法(mm)220×345×500
本体質量(kg)3
付属品充電器・バッテリー・ホルダ(格納用)・ノズルパイプ・1頭口ノズル・除草ノズル・軽量カップ・取扱説明書・保証書・安心安全ラベル・背負いバンド
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
最高圧力2.5MPaの高圧・高水量ゼノア動力噴霧機 NSZ257EZ。人にも地球にもやさしい低燃費 ストラト・チャージドエンジン搭載. 除草剤散布から一般防除まで幅広く対応します。吸水量7L/分。付属ノズルは、樹脂広角縦型2頭口と、カバー付き除草ノズルの両方が付属しています。
仕様カバー付き雑草ノズル付
質量(kg)8.6
最大吐出圧力(MPa)2.5
薬剤タンク容量(L)20
排気量(cm3)22.5
1台
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。1頭・2頭の切替可能な為、用途にあわた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。噴霧・噴射のスタート、ストップが手元でできる手元バルブ、目詰まり防止フィルターが付いています。
種類電気式
ホース長さ(m)約10
ノズル長(mm)700~1600
噴霧能力(mL/min)1頭口:300、2頭口:600
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤
コード長さ(m)約2.5
タイプACタイプ
ノズル1頭及び2頭
材質(本体)ポリプロピレン
材質(ノズル)アルミ
材質(ホース)塩ビ
材質(タンク)ポリプロピレン
高さ(mm)385
電源AC100V
噴射量(mL/min)1頭口/約3802頭口/約700
噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1頭時/0.342頭時/0.255
山間地、小面積にお勧め!。噴頭での除草剤散布、防除に最適なモデル
長さ(mm)370
幅(mm)430
最大吐出量粉剤:8kg/min、粒剤(肥料):16kg/min、液剤:3L/min(オプション装着時)
燃料タンク容量(L)0.5
始動方式マジかるスタート
到達距離(m)【有効】化成肥料:13~15、1kg剤:9~11、使用噴頭:新流し多口噴頭(オプション)
エンジン型式CER300
排気量(cm3)30.1
標準的な区画にお勧め!。噴頭・ホースでの肥料・除草剤散布、防除に最適なモデル
長さ(mm)395
最大吐出量粉剤:8kg/min、粒剤(肥料):16kg/min、液剤:3.5L/min(オプション装着時)
燃料タンク容量(L)1
始動方式マジかるスタート
エンジン型式FE362
排気量(cm3)35.5
高圧ポンプタイプの動力噴霧器。軽量樹脂製ポンプを採用することで耐久性が向上しました。鉄砲ノズルも使える多水量(8L/min)を実現。静音設計で低振動です。
用途除草剤等の散布
寸法(mm)長さ565×幅400×360
最高圧力2.5MPa
ポンプ(型式)対向2連プランジャ式(高圧ポンプタイプ)
吸水量(L/min)8
噴口(標準付属)縦2頭口・除草カバー
ワンタッチでエンジン始動!スイッチ内にセルモーター、バッテリースイッチなどを搭載。運転中にバッテリー充電を行います。電池切れの心配がありません。
用途除草剤等の散布
最高圧力5.0MPa
関連資料(0.28MB)
畜産消毒・環境衛生用にも使用可能です。長寿命のフッソパッキンで高い耐久性があります。各部取付ボルト・ビス類の材質はオールステンレスです。無圧室の採用により、薬槽の薬液がなくなり空運転の状態になっても5~10分の空運転では焼付を起しません。無圧室が受け止めるので、Vパッキンが摩耗しても水モレなし。運転時毎のオイル・グリスの点滴も必要ありません。
用途除草剤等の散布
水抜きが簡単に行えるポンプドレン搭載!遊動式V字マウントでエンジンの振動を吸収します。カバー付き除草ノズルが標準搭載です。
用途除草剤等の散布
吐出量(L/min)ポンプ常用:0.5~0.6
標準付属ノズルワイド1頭口ノズル/除草カバー付きノズル
エンジン型式丸山 GE233P
排気量(cm3)22.5
ポンプの種類カスケードポンプ
2サイクルエンジン搭載で更なる軽量化を実現。軽量アルミフレームセット台の採用で楽に移動できます。
用途除草剤等の散布
ホース内径(Φmm)噴霧:5
最高圧力2.5MPa
エンジン形式空冷2サイクル D26C
給水量(L/分)常用:8.0
ピストン式ポンプで高圧噴霧が可能です。防除用ノズルと除草剤用ノズルが付属するため、用途によって使い分け可能です。
用途【樹脂縦型2頭口】。コーンタイプの柔らかい霧で細かくムラなく散布できます。【Zノズル(人力用)】。多量散布除草剤用。発泡ノズルで撒きムラ、重複散布、風等による飛散を防止します。
質量(kg)4.7
最高圧力(MPa)0.7
液量(L)溶液:15
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
ピストン式ポンプで高圧噴霧が可能です。防除用ノズルと除草剤用ノズルが付属するため、用途によって使い分け可能です。
用途【樹脂縦型2頭口】。コーンタイプの柔らかい霧で細かくムラなく散布できます。【Zノズル(人力用)】。多量散布除草剤用。発泡ノズルで撒きムラ、重複散布、風等による飛散を防止します。
質量(kg)4
最高圧力(MPa)0.7
液量(L)溶液:10
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
優れた操作性と安全性で「安心」をお約束。肥料散布と噴頭での除草散布・防除におすすめです。
用途除草剤等の散布
最大吐出量粉:9kg/min、粒:20kg/min
排気量(mL)60.9
乾燥質量(kg)12.1
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)400×530×810
薬剤タンク容量(L)28
エンジン型式丸山CD600D
1台
¥148,900
税込¥163,790
4日以内出荷
New すっとび噴頭で広い区画にお勧め!。噴頭・ホースでの肥料・除草剤散布、防除で活躍の大型モデル
長さ(mm)405
幅(mm)560
高さ(mm)820
タンク容量(L)粒剤粉剤:30
最大吐出量粉剤:9kg/min、粒剤(肥料):20kg/min、液剤:4L/min(オプション装着時)
本体質量(kg)12.9
燃料タンク容量(L)2
始動方式マジかるスタート
到達距離(m)【有効】化成肥料:23~25、1kg剤:13~16、使用噴頭:Newすっとび噴頭(標準付属)
エンジン型式CER800
排気量(cm3)79.2
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
新型リチウム電池2個搭載で約4時間作業可能!軽量コンパクトタイプでラクラク作業。4種類の噴口標準装備で、除草・防除が楽になりました!
用途除草剤等の散布
付属品樹脂2頭口/除草スーパー25、除草W型/樹脂ニュー自在噴口/ノズルパイプ/吐出ホース/レバーコック/バッテリー/ヒューズ/吸引機
公称電圧(V)10.8
バッテリーリチウムイオン蓄電池
ポンプ(型式)ダイヤフラム
関連資料(0.24MB)
公称容量(Ah)1.3
用途果樹・畑作の防除・除草
型式背負式
質量(kg)9
容量(L)20
排気量(mL)25
最高圧力(MPa)2.5
燃料タンク容量(L)0.53
動力エンジン式
ポンププランジャ式
吸水量(L/min)7
噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)、除草用(グラッパー25動力用)
エンジン型式HONDA GX25
1個
¥82,980
税込¥91,278
5日以内出荷
1
2
3
次へ
『防除機・噴霧器』には他にこんなカテゴリがあります
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。