ガーデンチェアー :「タイヤ」の検索結果
ガーデンチェアーとは、農作業や園芸作業の際のしゃがみ仕事や長時間の作業が楽に行える椅子のことです。多くの作物を収穫する農作業現場や、草取りやお手入れが必要な家庭のガーデニングでも使用されるアイテム。タイヤ付きのものが多く、スチール製でできている丈夫なタイプから、持ち運びに便利な樹脂製の軽量タイプがあります。座ったままの姿勢で様々な作業が可能。疲れにくく、作業性アップにつながります。座部がクッションになっているタイプ、回転するタイプ、道具がしまえる収納タイプなど、用途に合わせて適切なものを選ぶとよいでしょう。
関連キーワード
商品豆知識
座ったままの楽な姿勢で各種作業ができるので、疲れにくく効率が大幅にアップします。
イスが回転するためスムーズな収穫作業ができます。
八の字のタイヤ構造は安全性がバツグンです。
本体長さと高さ、収穫箱設置長さと高さなど全てが簡単に調節でき、作業や体型に合わせ最適な作業環境を実現します。
用途作物の収穫、管理に。
最大使用荷重(kg)100
全長(mm)1495~1865
質量(kg)8
テーブル長(mm)400~630
座面高さ(mm)205・255・305
タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N)
タイヤ幅(mm)250
1台
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
『農業・園芸資材』には他にこんなカテゴリがあります
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。