園芸鋸 :「のこぎり 剪定用」の検索結果
園芸鋸は、育てている木や庭などの木々が大きくなりすぎたときや木々を整える際に枝をカットするのに使用します。高い場所でも簡単にカットできるようになっているため、高い木の上の枝も整えることができます。高さを調節できるように伸び縮みするようにできているのもあり便利です。また、太い木でも楽にカットできるようなタイプもあり、園芸や庭の植木だけでなく、山林や土木にも使用できます。刃をしまうことのできる持ち運びが簡単なタイプまであるのでその用途で選択できます。いずれもキレイな切り口で木を傷めないようにできています。
切り口がきれい。
軽く挽けて楽に切れる。
切れ味が長く続く。
造園業者や庭木の剪定をされる方に最適なタイプ。
切断箇所の印付けやツタなどの切断に便利な細目を刃先に採用。
用途植木、造園、土木、山林
板厚(mm)1.5
仕様強靭ボディ、UPタイプ
目の粗さ荒目
従来の天寿鋸の板厚を0.7mmにすることで、鋸身の腰が強くなり扱いやすくなっております。
天寿の切れ味と切断面のキレイさはそのまま。
用途果樹剪定作業、枝打ち作業、造園作業等
板厚(mm)0.7
切り口がきれい。
軽く挽けて楽に切れる。
切れ味が長く続く。
オールマイティーな剪定をされる方に最適なタイプ。
用途果樹、植木、造園、土木
板厚(mm)1.5
仕様スリムボディ、UKタイプ
目の粗さ万能目
切り口がきれい。
軽く挽けて楽に切れる。
切れ味が長く続く。
大切な果樹の細い枝を剪定される農家の方に最適のタイプ。
仕様薄刃、スリムボディ、KPタイプ
目の粗さ細目
切り口がきれい。
軽く挽けて楽に切れる。
切れ味が長く続く。
造園業者や庭木の剪定をされる方に最適なタイプ。
用途植木、造園、土木、山林
仕様強靭ボディ、UPタイプ
目の粗さ荒目
繊維の方向に関わらずスムーズに切れる刃形状
U窓効果で効率よく木くずを排出
用途に応じて刃の付け替え可能 手鋸用ハンドル付き
防ヤニ:フッ素コート
速切:カーブ刃
永切:衝撃焼入
用途高所の枝の剪定・切断に
仕様切断推奨サイズ:150mm以下
厚さ(mm)のこ板:0.9
刃長(mm)300
表面処理刃先部:フッ素コート
材質(刃)SK85
切溝幅(mm)1.35±0.05
刃ピッチ(mm)3.8
1本
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
切り口がきれい。
軽く挽けて楽に切れる。
切れ味が長く続く。
大切な果樹の細い枝を剪定される農家の方に最適のタイプ。
仕様薄刃、スリムボディ、KPタイプ
目の粗さ細目
切り口がきれい。
軽く挽けて楽に切れる。
切れ味が長く続く。
オールマイティーな剪定をされる方に最適なタイプ。
用途果樹、植木、造園、土木
板厚(mm)1.2~1.3
仕様スリムボディ、UKタイプ
目の粗さ万能目
長さ4段階調節可能、高い枝にも楽々届く
繊維の方向に関わらずスムーズに切れる刃形状
U窓効果で効率よく木くずを排出
用途に応じて刃の付け替え可能 手鋸用ハンドル付き
防ヤニ:フッ素コート
速切:カーブ刃
永切:衝撃焼入
用途高所の枝の剪定・切断に
仕様切断推奨サイズ:150mm以下
厚さ(mm)のこ板:0.9
刃長(mm)300
表面処理刃先部:フッ素コート
材質(刃)SK85
切溝幅(mm)1.35±0.05
刃ピッチ(mm)3.8
軽くて強い3段階の伸縮式剪定鋸(ショ―トタイプ)です。 手の届かない高さの庭木のお手入れの際、脚立に上らずに作業できるため安全です。 アルミパイプを採用し、軽量かつシンプルな設計なので、女性やお年寄りの方でも簡単に作業ができます。
用途高枝鋏では切れない高所の太い枝の剪定に
刃長(mm)300
仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、替刃式、エラストマーグリップ
トラスコ品番396-5708
材質刃:高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上げ)
全長(mm)1800~2700
質量(g)1030
ピッチ(mm)(刃)8
切り幅(mm)1.2
適合替刃255L-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
軽量かつ抜群の切れ味! 樹木の手入れに最適のロングセラ―剪定鋸。 ピストル鋸といえばPSシリ―ズと言われるほど、プロの方々の間で定評があります。 木製のグリップとサヤの風合いも特長です。
用途生木の剪定に
表面処理ハードクローム仕上げ
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮式高枝鋸255Z用替刃です。 対応品番255Z-1.8L、255Z-2.7L
用途高枝鋏では切れない高所の太い枝の剪定に
刃長(mm)300
全長(mm)383
質量(g)75
鋸刃(目)は全体の曲がりとハンドルの角度を人間工学に基づいてコンピューターで算出し、どの位置で木を切っても同じ労力でスムーズに切れるよう、目が配置されておりますので、鋸刃を樹木にあてて軽く引くだけで、鋸刃が木の中に吸い込まれていきますから、大変早く切れて疲れは半減します。
鋸目の仕上げも砥石で研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削いだように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。また、表面処理にハードクロームメッキがほどこされており、さびにくく滑りをよくしています。
刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切れ味を発揮します。
本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触り良いエラストマー樹脂で指にあった凹凸を造り、木を切る時にハンドルを軽く握るだけで全ての指と手のひらがハンドルになじみます。
最後部には少し大きい突起を設けることで、手の滑りを防ぎます。また、ハンドルを鋸全体のカーブに併せて、少し湾曲に造っていますので、鋸を引く時に下に抑える必要が全くなく、木の上に鋸刃を置いて軽く引くだけで、従来の鋸の約半分の力で数倍の切れ味を発揮し、長時間の作業でも肥料を大幅に軽減します。
用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。
種別アサリなし
タイプ曲刃
目の粗さ荒目
特殊目立て「UVカット」の採用で切粉の排出がスムーズです。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 剪定から仮枠作業まで、幅広くご使用頂ける万能鋸です。
用途工作用木材、生木の切断など
ピッチ(mm)7
切り幅(mm)1.2
材質(柄部)アルミダイカスト+エラストマー樹脂
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
枝の太さを選ばない鋸です。
荒目・中目の三段刃を一つにまとめた画期的な「鋸」です。
用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。
板厚(mm)1.5
適合木の太さ5~150mm
種別アサリなし
タイプ曲刃
ピッチ(mm)4.0+3.0
目の粗さ荒目・中目
木くず排出窓付きで目詰まりしない。パワフルでスムーズな切味。
太い枝や柔らかく木くずの多く出る木でも、木くずが詰まりにくい窓付き鋸刃で豪快な切味です。
用途森林業、造園剪定、乾燥丸太、果樹剪定、角材。
種別アサリなし
タイプ曲刃
ピッチ(mm)4.0
目の粗さ荒目
竹の表皮を化学的に分析し、斜め切りをしても横滑りしない鋸刃(目)をかいはつしました。
竹の伐採に最適ですが、塩ビパイプ、乾燥木材、合板、細い枝などの切断にも最適です。
用途竹、果樹剪定、乾燥木材、塩ビパイプ。
板厚(mm)1.1
種別アサリなし
タイプ直刃
ピッチ(mm)1.7
目の粗さ極細目
直刃鋸目の角度とハンドルの曲がりの連携プレーにより、鋸刃を枝の上に置いて軽く引くだけで、鋸刃が自然に木の中に吸い込まれていきますから、大変良く切れて疲れは半減します。
鋸目はボラゾン砥石で板を削って鋸目を形成しているので、目の小さい青砥石で刃を研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削ったように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。
刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切味を発揮します。
本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触り良いエラストマー樹脂で指に合った凹凸を造り、木を切る時にハンドルを軽く握るだけで全ての指と手のひらがハンドルに馴染みます。
最後部には少し大きい突起を設けることで、手の滑りを防ぎます。また、ハンドルを鋸の直刃に合わせて、少し湾曲に造っていますので、鋸を引く時に下に押える必要が全くなく、目の上に鋸刃を置いて引くだけで、従来の鋸の約半分の力で数倍の切味を発揮し、長時間の作業でも疲労を大幅に軽減します。
用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。
種別アサリなし
タイプ直刃
ピッチ(mm)4.0
目の粗さ荒目
剪定の時、樹木を傷めずシャープに切り落とす。
独自の目立てによるスムーズな切れ味が特徴です。
レザーソースーパー剣龍高枝切は高所の枝切りをする商品です。
ピッチ(mm)4.0(寸8枚目)
板厚(mm)1.1
果樹の種類を選ばない無双の切味を実現。突かれずに早く楽に美しく切る。
ゆるやかなカーブの形状により生まれた、スムーズな切味。
用途果樹剪定、造園剪定、乾燥木材、アウトドア。
適合枝の太さ50mm以下
種別アサリなし
タイプ曲刃
ピッチ(mm)3.0
目の粗さ中目
細目の枝や果樹・造園などの剪定に力を発揮します。
用途剪定、果樹剪定、仮枠、乾燥木材、アウトドア。
種別アサリなし
タイプ直刃
ピッチ(mm)3.0
目の粗さ中目
1枚
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
仮枠工事や一般の乾燥木材のマルタ、角材、コンパネなどを切るために開発された鋸です。
生木の剪定やご家庭で工作、アウトドアなどにも充分お使いいただけます。
用途仮枠、乾燥木材、剪定、果樹剪定、アウトドア。
種別アサリ分け刃
タイプ直刃
目の粗さ細目・中目
果樹剪定を主な目的として開発された鋸です。
ハンドルの表面はソフトで女性やお年寄りの方にも大変握りやすく、軽く鋸を引くだけでスムーズに速く切ることが出来る為、疲れを大幅に軽減し、切り口は滑らかで美しく、大切な樹木の健康を守ります。
太めの枝、細めの枝両方に対応でき、また乾燥木材にもお使いいただけます。
用途果樹剪定、剪定、乾燥木材、アウトドア、塩ビパイプ。
種別アサリなし
タイプ直刃
ピッチ(mm)2.5
目の粗さ細目
剪定の時、樹木を傷めずシャープに切り落とす。
独自の目立てによるスムーズな切れ味が特徴です。
ピッチ(mm)4.0(寸8枚目)
板厚(mm)1.1
太い枝から細い枝まで一刀のもとに。
三段刃で効率アップ。
用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。
適合木の太さ5~150mm
種別アサリなし
タイプ直刃
ピッチ(mm)4.0+3.0
目の粗さ荒目・中目
木くずがつまらないスムーズで力強い切れ味。
用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。
種別アサリなし
タイプ直刃
ピッチ(mm)4.0
目の粗さ荒目
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。