園芸鋸 :「のこぎり 剪定用」の検索結果

園芸鋸は、育てている木や庭などの木々が大きくなりすぎたときや木々を整える際に枝をカットするのに使用します。高い場所でも簡単にカットできるようになっているため、高い木の上の枝も整えることができます。高さを調節できるように伸び縮みするようにできているのもあり便利です。また、太い木でも楽にカットできるようなタイプもあり、園芸や庭の植木だけでなく、山林や土木にも使用できます。刃をしまうことのできる持ち運びが簡単なタイプまであるのでその用途で選択できます。いずれもキレイな切り口で木を傷めないようにできています。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鞘入り剪定鋸 替刃 天寿 動画あり
1枚
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

折込剪定鋸 天寿 動画あり
1丁
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃先に衝撃焼入、切れ味長持ち サビにくく、ヤニがつきにくいハードクロームメッキ仕上げ 替刃式なので経済的 ベルト通し付樹脂サヤで収納、携帯に便利
用途生木一般木材・角材・竹挽き・仮枠作業全般 刃長(mm)330 全長(mm)505 板厚(mm)1 切り溝幅(mm)1.45 刃ピッチ(mm)4 質量(g)約260 材質刃:SK5(日本鋼)、グリップ:PVC、サヤ:PP アズワン品番64-5130-37
1個
3,098 税込3,408
翌日出荷

鋸刃(目)は全体の曲がりとハンドルの角度を人間工学に基づいてコンピューターで算出し、どの位置で木を切っても同じ労力でスムーズに切れるよう、目が配置されておりますので、鋸刃を樹木にあてて軽く引くだけで、鋸刃が木の中に吸い込まれていきますから、大変早く切れて疲れは半減します。 鋸目の仕上げも砥石で研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削いだように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。また、表面処理にハードクロームメッキがほどこされており、さびにくく滑りをよくしています。 刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切れ味を発揮します。 本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触り良いエラストマー樹脂で指にあった凹凸を造り、木を切る時にハンドルを軽く握るだけで全ての指と手のひらがハンドルになじみます。 最後部には少し大きい突起を設けることで、手の滑りを防ぎます。また、ハンドルを鋸全体のカーブに併せて、少し湾曲に造っていますので、鋸を引く時に下に抑える必要が全くなく、木の上に鋸刃を置いて軽く引くだけで、従来の鋸の約半分の力で数倍の切れ味を発揮し、長時間の作業でも肥料を大幅に軽減します。
用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。 種別アサリなし タイプ曲刃 目の粗さ荒目
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

枝の太さを選ばない鋸です。 荒目・中目の三段刃を一つにまとめた画期的な「鋸」です。
用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。 板厚(mm)1.5 適合木の太さ5~150mm 種別アサリなし タイプ曲刃 ピッチ(mm)4.0+3.0 目の粗さ荒目・中目
1丁
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木くず排出窓付きで目詰まりしない。パワフルでスムーズな切味。 太い枝や柔らかく木くずの多く出る木でも、木くずが詰まりにくい窓付き鋸刃で豪快な切味です。
用途森林業、造園剪定、乾燥丸太、果樹剪定、角材。 種別アサリなし タイプ曲刃 ピッチ(mm)4.0 目の粗さ荒目
1丁
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

果樹の種類を選ばない無双の切味を実現。突かれずに早く楽に美しく切る。 ゆるやかなカーブの形状により生まれた、スムーズな切味。
用途果樹剪定、造園剪定、乾燥木材、アウトドア。 適合枝の太さ50mm以下 種別アサリなし タイプ曲刃 ピッチ(mm)3.0 目の粗さ中目
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

片手で楽々枝打ちが出来る枝打ち鋸。 アルミ製高枝鋸用ポールは非常に軽く、片手でも枝打ち・選定作業を楽に行うことができます。 脚立の上など不安定な場所でも扱いやすく安心して作業に集中することができます。 用途に合わせて鋸刃を取り替えることで色々な用途にお使いいただけます。
用途枝打ち、造園剪定。 刃長(mm)330 板厚(mm)1.5 種別アサリなし タイプ曲刃 ピッチ(mm)4.0 目の粗さ荒目 刃の種別GC-331-LH
1セット
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Silky(ユーエム工業)ズバット2段1800セット
SILKYの高枝鋸の中で一番軽量な製品、ズバット2段。 名前の通り、刃は抜群の切れ味を誇る「ズバット330」を採用し、切れ味に間違いはありません。
用途造園・果樹園・ゴルフ場の剪定、林業の枝打にご使用になれます。 生木剪定・枝打に適しています。 刃渡り(mm)330 使用時寸法(mm)3840×130×45 質量(g)1710 収納時寸法(mm)2360×150×55 切り幅(mm)1.4 目数7.5枚目/30mm
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷

Silky(ユーエム工業)ズバット2段1200セット
SILKYの高枝鋸の中で一番軽量な製品、ズバット2段。 名前の通り、刃は抜群の切れ味を誇る「ズバット330」を採用し、切れ味に間違いはありません。
用途造園・果樹園・ゴルフ場の剪定、林業の枝打にご使用になれます。 生木剪定・枝打に適しています。 刃渡り(mm)330 使用時寸法(mm)2640×130×45 質量(g)1360 収納時寸法(mm)1750×150×55 切り幅(mm)1.4 目数7.5枚目/30mm
1セット
13,980 税込15,378
翌々日出荷

Silky(ユーエム工業)ズバット2段1500セット
SILKYの高枝鋸の中で一番軽量な製品、ズバット2段。 名前の通り、刃は抜群の切れ味を誇る「ズバット330」を採用し、切れ味に間違いはありません。
用途造園・果樹園・ゴルフ場の剪定、林業の枝打にご使用になれます。 生木剪定・枝打に適しています。 刃渡り(mm)330 使用時寸法(mm)3240×130×45 質量(g)1530 収納時寸法(mm)2050×150×55 切り幅(mm)1.4 目数7.5枚目/30mm
1セット
16,980 税込18,678
翌々日出荷

『農具』には他にこんなカテゴリがあります