絞り込み
刃長(mm)
  • 240
  • 90(4)
  • 120(2)
  • 125(2)
  • 130(6)
  • 135(1)
  • 140(2)
  • 150(11)
  • 170(11)
  • 180(28)
  • 200(3)
  • 210(67)
  • 220(2)
  • 250(1)
  • 270(45)
  • 300(34)
  • 330(17)
  • 335(1)
  • 340(2)
  • 400(2)
ブランド
  • 神沢精工(19)
  • カマキ(14)
  • レザーソー(8)
  • アルス(7)
  • 千吉(4)
  • 天寿(4)
  • sita(サイタ)(4)
  • 三陽金属(ERBA)(3)
  • EB-SK11(2)
  • Berger(2)
  • 大福(2)
  • E-Value(1)
  • キンボシ(1)
  • ゴールデンスター(1)
  • TAKAGI(高儀)(1)
  • sita(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
万能とは、庭木の剪定・整枝用の園芸鋸のことです。替え刃式で経済的な剪定鋸、造園業者の方に最適な植木専用の剪定鋸などがあります。植木専用の剪定鋸は、刃先は細目状になっており、切断した箇所の印付けやツタなどを切断するときに便利です。高所の太枝をカットするには、伸縮式の高枝鋸を使えば、簡単にザクザクと切断可能。パイプの上部の方を抜き取れば、さらに軽く使えて便利です。その他にもサビ・ヤニ防止のコーティングで仕上げられているもの、2段階の角度切り替えが可能なタイプなど、さまざまな種類があります。
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サムライ 一番 本体 神沢精工サムライ 一番 本体神沢精工(20件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
鋸刃(目)は全体の曲がりとハンドルの角度を人間工学に基づいてコンピューターで算出し、どの位置で木を切っても同じ労力でスムーズに切れるよう、目が配置されておりますので、鋸刃を樹木にあてて軽く引くだけで、鋸刃が木の中に吸い込まれていきますから、大変早く切れて疲れは半減します。 鋸目の仕上げも砥石で研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削いだように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。また、表面処理にハードクロームメッキがほどこされており、さびにくく滑りをよくしています。 刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切れ味を発揮します。 本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触り良いエラストマー樹脂で指にあった凹凸を造り、木を切る時にハンドルを軽く握るだけで全ての指と手のひらがハンドルになじみます。 最後部には少し大きい突起を設けることで、手の滑りを防ぎます。また、ハンドルを鋸全体のカーブに併せて、少し湾曲に造っていますので、鋸を引く時に下に抑える必要が全くなく、木の上に鋸刃を置いて軽く引くだけで、従来の鋸の約半分の力で数倍の切れ味を発揮し、長時間の作業でも肥料を大幅に軽減します。
用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。種別アサリなしタイプ曲刃目の粗さ荒目
替刃式のこぎり 剪定用 EB-SK11替刃式のこぎり 剪定用EB-SK11(31件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
剪定・整枝作業用です。経済的な替刃式。
用途替刃式剪定鋸刃長(mm)240材質刃部:刃物鋼、柄部:樹脂全長(mm)395質量(g)180ピッチ(mm)3.75板厚(mm)0.9切り幅(mm)1.35
鞘入り剪定鋸 中厚 替刃 天寿鞘入り剪定鋸 中厚 替刃天寿(22件のレビュー)
869税込956
1枚
当日出荷
ピッチ(mm)2.8板厚(mm)0.7切り幅(mm)0.90
サムライ 騎士 本体 神沢精工サムライ 騎士 本体神沢精工(9件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
鋸刃の曲がりとハンドルの曲がりの連携プレーにより、鋸刃を枝の上に置いて軽く引くだけで、鋸刃が自然の木の中に吸い込まれていきますから、大変良く切れて疲れは半減します。 鋸目はボラゾン砥石で板を削って鋸目を形成しているので、目の小さい青砥石で刃を研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削ったように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。 刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切味を発揮します。 折り込めばコンパクトになり持ち運びにも便利で、あらゆる用途にお使いいただけますので、一家に一丁は置いておきたい鋸です。 本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触りの良いエラストマー樹脂で包んでありますので、大変握りやすく、また、滑り止め効果も発揮し、ハンドル最後部には木を切る時にハンドルを握る力を入れなくても、鋸が手から抜け落ちないように突起を設けています。 ハンドル全体をカーブさせることにより、鋸を引く時に下に押える必要が全くなく、鋸刃を木の上に置いて軽く引くだけで、従来の約半分の力で数倍の切味を発揮しますので、長時間の作業でも疲労を大幅に軽減します。
用途造園剪定、果樹剪定、アウトドア、仮枠、乾燥木材。種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
サムライ 弁慶 本体 神沢精工サムライ 弁慶 本体神沢精工(15件のレビュー)
3,698税込4,068
1丁
当日出荷
木くず排出窓付きで目詰まりしない。パワフルでスムーズな切味。 太い枝や柔らかく木くずの多く出る木でも、木くずが詰まりにくい窓付き鋸刃で豪快な切味です。
用途森林業、造園剪定、乾燥丸太、果樹剪定、角材。種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
鞘入り剪定鋸 替刃 天寿鞘入り剪定鋸 替刃天寿(17件のレビュー)
719税込791
1枚
当日出荷
ピッチ(mm)2.4板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.76
替刃式のこぎり 剪定用替刃 EB-SK11替刃式のこぎり 剪定用替刃EB-SK11(16件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
交換部品です。
用途鋸替刃刃長(mm)240材質刃部:刃物鋼全長(mm)255質量(g)100ピッチ(mm)3.75板厚(mm)0.9切り幅(mm)1.35
ザクト剪定鋸 植木専用 三陽金属(ERBA)ザクト剪定鋸 植木専用三陽金属(ERBA)(9件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
切り口がきれい。 軽く挽けて楽に切れる。 切れ味が長く続く。 造園業者や庭木の剪定をされる方に最適なタイプ。 切断箇所の印付けやツタなどの切断に便利な細目を刃先に採用。
用途植木、造園、土木、山林板厚(mm)1.5仕様強靭ボディ、UPタイプ目の粗さ荒目
チルトン 替刃 アルスチルトン 替刃アルス(18件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
専用の替刃です。
用途工作用木材、生木の切断などピッチ(mm)7切り幅(mm)1.2表面処理特殊表面処理材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
サムライ 一番 替刃 神沢精工サムライ 一番 替刃神沢精工(8件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
サムライ 騎士 替刃 神沢精工サムライ 騎士 替刃神沢精工(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
鞘付き剪定鋸 千吉鞘付き剪定鋸千吉(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
剪定・整枝作業用です。
用途剪定鋸ピッチ(mm)3切り幅(mm)1.1板厚(mm)1.1材質刃部:刃物鋼、柄部:木
鞘入剪定鋸 中厚 天寿鞘入剪定鋸 中厚天寿(14件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷から翌々日出荷
従来の天寿鋸の板厚を0.7mmにすることで、鋸身の腰が強くなり扱いやすくなっております。 天寿の切れ味と切断面のキレイさはそのまま。
用途果樹剪定作業、枝打ち作業、造園作業等板厚(mm)0.7
ザクト剪定鋸 植木専用 替刃 三陽金属(ERBA)ザクト剪定鋸 植木専用 替刃三陽金属(ERBA)(8件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
切り口がきれい。 軽く挽けて楽に切れる。 切れ味が長く続く。 造園業者や庭木の剪定をされる方に最適なタイプ。
用途植木、造園、土木、山林仕様強靭ボディ、UPタイプ目の粗さ荒目
サムライ チャレンジ 替刃 神沢精工サムライ チャレンジ 替刃神沢精工(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷から翌々日出荷
種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)3.0目の粗さ中目
サムライ 弁慶 替刃 神沢精工サムライ 弁慶 替刃神沢精工(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
果樹剪定鋸 魁 24 アルス果樹剪定鋸 魁 24アルス(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
果樹農家さんの使いやすさを追求した剪定用の鋸です。 刃・柄・サヤ、それぞれに使いやすさを求めた工夫が施されています。 アルスが時代を先駆けて生んだ「アサリわけなし」の目立て刃により剪定後の切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果があります。 切り幅0.9mmの薄刃、ピッチ6.0mmの細かな目立ての為、引き味が軽く、スムーズに作業が進みます。 本体は軽量の為、軽い取り回しで使用できます。 グリップの材質にはエラストマー樹脂を使用し、滑りにくく手になじむので疲れにくい設計です。 経済的な替刃式です。 「アサリわけなし」というワンランク上の技術を使用 刃長24cmタイプSG-24は長めのストロークを生かせる柿・梨・桃など広葉樹の果樹剪定におススメです。
用途生木の剪定刃長(mm)240仕様アサリわけなし、衝撃焼入、左右取付機構、エラストマーグリップ、鋸刃保護ローラー、替刃式全長(mm)371質量(g)本体:110/サヤ:75ピッチ(mm)刃:6.0表面処理刃:特殊材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)0.9適合替刃SG-24-1RoHS指令(10物質対応)対応
大工・園芸鋸 チルトン アルス大工・園芸鋸 チルトンアルス(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1丁
当日出荷
特殊目立て「UVカット」の採用で切粉の排出がスムーズです。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 剪定から仮枠作業まで、幅広くご使用頂ける万能鋸です。
用途工作用木材、生木の切断などピッチ(mm)7切り幅(mm)1.2材質(柄部)アルミダイカスト+エラストマー樹脂材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ替刃鋸 生木剪定鋸24 替刃 アルスワンタッチ替刃鋸 生木剪定鋸24 替刃アルス(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
生木剪定鋸NK-24用替刃。 グリップ共通の5品番へ取り付け可能。 取付可能なグリップ:生木剪定鋸NK-24、竹挽鋸TB-27、金属鋸KZ-24、DIY・大工鋸DI-27、アルスパイパーES-24
用途生木の剪定刃長(mm)240トラスコ品番396-5830適合本体NK-24全長(mm)300質量(g)35ピッチ(mm)6表面処理特殊表面処理板厚(mm)0.7対応商品NK-24、TB-27、DI-27、ES-24、KZ-24材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
鞘入鋸  本体 天寿鞘入鋸 本体天寿(8件のレビュー)
2,698税込2,968
1丁
当日出荷から翌日出荷
工具不要。ワンタッチで替刃交換。
ピッチ(mm)2.4切り幅(mm)0.76板厚(mm)0.6
サムライ チャレンジ 本体 神沢精工サムライ チャレンジ 本体神沢精工(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1丁
当日出荷から翌々日出荷
果樹の種類を選ばない無双の切味を実現。突かれずに早く楽に美しく切る。 ゆるやかなカーブの形状により生まれた、スムーズな切味。
用途果樹剪定、造園剪定、乾燥木材、アウトドア。適合枝の太さ50mm以下種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)3.0目の粗さ中目
ワンタッチ替刃鋸 生木剪定鋸24 アルスワンタッチ替刃鋸 生木剪定鋸24アルス(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1丁
当日出荷
果樹・庭木の剪定に最適!果樹の剪定や庭木の切断など、生木の切断に威力を発揮。 ご家庭や現場の様々なシ―ンで活躍します。 柄が共通で5種類の刃を付け替えることができるシリーズです。 取付可能な替刃:生木剪定鋸NK-24-1、竹挽鋸TB-27-1、金属鋸KZ-24-1、DIY・大工鋸DI-27-1、アルスパイパーES-24-1
用途生木の剪定刃長(mm)240仕様アサリわけ、衝撃焼入、替刃式、ワンタッチストッパートラスコ品番396-5821全長(mm)386質量(g)本体:115、サヤ:105ピッチ(mm)6表面処理特殊表面処理板厚(mm)0.7対応商品TB-27-1、DI-27-1、ES-24-1、KZ-24-1材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)1適合替刃NK-24-1RoHS指令(10物質対応)対応
サヤ付木柄剪定鋸 sitaサヤ付木柄剪定鋸sita
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
庭木・樹木・果樹などの剪定や仮枠作業全般に最適
適合機種A255 sita 折込鋸 210mm質量(g)約230材質(刃)65Mn刃渡り(mm)240
サヤ付剪定鋸 sita(サイタ)サヤ付剪定鋸sita(サイタ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
刃先に衝撃焼入、切れ味長持ち サビにくく、ヤニがつきにくいハードクロームメッキ仕上げ 替刃式なので経済的 ベルト通し付樹脂サヤで収納、携帯に便利
用途生木一般木材・角材・竹挽き・仮枠作業全般板厚(mm)0.75切り溝幅(mm)1.15刃ピッチ(mm)3材質刃:SK4(日本鋼)、グリップ:PVC、サヤ:ABS
果樹剪定鋸 魁 24 替刃 アルス果樹剪定鋸 魁 24 替刃アルス(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
果樹剪定鋸魁24 SG-24用の替刃です。 対応品番SG-24。
用途生木の剪定刃長(mm)240全長(mm)292質量(g)40ピッチ(mm)刃:6.0表面処理刃:特殊対応商品SG-24材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
園芸用折込鋸 E-Value園芸用折込鋸E-Value(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
剪定・整枝作業用です。折込タイプで収納持ち運びに便利。経済的な替刃式。
用途替刃式折込鋸材質刃部:刃物鋼、柄部:樹脂
替刃式剪定鋸 sita(サイタ)替刃式剪定鋸sita(サイタ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ベルトにさげて携帯に便利なサヤ付。
用途生木の剪定・一般木材に刃長(mm)240全長(mm)425質量(g)約250アズワン品番64-5130-86
サムライ 稲妻 本体 神沢精工サムライ 稲妻 本体神沢精工(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1丁
翌々日出荷
真っ直ぐな刃並びで、どのような状況下でも扱いやすく、安定した切れ味を発揮し、精度の求められる作業に最適です。
用途造園剪定、果樹剪定、アウトドア、仮枠、乾燥木材。種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
サムライ 仮枠 本体 神沢精工サムライ 仮枠 本体神沢精工(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1丁
翌々日出荷
仮枠工事や一般の乾燥木材のマルタ、角材、コンパネなどを切るために開発された鋸です。 生木の剪定やご家庭で工作、アウトドアなどにも充分お使いいただけます。
用途仮枠、乾燥木材、剪定、果樹剪定、アウトドア。種別アサリ分け刃タイプ直刃目の粗さ細目・中目
サムライ 義経 本体 神沢精工サムライ 義経 本体神沢精工(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1丁
翌々日出荷
細目の枝や果樹・造園などの剪定に力を発揮します。
用途剪定、果樹剪定、仮枠、乾燥木材、アウトドア。種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)3.0目の粗さ中目
サムライ 武士 本体 神沢精工サムライ 武士 本体神沢精工(2件のレビュー)
3,098税込3,408
1丁
当日出荷から翌々日出荷
直刃鋸目の角度とハンドルの曲がりの連携プレーにより、鋸刃を枝の上に置いて軽く引くだけで、鋸刃が自然に木の中に吸い込まれていきますから、大変良く切れて疲れは半減します。 鋸目はボラゾン砥石で板を削って鋸目を形成しているので、目の小さい青砥石で刃を研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削ったように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。 刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切味を発揮します。 本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触り良いエラストマー樹脂で指に合った凹凸を造り、木を切る時にハンドルを軽く握るだけで全ての指と手のひらがハンドルに馴染みます。 最後部には少し大きい突起を設けることで、手の滑りを防ぎます。また、ハンドルを鋸の直刃に合わせて、少し湾曲に造っていますので、鋸を引く時に下に押える必要が全くなく、目の上に鋸刃を置いて引くだけで、従来の鋸の約半分の力で数倍の切味を発揮し、長時間の作業でも疲労を大幅に軽減します。
用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
サヤ付剪定鋸替刃 sita(サイタ)サヤ付剪定鋸替刃sita(サイタ)
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
剪定鋸オオカミ替刃 ゴールデンスター剪定鋸オオカミ替刃ゴールデンスター
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
サビや摩耗に強いハードクロームメッキ仕上げ
用途果樹などの剪定用刃長(mm)240材質/仕上ハードクロームメッキ材質(刃)炭素刃物鋼
工作園芸用鋸64740 Berger工作園芸用鋸64740Berger
10,980税込12,078
1丁
当日出荷
人間工学に基づいたエルゴノミックハンドルです。 「粘り」と「硬さ」を兼ね備えた、工具に最適なドイツ鋼製です。
用途木材の切断や各種加工に刃長(mm)240仕様アサリありトラスコ品番762-9443セット内容サヤ材質刃:クロームメッキ高品位刃物鋼、柄:プラスチック全長(mm)435質量(g)320適合替刃96740
サムライ 稲妻 替刃 神沢精工サムライ 稲妻 替刃神沢精工
1,698税込1,868
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
サムライ 仮枠 替刃 神沢精工サムライ 仮枠 替刃神沢精工
1,398税込1,538
1枚
翌々日出荷
種別アサリ分け刃タイプ直刃目の粗さ細目・中目
サムライ 義経 替刃 神沢精工サムライ 義経 替刃神沢精工(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)3.0目の粗さ中目
サムライ 武者 本体 神沢精工サムライ 武者 本体神沢精工
3,298税込3,628
1丁
翌々日出荷
木くずがつまらないスムーズで力強い切れ味。
用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
L-24/L-240用共通替刃 万能目 カマキL-24/L-240用共通替刃 万能目カマキ
1,198税込1,318
1丁
翌々日出荷
ハードクロームメッキが防錆効果を一段とアップさせました! 衝撃焼入により抜群の硬さと耐久性が実現しました! ネジ1個による簡単な替刃式でラクラク刃が交換できます! 筋金入りの新素材ハンドルは手にぴったりフィット。疲れを知らず、スムーズな切断を行うことが出来ます! プッシュボタン操作により角度2段切り替えを行うことが出来ます!
用途剪定、家庭園芸、日曜大工、アウトドア、キャンプ、登山、釣り、緊急、幅広くお使いいただけます。刃渡り(mm)240適合L-240、L-24質量(g)44

園芸鋸』には他にこんなカテゴリがあります

万能(生木・植木)