農業・園芸資材 :「タイヤ」の検索結果
農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
関連キーワード
商品豆知識
便利なタイヤ付きの座面左右制限無く回転式椅子です!
用途少しずつ移動しながらしゃがんだりかがんで作業を行う草むしりやガーデニングなどに便利
材質フレーム:スチール
幅(mm)210
質量(kg)3.5
高さ(mm)370~460
奥行(mm)460
最大積載量(kg)80
材質(座面)ビニール
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。