カテゴリ
絞り込み
ブランド
- セフティー3
- モノタロウ(136)
- GAONA(ガオナ)(194)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(208)
- アイリスオーヤマ(228)
- アサヒパック(287)
- イノベックス(旧:ダイオ化成)(190)
- イーエス・ウォーターネット(160)
- エスコ(223)
- カクダイ(403)
- グリーンクロス(377)
- サンホープ(245)
- タカギ(454)
- タカショー(675)
- ナイキ(176)
- 住まいスタイル(200)
- 大和プラスチック(234)
- 日本マタイ(170)
- 末松電子製作所(191)
- 東京堂(161)
- ブランドをもっと見る
特価

異径ホースコネクター
セフティー3(88件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷ホースと異型ホースの接続の際に使用。 ホースバンドを使用してホースに接続します。用途ポンプパーツ材質亜鉛ダイカスト
メタル散水ノズル
セフティー3(36件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。握りやすく、冬場に冷たさを軽減します。用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ノズル。材質真鍮、TPR、PP適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15
ネズミ撃退器
セフティー3(54件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷家・納屋・店舗等からねずみを追い出します。ネズミが慣れにくい超音波自動変化機能付です。3スピーカーで幼ネズミ~耳の聞こえにくい老ネズミまで幅広く効きます。用途超音波+衝撃波のダブルパワーでねずみを撃退。材質ABS樹脂寸法(mm)119×98×98周波数(Hz)25000~65000電源(V)100角度(°)放射:260適合面積(m2)468~545(半径約18m)対象動物ねずみ
ホースコネクターストップ付き
セフティー3(40件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷ニップルとホースをつなぎます。 ストッパー付きです。用途散水パーツ仕様ストッパー付質量(g)20接続方式ニップル-ホース寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×65×35主要材質樹脂適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15
ホースコネクター
セフティー3(36件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷1つのサイズのホースを段差の数の各サイズと連結が可能です。 ホースとホースの接続の際に使用しホースバンドを使用してホースに接続します。用途ポンプパーツ材質樹脂(PA)
散水ノズル
セフティー3(29件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷散水作業に最適です。 7種類の水流変化が可能です。用途散水パーツ。適合ホース外径(Φmm)20mmまで適合ホース内径(Φmm)12~15
サニーホース用ノズル
セフティー3(6件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷サニーホース用の散水ノズルです。ホース先端に取り付け、散水時に使用します。用途ポンプパーツ。仕様噴射パターン:直噴・拡散パターン2種類使用ホース中厚用ブルーホースシャワー種類直噴・拡散
ホース中間継手
セフティー3(19件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷ホースとホースをつなぎます。用途散水パーツ。質量(g)20接続方式ホース-ホース寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×50×30主要材質樹脂適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15
スプリンクラー
セフティー3(13件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷芝生や畑の水まき作業に最適です。先端のノズルの角度を変えることにより水の角度を変えて360度ムラなく散水が可能です。ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。用途散水パーツ適合ホース外径(Φmm)20まで散水範囲(m)最長直径約5m(水圧・水量により異なります)適合ホース内径(Φmm)12~15
U型ピンセット
セフティー3(14件のレビュー)¥599~税込¥659~1セット(10本)ほか当日出荷径3.5仕様で丈夫で長持ち打ち込み時の変形が少ないです。目立ちにくく、サビにくい黒塗装仕上げです。地面に刺さりやすく、施工がしやすい先鋭仕様です。施工後、八の字にピンが開く為、ピンが抜けにくいです。パット付でシートをしっかり押さえることができます。用途防草シートやビニールマルチ等の固定。材質本体:スチール パット:ポリプロピレン径(Φmm)3.5
遮光ネット 遮光率約75%
セフティー3(12件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻ほか当日出荷強い日差しを遮り、植物に快適な環境を作ります。海や山のアウトドア、レジャーにも最適です。切り口がほつれにくいラッセル網です。端ハトメ加工を施し、ロープ等で簡単にしっかり取付可能です。用途植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用
メタル散水ジェットノズル
セフティー3(10件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。握りやすく、冬場に冷たさを軽減します。散水ノズルは2パターンです。用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ノズル。材質真鍮、TPR、PP適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類ジェット・広角
防草シート用押え釘 20cm
セフティー3(10件のレビュー)¥589~税込¥648~1袋(10個)ほか当日出荷防草シートの押さえに最適です。硬い土にも打ち込める超強力タイプです。パットは釘の頭が飛び出ないフラット構造です。用途防草シートの固定用釘。材質釘部:鉄 パット部:PE太さ(mm)ピン:5ピン長さ(mm)200
蛇口ニップルセット
セフティー3¥499税込¥5491個当日出荷散水用パーツです。蛇口とホースをつなぎます。用途散水パーツ。材質ABS樹脂・PP(ポリプロピレン)適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)20以内
コの字ピンセット
セフティー3(12件のレビュー)¥629~税込¥692~1セット(10本)ほか当日出荷径3.5仕様で丈夫で長持ち打ち込み時の変形が少ないです。目立ちにくく、サビにくい黒塗装仕上げです。地面に刺さりやすく、施工がしやすい先鋭仕様です。施工後、八の字にピンが開く為、ピンが抜けにくいです。パット付でシートをしっかり押さえることができます。用途防草シートやビニールマルチ等の固定。材質本体:スチール パット:ポリプロピレン径(Φmm)3.5
灌水ホース
セフティー3(44件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1巻当日出荷散水作業に最適です。ホース全面より水がにじみだし散水します。用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。用途散水パーツホース内径(Φmm)12耐熱温度(℃)0~40ホース外径(Φmm)18耐水圧(kg/cm2)7
防虫ネット 目合1mm
セフティー3(10件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻当日出荷無農薬・低農薬の強い味方です。コナガ・アブラ虫等の侵入防止に適しています。約1mmメッシュ、銀色テープで防虫効果があります。メッシュの上から水やりができます。用途虫よけ効果や作物の育成促進。
アニマルネット目合16mm
セフティー3(6件のレビュー)¥699~税込¥769~1巻ほか当日出荷貴方の大切な農作物を守ります。お家や公園のフェンスやブロック塀の上にも設置可能です。犬や猫の侵入も防ぎます。補強ロープは両端と中央に計3本入っています。用途猪、鹿、イタチ、狐、狸等の獣害対策
ワンタッチコネクター
セフティー3(3件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷散水散水作業をより快適に行えます。蛇口ニップルをワンタッチに変換します。用途散水アタッチメント。材質ABS ポリプロピレンねじ径3/4オス
散水タイマー デラックス
セフティー3(6件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷水道栓につなぐだけの簡単給水でき、外出時の水やりも安心です。付属アタッチメント使用で蛇口直結からホース取り付けに変換可能です。今すぐ水やり機能付きで水やりしたい時にボタン操作ですぐに水やりできます。節水モード付きで水やり中の通水・停止が設定できます。用途芝生・鉢植え・畑などの水やり。仕様水やり時間:0~360分、水やり間隔:毎日1回、2回、1~3日おき材質ABS、ポリカーボネート樹脂、POM使用電池単3形乾電池2個電池寿命約1年
高密度防草シート 匠
セフティー3(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷薬に頼らず雑草を防止します。目の詰まった高密度平織仕様で遮光性が高く、丈夫で長持ちします。高密度織布タイプで布自体の強度を向上、農地等の使用にも最適です。植物の周りの雑草を防止し、お庭のお手入れを軽減します。葉やミニ泥がつきにくく、植物の生育が向上します。通気性があり蒸れにくく、土の乾きを緩和し、土中の温度を高めることで植物の生育が向上します。用途庭・駐車場・空き地の雑草対策。仕様5%UV入材質ポリプロピレン使用目的雑草対策耐候性約5年
アルミノズルアダプター
セフティー3(23件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。用途セフティ3散水ノズル専用アダプター。材質アルミ取付ねじG3/4
コイルホース
セフティー3(41件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷巻きとり不要なコイルタイプなので、楽に収納が出来ます。8mmホース採用で節水効果が約30%です(メーカー従来比)。コイルタイプなので、使い終わればすぐ元に戻ります。藻が発生しにくいホースを使用しています。用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ホースリール。材質(ホース部)軟質塩化ビニール、(ノズル・アタッチメント部)ABS樹脂耐熱温度(℃)0~40適合蛇口外径(Φmm)14~20耐水圧(MPa[kgf/cm2])0.6[7]
メタルスプリンクラー
セフティー3(32件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷広範囲の散水に最適です。メタル製なので丈夫で長持ちです。用途庭木・芝生等の水やり質量(g)395角度(°)散水:30~360寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×290×58散水範囲(m)距離:約20適合ホース内径(Φmm)12~15
ねずみ捕獲器
セフティー3(16件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ネズミの捕獲に最適です。ブラック塗装でサビにくいです。光が反射しにくいため、ネズミが警戒しにくいです。用途ネズミ捕獲器。材質スチール対象動物ねずみ
Jフックハンガー スリット
セフティー3(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷ホースの収納に最適です。スリット入の為、蛇口へのセットが楽に出来ます。蛇口にかけ使用できます。ラティスなどにインシュロック等で固定して使用します。前スリット部で散水ノズルが収納可能です。用途水道ホースの収納。材質(本体)ABS樹脂耐荷重(kg)25
散水チューブ
セフティー3(24件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷植物にソフトな水まき。畑や花への水やりに、水道蛇口よりコネクターを使用して接続いただき、植物にソフトなシャワーで広範囲に水まきができます。用途散水ホース
点滴ノズル
セフティー3(13件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981巻当日出荷水やりタイマーと同時に使用して畑や花への水やりにご使用いただけます。鉢・プランターの土に差し込んで、根元に点滴の水やりが10ヶ所同時にできます。セフティ3自動水やり器SAW-1とセットで使うこともできます。セフティ3自動水やり器SAW-1にセットでご使用の際は、最大15セット(150本)の取り付けが可能です。ストッパー付きで、水を止めずにパーツ交換が可能です。用途散水パーツ質量(g)135適合ホース内径(Φmm)12~15水圧最大使用水圧:7845.2hPa(8kgf/m2)
ホースジョイント 金属製
セフティー3(13件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ホースとホースの連結に。ホースバンドを使用してホースに接続します。用途ポンプパーツ材質亜鉛ダイカスト
鳥よけヘビウロコ
セフティー3(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋当日出荷鳥の本能に起因した、全く新しい鳥害対策品です。鳥の目から見るとヘビに見え、効果あります。鳥の多くは赤・緑・青に紫外線をプラスした、4色型色覚を持っており眼の中心が魚眼レンズのようになっております。鳥がヘビウロコを見ると模様が立体的に見え本能的にヘビと認識して近づかなくなります。設置間隔は50cmから1mごとに取り付けるのが適切です。用途ハト、カラス、ムクドリなど、ほとんどの鳥害対策寸法(幅W×長さL)(cm)5×40(フィルム)材質(テープ)PETアルミ蒸着フィルム材質(ひも)ポリエチレン撚糸(銀ラメ入り)対象動物ハト、カラス、ムクドリなど
サラッと耐寒耐圧防藻ホース
セフティー3(9件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷お庭の景観を損なわない、おしゃれカラーです。 べたつきにくい特殊加工で、サラッと快適に作業できます。 安心・安全の日本製です。 光を透しにくく藻の発生を防ぎ、ホースの詰りを解消します。 耐圧糸入りなのでストップ付ノズルにも装着・使用可能です。 季節を問わず柔軟性に富み、耐候性・耐久性に優れた耐圧散水ホースです。用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ホース材質PVC、ポリエステル糸ホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20
ガーデンミストクーラー
セフティー3(28件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1セット当日出荷霧のカーテンで自然のクーラー効果をもたらします。水道水を水道圧でミストに変化させます。軒下・ベランダ・庭先・グランド等設置場所は様々です。用途蛇口につないでガーデンミスト適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15水圧0.15Mpa~0.75Mpa
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業・園芸資材 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら