絞り込み
ブランド
  • Gクラフト
  • TAKEGAWA(武川)(65)
  • エスアンドエスサイクル(19)
  • S&S(13)
  • DAYTONA(デイトナ)(11)
  • JTC(7)
  • RIDING SPOT(5)
  • KITACO(3)
  • ALBA(アルバ)(2)
  • NTB(1)
  • POSH Faith(1)
  • ATHENA(アテナ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月25日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋳造可変マニホールド ボルト止めタイプ Gクラフト鋳造可変マニホールド ボルト止めタイプGクラフト(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
13日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
YD28用可変マニホールド モンキー用 GクラフトYD28用可変マニホールド モンキー用Gクラフト(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
モンキー、ゴリラ用のヨシムラYD-MJN24/28キャブレター専用可変式マニホールドです。 マニホールド本体は、三次元切削のフルビレット仕様。 二つの切削部品を溶接した商品になっています。 キャブレターの位置を調整できる可変タイプになっており、キャブレターを装着した際のフレームへの干渉を防ぎます。 ボルト穴を座面加工し、超低頭ボルトを使用することで、限界までインシュレーターと近づけることができ、キタコウルトラSE124に対応しました。 ガスケット、専用ボルト付属。 ポート径:キャブレター側Φ28、ヘッド側Φ26 ※インシュレーター、バンドはキャブレター付属の物をご使用ください。 ※ガソリンコックの角度を変更する必要があります。 ※イグニッションコイルを変更する必要があります。 ※取付位置によっては、メインハーネスを移設する必要があります。 ※装着車両はキタコ製ウルトラSE124です。 ※武川製スーパーヘッド4V+Rにも装着可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
鋳造可変マニホールド インシュレータータイプ Gクラフト鋳造可変マニホールド インシュレータータイプGクラフト(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マニホールドスペーサー GクラフトマニホールドスペーサーGクラフト(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
13日以内出荷
キタコDOHC(88cc、125cc)用のマニホールドスペーサーです。 フレーム形状やキャブレターの種類によっては既存のマニホールドでは対応できない場合があります。 このスペーサーを使えばメーカー製可変マニホールドの使用が可能でキャブレターの自由度が増します。 29mmのポート形状から楕円ポートへ3次元切削を行い、吸入ロスを最小限にした設計です。
仕様マニホールドスペーサー厚み10mmRoHS指令(10物質対応)対応
CRミニ用可変マニホールド GクラフトCRミニ用可変マニホールドGクラフト
7,998税込8,798
1個
13日以内出荷
人気の可変マニホールドに待望のCRミニΦ22キャブレター用が新登場しました。キャブレター取り付け位置が水平方向に360°調整可能なマニホールドです。ポート径Φ22 ガスケット付属
RoHS指令(10物質対応)対応
YD28用可変マニホールド シャリー用 GクラフトYD28用可変マニホールド シャリー用Gクラフト(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
59日以内出荷
シャリー用のヨシムラYD-MJN24/28キャブレター専用可変式マニホールドです。 キャブレターの位置を調整できる可変タイプになっており、キャブレターを装着した際のフレーム への干渉や、ワイヤーの取り回しが容易になります。 (車体に干渉する位置での固定はできません) ガスケット、ボルト付属。 ポート径 キャブレター側Φ28、ヘッド側Φ26 インシュレーター、バンドはキャブレター付属の物をご使用ください。 ※装着車両はキタコ製ウルトラSE124です。 ※油面の高さが代わりますので、リザーブまで使い切れない場合がございます。
RoHS指令(10物質対応)対応
シャリー用可変マニホールドPCΦ20用 Gクラフトシャリー用可変マニホールドPCΦ20用Gクラフト
7,998税込8,798
1個
33日以内出荷
特徴シャリー用可変マニホールドに、PCΦ20キャブレター用を追加しました。キャブレターを上部にだすことで、メンテナンスが容易にできます。パイプ内径Φ22 エンジン側ポート径Φ22 ガスケット付属 純正キャブレターカバーが使用できなくなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
シャリー用可変マニホールドTMR-MJN24用 Gクラフトシャリー用可変マニホールドTMR-MJN24用Gクラフト
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
ヨシムラTM-MJNΦ24、Φ26キャブレター用可変マニホールドに新たにシャリー用を追加しました。メンテナンスが容易に出来るようキャブレターをフレーム上部に出しています。ポート径Φ22 ガスケット付属
RoHS指令(10物質対応)対応
可変マニホールドTMR-MJN28・ミクニTMR28用 Gクラフト可変マニホールドTMR-MJN28・ミクニTMR28用Gクラフト
7,998税込8,798
1個
13日以内出荷
ミクニTMRΦ28が装着出来るマニホールドです。可変タイプにする事により微調整が可能です。マニホールド仕様:インシュレーター側ポート径29mm、エンジン側ポート径26mm、インシュレーター取付けネジピッチ55mm~60mm(M6)インシュレーターの変更によりヨシムラMJNΦ28などの装着が可能です。ガスケット付属 TMR、MJNどちらのキャブをご使用になる場合も、下記品番の純正部品が必要です。(スズキ純正部品品番13110-16700インシュレーター、品番09402-42208バンド)が、別途必要です。
RoHS指令(10物質対応)対応

吸気系』には他にこんなカテゴリがあります

マニホールド