19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャップタイプから絞り込む
  • 2輪車プラグキャップ NGK(日本特殊陶業)

    2輪車プラグキャップ

    NGK(日本特殊陶業)(151件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ニューセラミック抵抗体とシリコンゴムを採用。 1.さらにパワーアップ! 2.耐熱性抜群! 3.完全防水! 4.電波雑音を防止
  • プラグキャップ KITACO

    プラグキャップ

    KITACO(15件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    強い着火性が必要なレーシングエンジンに最適なプラグキャップです。 抵抗なし。 内径7.7mm(ターミナルタイプ) ULTRA-SE2ボアアップ補修パーツ
    キャップタイプLタイプ適合汎用(C:10mm/D:12mm/B:14mm プラグ用)
  • プラグキャップ KITACO

    プラグキャップ

    KITACO(19件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    汎用。抵抗無し。ULTRA-SEボアアップ補修パーツ(70-Bのみ)。
  • プラグ変換アダプター厚6.5mm CF POSH

    プラグ変換アダプター厚6.5mm

    CF POSH(7件のレビュー)
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    BPR*HSの熱価設定が8番までのため、より大きな熱価設定のあるBR*ESのネジ長さ19mmを12.7mmに変換し、BPR*HSの代用として使用するためのプラグ変換アダプターです。
    材質ジュラルミン削り出し厚さ(mm)6.5
  • プラグプロテクター DRC(ディーアールシー)

    プラグプロテクター

    DRC(ディーアールシー)
    469税込516特価
    1個
    当日出荷
    スパークプラグ携帯時の必需品。ホコリ・衝撃から確実に電極を保護する。スクリューキャップ採用で使い勝手も大幅に向上。中身が見えるクリアボディを採用。各ネジ径に合わせた専用設計で、プラグを確実にホールドする。
  • スパークプラグプロテクター プラグケース レッド 持ち運び PGR0062 プロト

    スパークプラグプロテクター プラグケース レッド 持ち運び PGR0062

    プロト
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0062。スパークプラグを収納できる防水ケース。エンデューロ、ツーリング等で濡れてはいけないプラグの携帯に便利です。色[カラー]:レッド。材質[素材]:ABS。使用箇所:プラグ。内容量[数量]:1個。特記事項:スパークプラグを収納できる防水ケース。エンデューロ、ツーリング等で濡れてはいけないプラグの携帯に便利です。関連商品:品番:PGR0041,PGR0062,PGR0081,PGR0089,PGR0090,PGR0091,PGR0093,PGR0096,PGR0106
    用途スパークプラグを収納できる防水ケース。エンデューロ、ツーリング等で濡れてはいけないプラグの携帯に便利です。材質ABSレッド商品(関連商品)品番:PGR0041,PGR0062,PGR0081,PGR0089,PGR0090,PGR0091,PGR0093,PGR0096,PGR0106使用箇所プラグ
  • 2輪車プラグキャップ NTK(日本特殊陶業)

    2輪車プラグキャップ

    NTK(日本特殊陶業)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    ニューセラミック抵抗体とシリコンゴムを採用。 1.さらにパワーアップ! 2.耐熱性抜群! 3.完全防水! 4.電波雑音を防止
    用途二輪用プラグキャップキャップタイプストレート適合プラグ(タイプ)B・BC・D・C
  • スパークプラグホルダー PMC

    スパークプラグホルダー

    PMC
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    H2Aに純正で装備されていたスパークプラグホルダー。テールカウル内に予備のプラグを3本収納することができます。 250/350/400SS等元々プラグホルダーが装備されている車輌でご使用頂けます。H2用ブラケット併用で72年型のH2/750SSも可能です。
    適合H2/750SS, H2A,250/350/400SS
  • ハイマウントプラグキット 71-0331 PMC

    ハイマウントプラグキット 71-0331

    PMC
    6,998税込7,698
    1個
    8日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:71-0331。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] GPZ900R NINJA [ニンジャ] 。カワサキ[KAWASAKI] GPZ750R NINJA [ニンジャ ZX750G]
  • 袋ナット ステンレス FNT-SUSシリーズ コノエ

    袋ナット ステンレス FNT-SUSシリーズ

    コノエ
    9,498税込10,448
    1個(500個)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    六角ナットの片面に半球状のキャップを溶接しており、ネジ穴が貫通していないナットです。通常の六角ナットではナット部からネジ部が露出するが、袋ナットを使用することでネジ部を隠すことができます。ナット部の一端が塞がれるため、雄ねじ側のネジ長さを考慮する必要があります。別名化粧ナットとも呼ばれ、外観を損なわないため、人目に付きやすい場所や人に触れやすい場所に使用されます。
  • 袋ナット 鉄 ユニクロ FNT-SS-6Uシリーズ コノエ

    袋ナット 鉄 ユニクロ FNT-SS-6Uシリーズ

    コノエ
    5,698税込6,268
    1個(150個)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    六角ナットの片面に半球状のキャップを溶接しており、ネジ穴が貫通していないナットです。通常の六角ナットではナット部からネジ部が露出するが、袋ナットを使用することでネジ部を隠すことができます。ナット部の一端が塞がれるため、雄ねじ側のネジ長さを考慮する必要があります。別名化粧ナットとも呼ばれ、外観を損なわないため、人目に付きやすい場所や人に触れやすい場所に使用されます。
  • 袋ナット 鉄 三価クロメート FNT-SS-3Wシリーズ コノエ

    袋ナット 鉄 三価クロメート FNT-SS-3Wシリーズ

    コノエ
    6,698税込7,368
    1個(150個)ほか
    7日以内出荷
    六角ナットの片面に半球状のキャップを溶接しており、ネジ穴が貫通していないナットです。通常の六角ナットではナット部からネジ部が露出するが、袋ナットを使用することでネジ部を隠すことができます。ナット部の一端が塞がれるため、雄ねじ側のネジ長さを考慮する必要があります。別名化粧ナットとも呼ばれ、外観を損なわないため、人目に付きやすい場所や人に触れやすい場所に使用されます。
  • EVO+プロツイン黒付キャップ無 CF POSH

    EVO+プロツイン黒付キャップ無

    CF POSH
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    EVOは放電時間を2倍に強化(POSH社比)。更なる安定した点火を実現。より強力なスパークを追求する為、プラグコードに雑音を発生しにくい巻き線型ツインコアーの採用により、プラグキャップから雑音防止用抵抗を排除。お好みのプラグキャップがご使用頂けるよう、プラグキャップ付きタイプと無しタイプを用意しました。
    タイプNSR50/80
  • EVO+プロツイン赤付キャップ無 CF POSH

    EVO+プロツイン赤付キャップ無

    CF POSH
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    EVOは放電時間を2倍に強化(POSH社比)。更なる安定した点火を実現。より強力なスパークを追求する為、プラグコードに雑音を発生しにくい巻き線型ツインコアーの採用により、プラグキャップから雑音防止用抵抗を排除。お好みのプラグキャップがご使用頂けるよう、プラグキャップ付きタイプと無しタイプを用意しました。
    タイプNSR50/80
  • スパークプラグキャップ 三笠

    スパークプラグキャップ

    三笠
    339税込373
    1個
    6日以内出荷
  • スパークプラグスリーブ TAKEGAWA(武川)

    スパークプラグスリーブ

    TAKEGAWA(武川)
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
  • プラグキャップ KITACO

    プラグキャップ

    KITACO
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
  • シリコンプラグキャップ CF POSH

    シリコンプラグキャップ

    CF POSH
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    タイプANGLE90
  • STDタイプ プラグキャップ CF POSH

    STDタイプ プラグキャップ

    CF POSH
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    タイプANGLE90

バイク用スパークプラグ関連』には他にこんなカテゴリがあります

プラグキャップ