絞り込み
ブランド
  • 鶴賀電機
  • モノタロウ(5)
  • 佐藤計量器製作所(92)
  • エンペックス気象計(81)
  • クレセル(50)
  • エスコ(45)
  • シンワ測定(39)
  • testo(テストー)(32)
  • A&D(31)
  • A-Gas Japan(29)
  • CHINO(チノー)(25)
  • アズワン(20)
  • タニタ(19)
  • ドリテック(17)
  • マザーツール(14)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(14)
  • TGK(東京硝子器械)(11)
  • センセカ(旧グライシンガー)(11)
  • カスタム(10)
  • 熱研(10)
  • オーム電機(9)
測定範囲(℃)
  • 0~60(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱中症予防 汎用大形WBGT表示器(三脚スタンド付) 鶴賀電機熱中症予防 汎用大形WBGT表示器(三脚スタンド付)鶴賀電機
199,800税込219,780
1台
33日以内出荷
現在のWBGT(暑さ指数)を大きく表示 単機能化で高いコストパフォーマンスを実現 暑熱作業現場や夏季スポーツにおける熱中症の注意喚起に好適 高輝度表示で直射日光下でも視認性抜群 温度湿度センサ、黒球温度センサとも取り外し可能で持ち運びおよび収納が容易 設置が簡単、注意喚起したい場所で即表示可能 JIS規格 JIS Z 8504 準拠
仕様(WBGT計算式)屋内:0.7×湿球温度+0.3×黒球温度、屋外:0.7×湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×乾球温度質量(kg)約4(電源ケーブル含む)取付ポール取付測定範囲WBGT/0~60℃、周囲温度/0~60.0℃、相対温度/10~90%RH、黒球温度/0~80.0℃(Φ150mm黒球)、温球温度/周囲温度と相対温度から算出電源AC100VorDC12V測定項目WBGT、周囲温度、相対湿度、黒球温度(Φ150mm黒球)、湿球温度精度±1.5℃(15~40℃)表示高輝度ドット赤色LED(文字高 60mm) 「WBGT」「周囲温度」「相対湿度」を固定表示 または サイクリック表示(循環表示)測定精度WBGT/±1℃(10~35℃)、周囲温度/±0.5℃(10~35℃)、相対温度/±3%RH(20~80%RH/25℃時)温度測定範囲(℃)0~60.0電源コード(m)約4.8JIS規格JIS B 7922、精度区分 クラス1.5準拠本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×500×100使用環境屋外/屋内 0~50℃、10~90%RH(結露なきこと)設置方式スタンド式湿度測定精度±3(30~90%RH、25℃において)温度表示方式デジタル供給電源AC100V、DC12V相対湿度(%RH)10~90

温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

温湿度計・熱中対策温湿度計