「機能 」から絞り込む
ブランド: 理研オプテック価格: 1,500~10,000円すべて解除
防曇ゴーグル(密閉タイプ) 理研オプテック (72件のレビュー) 当日出荷
粉じんの多い作業に最適な密閉型ゴーグルです。
曇らず水滴もつかないVFコートレンズを採用しました。
左右が見えやすいワイドビュー設計です。
メガネ・マスク併用可能です。
レンズ交換が可能です。
仕様 JIS T 8147規格品、密閉タイプ 機能 防曇加工レンズ、メガネ・マスク併用可能、レンズ交換可能 形状 ゴーグル型 型 密閉型 レンズ 両面防曇、両面硬化処理 材質(レンズ) ポリカーボネート トラスコ品番 324-3877 質量(g) 92 タイプ メガネ併用可 レンズ色 クリア 材質(フレーム) 軟質塩化ビニール レンズ厚さ(mm) 0.8 材質(バンド) コットン
防曇ゴーグルM56-VF-P 理研オプテック (13件のレビュー) 当日出荷
顔にフィットするやわらかいエラストマー製クッションを採用しています。
用途 研磨作業。
切削作業。
グラインダー取扱。
機械取扱作業。
刈払作業。
消防作業。 仕様 防傷加工、メガネ併用可、JIS T 8147規格品、密閉タイプ 機能 防曇機能、メガネ・マスク併用可、アイピース交換可 形状 ゴーグル型 材質(レンズ) ポリカーボネートVFplusコート トラスコ品番 859-0104 材質 レンズ:ポリカーボネートVFplusコート、フレーム:ポリプロピレン、エラストマー樹脂、バンド:ポリエステル 質量(g) 88 タイプ 密閉タイプ レンズ色 クリア フレーム色 シルバー 加工 硬化処理 JIS規格 JIS T 8147規格品 材質(フレーム) ポリプロピレン(PP)、エラストマー樹脂 レンズ厚さ(mm) 2.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(バンド) ポリエステル 2018年トラスコ掲載ページ 6 0077
防曇ゴーグル(グラスタイプ) 理研オプテック (1件のレビュー) 当日出荷
広域視界の頑丈アイピース
上下左右の視認性を向上させるため、ラウンド形状のアイピースを開発。レンズ厚2.00mmにより、耐衝撃性が大幅に向上しました。
高密閉性を実行したクッション
幅15mmのやわらかいエラストマー素材をクッション部に採用。液体・粉じんなどの侵入防止を強化しました。
用途 研磨作業、切削作業、グラインダー取扱、機械取扱作業、刈払作業、消防作業 機能 メガネ併用可 トラスコ品番 859-8164 材質 フレーム : ポリプロピレン、レンズ : ポリカーボネート2.0mm VF、クッション : エラストマー 寸法(mm) 180×74×89 質量(g) 82 フレーム色 シルバー レンズ厚さ(mm) 2
防曇セーフティゴーグル (密閉タイプ) 理研オプテック (5件のレビュー) 当日出荷
曇り、キズに強いVFコーティングアイピースを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。通気孔なしタイプで危険な薬品・粉じんの進入をブロックします。広角タイプで左右の視界がワイド耐薬品に優れたシリコンバンドを使用。コットン繊維の製品への進入がありません。アイピース・ヘッドバンドの交換が可能。
用途 薬品・化学工場での作業。製薬工場での異物混入防止。 レンズ色 クリア 質量(g) 92 仕様 防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換可能、メガネ併用可 トラスコ品番 365-7621 形状 ゴーグル型 型 密閉型 タイプ 密閉タイプ 加工 硬化処理 レンズ 両面防曇 バンド幅(mm) 27 機能 防曇加工、傷付防止、メガネ・マスク併用可、アイピース・ヘッドバンド交換可 JIS規格 JIS T 8147規格品 材質(フレーム) 軟質塩化ビニール 材質(レンズ) ポリカーボネートVFコート レンズ厚さ(mm) 0.8 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(バンド) シリコン
防曇ゴグル M56G-H/VF-P 理研オプテック 当日出荷
ゴーグルとメガネの良さを融合したゴーグラスタイプです。外側が摩耗などに強いハードコート、内側が曇りに強いVF-plus+コートの仕様です。ゴーグルの密閉度を保ちながら、メガネの着脱しやすさを実現しました。顔当たり部分にエラストマーを使用し、やわらかい装着感です。通気孔がない密閉タイプで、粉塵などの侵入を防ぎます。メガネ・マスク併用可能です。ずれ落ち防止のストッパー付きです。
用途 研磨作業に切削作業にグラインダー取扱に機械取扱作業に刈払作業に消防作業に。 トラスコ品番 199-5872 材質 レンズ:ポリカーボネート(VF Plusコーティング加工)、フレーム:ポリプロピレン、エラストマー樹脂 長さ(mm) 184 幅(mm) 180 色 バンド:グレー 高さ(mm) 76 レンズ色 クリア フレーム色 シルバー 加工 防曇加工、防傷加工 コーティング 外側ハードコート/内側VF-plus+コート 色(バンド) グレー レンズ厚さ(mm) 2.0 紫外線カット あり RoHS指令(10物質対応) 対応 通気孔 なし(密閉型)
防曇ゴーグル スプリングバンドカバー付 理研オプテック 当日出荷
強力な防曇効果で好評のVFPlusコーティング・ポリカーボネート製アイピースです。難燃性カバー付きのスプリングバンドを搭載したヘルメット取付タイプです。通気孔がない密閉タイプで、粉塵などの侵入を防ぎます。顔当たり部分にエラストマーを使用し、やわらかい装着感です。メガネ・マスク併用可能です。クッション部の巾を広げ、矯正眼鏡が入り易い構造です。
用途 研磨作業切削作業グラインダー取扱機械取扱作業刈払作業消防作業。 仕様 顔あたりソフト トラスコ品番 859-8166 材質 レンズ:ポリカーボネート(VF Plusコーティング加工)、フレーム:ポリプロピレン、エラストマー樹脂 長さ(mm) 97 幅(mm) 180 高さ(mm) 76 レンズ色 クリア フレーム色 シルバー 加工 防曇加工、防傷加工 レンズ 交換可能 コーティング VF-P(防曇) レンズ厚さ(mm) 2.0 紫外線カット あり RoHS指令(10物質対応) 対応 通気孔 なし(密閉型)
保護メガネ M56-H/VF-P 理研オプテック 当日出荷
人気のM56シリーズに、外側が傷により強いハードコート、内側が曇りに強いVF-Pコートのレンズが登場!密着性の高い柔らかいクッション付きにより、粉じん・液体等の侵入防止強化したゴーグルタイプです。
広域視界の頑丈アイピース
上下左右の視認性を向上させるため、ラウンド形状のアイピースを開発。レンズ厚2.0mmにより、耐衝撃性が大幅に向上しました。
通気孔がないやわらかいクッション
幅15mmのやわらかいエラストマー素材をクッション部に採用。液体・粉じんなどの侵入防止を強化しました。
スライド式のアイピース固定装置
フレームとアイピースをしっかり固定、簡単に取り外しができるロックレバー回転式のアイピース固定装置を採用しました。
用途 作業時の埃や飛来物などの侵入防止対策に。建築・一般工業・研磨作業などに 材質 フレーム:ポリプロピレン、クッション:エラストマー 形状 ゴーグル型 質量(g) 84 レンズ色 クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 180×76×97 機能 通気孔なし/曇りに強いVF-P/紫外線99.9%カット/めがね併用化/レンズ交換可/マスク併用可 材質(レンズ) ポリカーボネート(厚み:2.0mm)/VF-P 色(フレーム) シルバー RoHS指令(10物質対応) 対応
VF超硬防曇メガネ M10C-VF ベンチレータ無し 理研オプテック 当日出荷
圧倒的な防曇力で高温多湿の過酷な環境下でもアイピースの曇りをしっかり抑え、良好な視界を確保。安全で快適な作業を強力にバックアップします。透明性の高い軟質塩ビを使用したやわらかいフレーム。密閉タイプ。
形状 ゴグル型 仕様 JIS T 8147規格品 使用方法 ヘッドバンドの長さを調節してください。 型 密閉型 質量(g) 82 タイプ メガネ併用可 レンズ色 クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 180×83×71 フレーム色 クリア レンズ 両面防曇、両面硬化処理 材質(フレーム) 軟質塩化ビニール 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 0.8 材質(バンド) コットン25mm幅
ゴーグルM31C-VF 理研オプテック (1件のレビュー) 当日出荷
超硬防曇!曇りに強い!傷つきにくい!VFレンズシリーズ!視野が広いワイドビュー設計のゴーグル、ワンタッチ着脱バンドで取り外しも簡単感染症対策ゴーグル
仕様 曇り止めレンズ、メガネ併用、マスク併用 機能 曇り止め加工 形状 ゴーグル型 質量(g) 92 規格 JIS規格品 フレーム色 クリア 材質(フレーム) PVC アイピース PC樹脂、両面曇り止めVFコート
理研ゴーグル 理研オプテック 欠品中
曇りに強い!キズつきにくい!超硬防曇レンズ厚2mm(通常0.8mm)のハード作業向け耐衝撃性に優れたハード作業向けグラス型ゴーグル
用途 研磨、切削、グラインダー、機械作業、刈払作業 材質 レンズ:ポリカーボネート(両面曇り止め)、フレーム:ポリプロピレン+TPR 質量(g) 84 加工 防傷:○、防曇:◎ 耐衝撃性 ○ 併用可能製品 マスク:○、メガネ:○
ゴーグルM55-VF SPB 理研オプテック (1件のレビュー) 欠品中
超硬防曇!曇りに強い!傷つきにくい!VFレンズシリーズ!ヘルメット取付タイプアメリカンタイプ溝付・MP型に取り付け可能
仕様 曇り止めレンズ、メガネ併用、マスク併用 機能 曇り止め加工 形状 ゴーグル型 質量(g) 93 材質(フレーム) ポリプロピレン+エラストマー アイピース PC樹脂、両面曇り止めVFコート
ゴーグルM10C-VF(ベンチナシ) 理研オプテック (1件のレビュー) 当日出荷
超硬防曇!曇りに強い!傷つきにくい!VFレンズシリーズ!石綿ばく露対策用密閉型ゴーグルアスベストレベル3・ダイオキシンレベル1対応感染症対策ゴーグル
仕様 曇り止めレンズ、メガネ併用、マスク併用 機能 曇り止め加工 形状 ゴーグル型 質量(g) 82 規格 JIS規格品 フレーム色 クリア 材質(フレーム) PVC アイピース PC樹脂、両面曇り止めVFコート
AC-M8 理研オプテック 12日以内出荷
オートクレーブ対応ゴグルです(121℃×20分×20回)。くもりに強いVF-plus+コートレンズを採用しています。強く締め付けなくても自然に顔にフィットする構造で、装着時のストレスを軽減します。超ソフトシリコン構造で顔当たりが柔らかく、長時間でも快適にお使いいただけます。視力矯正メガネの上から着用できる、ワイドクリアランス設計です。通気孔がないタイプです。
用途 クリーンルーム、医療機器の製造、製材作業、半導体製造、機能性食品の製造など、滅菌・オートクレーブが必要な現場に。 仕様 UV(紫外線)99.9%カット、マスク併用可、めがね併用可、金属部品不使用、ベンチレータ(通気孔)なし 質量(g) 130 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 190×95×70 RoHS指令(10物質対応) 対応
防曇ゴグル(密閉型・ワイドビュータイプ) 理研オプテック 当日出荷
曇りに強く傷つきにくい、超親水性VFコーティングです。通気孔がない密閉タイプです。ワイドビューフレームとワンタッチ着脱バンドを採用しています。レンズ交換が可能です。
トラスコ品番 225-9897 材質 レンズ:ポリカーボネート、フレーム:軟質塩ビ 長さ(mm) 57 幅(mm) 186 色 バンド:グレー 高さ(mm) 87 レンズ色 クリア フレーム色 クリア 加工 防曇加工、防傷加工 レンズ 交換可能 コーティング 防曇(VF) 色(バンド) グレー レンズ厚さ(mm) 0.8 紫外線カット あり RoHS指令(10物質対応) 対応 通気孔 なし
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品 ページ: 1/ 3
防じんメガネ ユニット 税込 ¥ 4,948 ¥ 4,498 バスケットへ
AC-M8 理研オプテック 税込 ¥ 7,698 ¥ 6,998 バスケットへ