絞り込み
全長(mm)
- 70~80未満(3)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(11)
- 120~140未満(7)
- 140~160未満(24)
- 160~180未満(52)
- 180~200未満(22)
- 200~220未満(72)
- 220~240未満(23)
- 240~260未満(54)
- 260~280未満(63)
- 280~300未満(36)
- 300~350未満(21)
- 600~650未満(2)
- 800~900未満(1)
- 900~1000未満(1)
- 1000~1200未満(1)
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(474)
- 角利(角利産業)(216)
- 道刃物工業(156)
- MIKI(155)
- 常三郎(124)
- 与板利器工業(89)
- 三木章(67)
- BIGMAN(ビッグマン)(62)
- 梅心子圀光(42)
- 大五郎(38)
- 千吉(34)
- 一心産業(28)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(24)
- SK11(18)
- 伝匠(17)
- 小山金属工業所(15)
- GISUKE(タカギ)(14)
- 本喜秀(13)
- ヤヨイ化学(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
大工道具とは、家を建てるなどの大工仕事を行う際に使う作業工具のことです。木彫り作業や木材の面取り、ケガキ作業、DIYにお使いいただけます。どのような木でも作業することができるところが特徴。曲面を削る際に使う鉋や、超硬チップが付いたケガキ針、ハンマーでたたくことができるのみ、刃が取り替え式になっているのみ、プラスチックのハンドルで握りやすいハンドリーマーなどがあり、作業工程などによって適したものをお買い求めいただけます。
商品豆知識

千枚通し アルミ柄 ステンレス針
(14件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷貫通タイプのグリップなのでハンマーで叩いて使用できます。 錆びにくいステンレス針なので長持ちします。 持ち手部分はアルミなので軽くて使いやすいです。用途紙や皮の穴あけ、ケガキ作業に材質(柄部)アルミ材質(針)ステンレス
アルミ柄千枚通しステン針
SK11(19件のレビュー)¥849~税込¥934~1本当日出荷軽くて丈夫なアルミ柄・貫通柄、錆びにくいステンレス針です。握りやすく使いやすいソフトグリップです。ハンマーで叩いて使用できる貫通タイプのグリップです。用途穴あけ、ケガキ作業や水周りの作業に。材質(柄部)アルミ材質(針)ステンレス
のみ 木工用
(35件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷叩きのみなので、ハンマーなどで叩いて使用します。一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、ホゾ穴の仕上げなどに。セット内容9/15/24全長(mm)248質量(g)152/175/208(±5)刃幅(mm)9/15/24材質(柄部)PP+TRP材質(刃)CRV
パワーグリップ彫刻刀 三角
三木章(2件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷グリップのくびれが特徴の彫刻刀です。握りやすく、力が入れやすいです。えんぴつを持つように握って掘り進めます。滑らず持ちやすい形状のグリップの彫刻刀です。用途木彫り、版画等の彫刻。全長(mm)150刃型三角
上棟セット (幣芯棒・扇セット)
クボデラ¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷棟上、建前、上棟式に欠かすことのできない上棟品を、古代にのっとり、どなたにでも手軽に組み立てられるセットにしました。セット内容幣芯×1本、竹製扇(針2本入り)、しめ(紅白1対)、しめ(白大1対)、しめ肩骨、麻紐(極太)、上棟式用祝詞、寿の祝紙、水引き(紅白2本)、ビニール袋(雨天用)、白紙、その他
角利 替刃式ホビー鉋
角利(角利産業)(20件のレビュー)¥539税込¥5931台当日出荷シャープな切れ味で細かな作業に使えます。押しても引いても使える便利な鉋。石膏ボードにも使えます。材質(本体)スチール質量(g)70本体寸法(mm)28×90刃幅(mm)27材質(刃)SK-5
パワーグリップ彫刻刀 丸
三木章(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1本当日出荷グリップのくびれが特徴の彫刻刀です。握りやすく、力が入れやすいです。えんぴつを持つように握って掘り進めます。滑らず持ちやすい形状のグリップの彫刻刀です。用途木彫り、版画等の彫刻。全長(mm)150刃型丸
木工用DIYのみ
SK11(14件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷一般木材から集成材などの硬い木材にも使え、DIYに最適です。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。 叩けるグリップです。切れ味が落ちたら、刃物砥石で研ぎ直しができます。用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業。材質(グリップ)TPR・PP刃部硬度HRC62±1材質(刃)クロームバナジウム鋼
利蔵 替刃式鉋 替刃
角利(角利産業)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット(3枚)当日出荷特許ワンタッチ替刃式です。わずらわしい刃研ぎが不要で、押え金の調整が不要です。板や角材などの表面を平滑に仕上げられます。用途板や角材などの表面仕上げに。材質(刃)刃物用炭素鋼
パワーグリップ彫刻刀 平
三木章(1件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷グリップのくびれが特徴の彫刻刀です。握りやすく、力が入れやすいです。えんぴつを持つように握って掘り進めます。滑らず持ちやすい形状のグリップの彫刻刀です。用途木彫り、版画等の彫刻。全長(mm)150刃型平
一枚小鉋
千吉(23件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷小型で使いやすい、木材表面の削り・面取りができる鉋です。用途木材表面の削り・面取り加工奥行(mm)38刃幅(mm)40材質(刃)炭素工具鋼
万能のみ
角利(角利産業)(11件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷大工道具としての一般木工作業に加え、壁材、床材、天井材等、内装工事用のノミとしても威力を発揮する、新しいタイプの万能ノミです。 ブレードは刃物特殊鋼(ハイカーボンバナジウム鋼)を精密温間鍛造で鍛え、無酸化熱処理を施して強靭な鋼を作り出しました。 さらに、高精度の研磨技術で加工し、本刃付けにより”欠けず、まくれず、長切れのする”ノミに仕上てあります。 耐衝撃性に優れた特殊プラスチックハンドル(アセチルセルロース)ですので、金属製ハンマーで叩けます。 手のひらにフィットするシンプルなデザインに加え、ハンドル自体に吸水性がありますので、滑りにくく、手にしっくり馴染みます。刃先形状平形材質(刃)ハイカーボンバナジウム鋼材質(ハンドル)アセチルセルロース
ジャッキアップソケット
SK11(13件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷誰でも簡単、スマート車載ジャッキアップソケットセットです。純正装着されている車載ジャッキを簡単に使用することができるソケットセットです。 お手持ちの電動工具に装着することで、手を汚すことなく簡単にタイヤ交換など純正車載ジャッキが使用できます。 別売SK11充電工具10.8V以上のインパクトドライバーやレンチを使用することで大変スマートに純正車載ジャッキの操作が可能になります。 突然のパンクや大雪によるタイヤ交換に威力を発揮、特に豪雪地帯の自家用車、営業車など1台に1セット充電工具とご一緒に車載されることをお勧めします。 付属ソケットアダプター使用でインパクトドライバーでのご使用はもちろん、直接接続することでインパクトレンチ(差込角12.7mmタイプ)でのご使用も可能です。用途インパクトドライバー(レンチ)での車のジャッキアップ、別売ホイルソケット使用でのホイルナットの脱着。仕様トヨタなどの普通車1つ爪車載ジャッキ用種別1爪大材質本体:スチール材質(アダプター)アルミ・スチール
...