絞り込み
毛引とは、建具や指物の細工に使われる大工道具で、平行な線を正確に引くことができます。いくつかの種類がありますが、まず揃たいのは基本的な一本竿筋毛引き。複数の線を引くとき、竿を動かしても引けますが、誤差が生まれるものです。複数の筋毛引きを使い分けるか、2本の刃が付いた二丁鎌毛引きなら、2本の平行線を能率よく正確に引くことができます。割毛引きは一番大きなタイプ。深く筋を入れることができるので、建具職人が組子を作る際、表裏に筋を入れて板を割る時などに使われるものです。竿に目盛りの付いた副尺付きは、図面に従って毛引き寸法を決めるときに使います。

本職一本竿毛引
コンヨ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷本樫を使用しているので丈夫で力強い筋付けができます。読みやすいシルバー目盛り付き。目盛10cm/約3寸まで用途筋付け(線引き・罫引き)用全長(mm)216質量(g)177
毛引き
若獅子¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷用途筋付け、線引き、罫引き作業の際に材質本体:木 目盛:ステンレス寸法(mm)180×135×59.5色ナチュラルウッド/シルバー質量(g)182刃長(mm)11目盛15cm刃厚(mm)1適合替刃NTカッター BC-400P
CRAFT HOUSE ネジ式二丁鎌毛引
与板利器工業¥1,698税込¥1,8681個当日出荷2本の筋つけが同時にできます。筋つけをしたい個所に刃を合わせ、ネジで固定してから使用します。用途墨付け作業。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 本体:ナラ
CRAFT HOUSE ネジ式一本竿筋毛引
与板利器工業¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷木材加工の印付けなどに便利です。側面に合わせ材料に平行に筋つけができます。用途墨付け作業。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 本体:ナラ
CRAFT HOUSE ネジ式二丁鎌毛引
与板利器工業¥1,598税込¥1,7581個当日出荷木材加工の印付けなどに便利です。側面に合わせ、材料に平行に筋つけができます。刃は先端が直角に曲がった部分に付いていますので、入り隅などの部分に罫書き筋を入れるのにも適しています。用途墨付け作業。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 本体:ナラ
CRAFT HOUSE ネジ式一本竿筋毛引
与板利器工業¥1,298税込¥1,4281個当日出荷木材加工の印付けなどに便利です。側面に合わせ材料に平行に筋つけができます。金属部に目盛が付いています。用途墨付け作業。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 本体:ナラ