絞り込み
ブランド
- Milescraft(8)
- Viking Arm(8)
- ナカヤ(4)
- 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(4)
- SK11(4)
- HOJO(3)
- ユタカメイク(2)
- 土牛(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- スタックスツールス(2)
- サクライ(桜井)(2)
- アークランドサカモト(1)
- スーパーツール(1)
- 角利(角利産業)(1)
- 友定建機(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- クボデラ(1)
- DOGYU(1)
- 道刃物工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
大工関連商品とは、家やビルなど建築物を建てる際に使用するアイテム。柱立てと柱上げを祝う上棟式に使用する上棟式用品や引き戸や障子を立てるための鴨居木をワンタッチで支えることができるストッパーなどが中心になります。上棟式用品は、扇子と紅白水引の簡略タイプ、祝詞(のりと)や上棟柱など一式揃ったセットもあり、使用する現場に合わせて選択可能。カモイストッパーは、合板の接着の仮止めに使用することもでき、作業のスピードアップに欠かせない道具です。

上棟セット (幣芯棒・扇セット)
クボデラ¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷棟上、建前、上棟式に欠かすことのできない上棟品を、古代にのっとり、どなたにでも手軽に組み立てられるセットにしました。セット内容幣芯×1本、竹製扇(針2本入り)、しめ(紅白1対)、しめ(白大1対)、しめ肩骨、麻紐(極太)、上棟式用祝詞、寿の祝紙、水引き(紅白2本)、ビニール袋(雨天用)、白紙、その他
ジャッキアップソケット
SK11(13件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷誰でも簡単、スマート車載ジャッキアップソケットセットです。純正装着されている車載ジャッキを簡単に使用することができるソケットセットです。 お手持ちの電動工具に装着することで、手を汚すことなく簡単にタイヤ交換など純正車載ジャッキが使用できます。 別売SK11充電工具10.8V以上のインパクトドライバーやレンチを使用することで大変スマートに純正車載ジャッキの操作が可能になります。 突然のパンクや大雪によるタイヤ交換に威力を発揮、特に豪雪地帯の自家用車、営業車など1台に1セット充電工具とご一緒に車載されることをお勧めします。 付属ソケットアダプター使用でインパクトドライバーでのご使用はもちろん、直接接続することでインパクトレンチ(差込角12.7mmタイプ)でのご使用も可能です。用途インパクトドライバー(レンチ)での車のジャッキアップ、別売ホイルソケット使用でのホイルナットの脱着。仕様トヨタなどの普通車1つ爪車載ジャッキ用種別1爪大材質本体:スチール材質(アダプター)アルミ・スチール
八戒棒 補強付き
朱鷺(TOKI)¥14,980税込¥16,4781本3日以内出荷建前カケヤと刺又を組み合わせた商品です。 補強付きで丈夫に!!用途桁、梁の押上げ誘導、アゴ部分での柱の打込みに全長(mm)2140質量(kg)5.5
ナカヤ YAOCOS NK-4000YC
ナカヤ¥53,980税込¥59,3781個6日以内出荷【特長】都市部の狭い現場でも運搬・取り回しが容易、リフォームでも使える万能型屋起こし器 !・収納時長 わずか1.65m ! ・新設計の高強度アルミフレーム三段式構造を採用。 最長4m、耐荷重400kgfを実現。・フレームの落下速度を抑えるエアブレーキ構造(PAT.P)を採用。 製品の故障リスクや騒音を大幅に低減します。・鴨居上げ等、リフォームの作業にも使えます。 ※耐荷重400kgfを超える負荷での作業は避けて下さい。・角・梁・面、土間コン・床・大引、どんな箇所にもセット可能。 ・プレートのふらつきを抑える安定機構を採用。( 極プレート (PAT.))用途木造住宅鉛直度矯正長さ(mm)【収納時】最小1650質量(kg)7.6セット高さ(mm)最大3030耐荷重(kN)3.9(400kgf)最大長(mm)4000
マーフィーズ マイターボックス 鋸ガイド
スタックスツールス(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ピンを回すだけで簡単に加工材を完全固定、今までにないタイプのマイターボックスです。 横切断90度・45度、22.5度の角度切りが可能です。ピン(固定用補助具)2つ付き。質量(g)約590寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約31×17×10切断可能寸法(mm)【木材】約幅90・厚み75まで
メカニカルジャッキ バイキングアーム リテイルパック
Viking Arm¥21,980税込¥24,1781丁当日出荷特許取得の独自構造で150kgまでの重量物を最大215mmまで動力なしで持ち上げられます。ハンドルを天地逆さまに差し替えることでクランプとしても使用できます。1mm単位で微調整可能なのでレベル調整作業に最適です。荷重の無い状態では任意の高さまで一気に上下が可能です。自重1.42kgと軽量で持ち運びしやすいです。爪の厚みは6mmなので僅かなクリアランスでも入ります(オプション爪は3mm厚)。オプション品併用による機能拡張性に優れます。メンテナンスは僅かな給油と清掃のみで長くご使用いただけます。ノルウェー製の高品質なツールです。用途【要削除】データが残っていますトラスコ品番632-0614ストローク(mm)ジャッキアップモード6-215 / クランプモード385-155幅(mm)104高さ(mm)383奥行(mm)219揚力(kN)1.5(0.15t)ハンドル長さ(mm)110最低高さ(mm)6爪幅(mm)リフティングプレート63 / ベースプレート104爪長さ(mm)38
3PC ヒンジビットセット #4 #6 #8
Milescraft(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷1/4六角シャフトは全てのドリルにフィット。自動センタリング機能。質量(g)約150寸法(inch)5/64、7/64、9/64
ジャッキアップソケット
SK11(7件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1セット当日出荷誰でも簡単、スマート車載ジャッキアップソケットセットです。お手持ちの電動工具に装着することで手を汚すことなく簡単にタイヤ交換など純正車載ジャッキが使用できます。 別売りSK11充電工具10.8V以上のインパクトドライバーやレンチを使用することで大変スマートに純正車載ジャッキの操作が可能になります。 突然のパンクや大雪によるタイヤ交換に威力を発揮致します。特に豪雪地帯の自家用車、営業車など1台に1セット充電工具とご一緒に車載されることをお勧めいたします。 ホイルナットの緩め締めにも対応。 お使いの電動インパクトレンチ、ドライバーに装着が可能なソケット。用途純正装着されている車載ジャッキを簡単に使用することができるソケットセット。材質本体:スチール材質(アダプター)アルミ・スチール材質(ソケット)スチール
軽天マグネット
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥6,698税込¥7,3681箱(10個)欠品中天井ボードの位置あわせに便利! 鋼製下地材にワンタッチ!用途軽量鉄骨天井の目透かし用材質鉄製(黒クロメートメッキ)寸法(mm)51×35×6質量(g)47
エンカッターⅡ
DOGYU¥3,998税込¥4,3981本当日出荷ユーザー様のご要望により復活!!。先端のR刃は隙間に入りやすい形状。サイドの半円刃が大きくなりスライドさせながら切りやすい。刃部は隙間を作る為の持ち上げやすい形状。滑りにくい新型樹脂グリップ。用途新生屋根材塗替時の縁切作業に。全長(mm)205色ブラウン/シルバー質量(g)150刃幅(mm)約50
パネルプーラ(パネル引き寄せ工具)
スーパーツール¥5,498税込¥6,0481個当日出荷用途パネルとパネルの引き寄せ、外壁パネルの地墨あわせ、床・天井パネルのジョイント部の引き寄せ、密着、梁と梁の引き寄せ、木製型枠パネル引き寄せ、組み立てトラスコ品番813-1137ストローク(mm)30質量(g)760寸法H(mm)250寸法W(mm)212寸法H1(mm)80寸法H2(mm)60
メカニカルジャッキ バイキングアーム ツールセット
Viking Arm¥51,980税込¥57,1781セット当日出荷特許取得の独自構造で150kgまでの重量物を最大215mmまで動力なしで持ち上げられます。ハンドルを天地逆さまに差し替えることでクランプとしても使用できます。1mm単位で微調整可能なのでレベル調整作業に最適です。荷重の無い状態では任意の高さまで一気に上下が可能です。自重1.42kgと軽量で持ち運びしやすいです。爪の厚みは6mmなので僅かなクリアランスでも入ります(オプション爪は3mm厚)。オプション品併用による機能拡張性に優れます。メンテナンスは僅かな給油と清掃のみで長くご使用いただけます。ノルウェー製の高品質なツールです。専用フォーム入り収納ケースが付属しており、持ち運びに便利です。用途【要削除】データが残っていますトラスコ品番632-0608ストローク(mm)ジャッキアップモード6-215 / クランプモード385-155幅(mm)104高さ(mm)383奥行(mm)219揚力(kN)1.5(0.15t)ケース寸法(mm)379×437×130ハンドル長さ(mm)110最低高さ(mm)6爪幅(mm)リフティングプレート63 / ベースプレート104爪長さ(mm)38
バイキングアーム キャビネット設置アダプター
Viking Arm¥7,998税込¥8,7981個当日出荷キャビネット設置アダプタをバイキングアームに装着することで最大60cmの高さまで対象物を持ち上げることが出来ます。キャビネット等の対象物を支えられる為、人工を1名分省く事が出来ます。バイキングアームのレベル調整機能によりキャビネット等を簡単に水平に設置できます。用途【要削除】データが残っていますトラスコ品番632-0611材質ポリアミド/TPE幅(mm)115高さ(mm)385奥行(mm)104耐荷重(kg)50
目透かしピース
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥6,698税込¥7,3681箱(10個)当日出荷軽くて丈夫な樹脂製本体と、サビに強いステンレス製ピンを採用。 均一な幅の目地が簡単にできます。用途天井や壁の目透かし用です。 天井ボードと下地材の間にピンを差し込みボードを張り込んで下さい。寸法(mm)51×35×6質量(g)8
上棟品セット デラックス(DX)2組入
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥24,980税込¥27,4781箱(2組)翌々日出荷簡単便利な上棟品セットです。用途上棟式や棟上げ、建前の際に。トラスコ品番542-8295寸法(mm)W400×H1400×D90入数2組
バイキングアーム ベースプレート・リフティングプレートセット 3mm厚
Viking Arm¥3,098税込¥3,4081セット当日出荷バイキングアームの標準付属のプレートセット(6mm厚)と付け替える事でより狭いスペースに爪を差し込むことが出来ます。特にクランプモードで床材を敷き詰める作業などで便利です。用途【要削除】データが残っていますトラスコ品番632-0610材質亜鉛メッキ炭素鋼幅(mm)62高さ(mm)3奥行(mm)77耐荷重(kg)50爪幅(mm)62
バイキングアーム ベースパッド
Viking Arm¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷バイキングアームのベースプレートに取り付ける事でスリップや床面に傷がつくのを防ぎます。用途【要削除】データが残っていますトラスコ品番632-0612材質ポリアミド/TPE幅(mm)114高さ(mm)17奥行(mm)103
バイキングアーム リフティングパッド
Viking Arm¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷バイキングアームのリフティングプレートに取り付ける事でスリップや対象物に傷がつくのを防ぎます。用途【要削除】データが残っていますトラスコ品番632-0613材質ポリアミド/TPE幅(mm)64高さ(mm)30奥行(mm)65
足踏注入器TM-5
友定建機¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷コンプレッサー不要、エアー注入より丈夫で長持ちします。削るより経済的で簡単、工期も短縮できます。用途クラックや浮き部分の補修、樹脂注入。トラスコ品番851-0802寸法(mm)280×600×470質量(kg)7.0搬送距離(m)水平:3、垂直:3ホッパー容量(L)3
レバー クランプ (ギア式クランプ)
スタックスツールス¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷カチカチと音を立てて簡単に固定ができます。固定したい材料を素早くストレスなく固定できます。 固定力は抜群で力を加えるほどにクランプに圧力をかける事が可能です。8段階のラッチ方式ギアでガッチリ固定します。
6 ベンチクランプ
Milescraft¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷販売されているほとんどのクランプトラックに取り付けることができ、ワークベンチ、ドリルプレス機での使用も可能です。 顎のアジャスト機能により、楽にアゴ幅の調整ができます。手になじむフォルムで設計されています。全長(mm)400質量(g)約940最大口開き(mm)150適合厚さ(mm)127(5")まで
ジャッキアップソケット
SK11(4件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1セット当日出荷誰でも簡単、スマート車載ジャッキアップソケットセットです。純正装着されている車載ジャッキを簡単に使用することができるソケットセットです。 お手持ちの電動工具に装着することで、手を汚すことなく簡単にタイヤ交換など純正車載ジャッキが使用できます。 別売SK11充電工具10.8V以上のインパクトドライバーやレンチを使用することで大変スマートに純正車載ジャッキの操作が可能になります。 突然のパンクや大雪によるタイヤ交換に威力を発揮、特に豪雪地帯の自家用車、営業車など1台に1セット充電工具とご一緒に車載されることをお勧めします。 付属ソケットアダプター使用でインパクトドライバーでのご使用はもちろん、直接接続することでインパクトレンチ(差込角12.7mmタイプ)でのご使用も可能です。用途インパクトドライバー(レンチ)での車のジャッキアップ、ホイルナットの脱着。材質(アダプター)アルミ・スチール
かりすじかい
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥14,980税込¥16,4781箱(2個)9日以内出荷建て起こしに威力を発揮! ハンドルを回すだけで引張り力は700kg!!用途木造の建起こし用です。 桁と土台に釘打ちし、ハンドルを回すだけで簡単に建起こし作業ができます。仕様引きしろ/155mm全長(mm)4075質量(kg)4.7
”バイキングアーム” サクションリフター用アダプター
Viking Arm¥2,998税込¥3,2981個当日出荷バイキングアームのリフティングプレートに取り付けることでサクションリフターのハンドルを安定して支持できます。サクションリフターと併用する事で、ガラスやタイル、鏡などの安定した施工や、爪を差し込むクリアランスがない場合でも持ち上げることが可能になります。配管やパイプなど丸棒状のワークの設置や支持、レベル調整にも適した形状です。トラスコ品番728-8382材質ポリアミド幅(mm)95高さ(mm)31奥行(mm)70
ヤオコス用スパイク付プレート
ナカヤ¥9,298税込¥10,2281個5日以内出荷用途土間コン工法に特化した強力スパイク付プレート仕様強力スパイク付き色シルバー/チャコールグレー質量(g)890適合品番NK-4000YC ※旧製品との互換性あり。(旧製品:NK-4700KWS/NK-4700KWSS/NK-4000KWC/NK-4000KWCS/NK-4700SPS/NK-4700SPC)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)205×80×35
タイヤ交換レンチセット
SK11¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ホイールナットの着脱をより早く・より楽に行えます。ハンドルバーを一方に寄せると、大きな力を掛けやすく、固く締まったホイールナットを楽に外せます。・ハンドルバーを真ん中にセットすると、高速回転が可能で、緩んだボルトを素早く回転させることが可能です。樹脂ホルダーに各工具が保持され、布製バックでコンパクトにまとめてあるので、携帯・車載に最適です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。差込角(mm)12.7(1/2インチ)ソケットサイズ(mm)(付属)17、19、21
上棟品セット スタンダード(S)2組入
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥18,980税込¥20,8781箱(2組)3日以内出荷簡単便利な上棟品セットです。用途上棟式や棟上げ、建前の際に。トラスコ品番542-8352入数2組
メカニカルジャッキ バイキングアーム キャビネット設置セット
Viking Arm¥69,980税込¥76,9781セット9日以内出荷特許取得の独自構造で150kgまでの重量物を最大215mmまで動力なしで持ち上げられます。ハンドルを天地逆さまに差し替えることでクランプとしても使用できます。1mm単位で微調整可能なのでレベル調整作業に最適です。荷重の無い状態では任意の高さまで一気に上下が可能です。自重1.42kgと軽量で持ち運びしやすいです。爪の厚みは6mmなので僅かなクリアランスでも入ります(オプション爪は3mm厚)。オプション品併用による機能拡張性に優れます。メンテナンスは僅かな給油と清掃のみで長くご使用いただけます。ノルウェー製の高品質なツールです。専用フォーム入り収納ケースが付属しており、持ち運びに便利です。用途【要削除】データが残っていますトラスコ品番632-0609ストローク(mm)ジャッキアップモード6-215 / クランプモード385-155、キャビネット設置アダプタ装着時:250-610幅(mm)104寸法(mm)キャビネット設置アダプタ:385×115×104高さ(mm)383奥行(mm)219揚力(kN)1.5(0.15t)ケース寸法(mm)379×437×160ハンドル長さ(mm)110最低高さ(mm)6爪幅(mm)リフティングプレート63 / ベースプレート104爪長さ(mm)38